家電 :「ガイヤ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボード、イヤホン、スマホなど、様々な電子機器をこれ一つで清潔に!20種類のツールが揃った多機能クリーニングキットです。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔な状態を保てます。
用途20in1多機能クリーニングキット!スマホ、PC、イヤホンなど、あらゆるガジェットを清潔に。 寸法(mm)幅61.2×奥行61.2×高さ90.7
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

落ち着きを感じられるニュアンスカラー。ちらりと見えるオーロラカラーがアクセントに。クセのないバランスの良い音質。マイク付きリモコンでハンズフリー通話も。シリコンイヤーピースがやさしくフィット
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個 オーロラ 質量(g)約11 ケーブル長(m)約 1.2 (Y型) 周波数20Hz~20kHz 音圧レベル(dB)95dB±3dB 接続端子Φ3.5mm 4極 金メッキ ステレオミニプラグ インピーダンス(Ω)32 ドライバー径(Φmm)10
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

海外でもマイナスイオンで髪まとまる持ち運びしやすいコンパクトドライヤー
用途■地域の電圧に合わせて、コインで簡単にAC 100-120V⇔200-240Vと切替えられます。また、従来機種より風量が1.4m3/分(JIS規格)※1にアップしました※2。 ※1:DRY時。120V/240V時。JIS規格測定法による ※2:従来機種BID40と比較 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■パスポートと同程度の大きさに折りたたみが可能。パッキングにも便利なコンパクトサイズ。本体質量も約410g(セットフード付)と軽量で、缶ジュース1本程度※の重さです。 ※350mlの缶ジュースの重さ 400gに比較 ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■コード収納に便利な、クイックコードバンド付き ■マットブラックをベースに上品なカッパーをアクセントカラーに用いたシックな配色です。 付属品セットフード、Cタイプ変換プラグ 材質本体:PC/ABS ブラック 質量(g)410 電源(V)AC100~120/200~240(50/60Hz) 消費電力(W)800(100V/200V)、1200(120V/240V) コード長さ(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×70×178(フード付き) マイナスイオン機能マイナスイオン
1個
4,190 税込4,609
4日以内出荷

Call02は、使いやすさを追求した高性能Bluetoothヘッドセットです。 相手の声を確実に再生できるよう13mmの大口径ドライバーを採用、自由に位置を調節できるブームマイクは細かくチューニングされ、聴き取りやすい声を届けます。また、操作を集約した機能ボタンは位置を確認しやすく、日本語の音声ガイダンスにより状態を直ぐに把握することができます。 長時間の使用を考慮した12gの軽量設計に加え、高いフィット感を得られるよう4種類(S・M・L・ダブルフランジ)のイヤーピースを付属、IPX4の防沫機能は、雨の日でも安心して使用することができます。 主張し過ぎないモノトーンを基調とした落着いたデザインは、在宅ワークでのコミュニケーションにも最適です。 落下を防ぐイヤーフック型 12gの軽量設計 シンプルで落ち着きのあるデザイン 高性能マイク(ノイズキャンセリング機能CVC8.0) 聴き取りやすい大口径13mmドライバー 日本語音声ガイダンス 位置調整が可能なブームマイク 反応が良く操作を集約した機能ボタン フィット感の良い4種類のイヤーピース 左右どちらの耳にも対応 最大通話時間8時間 最大再生時間8時間 マルチペアリング機能(最大2台) マルチポイント機能(最大2台) IPX4の防沫機能
ライトグレー 質量(g)12 マイクロホンCVC8.0ノイズキャンセル機能 充電時間(時間)約1.5 バッテリー容量(mAh)80 防水性IPX4 Bluetoothバージョン4.2/チップセット:ケアルコム、CSR8615 待機時間約120時間 通信距離(m)10 イヤホン形状耳かけ型 オーディオコーデックSBC/AAC 再生時間(時間)約8 充電端子MicroUSBType-B 連続通話時間(時間)約8 対応プロファイルHSP、HFP、AVRCP、A2DP
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

幅(mm)181 質量(kg)0.41 高さ(mm)196 奥行(mm)80 消費電力(W)【100V・200V】850【120V・240V】1200 電源1ΦAC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用 コード長さ(m)約1.7 機能毛髪巻込み防止 動作切換スイッチHIGH-LO-OFF マイナスイオン機能
1個
4,490 税込4,939
5日以内出荷

ノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。周囲の騒音を低減し、よりクリアに音楽に没頭。タッチセンサーで操作&日本語音声ガイドで使いやすいモデルです。電池残量を数字で表示するからわかりやすい。連続再生は約3時間。スポーツでも使いやすいIPX4防水規格です。
材質ABS 寸法(mm)本体:幅22×奥行28×高さ25、ケース:幅61×奥行45×高さ31 ブラック 質量(g)30 使用温度(℃)0~45(結露無き事) 接続方式BluetoothVer5.0 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)約1 内蔵電池リチウムポリマー充電池 連続再生時間約3時間※使用状況により異なる 充電方式USB充電(Type-C端子) 指向性マイク部:全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)マイク部:50~10k ドライバーユニット(Φmm)13 音圧感度(dB)105±3、マイク部:-38 通信距離(m)見通し:約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

パーメンジュールを採用した磁気回路とDLC(Diamond Like Carbon)コーティング振動板をまとうΦ9.8mm+Φ8.8mmデュアルフェーズ・プッシュプル・ドライバー。 精密切削フルチタニウムボディにより、不要共振を徹底排除。 オーディオ用の高音質A2DCコネクターを採用 グラウンドをL/Rで分離したスターカッド撚り線ケーブル/コードによりクロストークを低減。 左右の音の分離感を高める両出し1.2mバランスケーブル(Φ4.4mm5極プラグ)と1.2mコードを付属。 遮音性に優れたComplyイヤピース(S/M/Lサイズ)付属。 開放的でクリアーなオンイヤー型ならではの心地よさを味わえる いま主流のカナル型のように押し込むのでなく、耳たぶの内側にそっと乗せる感覚のイヤホンだ。カナル型独特の圧迫感を嫌がる人は少なくなく、どんなに主流になっても馴染めない人は多数いる。本機はそうした悩めるイヤホン愛好家に向けたモデルといってよい。 ボディは精密切削加工されたチタンで、不要共振を徹底的に排除。搭載ドライバーは、15.4mm HDドライバー。硬度と耐久性を兼ね備えたDLCコーティング振動板と、パーメンジュール採用の磁気回路によって、開放感のある立体的な音場再現に特徴のあるドライバーだ。また、グラウンドをL/Rで分離したスターカッド撚り線ケーブルの採用で、チャンネル間クロストークを低減しているのも見逃せない。 手に持つと、精巧でしっかりとした質感の手応えがある。中身が詰まっているという感じがするのだ。そのサウンドは、透明度の高いクリアーで見通しのよいもの。すっきりとしたスムーズなレンジ感の広さが格別で、この辺りにチタニウム・ハウジングの無共振化が奏功している印象だ。分解能も高く、開放的な装着感とも相まって、実に心地よいイヤホンである。 文:小原 由夫 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) バランスケーブル(着脱式):1.2m(Φ4.4mm金メッキバランス5極/L型) イヤパッド、ケース、クリーニングクロス 型式ダイナミック型 質量(kg)約11(コード除く) 入力端子A2DCコネクタージャック 再生周波数帯域(Hz)10~45000 インピーダンス(Ω)16 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)出力:102 ドライバー径(Φmm)15.4 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ボタン一つ自動停止。本体天面の電源ボタンをトントンと指で2度を押すと自動で挽き始めます。挽き終わると自動で終了するので手離れがよく便利です。。コンパクトでスリム。スリムなボディは並べても場所を取らず、すっきり見えます。。USB充電野外もOK。付属のUSBケーブルで充電します。コードがないからアウトドアや野外にも気軽に持ち出せます。。お掃除簡単水洗いできる。ホッパーと粉受けカップは水洗いが可能です。付属の掃除用ブラシで刃に付いた粉を払い落とします。。豆量は1回約25g。豆は約25g、カップ2杯程度分を挽くことができます。。粉受けカップ容量約110ml。粉受けカップは本体にはめ込み式です。回さずゆっくりと外してください。。ダイヤルで粒度調節。1~38のダイヤル式でガイドにお好みの数字を合わせます。1は極細挽き、数字が増える毎に粗挽きになっていきます。15~20が一般的な中細挽きとなります。。セラミック刃コニカル式。刃は摩擦熱の少ないセラミック製で、臼式やプロペラ式と違い豆を均一に挽くことができるコニカル式です。極細挽きから粗挽きまで幅広い挽き目に対応できます。
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

飛躍的音質向上を遂げた、新ウッドドームユニット 薄膜加工技術を進化させ、従来の80μm から50μmに薄型化した”軽量ウッドドーム振動板”により、きめ細かいハイレゾコンテンツの繊細なニュアンスの表現を可能にしました。強力な駆動力に加えリニアリティを大幅に向上させた” ハイエナジー磁気回路” の正確な駆動と、軽量な”CCAWボイスコイル”による振動板の正確な振幅が原音に忠実な再生を実現しています。 アコースティックピュリファイアーを新開発 スパイラルドッドイヤピース技術を応用し、不要な音を拡散するドットをユニット前面に効果的に配置。分解能の改善と自然な音の広がりを実現しました。 不要な振動を抑制し、美しい響きを実現するメタルハーモナイザー ウッド、ステンレス、真鍮、アルミなど異種材料の組み合わせにより不要な振動をコントロールするとともに美しい響きを引き出します。 振動を抑制し、クリアなサウンドを実現するウッドスタビライザーを新開発 ハウジングの響きを最適に制御し、にごりのないクリアなサウンドを実現。 L/R独立グランドケーブルを採用 セパレーションを向上させ、自然な空間表現を実現するL/R独立グランドケーブルを採用。WOOD 01 innerは、上質感のある布巻きケーブル、WOOD 02 innerとWOOD 03 innerには溝入り構造のグルーブケーブルを採用し、絡みにくさと強度を向上させました。 快適な装着感を実現するエルゴノミックフィットフォルム 人間工学に基づき、音筒の角度を耳孔に合わせ綿密に設計。さらに、サイズや重量バランスを最適化することで抜群のフィット感を実現しました。 MMCX端子を使用した着脱式ケーブル採用 今回の新モデル群は、音質的な完成度の高い人気モデルがベースになっている。新モデルだからといっていきなりすべてを一新するのではなく、これまで好評を博した部分はしっかり継承しつつ新技術も盛り込んでいるのだ。 WOOD innerシリーズのトップエンド「WOOD 01 inner」のサウンドは、完璧、といいたくなるほどの出来の良さだ。 実は、「WOOD 02 inner」を聴いたときに、これでいい、これがベストなのではと思ったのだけど、いやはや、さらに上をいってるというか、よりWOODシリーズらしさを持ちつつ、どんなジャンルの音楽も得手不得手なくこなす懐の深さを持ち合わせているのだ。 一言でいえば、ワイドレンジ&ニュートラルといったイメージ。ヴァイオリンはボーイングの力強さだけでなく、絶妙なニュアンス表現まで感じ取られるようになったし、時々感じられる低音は演奏者が床を踏みしめる音だったのか、と新たな発見があったくらいのリアリティを持ち合わせている。 また、先ほどのテクノでは低域のフォーカス感が高まった上に、さらなる解像度感の向上により、左右だけでなく奥行き方向への広がり感も向上している。 一方、アコースティックギターはウッドボディの響きやエナメル弦の振動までリアルそのまま。女性ヴォーカルは、ほんのちょっとだけファニーな音色の、愛らしい歌声を聴かせてくれる。 正直、WOODの良さを存分に味わいたい人は、断然「WOOD 01 inner」がオススメ。ハイエンドのポジションにふさわしい、完成度の高い製品だ。 例えば休日の午後、自宅でじっくりと音楽に浸りたいときに適しているだろう。一般的に自宅などの環境で腰を落ち着けてというシーンではヘッドホンがチョイスされるが、そこをあえてイヤホンで、という使い方だ。「WOOD 01 inner」か「WOOD 02 inner」かは、キャラクターの好みで選べばよいだろう。 文:野村ケンジ ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品スパイラルドットイヤーピース(S、MS、M、ML、L各2個)、ケーブルキーパー、クリップ、キャリングケース 型式ダイナミック型 質量(g)約10 (ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.2(Y型)OFC線、グルーヴケーブル 構造制振:デュアルメタルハーモナイザー 入力プラグΦ3.5mm24金メッキ、ステレオミニプラグ(L型) 再生周波数帯域(Hz)6~45000 音圧レベル(dB)出力:103/1mW インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10/ウッドドームユニット 最大許容入力(mW)200 (IEC) イヤホン形状カナル型
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

ビギナーの方にこそ「いい音」を、という開発目標を掲げ、Eシリーズの第一弾として、「E3000/E2000」を発売いたしました。その後、リケーブルモデル「E5000/E4000」を発売し、大変ご好評をいただくなかで、特に中高生の方々から、Eシリーズを買いたいけど高くて買えないというご意見を多数いただきました。イヤホンを替えるだけで、大好きなアーティストが耳元でささやき、飽きるほど聴いたイントロが全く違った音楽に聴こえる。そんな心を揺さぶられる経験を若い方々にして欲しい、もっとオーディオを面白いと思って欲しい。そのような思いを込めて、限られたコストのなかでの苦しい開発ではありましたが、E1000の製品化に踏み切りました。音質は、メーカーのフラッグシップヘッドホンである「D8000」の研究開発で培った最新の音響工学と音響心理学を盛り込み、チューニングを行いました。E1000の音質は、低音から高音までクリアでバランスの良いサウンドで、ライブで生演奏を聴いているような臨場感と音の広がりを実現しています。はじめての本格イヤホンとして手にとっていただきたい、finalが提案する新しいエントリー機です。 音響工学、心理学に基づいた音作り 最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえ、音質設計を行いました。高域に鋭いピークを持たせ、ある部分を強調するという一般的な音作りの手法を使うと、一聴して鮮やかさを感じさせるのですが、そのピークによって、前後の帯域がマスキングされて聴こえにくくなってしまいます。Eシリーズでは周波数特性のカーブを全体に滑らかにする事で、マスキングされる帯域を作らず、高い解像度を実現しました。 独自のイヤーピーススィングフィット機構 イヤーピースを左右に振ることができる、スウィングフィット機構により、耳道の傾きにジャストフィット。イヤーピースの開口部が耳道にあたる事による変形を防ぎます。音がダイレクトに鼓膜に伝わり、クリアな音を実現しています。 6.4mmダイナミック型ドライバーユニット ドライバーユニットは、部品と組立の精度が最重要です。 今回採用した小口径6.4mmΦダイナミック型ドライバーユニットは、この価格帯としては異例の高い精度を誇ります。 生演奏を聴いているような臨場感と音の広がり ライブ会場といってもそれほど広くなく、全体に響く音というよりは楽器から伝わる直接音を中心に聴くような音色です。 低音から高音まで、クリアでバランスの良いサウンドですので、特にジャンルを選ぶことなく、楽しく音楽を聴くことができます。 左右軸色違いのオリジナルイヤーピース 音導管部分と耳に触れる部分とで硬度が異なる2種類のシリコン素材を採用。音導管部分には、耳に触れる部分に比べて硬度が高いシリコンに溝加工を施すことで強度と柔軟性を両立。耳に触れる部分には硬度の低いシリコンを採用し、快適な着け心地と高い遮音性を実現しました。 軸色を片方はグレー 、もう一方を赤にすることでイヤーピースを少しめくってイヤーピースの軸色を確認することで、 薄暗い場所でも左右の見分けがつきやすくなっています。 さらに、隣のサイズの軸色が異なる(グレー軸は濃いグレーと薄いグレーの交互、赤軸は赤とピンクの交互)ので、サイズの判別もしやすくなっています。サイズはSS S M L LL の5サイズです。 柔軟で太めのケーブルを採用 断線を防ぐ為に、柔軟で太めのケーブルを採用しました。 カラーバリエーション BLUE、RED、BLACK、3色のカラーバリエーション。 コスト投入ではなくノウハウ投入で磨かれたサウンド このイヤホンが届けてくれる音のポイントを簡潔にお伝えするならば、「エントリー受けを狙った派手な音作りではなく、エントリーユーザーにこそ『良い音』を届ける音作りをしてある」「ハイエンド的な表現までは欲張らず、エントリークラスならではの明快な『良い音』を打ち出している」の二点だ。 ぱっと聴いただけで「これが良い音というものか!」とわかりやすいサウンドだが、余計な装飾はない。「良い音って何だろう?」という方も、このイヤホンを基準にしておけば先々まで間違いはない。そんな基準になるサウンドだ。 このイヤホンによってリスナーの耳はすくすく育ち、するといずれ、このイヤホンに物足りなくなるユーザーも出てくるはず。音楽ファンが良い音で聴く喜びを知り、もっと良い音を求めるようになったなら、それこそ、このイヤホンが本懐を遂げた瞬間である。finalのその願いを、あなたのその耳で受け取ってほしい。 文:高橋 敦 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品イヤーピース(TYPE E 5サイズ) 材質ABS 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)15 コード長さ(m)1.2 音圧レベル(dB)102 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)6.4 ケーブル種類OFC イヤホン形状カナル型
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

調理中も熱くなりにくいプラスチックボディ。 薄切りパンでも焼きムラを低減するパン寄せガイド付き。 焼き目調整ダイヤル、キャンセルボタン付き。 5~8枚切り食パン用。
消費電力(W)650 材質(本体)ポリプロピレン(本体カバー、底カバー)、ABS樹脂(キャンセルボタン、レバー、ダイヤル) 質量(g)約920 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×270×170 電源コード(m)1.4
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン 付属品先玉ボリュームキャッチブラシ 幅(mm)234 質量(kg)0.315 高さ(mm)58 奥行(mm)51 消費電力(W)100V・200V:約500/120V・240V:約700 電源1Φ AC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用 コード長さ(m)約1.7 温風温度(℃)HIGH:約105、LOW:約85(100V・200V)、HIGH:約120、LOW:約95(120V・240V) 安全装置温度ヒューズ 152℃ 風量調整HIGH-LOW マイナスイオン機能
1個
4,890 税込5,379
5日以内出荷

上方向に90度、左右方向に180度回転し、バウンス撮影も可能。ガイドナンバー9.1(ISO100)、ワイヤレスフラッシュコントロールにも対応。OM-DE-M5MarkIIに同梱(防塵防滴性能の新フラッシュ)。
質量(g)51(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×40×48
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンカールドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)。髪の流れを整えられる冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。電源スイッチで2段階の風量調節が可能。専用カールブラシは着脱可能のためコンパクトに持ち運びできます。
付属品カールブラシ、電圧切替スイッチ用具 幅(mm)340 質量(g)340(ブラシ込) 電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式) 消費電力(W)AC100-120V/450~650、AC220-240V/600~700 コード長さ(m)約1.8 寸法(Φmm)55(ブラシ込) 付属装置(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ 電源プラグ(本体)Aプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,390 税込3,729
4日以内出荷

手持ち撮影でも扱いやすい小型軽量デザインに、最大ガイドナンバー42の大光量を備えた小型軽量エレクトロニックフラッシュ。 電波式ワイヤレス通信にも対応。防塵・防滴・耐低温性能も備わっており、あらゆる撮影シーンで活用できます。
仕様ガイドナンバー:約42(照射角75mm/標準配光モード、ISO100・m)バウンス:上向き:正面0°、上向き0°~90°左向き/右向き:正面0°、左右0°~180°ロック機能付き 付属品フラッシュスタンド(FLST-1)、ソフトケース、取扱説明書、保証書 質量(g)約303(電池別) 電源単3形アルカリ乾電池4本/単3形ニッケル水素電池4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70.4×106.3×100.2(突起部除く) 照射角焦点距離12mm~75mm(35mm判換算24mm~150mm相当)/ワイドパネル使用時7mm(35mm判換算14mm相当)の画角に対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ドローン係留装置としても使用できる「ミヤ・リードロン」が安全な飛行と申請手続きをアシスト!。ドローンの使用を安心・安全・簡単に。見やすい2画面液晶表示。自動スタート・停止機能。一目でわかるメーター表示。距離をアラームとLEDでお知らせ。全周囲対応ガイドホルダー。リードレバーで引っ張り力を変更。P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応
質量(kg)2 電源(V)DC 12 消費電力4Ah 機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000g リード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m 飛行速度(m/s)3.2
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

海外でも、豚毛ブローブラシで簡単まとまるスタイリング
用途■AC 100-125V/200-250Vで切替可能。電圧幅が広がり、ご使用できる国が広がりました。※ ※電圧域AC250V地域:オーストラリア、南アフリカ、ガーナなど ■異なる硬さの天然毛をブレンドした高密度豚毛ブラシです。高密度で髪をしっかりキャッチしてブローできるため、髪に自然なツヤとまとまりを与えながら、うねりやくせ毛をしっかり伸ばして美しい仕上がりへと導きます。さらに、適度な硬さの豚毛が、頭皮にマッサージ効果をもたらします。 ■ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。髪や頭皮に優しい先玉を採用し、髪あたりはやわらかです。ブラシ部分樹脂ピンには、ツバキオイルを配合したマイクロカプセル※を含ませています。 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■DRY/SET/COOLの段階からお好みの風を選べます。仕上げのCOOLでスタイルが長持ちします。 ■使い方や利き手に合わせて、前後左右の4方向にブラシの方向を変えることができます。 ■ブラシは取り外してまるごと水洗いが可能です。いつでも清潔に使えます。 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば、別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転します。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 付属品豚毛ブローブラシ、Cタイプ変換プラグ 材質本体:PC/ABS ブラック 質量(g)365 消費電力(W)450(100V/200V)、700(125V/250V) 電源AC100-125V/200-250V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)120(125/250V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×52×59(ブラシ付き) マイナスイオン機能あり
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷

電波式ワイヤレス通信対応・最大ガイドナンバー42の大光量を備え、手持ち撮影でも扱いやすい小型軽量エレクトロニックフラッシュ。【大光量と小型軽量を両立】。最大ガイドナンバー42の大光量を約303g(本体のみ)の小型軽量ボディーで実現。照射角度は24-150mm(35mm判換算)をカバーしています。【防塵・防滴・-10℃耐低温設計】。防塵・防滴・-10℃耐低温性能を実現。高い信頼性を誇るOM-1、E-M1X、E-M1 Mark III、E-M5 Mark IIIなどと組み合わせれば、シーンを選ばずに使えます。【高速リサイクルタイム】。フル発光でも約1.5秒の短い充電時間を実現。待ち時間が少なく快適に撮影できます。1/16発光比では10コマ/秒の連写に追従して50コマ以上の発光が可能です。単3形ニッケル水素(Ni-MH)電池使用時。【電波式ワイヤレス通信のコマンダー/レシーバーとして使用可能】。晴天下の明るい場所や障害物のある場所でも安定した通信が可能な電波式ワイヤレス通信に対応。通信可能距離最大30m。コマンダー/レシーバーの両方の機能を搭載しています。また、最大3グループ・灯数無制限の多灯撮影に対応。その他、未使用のチャンネルを検出するSCAN機能、片手でも簡単に調光モード・発光量を設定できるX-RCV(個別設定)モードを搭載しています。【多彩な撮影機能】。OM-1などに搭載されている三脚ハイレゾショットでの使用が可能で、深度合成とフォーカスブラケットに対応。また、長秒露光やバルブ撮影中に複数回発光して被写体の動きを表現するマルチ発光にも対応しています。【充実の基本性能】。スーパーFP発光(ハイスピードシンクロ)、先幕・後幕シンクロ、TTL調光などの調光モードを搭載。さらに、動画撮影をサポートするLEDライトを装備。AFイルミネーターとしても使用できます。その他、キャッチライトパネル、14mm対応のワイドパネルを装備。24-150mmに対応したオートズームや、フラッシュが発光可能になったことを電子音で知らせる撮影準備完了通知を搭載しています。
仕様【バウンス】上向き:正面0°、上向き0°~90°左向き/右向き:正面0°、左右0°~180°ロック機能付き【マニュアル発光量】1/3、1/2段ステップ1/1~1/128【最大ガイドナンバー】42(照射角75mm/標準配光モード、ISO100・m) 付属品フラッシュスタンド、ソフトケース、取扱説明書、保証書 型式TTL自動調光フラッシュ 質量(g)303(電池別) 電源単3形アルカリ乾電池4本/単3形ニッケル水素電池4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.4×106.3×100.2(突起部含まず) 照射角【オート/マニュアル】焦点距離12~75mm(35mm判換算24~150mm相当)/ワイドパネル使用時7mm(35mm判換算14mm相当)の画角に対応、配光モード:標準/ワイド 照射角12mm以下は標準モードと同じ配光 調光方式TTL、MANUAL、FP TTL、FP MANUAL、MULTI 調光補正1/3、1/2段ステップ±5段 閃光時間1/20000(M 1/128)~1/950(M 1/1)(秒)
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

大型電動リールのトップメーカー「ミヤマエ」が自信を持って提案する、ドローンの安定飛行を補助する「ミヤ・リードロン」の新モデル。スプールを軽量化することで、巻取りスピードが従来品と比較して156%にアップ(5m/秒)し、リードのたるみがなくなり追従性もアップしました。リードの長さを30mにしたことでドローン係留装置としてもお使いいただけます。飛行許可・承認申請の一部が免除になります。ドローンを利用した空撮や点検、イベントなど様々な現場で活躍します。。見やすい2画面液晶表示。自動スタート・停止機能。一目でわかるメーター表示。距離をアラームとLEDでお知らせ。全周囲対応ガイドホルダー。リードレバーで引っ張り力を変更。P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応
質量(kg)2 電源(V)DC 12 消費電力4Ah 機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000g リード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m 飛行速度(m/s)5
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります