家電 :「キヤノンカメラ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツ観戦やバードウォッチング、旅行、子どものスポーツ応援など、さまざまな場面で「観る」ことを楽しみながら、好きな瞬間を「撮る」ことを可能にする新コンセプトの望遠鏡型カメラ"PowerShot ZOOM"(夜間や暗いシーンでの撮影、星空などの天体観測では適していないシーンがあります。) <「観る」と「撮る」を一体化した新コンセプトの望遠鏡型カメラ> 「観る」と「撮る」を一体化した新しいコンセプトのカメラで、焦点距離100mm/400mm/デジタルズーム800mm相当(35mm判換算)の超望遠撮影機能を備えています。焦点距離切り換え時に滑らかに追従するAFやレンズシフト方式の手ブレ補正により、「観る」と「撮る」の両方を快適に楽しむことができます。 <気軽に持ち歩ける小型・軽量ボディー> 焦点距離400mm相当の超望遠領域を備えながら、気軽に持ち運べるよう小型・軽量設計を追求し、質量約145g(カード含む/バッテリー内蔵/CIPAガイドラインに準拠)の手のひらサイズを実現しています。さらに、即座に操作しやすいよう、利き手を問わず片手でも握りやすい形状を採用しています。 <「観る」と「撮る」を快適に実現する操作性と通信性能> 3種類の焦点距離を瞬間的に切り換える「瞬間ステップズーム」を備え、ボタン一つでズームの切り換えが可能です。また、スマホと連携することで、スマホに表示されたライブビュー映像を見ながら、静止画を撮影することができます。 (キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングしておく必要があります。リモートライブビュー時に動画撮影はできません。また、通信環境により、リモートライブビュー映像に遅延が発生します。)
仕様映像エンジン:DIGIC8、動画撮影時間:約60分(フル充電時、常温+23℃、Wi-Fi接続なし)※1回の撮影可能時間は9分59秒です。 質量(g)144(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×50.8×103.2 有効画素数約1210万画素 記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード 望遠鏡:倍率1.2倍/4.8倍/9.6倍(100/400/800mm時) インターフェース有線:USB Type-C、Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth:準拠規格:Version 4.2準拠(Bluetooth low energy technology) ズーム(光学/デジタル)4倍/2倍 視度調整範囲約-3.0~+1.0m-1(dpt.) ファインダー0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット) 動作温湿度範囲温度:0~40℃/湿度:10~90% 焦点距離(mm)100-400(35mm判換算) 防塵・防滴なし 撮影枚数約150枚(CIPA規格準拠) 撮像素子1/3型 CMOS ホワイトバランスオート 撮影距離(m)レンズ先端より:1~∞(W)/4.5~∞(T) 測光方式評価測光 露出補正±3段(1/3段ステップ) 絞りF5.6(W)-F6.3(T)※絞り固定 動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps) ISO感度設定オート(ISO100-3200) シャッタースピード1/30~1/8000秒(オート) 映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃) 静止画記録サイズ[4:3時]4000×3000
1個
29,980 税込32,978
当日出荷



Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。
有効画素数約2410万画素 ブラック 撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング 質量(g)(本体のみ)約427 セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D 型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード 液晶サイズワイド3.0型 インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用 使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個 使用環境温度:0~40度、湿度:85%以下 フォーマット形式DCF2.0 液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式 ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n 使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む) ISO規格常用:100~6400 映像記録MOV 伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n) 記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000) オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MF アスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1 レンズマウントキヤノンEFマウント 映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷

Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。 日常はもちろん、旅にも大活躍の便利なEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II標準ズームレンズ付き。
有効画素数約2410万画素 ブラック 撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング 質量(g)(本体のみ)約427 セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D 型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード 液晶サイズワイド3.0型 インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用 使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個 使用環境温度:0~40度、湿度:85%以下 フォーマット形式DCF2.0 液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式 ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n 使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む) ISO規格常用:100~6400 映像記録MOV 伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n) 記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000) オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MF アスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1 レンズマウントキヤノンEFマウント 映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数約1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他 質量(g)約176 電源充電式リチウムイオン電池 有効画素数約1635万画素 機能電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ2.7型 ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍 対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能IP6X 撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4 入出力端子USB2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

PENTAX(ペンタックス)ボディマウントキャップ
Kマウント対応のボディマウントキャップです。
対応機種Kマウント対応ボディ全般
1個
479 税込527
5日以内出荷

どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード 電源リチウムイオン充電池 本体質量(g)約106 有効画素数1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく) 総画素数1676万画素 ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍) 撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成8群8枚 撮像素子1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele) 記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広いズームレンジを持ちながら、全域で高画質、機動力、操作性を兼ね備えた望遠ズーム。新コーティング技術ASC(Air Sphere Coating)によりフレア・ゴーストの大幅な抑制を実現。手持ち撮影をサポートする4.0段分の手ブレ補正、瞬時のズーム操作を可能にする回転式ズーム、0.98mまで寄れる近接撮影能力など、さまざまな撮影現場に対応する幅広い機能を搭載しています。
付属品レンズキャップ E-77 II、レンズフード ET-83D、ジッパーケース LZ1326 全長(mm)193 質量(g)(約)1570 倍率(倍)(最大)0.31 羽根枚数9 フィルター直径(Φmm)77 レンズ超望遠ズームレンズ 最大径(Φmm)94 レンズ構成16群21枚 撮影距離(m)(最短)0.98 絞り(最小)32-40 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)20°~5°10’・14°~3°30’・24°~6°10’
1個
379,800 税込417,780
69日以内出荷

58mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-58/E-58Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)58 適合EF24mm F2.8、 EF28mm F1.8 USM、 EF50mm F1.4 USM、 EF85mm F1.8 USM、 EF100mm F2 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM、 EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM、EF-S55-250mm F4-5.6 IS、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS II、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM、 EF28-90mm F4-5.6 USM(ブラック)、 EF28-105mm F3.5-4.5 II USM、 EF28-105mm F4-5.6 USM、 EF70-300mm F4.5-5.6DO IS USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS USM、 EF75-300mm F4-5.6 IS USM、 EF90-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100mm F2.8マクロ USM、 MP-E65 2.8 1-5X マクロフオト、 TS-E90mm F2.8
1個
599 税込659
当日出荷

EOS 7D MarkⅡ用に開発された大容量バッテリーグリップ。本体と同じマグネシウム合金外装による防塵・防滴構造を採用。 。電源はバッテリーパックLP-E6N/E6のほか、同梱のバッテリーマガジンを使用し単3電池にも対応しました。LP-E6N/E6を2個使用した場合では、EOS 7D MarkⅡ単体使用時の約2倍の大量撮影が可能です。また縦位置撮影時にも優れた操作性を実現するため、(1)シャッターボタン(2)メイン電子ダイヤル(3)マルチコントローラー(4)AFフレーム選択ボタン(5)AEロック/FEロックボタン(6)AFスタートボタン(7)マルチファンクションボタン(8)測距エリア選択レバーを装備。縦位置操作部材スイッチは、縦位置撮影/横位置撮影の切替え用スイッチで ON にすると、バッテリーグリップのボタンやダイヤルが、カメラ本体のものと同様に機能します。 さらに別売のAC電源用アクセサリー「ACK-E6」を使用すればAC駆動も可能です。
質量(g)約330(電源、バッテリーマガジンなし) アズワン品番64-9619-67 適合カメラEOS 7D Mark II
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

大電流放電が可能な1920mAhの大容量リチウムイオンバッテリー。 スピードライトEL-1のチャージ時間短縮や発光可能回数の増加に大きく貢献。 また、バッテリー残量が減少してもチャージ時間への影響が少ないことも特長です。 乾電池の交換が不要な充電式を採用し、簡単・スピーディーなバッテリー交換を実現。
対応スピードライトEL-1(ストロボ) 使用充電器バッテリーチャージャーLC-E6/LC-E6E
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷


RFレンズのマウント側に付けるキャップです。
対応レンズRF70-200mm F2.8 L IS USM、RF85mm F1.2 L USM DS、RF85mm F1.2 L USM、RF24-105mm F4 L IS USM、RF28-70mm F2 L USM、RF50mm F1.2 L USM、RF35mm F1.8 MACRO IS STM、RF24-240mm F4-6.3 IS USM、RF15-35mm F2.8 L IS USM、RF24-70mm F2.8 L IS USM
1個
389 税込428
5日以内出荷

EFレンズのマウント側に付けるキャップです。
適合EF-Mレンズを除く全てのレンズ
1個
299 税込329
当日出荷

主な特長。【EOS R7の核心となるAFシステム】。高性能な被写体検出とトラッキング性能で広範囲に被写体を捉え続けるAFシステムを搭載。メカシャッター最高約15コマ/秒のEOS Rシリーズ最速となる高速連続撮影などこれまでにないアグレッシブな動体撮影を可能にしています。また、デュアルピクセルCMOS AF IIや、これまで以上に自由な構図で被写体を補足できる最大約100%×100%の広範囲AFエリア、最大5915のAFフレーム選択可能ポジション、最大651分割の細密化したAFエリア、低輝度合焦限界EV-5、EOS R3ゆずりの高精度な被写体認識能力を実現したEOS iTR AF Xなど、多彩な機能を搭載。高速・高精度・広範囲なAFに加え、高精度な被写体検出性能とトラッキングを可能にしており、快適な撮影を実現します。【APS-C EOS史上最高の解像性能】。新開発の約3250万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、APS-C EOS史上最高の解像性能を達成。さらなる高感度・低ノイズを実現し、新たなAPS-Cの撮影領域を拡大します。【世界最高レベル約8段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。IS機構非搭載レンズでも、手ブレ補正効果が得られます。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※、動画電子ISなど静止画、動画ともに強力な手ブレ補正を実現。手持ち撮影や歩き撮りでも安定した撮影が可能です。※RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求め時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【表現者のための動画性能】。より高画質な4K、強力な手ブレ補正、EOS R3のAF技術を継承する高精度な被写体検出とトラッキング。さらにはCanon Log 3への対応や、多様なニーズと条件で選べる3種類の4K動画モード、7Kで1フレームに生成した画像を4Kにリサイズする7Kオーバーサンプリングプロセッシングなど多彩な撮影機能を搭載し、EOS R7らしい動画性能を追求し凝縮しました。これにより、静止画だけではなく、動画作品にも新たな表現をもたらします。【操作性・信頼性】。内部構造には耐衝撃・耐久性が高く、電磁シールド効果、熱の伝導性にも優れたマグネシウム合金を採用し、防塵・防滴性能※を備えるなど、さまざまな環境下でも撮影を支える高い信頼性を実現。さらに、サブ電子ダイヤルとマルチコントローラーの一体化、一眼レフの光学ファインダーのような見えを再現するOVFビューアシストなど、撮影者の表現力を支える操作性を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。マルチアクセサリーシューには、シューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行なっていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【さまざまな機能拡張に対応】。次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。さまざまな外部アクセサリーとの機能拡張の他、ネットワークの強化、ライブ配信サービスなども拡充しています。また、Bluetooth接続やUSB接続、有線接続にも対応しており、安定性と通信速度に優れた画像転送が行えるなど、スマホやタブレットとの連携なども行える柔軟な撮影やワークフローを実現しました。
付属品バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR7、シューカバーER-SC2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132.0×91.7×90.4 本体質量(g)約530 使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個 電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6 有効画素数最大3250万画素 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応) 連続撮影速度最高15コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、最高30コマ/秒(電子シャッター) ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800(常用) 記録方式【動画】MP4 モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット 防塵防水性能 耐衝撃性
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
M42マウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。M42マウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】M42マウント 変換内容M42マウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
ライカRマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。ライカRマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ライカRマウント 変換内容ライカRマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
プラクチカBマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。プラクチカBマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】プラクチカBマウント 変換内容プラクチカBマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
ハッセルブラッドVマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。ハッセルブラッドVマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ハッセルブラッドVマウント 変換内容ハッセルブラッドVマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

JJC ホットシューカバー キヤノン対応。カメラのホットシューを湿気やほこり等から保護します。
仕様ブランド:JJC 適合キヤノン ブラック
1個
329 税込362
5日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
ヤシカ・コンタックスマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。ヤシカ・コンタックスマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ヤシカ・コンタックスマウント 変換内容ヤシカ・コンタックスマウントマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
3,490 税込3,839
14日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
ニコンFマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。K&F Conceptの新しいデザイン(Pシリーズ)。ニコンFマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント 変換内容ニコンFマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
エキザクタマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。エキザクタマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】エキザクタマウント 変換内容エキザクタマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
タムロンアダプトールマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。タムロンアダプトールマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】タムロンアダプトールマウント 変換内容タムロンアダプトールマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
ブロニカSQマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。ブロニカSQマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ブロニカSQマウント 変換内容ブロニカSQマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
TマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。TマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】Tマウント 変換内容Tマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
M42マウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。M42マウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】M42マウント 変換内容M42マウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
オリンパスOMマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。オリンパスOMマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】オリンパスOMマウント 変換内容オリンパスOMマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
3,490 税込3,839
14日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
ニコンFマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。ニコンFマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント 変換内容ニコンFマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
ペンタックス67マウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタックス67マウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ペンタックス67マウント 変換内容ペンタックス67マウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
ペンタコンシックス│キエフ60マウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタコンシックス│キエフ60マウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ペンタコンシックス│キエフ60マウント 変換内容ペンタコンシックス│キエフ60マウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
ペンタックスKマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタックスKマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。フルサイズ使用不可。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント ※DAシリーズレンズは非対応 変換内容ペンタックスKマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換※フルサイズ使用不可
1個
3,490 税込3,839
14日以内出荷

ビデオカメラ PowerShot V10 Canon 動画あり
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X 付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0 質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211 電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3 有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万 記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード 動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。 液晶モニター2.0型/約46万ドット 画質4K/FHD 手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。 デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
ミノルタMD・MC│SRマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター(無限遠補正レンズ付き)。ミノルタMD・MC│SRマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。光学補正レンズ付きで、無限撮影可能。装着するレンズの焦点距離が約1.3倍に変わります。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ミノルタMD・MC│SRマウント 変換内容ミノルタMD・MC│SRマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換、無限遠補正レンズ付き
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
キヤノンFDマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター(絞りリング、無限遠補正レンズ付き)。キヤノンFDマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。アダプターの補正レンズを取り外すことでマクロ撮影可能。光学補正レンズ付きで、無限撮影可能。装着するレンズの焦点距離が約1.3倍に変わります。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】キヤノンFDマウント 変換内容キヤノンFDマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換、絞りリング付き、無限遠補正レンズ付き
1個
5,498 税込6,048
13日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
ニコンFマウント(Gタイプ対応)マウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター(絞りレバー付き)。ニコンFマウント(Gタイプ対応)マウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。Gシリーズのレンズにも対応可能。Gシリーズのレンズは、アダプターの絞りリングでレンズの絞りを調整可能です。その他のニッコールレンズは、レンズの絞りリングで絞り値を設定してください。※絞り値は表示されません。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント(Gタイプ対応) 変換内容ニコンFマウント(Gタイプ対応)マウントレンズ → キヤノンEFマウント変換、絞りレバー付き
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換
キヤノンEFマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。キヤノンEFマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。※カメラの機種により「レンズなしレリーズ」の設定階層が違う場合がございます。各カメラの取扱説明書をご覧になり設定を行ってください。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】キヤノンEFマウント 変換内容キヤノンEFマウントレンズ → ソニーEマウント変換
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換
キヤノンEFマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。キヤノンEFマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により、内面反射を大幅にカット。ボディー側とレンズ側に真鍮製マウントパーツを採用、耐久性がアップ。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】キヤノンEFマウント 変換内容キヤノンEFマウントレンズ → ソニーEマウント変換
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります