家電 :「クギ押しくん」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
耐荷重(kg)20
対応インチサイズ37~47
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)3.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×420×55
角度調整範囲上下±15度
取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:100~400
組立距離(mm)55(壁面から)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。