家電 :「クリアケース 3段」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
前開きで取り出しやすく、綺麗に整理できる。コンパクトながら、たっぷり収納可能。3段引き出し式のクリアケースで食品が見やすく整頓しやすい。耐熱トップテーブルなので電子レンジなども置けてスペースを有効活用。温度調整つまみ7段階
用途冷凍食品や作り置きのストックに。冷凍ストッカー/小型冷凍庫/右開き/スリム 引き出し3段
仕様フリーザー性能:フォースター
質量(kg)26
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
冷却方式直冷式
収納ケースクリア収納ケース:3段
耐熱温度(℃)トップテーブル:約100度まで
運転音(dB)約24
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×45×85
温度調節つまみ7段階
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:80
冷媒ノンフロンR600a
ドア1ドア前開き式
庫内温度(℃)温度調節幅:約-15~-28
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)147
省エネ基準達成率(%)(2021年度)100
定格内容積(L)(冷凍室)61
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
幅44cmのスリム設計。整理しやすい3段クリアケース搭載。2Lペットボトル3本収納可能の大容量ドアポケット。電子レンジを置ける耐熱100℃トップテーブル。半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ
付属品卵ケース(2)、フリーポケット(1)、ボトルポケット(1)、冷蔵室棚(2)、クリアケース(1)、製氷皿(1)、冷凍バスケット(小)(2)、冷凍バスケット(大)(1)
質量(kg)39
容量上段/87L(冷蔵室)、下段/61L(冷凍室)
タイプノンフロン
間口(mm)440
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
内容積(L)148
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×599×1390
電源コード(m)1.9
冷却方式ファン式、フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
LEDLED庫内灯
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:52W/55W、電熱装置:120W
ドア左開き/2枚
霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動
省エネ基準達成率(%)110
幅44cmのスリム設計。整理しやすい3段クリアケース搭載。2Lペットボトル3本収納可能の大容量ドアポケット。電子レンジを置ける耐熱100℃トップテーブル。半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ
付属品卵ケース(2)、フリーポケット(1)、ボトルポケット(1)、冷蔵室棚(2)、クリアケース(1)、製氷皿(1)、冷凍バスケット(小)(2)、冷凍バスケット(大)(1)
質量(kg)39
容量上段/87L(冷蔵室)、下段/61L(冷凍室)
タイプノンフロン
間口(mm)440
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
内容積(L)148
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×599×1390
電源コード(m)1.9
冷却方式ファン式、フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
LEDLED庫内灯
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:52W/55W、電熱装置:120W
ドア右開き/2枚
霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動
省エネ基準達成率(%)110
直冷式冷蔵庫
冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。
ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500ml缶・350ml缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:472×450×860mm●重量(g):22kg●材質:鋼板、PS、ガラス●庫内容量:93L●ドア開閉:右開き●消費電力:電動機 85W(50Hz)/80W(60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz共用)●梱包サイズ:520×465×885mm●梱包重量:23.5kg
1台
¥36,900
税込¥40,590
欠品中
ドア内側にたっぷり収納できる3段ドアポケット
電子レンジが置ける耐熱性能天板
スッキリ収納できる奥行スリムタイプ
お手入れ簡単「ガラストレイ」
運転音を抑えた静音タイプ
半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ
付属品製氷皿(1)、露受皿(1)、ヘラ(霜取り用)(1)、フリーポケット(2)、卵ケース(2)、冷蔵室棚(大)(1)、冷蔵室棚(小)(1)、クリアケース(1)
質量(kg)19.5
色ホワイト
間口(mm)474
ガスの種類R-600a/26g、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×445×850
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60H共有)
冷却方式直冷式
運転音(dB)23
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安年間4310円/4310円(1kWh=31円(税込))
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:90/90、電熱装置:-
ドア1ドア
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)139/139(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)135、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★
定格内容積(L)90
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
★ コンパクトながらも大容量。・冷凍室 25L。ドアポケット付きなので必要な食品が整理しやすい。・冷蔵室 87L。3段冷蔵室&フリーケース付きでかさばる食品をたっぷり収納。★ たっぷり入る冷蔵室。高さ調節ができる仕切り棚つきなので背の高い容器も収納可能。かさばる果物や野菜の収納におすすめ 透明で中が見やすいフリーケースつき。★ 整理しやすいドアポケット。2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物の収納に便利な冷蔵室ポケット。★ 温度調節ダイヤル。内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ ポケット付き冷凍室。コンパクトながらもしっかり収まる25L。ポケット付きで食品が仕分けやすい。・製氷皿付き。一度で氷を10個つくれるので冷たいドリンクがいつでも楽しめます。★ 耐熱仕様の天面。耐熱温度100℃の天面で電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚。本体が水平になるよう高さを調節できます。★ LED庫内灯。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
★ 3段階の温度調節ダイヤル付き!。食品の量やお好みで温度の調節が可能。コインやマイナスドライバーで回すのので、誤操作による設定温度のズレを防ぎます。・メモリ強(約-24℃以下):食品の量が多い時、ドアの開閉が多い時。・メモリ中(約-18~-24℃):食品の量が多い時、冷凍庫周辺の温度が高い時。・メモリ弱(約-12~-18℃):食品の量が少ない時。★ コンパクト設計。カウンターキッチンの下などのちょっとした空間に収まります。※高さ約95cm以上のカウンターキッチンにすっきり収まるサイズです。★ シンプルデザイン。インテリアに馴染むシンプルなデザインだから、リビングなどに置いてもOK!。★ 置く場所を選ばない静音設計・運転音27.9dB/30.1dB(50/60Hz)。ファンを使用しない冷却方式のため運転音はとても静か。キッチンやダイニングでも音が気にならず快適に過ごせます。★ 食品をきれいに整理整頓!。サイズの異なるクリアケースを様々な食品に合わせて使い分け、すっきり収納できます!。前開き&クリアケースだから中の確認も一目でOK!。★ 取っ手付きで使いやすいケース。使い勝手を考え、ケースは取っ手付きを採用。簡単に食品の出し入れができるので、奥に入れた食品が眠ったままを防げます!。★ コンパクトなのに大容量。大容量60L
RoHS指令(10物質対応)対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。