家電 :「グレーヘア」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネ仕様の業務用ドライヤー。「電磁波低減ヒーター」&「プラスマイナスイオン発生」2つの機能を追加した進化系ドライヤー。保温に優れた特殊セラミックをドライヤーの吹出口に配置することで、少ない電力でも必要な温度の風を放出。遠赤外線の特性である髪の内部の水分は維持して表面の水分のみ乾燥させる特性を活かし、840Wでも1200Wのドライヤーのような使用感を実現。840Wで1200W相当の風速・温度を発揮することで、約30%の電気代を削減。
付属品ノズル、フィルター(装着済) 質量(g)約493(本体のみ) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)840 コード長さ(m)約2.7 アズワン品番68-5153-58 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×215×87.6
1個
11,998 税込13,198
5日以内出荷

1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ダークグレー 消費電力(W)1200(ターボ時) 温風温度(℃)約110(ターボ時) 風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時) 電源コード(m)約1.6 マイナスイオン機能あり
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷

1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ダークグレー 消費電力(W)1200(ターボ時) 温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時) 風量(m3/min)1.6 電源コード(m)約1.7 マイナスイオン機能あり
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ。ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。
材質表地:ポリエステル/裏地:グラスファイバー ライトグレー 質量(g)90 耐荷重(kg)1(静止荷重) 対応対応するヘアーアイロン:ストレートアイロン(ミニアイロン) 耐熱温度(℃)300(裏地のみ) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×12×33.5(ストラップ含む)/11×12×29(ストラップ含まず) 内寸(cm)底面:W9.5×D5/コード用スリット:W1~1.8×D2.5/ストラップ内周:13/ポケット:W9×H18 スタイルM
1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ。ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。
付属品- 材質表地:ポリエステル / 裏地:グラスファイバー グレー 質量(g)105 備考※縫製品のため、サイズに若干の個体差が生じることがあります。 耐荷重(kg)1(静止荷重) 適合サイズストレートアイロン・カールアイロン・ブラシ型アイロン ※ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない物もあります。 耐熱温度(℃)300(裏地のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×12×41.5(ストラップ含む) 内寸(cm)【底面】9.5×5【コード用スリット】1~1.8×2.5【ストラップ内周】13【ポケット】9×18
1個
2,700 税込2,970
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります