家電 :「ケーブル ダイレクト」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。
直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。
ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。
乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。
録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間
対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC
仕様最大ファイル数:5000ファイル
付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵)
質量(g)約74(電池含む)
電源単4形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3
インターフェースHi-SpeedUSB
内部メモリー4GB
外部メモリーmicroSDHC、microSDXC
受信周波数FM:76MHz-108MHz
スピーカー出力(mW)300
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)200
入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
S-4C-FB 規格のアンテナケーブルケーブル直径約6mmで信号の減衰も少なく、断線しにくい耐久性の高いケーブルを使用しています
4K/8K衛星放送対応従来の地上波(地デジ)、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。
配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントや機器への接続に最適です。
もう一方はストレートタイプのコネクタでネジ式のためしっかりと接続ができます。
低損失同軸ケーブルBS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
両端子金メッキ仕様
色白
種類同軸
規格S-4C-FB
コネクタ形状L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
対応4K8K衛星放送
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約6
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
コネクタサイズ(ストレート型)約W12.5×D32.75×H12.5、(L字型)約W14.8×D30.2×H14.4
極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。
狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色白
種類同軸
規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブル(規格)S-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
極細アンテナコード 10m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。
狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色白
直径(Φmm)(ケーブル)約3.5
種類同軸
規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C
ケーブル長(m)約10(SR間)
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ピン径(Φmm)(コネクタ)0.8
ケーブル(規格)S-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
400-MEDI001・020専用AVケーブル
ケーブル長(m)約1.15
コネクタRCAピンプラグ×3(赤・白・黄)
取扱説明書なし
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS新4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色ブラック
規格S-2.5C-FB
ケーブル長(m)約10(SR間)
コネクタ形状L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)約3.6
コネクタサイズL字型/直径13.8×D31.5mm
極細アンテナコード 7m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL
色白
種類同軸
規格S2.5C-FB
ケーブル長(m)約7(SR間)
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
コネクタF型
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類S-2.5C-FB
コネクタサイズL字型/約14.8×30.2×27.4、ストレート型/約12.5×32.75×12.5
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
極細アンテナコード 7m 黒 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL
色黒
種類同軸
規格S2.5C-FB
ケーブル長(m)約7(SR間)
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式、
対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
コネクタF型
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類S-2.5C-FB
コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5 x D32.75 x H12.5mm
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
レコードやカセットテープなどに保存されたアナログ音楽をデジタル保存できる、USBオーディオキャプチャーです。
USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。
仕様ソフトウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps、キャプチャー方法:パソコンソフト
セット内容本体、3.5mm変換アダプタ、ソフトCD-ROM、取扱説明書・保証書
電源USBバスパワー(DC5V)
ケーブル長(m)約0.7
対応OSWindows:11、 10、 8.1、 8、 7
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)をもつ機種。
接続(パソコン)USB Aコネクタ
適合機器(入力)RCA音声端子(L/R)、または3.5mmステレオミニ端子に接続可能な音声再生機器
インターフェース【接続端子】USB2.0準拠
サンプリング(レート)44.1kHz、48kHz※付属ソフトの設定では8~384kHzまで設定ができますが、本製品には対応しない場合があります。
音声記録MPEG-1(mp3)、 Wave(wav)、 AIFF(aiff)、 FLAC(flac)、 Ogg(ogg)、 MPEG-1(mp2)
記録時間約10MB/分WAV:約10MB/分MP3:936KB/分Ogg:909KB/分FLAC:3.5MB/分MP2:1.2MB/分※サンプリング周波数44.1kHz、16bitの場合
対応アプリケーションAudacity(付属)
音声入力RCA・ステレオミニ
システム対応CPU:Pentium IV1.6GHz以上メモリ:512MB以上ハードディスク:1GB以上空き容量API:DirectX9.0c対応ディスプレイ:XGA(1024×768)以上その他:USB2.0ポート、CD-ROMドライブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量
最大出力(W)10(5W+5W)
センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター
保護等級IPX4
周波数特性100Hz~20KHz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 ×1
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1
フレームレート30fps以下対応
音声出力HDMI・RCAコンポジット
映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
コンパクトで持ち運びしやすいスリムタイプのバキュームクリーナーです。
コードレスタイプでコードを気にせず気軽にお掃除できます。
シートのすき間などのクリーニングに便利なすき間ノズル付きです。
専用のブロアーホースを装着して、簡易ブロアーとしてもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×70×70(キャップ装着時)
質量(g)約543
定格電圧(V)5(MAX) Type-C
定格電流(A)2.4(MAX) Type-C
バッテリー容量(mAh)6000
バッテリーリチウムイオンバッテリー(2000mAh×3本)
消費電力(W)65
充電時間(時間)約4(5V/2.4Aの時)
容量(mL)120(ゴミ収容量)
騒音値(dB)75
使用可能時間(分間)約25
付属品充電用USBケーブル(約94cm)、ブラシノズル(約7.5cm)、すき間ノズル(約22.5cm)、ブロアーホース(約34.5cm)
保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、もしくは別売りのAVケーブルで出力できます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン(リモコンの乾電池は付属しておりませんので、別途単4乾電池をご用意ください。)
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDHCカード・SDカード
コネクタHDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1
スロットUSB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1
フレームレート60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1
対応解像度4096×2160p 60Hz(YCbCr420)4096×2160p 50Hz(YCbCr420)4096×2160p 30Hz4096×2160p 25Hz4096×2160p 24hz3840×2160p 60Hz(YCbCr420)3840×2160p 50Hz(YCbCr420)3840×2160p 30Hz3840×2160p 30Hz(YCbCr420)3840×2160p 25Hz3840×2160p 24Hz1920×1080p 60Hz1920×1080p 50Hz1920×1080p 30Hz(YCbCr420)1920×1080i 50Hz (YCbCr420)1920×1080p 30Hz1920×1080p 25Hz1920×1080p 24Hz1920×1080i 60Hz1920×1080i 50Hz1280×720p 60hz1280×720p 50hz720×576p 50720×480p 60Hz
音声出力HDMI・RCAコンポジット
映像出力HDMI、RCAコンポジット
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。
しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。
BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類同軸
規格S-2.5C-FB、(同軸)2.5C
ケーブル長(m)約0.3(SR間)
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 2、ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブルS-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
モニター下に置くのにちょうどいいサイズのUSBスピーカーです。
底面にすべり止めがついていて動きにくく安定感があります。
2mのロングケーブル搭載でデスク下にあるデスクトップPCなどにも接続がしやすくなっています。
USBケーブル一本で使用できます。
USBケーブルを接続するだけで使用できます。
操作ボタンもなくシンプルなデザインなので簡単に使えます。
3W×2の最大出力6Wのスピーカー搭載。
パッシブラジエーターも搭載で小型ながらもしっかりとした音が出ます。
セット内容取説、製品本体
電源USB電源
最大出力(W)(実用)6
ケーブル長(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×40×50
周波数特性60-15000Hz
入力端子USB
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー、45mm
インピーダンス(Ω)(ロード)4
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。見やすいカラー液晶搭載カラー液晶搭載で画面が見やすく快適な操作ができます。8GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。microSDスロット搭載で用途ごとに録音データを分けることができるmicroSDカードを使うことで、語学学習用、講義用など用途に分けて録音をすることができます。2つのマイクで綺麗に集音!。FMラジオ機能搭載。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載
仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz
セット内容USBケーブル、イヤホン、イヤーパッド(4個)
電源リチウムポリマーバッテリー
マイクロホンステレオマイク
メモリー8GB
対応メディアmicroSDHC 32GBまで
再生可能時間10時間
録音方式MP3
再生形式MP3/WAV
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。
最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。
H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。
HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。
VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。
USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。
レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, T
セット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1
フレームレート30fps以下対応
音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ
映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。
RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。
ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。
前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W)
セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書)
外形寸法W82×D130×H187mm
周波数特性130Hz~20000Hz
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
テレビの地デジ用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。地上デジタル信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなった地上デジタル信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。※BS/CS放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!※付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5m。USB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。※テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。※付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m※本製品はBS/CSの信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。
仕様●コネクタシェル:<専用給電用ケーブル>ニッケルメッキ<アンテナケーブル>金メッキ●雑音指数:8dB以下●定格出力レベル:95dBμV(9波)●利得:11~19dB
付属品専用給電用ケーブル、アンテナケーブル
材質<専用給電用ケーブル>被覆材質PVC<アンテナケーブル>被覆材質PVC
色ブラック、<専用給電用ケーブル>ブラック<アンテナケーブル>ブラック
質量(g)約43(本体のみ)、<専用給電用ケーブル>約23<アンテナケーブル>約26
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC5V 0.3A
周波数帯域(MHz)470~710
保証期間<専用給電用ケーブル>初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×約2.3×約2.3
コネクタS-2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ - ストレート型(ロックねじ式)コネクタ
ケーブル長(cm)<専用給電用ケーブル>約100(コネクタシェルを含む両端)<アンテナケーブル>約50(SR間)
インピーダンス(Ω)入出力:75
取扱説明書<専用給電用ケーブル>日本語取扱説明書あり
VSWR3以下
本体寸法(cm)幅約10.7×直径約2.3
外径(Φcm)<専用給電用ケーブル>約0.35<アンテナケーブル>約0.35
USBUSB Aコネクタオス - USB Type-Cコネクタオス
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分は外層をアルミニウム、内側に亜鉛ダイキャストを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。全端子電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)約37
コネクタ形状F型ジャック-F型ジャック×2(ロックねじ式)
周波数入出力:5~3224 MHz
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.2×25.7×15.2(突起部・ケーブルは除く)
コネクタF型
色(本体)シルバー
インピーダンス(Ω)75
取扱説明書なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
二つの機能を一つに分波器二つと分配器一つ分の機能を一つの機器にまとめたことで配線の管理が簡単になります。
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
(分配器)(例:2台のテレビ/テレビと録画機器等)
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴できるように(分波器)地上波(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
S-4C-FB規格のケーブル伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくい、外径約6mmのケーブル付属です
BSアンテナ電源供給可能BS/CS側の端子は二つとも電流通過型となっています。
種類同軸4C・入力周波数:47~3224(MHz)・出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)・ケーブル規格:S-4C-FB・コネクタ規格:F型・コネクタ形状:両側ネジ式(金メッキ仕様)・コネクタサイズ:W約12.5 x H約12.5 x D約32.75 mm・インピーダンス:75Ω・ケーブル直径:6mm・ケーブル長:約50cm(SR間) ケーブル取り外し可能
規格S-4C-FB
ケーブル長(m)約0.5SR間
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 4分波器の筐体は F型ジャック(IN)×1、F型ジャック(OUT)×4
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブル外径(Φmm)約6
UL規格(線材)NON UL
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。音がしっかり聴けるデュアルスピーカー搭載。骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーの2つのスピーカーを搭載。1つのスピーカーでは聞きにくかった音も2つのスピーカーでしっかりと聞くことができます。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。壊れにくいマグネットコネクタ搭載充電ケーブル、マイクの接続には専用のマグネットコネクタを搭載。充電ポートからの水の侵入を防ぎ、防水性能アップ。さらにポートの抜き差しによるコネクタ破損を低減することができます。IP56の防水性能高い防塵防水性能を兼ね備えているので、埃、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-40dB±2dB●伝送方式:GFSK
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、ポーチ
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.2
接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
充電時間2.5時間2.5~3時間
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10m
再生周波数(Hz)20-20000
連続再生時間最大10時間
指向性マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性
防水性IP56
ポート充電:専用端子
連続待受時間最大200時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大10
マルチポイント対応
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分は外層をアルミニウム、内側に亜鉛ダイキャストを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。全端子電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。アンテナ出力側には長さ1mの接続ケーブルが2本付属しています。コネクタはロックねじ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。(ケーブルは本体から脱着可能です。)。
付属品出力ケーブル(約1m)×2本
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)約58
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状【本体】F型ジャック-F型ジャック-F型ジャック×2(ロックねじ式)【ケーブル】F型プラグ(ロックねじ式)
周波数入出力:5~3224 MHz
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.2×25.7×15.2(突起部・ケーブルは除く)
ケーブルS-2.5C-FB
コネクタF型
ケーブル外径(Φmm)約3.5mm
色(本体)シルバー
インピーダンス(Ω)75
取扱説明書なし
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分は外層をアルミニウム、内側に亜鉛ダイキャストを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。全端子電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。アンテナ入力側には長さ0.3mの接続ケーブルが付属しています。壁面アンテナ端子に接続しても出っ張りが少ないL字型のプラグです。(ケーブルは本体から脱着可能です。)。
付属品入力ケーブル(約30cm)×1本
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)約37
コネクタ形状F型ジャック-F型ジャック×2(ロックねじ式)
周波数入出力:5~3224 MHz
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.2×25.7×15.2(突起部・ケーブルは除く)
ケーブルS-2.5C-FB
コネクタF型
色(本体)シルバー
インピーダンス(Ω)75
取扱説明書なし
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
電話機の受話器端子に接続するヘッドセットです。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。
ケーブルにはクイックディスコネクターを採用しています。
結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。
仕様ケーブル長:1.8m※約1.5~1.8m(±0.2m) スピーカーユニット直径:40mm
コネクタ形状RJ-9 4ピン
対応機種RJ-9端子搭載の電話機
入力感度-41dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar)
指向性双指向性
プラグ形状RJ-9
最大入力(mW)40
取扱説明書あり
周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。
付属品充電用microUSBケーブル×1、充電用クレードル
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth Ver4.1 Class2(Bluetooth Ver4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)
充電時間約1.5~2時間
周波数範囲2.402~2.480
通信距離約10m(使用環境によって異なります)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
伝送方法FHSS
プロファイルHSP,HFP,A2DP,AVRCP
音圧感度(dB)-50±3
対応コーデックSBC
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
通話・会議などに集中できる両耳タイプ。
耳をすっぽり包む大型のイヤーパッドで耳への負担を軽減し、長時間の使用にも最適です。
安定感のあるしっかりとしたマイクで自分の好きな位置へマイクを固定して使用することができます。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
デスクの中や、カバンの中へ収納しやすくなります。
付属のケーブルを使えば有線ヘッドホンとしての使用も可能です。
通話以外にも音楽を楽しむこともできます。
イヤホン形状オーバーヘッド型
色ブラック
BluetoothVer5.0※Bluetooth Ver.4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能
連続使用時間(時間)約12
音量調節音量調節
装着方式片耳
適合規格Bluetooth 5.0
伝送方法FHSS
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)最大約10
通信出力Class2※Class1の機器との接続も可能で
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
対応コーデックSBC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×75×200(マイク部除く)
質量(g)約180(ヘッドセット本体のみ)
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)約2
連続再生時間約7.5時間(音楽)
連続待受時間約60時間
再生周波数帯域(Hz)約20~20000
指向性単一指向性(マイク)
コネクタmicroUSB(充電)
セット内容充電用USBケーブル(約20cm)、3.5mmケーブル(約115cm)
保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
付属品取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂
電源USBポートより供給(DC5V500mA)
最大出力(W)6(3W×2)
ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル約1.2m
外形寸法W205×D36×H68mm(スピーカー本体)
センサー1.5インチ(40mm×40mm)
周波数特性80Hz~18kHz
入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。小さすぎず、大きすぎずの絶妙なサイズで作成しており、シンプルなデザインながらもメリハリのあるデザインでパソコン周りを豊かに演出します。最大出力4WでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音声再生が可能で音楽や映画の鑑賞にも最適です。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でWinodwsでもMacでもパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。
電源内蔵※USBポートより供給(DC5V/500mA)
最大出力(W)4(2W+2W)
ケーブル長(m)PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約1.0m、USB電源ケーブル 約1.0m【その他仕様】
外形寸法W97×D88×H124mm
センサー2インチ(直径約50mm)
周波数特性120Hz~20KHz
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防磁設計)
取扱説明書あり
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
付属品3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA↔
電源AC電源 100V 50Hz/60Hz
最大出力(W)50
外形寸法W410×D100×H70mm
センサー2.25インチ(直径58mm)
周波数特性20Hz~20000Hz
入力端子デジタル入力
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。
マイクミュートボタン付き
フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。
クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。
やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。
片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。
仕様●SCMS-T:対応●充電ポート:Type-C
適合機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、クレードル
色ブラック
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)通話:約20、音楽:約23、待受:約660
充電時間(時間)2
指向性単一指向性
伝送方法GFSK
周波数(GHz)2.402~2.480
周波数帯域(Hz)20~20000
Bluetooth5.0
音圧感度(dB)-43±3
装着方式片耳
通信距離(m)10
対応コーデックSBC
音量調節ミュート、音量調節
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー
セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書
材質鋼板、アルミ合金
耐荷重(kg)2
適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など
最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット。耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。。。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。。。IPX5の防水性能。防水性能を兼ね備えているので、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。。ENCノイズキャンセル搭載。通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-42dB±3dB●マイク指向性:全(無)指向性●充電ケーブル:USB Type-Cオス-USB Aコネクタ オス●充電ポート:USB Type-C
セット内容ヘッドセット本体、充電用USB Type-Cケーブル、外付けマイク、マイク端子カバー
質量(g)約30(外付けマイク含む)
適合規格Bluetooth 5.3(※Bluetooth Ver 5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能です。)
寸法(cm)約14×4.5
連続使用時間(時間)最大10時間
周波数範囲2.402~2.480GHz
保証期間ご購入日より6カ月
再生周波数帯域(Hz)20-20,000
充電時間(時間)1.5
伝送方法GFSK
防水性IPX5
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)10
連続待受時間最大150時間
対応コーデックSBC
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。
50~86インチ対応です
耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。
フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。
画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。
キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。
中間棚付き(位置可変不可)
ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
対応VESAは200×200~800×600
仕様ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)、マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)
材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装)
寸法(mm)付属スペーサー20
耐荷重(kg)(ディスプレイ)120
キャスターあり
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
対応インチサイズ(ディスプレイ)86
総耐荷重(kg)130
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192
VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
仕様●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400●対応ディスプレイサイズ_最小(インチ):32インチ●対応ディスプレイサイズ_最大(インチ):75インチ●対応ディスプレイ質量_最大(kg):50kg
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。)
材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU
寸法(mm)付属スペーサー:40/スペーサー小(5mm) 8個/スペーサー大(15mm) 8個
質量(kg)約16
使用工具プラスドライバー、手袋
キャスターあり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805x640x1835
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)約57kg
アジャスターなし
六角レンチ(mm)5、8
組立人数2
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
BluetoothとUSB(有線)の2WAYで使えるヘッドセットスマートフォンやタブレットはBluetoothで、PCとはUSB(有線)と使用機器に応じての使い分けが出来ます。ヘッドセットの充電を忘れてバッテリーが無い、Bluetoothの接続がうまく行かないといった時にもUSBで接続できるので安心して使えます。耳を塞がずに使えるオープンイヤータイプ耳を塞がないので、周りの音を聞きながらの作業が出来ます。WEB会議中に声をかけられても反応することが出来ます。また、頭の後ろに固定して使うので、髪型が崩れたりする心配もありません。小声でも自分の声がはっきり伝わるデュアルマイクノイズキャンセル+CVC8.0搭載通話用とノイズキャンセル用マイクで周囲のノイズを低減。更にCVC8.0によってより自分の声をクリアに相手に伝えることが出来ます。豊富なコーデックに対応apt X/apt X LL/apt X HDと多数の豊富なコーデックに対応しています。※apt X LL→apt X LL対応のトランスミッターと接続してTVの音を低遅延でワイヤレスに聞いたり出来ます。持ち運びに便利なハードケース付きヘッドセットとUSBケーブルを収納できるハードケース付きです。カバンの中でヘッドセットが破損するのを防ぎます。TPU素材の2mのロングケーブルを付属TPU素材で柔らかいのでケーブルに癖がつきにくく取り回しのしやすいケーブルです。ケーブル長も2mなので使いやすい長さになっています。
仕様●マイク感度:-42dBV/Pa●マイク指向性:全(無)指向性●充電ポート:USB Type-C
セット内容USBケーブル、Type-C変換アダプタ、専用ケース
質量(g)約42
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.1
接続方式Bluetooth、USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×40
連続使用時間(時間)再生/約10時間、通話/約12時間、待受/約300時間
周波数範囲2.4GHz帯
保証期間購入日より6ヶ月
送信出力Class2
再生周波数帯域(Hz)20-20,000
充電時間(時間)1.5
色(本体)ブラック
伝送方法GFSK
取扱説明書日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X LL、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。)
通信距離(m)最大10※使用環境によって異なります。
音声出力空気伝導
対応コーデックSBC、aptX、aptX LL(LowLatency)、aptX HD
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
単一指向性の外付けマイク付き
ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。
外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。
口元にマイクが来るので安心して通話ができます。
仕様伝送方法:GFSK、SCMS-T非対応
セット内容製品本体、充電用USBケーブル
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.0
接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
充電時間2時間
周波数範囲2.402~2.480GHz
連続再生時間(最大)6時間
マイク/スピーカーマイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性
ポート(充電)Type-C
通信距離(m)10
連続待受時間(最大)80時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)(最大)7
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP、 HFP、 A2DP、 AVRCP
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。
前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。
背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。
スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。
PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2m
セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1
色ブラック
電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電
使用温度範囲-5℃~50℃
適合規格Bluetooth Ver.4.2
外形寸法W90×D100×H168mm
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。