家電 :「コンセント 露出 型」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能です。視聴環境や音源により細かく調整ができます。前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様■実用最大出力:20W(10W+10W)■周波数特性:20Hz~100kHz■スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.5インチ(直径約63.5mm)■ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm)■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■外部入力:AUX※右スピーカー前面■外部出力:ヘッドホン端子■電源:内蔵■外形寸法:W90×D159×H191mm■ケーブル長:スピーカー間ケーブル(RCAピンジャック含む)約1.5m、PC接続ケーブル約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード約1.5m(コード含む)■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろラジエント:1.25、グリル:1.55
質量(kg)15.4
高さ(mm)ワークトップの上:13
質量(g)グリル皿:430
タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
幅(cm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64
消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231
コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
左右IHは鉄・ステンレス対応のフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
容量(kW)グリル:1550
質量(kg)15.5
色シルバー/ライトグレー
高さ(mm)ワークトップの上:13
消費電力(W)5800(4800切り換え可能)
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
幅(cm)60
コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35
口数2口
対応鉄・ステンレス
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろIH:1.5、グリル:1.55
質量(kg)16.1
色トッププレート:シルバー、本体正面:ライトグレー
高さ(mm)ワークトップの上:13
質量(g)グリル皿:430
タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
幅(cm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64
消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231
コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
質量(kg)19.9
色ウォームシルバー/シルバー
消費電力(W)4800
寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7
ヒーター(W)1950
対応シングル(右IH)オールメタル対応
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント小型30A用コンセント、埋込型WTN3730W(ホワイト)、露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
質量(kg)18
色シルバー/シルバー
消費電力(W)4000
寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7
ヒーター(W)1950
対応鉄・ステンレス対応
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180
電源プラグ2極・接地極付 20A 250V
コンセント埋込型WN1932 露出型WKS294
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」。基本機能に絞った分かりやすい操作の「シンプル2口IH」
容量(kW)左IH:2.5、右IH:2.5、グリル:1.55
質量(kg)14.9
色トッププレート:ブラック、本体正面:ライトグレー
高さ(mm)ワークトップの上:13
質量(g)グリル皿:430
タイプ2口IH 鉄・ステンレス対応(15A仕様)
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
幅(cm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64
消費電力(kW)2.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231
コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WN1112K、露出型WK3012
1台
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
付属品IH100レシピ集
色シルバー/シルバー
高さ(mm)ワークトップの上:12
消費電力(W)5800(4800/4000切り換え可能)
定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×394×30
口数2口
ヒーター(W)2700
対応鉄・ステンレス
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
スタイリッシュなデザイン、色・サイズが選べる。ブラック・シルバー2色展開/幅75cm・60cmのサイズ展開。自動調理(6メニュー)、オーブン機能付き。底面がフラットなグリルを搭載。グリル操作を本体操作部に配置し、4熱源独立操作を実現
高さ(mm)ワークトップの上:11
質量(g)グリル皿:560
タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×346×34.2
ヒーター(W)1.95
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64
ヒーター左右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW/10段階、後ろIH:鉄・ステンレス対応 1.5 kW/7段階
消費電力(kW)5.8(4.8/4.0に切り換え可能)
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。