家電 :「コード式 ハンディクリーナー」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
スティックタイプとハンディタイプで使い分けられる2WAY掃除機。ごみ捨てはダストケースを外して捨てるだけ。コンセントにつないですぐに使えるコード式。収納スペースに困らないスリムな本体。
用途掃除機として。サイクロン スティック ハンディ 2WAY
付属品すきまノズル、フロアノズル、スティック
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
コード長さ(m)4
吸込仕事率(W)70
集塵容量(L)0.5
保証期間1年
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10.5×48
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵方式サイクロン
集塵容量(L)約0.3
吸込仕事率(W)50
電源コード(m)約5
質量(kg)約1.5(製品のみ)
付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)約225×220×390
色スケルトンブラック
消費電力(W)250
スイッチスライド式(ON/OFF)
運転音(dB)65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)約 0.7
電源コード(m)約6.0
運転音(dB)75以下
吸引力(W)200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ハンディでも使える2WAY。
ソファや棚、デスク周りなど場所に合わせて楽々お掃除。
コード式だから強い吸引力。
家じゅうきれいに。
取り回しがしやすいスリム設計。
手元重心のスリム設計なので取り回しがしやすく、高いところにもノズルを向けやすい家中丸ごとお掃除。
紙パック不要なので経済的。
ダストケースも水洗い出来て清潔。
2in1隙間ノズル付きなので場所や狭い隙間も簡単お掃除。
壁掛けアタッチメント付きで壁に立てかけて収納可能。
使いたいときにいつでもすぐに使える。
集塵容量(L)0.2
吸込仕事率(W)74
集塵方式ダストケース(ダストボックス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×198×1105(フロアノズル/パイプ取付時)
質量(kg)1.7
付属品2in1すき間ノズル、壁掛けアタッチメント
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
運転音(dB)約80
コード長さ(m)約4
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
スティック&ハンディ2WAY
紙パック不要
パワフルな吸引力
すき間ノズル付属
吸込仕事率(W)85
質量(kg)(スティック時)約2
コード長さ(m)5
付属品すき間ノズル
消費電力(W)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティック時)250×130×1160
色(本体)白
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。
フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。
用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。
電圧(V)12
集塵方式サイクロン方式
集塵容量(L)0.56
コード長さ(m)5
質量(kg)1.36
付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ
電源車載バッテリー(シガーソケット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
紙パック不要なため経済的なサイクロンクリーナー。
お掃除する場所に合わせてスティック、ハンディにできます。
軽量ボディと相まってラクラクお掃除。
本体重量が約1.2kgと軽量でコードも約4mと長いので家庭はもちろんオフィスや店舗などでもご使用いただけます。
ゴミはダストカップ下から簡単にゴミ捨てできるうえ、ダストカップは洗うこともできるので衛生的です。
スティックタイプ、ハンディタイプと用途に合わせてお使いいただける軽量ボディのサイクロン掃除機。ちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。
用途オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下
吸込仕事率(W)70
集塵方式サイクロン式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×29×20
質量(kg)1.2
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)4
ダストボックス容量(L)0.5
消費電力(W)350
運転音(dB)75
セット内容本体、伸縮パイプ、フロアノズル、すき間ノズル(ブラシ)、取扱説明書(保証書)
1台
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。コードフック付きで、使わないときは、コンパクトに収納できます。
また、滑り止めゴム付なので壁に立てかけることもできます。
スティック型・ハンディ型に変えられる2WAYタイプなので、用途に合わせて様々なシーンで使用することができます。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップが水洗いできるので、いつでも清潔です。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルを付属。
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)4
本体質量(g)1700
定格消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×171×977
吸込仕事率(W)100W
集塵方式サイクロン式
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
集じん量(L)ゴミ捨てラインまで:0.3、最大容積:0.5
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
家の中も外も、これ一台でお掃除。
ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。
ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。
0.7Lの大容量ダストケース。
6mのロング電源コード。
ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋
寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)
質量(kg)約1.9(製品のみ)
色ピンク
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド(ON/OFF)
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)約0.7
電源コード(m)約6.0
集塵方式ダストケース式
アズワン品番65-0436-33
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1台で家中のお掃除が出来る、ACハンディークリーナー。
約5mの電源コードと豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
本体約1.6kgの軽量ボディで、取り回しもよくお掃除の負担を軽減します。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル
質量(kg)1.6
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)250
スイッチスライド式
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×340×160
吸込仕事率(W)50
集塵容量(L)0.3
運転音(dB)65
集塵方式サイクロン式
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。
2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。
お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。
また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。
狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。
吸込仕事率(W)100
質量(kg)約2.1
付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)
寸法(mm)約230×225×1050
消費電力(W)450
【ダストパック25枚付き】その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載の極細軽量スティッククリーナーです。
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。
延長パイプについた吸い込み口を開くことにより、モップについたホコリや汚れを吸引し、モップを繰り返し使用することができます。
広いフロアも一気に掃除できるワイドタービンヘッド。風の力でブラシが回転し、ゴミをぐんぐん吸込みます。
使い捨てダストパックなので、ゴミに直接触れず、簡単・キレイにゴミを捨てられます。
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)0.3
質量(kg)1.9(延長パイプ、ヘッド、コード含む)
セット内容掃除機本体、モップ、ダストパック25枚入り(内1枚本体セット)、壁置パーツ、予備接着シート、ねじ×2
種別コード式
電源(V)100V(50/60Hz)
消費電力(W)390
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×189×1007(延長パイプ、ヘッド装着時)
ヘッド形状ワイドタービンヘッド搭載
集塵方式紙パック式
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.35
質量(kg)1
コード長さ(m)充電アダプター:1.7
セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色ホワイト
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約8
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
手軽に使える軽量1.7kg
軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W
サイクロン式でゴミと空気を分離
1台2役、スティックでもハンディーでも
手元スイッチでかがまなくても操作可能
仕様床用吸込口ノーマル(ブラシなし)
付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1
寸法(mm)約225×155×1020
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)270
スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチ
コード長さ(m)約4.5
吸込仕事率(W)70
集塵容量(L)約0.6
運転音(dB)約75以下(参考値)
集塵方式サイクロン式
お手軽な充電式のコードレスハンディークリーナー。軽量コンパクトボディで棚や机の上の小さなゴミのお掃除にぴったり。すき間ノズルを使えば、窓のサッシやソファのすき間などの狭い場所もお掃除できます。
付属品すき間ノズル、ACアダプター( HC-CH49 )
色ホワイト
質量(g)約610、約900(付属品含)
消費電力(W)2.2
スイッチスライド式
電源充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×335
集塵容量(L)約0.25
電源コード(m)約1.2
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電 ( HC-AF140 )
集塵方式ダストケース式( フィルター集じん式 )
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)約8
充電出力電源(V)AC7.8/3.12VA
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。