家電 :「サブウーハー」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー
手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。 高品位な音質で、空間を均一にカバー 高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。 インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応 簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属しています。
仕様コンポーネント:3.5インチコーン 適合感度:79dB SPL(1W、 1m)) 質量(kg)2.7 形式SR-Bass(TM)型サブウーファー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)322×162×118 音圧レベル(dB)98SPL コネクタバリアストリップ端子(インプット:+/-, ループスルー:+/-)、バリアストリップ端子(サテライトアウト:+/- ST1~ST4) インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100系:15W、7.5W、3.8W、70系:15W、7.5W、3.8W、1.9W 周波数帯域(Hz)再生:65-180(-10dB) 許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー
VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル) 付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属) 適合感度:96dB SPL(1W、 1m) 質量(kg)16.5 形式バスレフ型サブウーファー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389 音圧レベル(dB)最大:125dB SPL コネクタインプット:ユーロブロック(4P)x1 (CH1:+/-、CH2:+/-)、サテライトアウトプット:ユーロブロック(4P)x1 (Satellite out 1:+/-、Satellite out 2:+/-) インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、サテライト:8(推奨、1系統あたり) 周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB) 許容入力NOISE(100W+100W)、PGM(200W+200W)、MAX(400W+400W)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインアレイスピーカーSR-C8XL-L/R,SR-C8XS-L/Rと組み合わせて使用するサブウーハーシステムです。アピトン合板を使用することで重厚感のあるサウンドを実現しています。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品チルトアングルバー×2、アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)×2 材質エンクロージャ:アピトン合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)52 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)548×540×600 周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 入力端子ノイトリックNL4MP×2 音圧レベル(dB)93(1W/1m) スピーカー38cmコーン型 インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:450
1個
489,800 税込538,780
3日以内出荷

パワフルな160mmドライバーによる200Wの重低音サウンドを実現するバスレフ型サブウーファー。 深い重低音のビートを歪みなく感じることができ、よりクリアな音声や忠実度の高いサウンドで、本物のサウンドトラックを楽しむことができます。 スピーカーユニットにはシグマ型磁気回路を採用。 歪みが少なく力強い低音再生を実現しています。 またコーンのエッジの部分には特殊なパターンの溝である「セパレーテッドノッチエッジ」を施しており、歪みの無いクリアな低音を再生します。 サブウーファーには部屋の隅やソファーの後ろにも置けるように、スピーカーケーブルの配線が不要なワイヤレス接続を採用しています。
色(本体)ブラック
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

Edifier社製サブウーファーユニットの単独モデルです。Edifierスピーカーだけでなく他社スピーカーでも使用できます。
ブラック
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
薄さ45mmのスリムデザインで高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。 テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。※1 自由な位置に設置できるワイヤレスサブウーハーとのセットモデルでフロントサウンドバーと連動し、迫力の重低音を楽しむことができます。 サウンドバー部の高音域用ツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音再生専用のワイヤレスサブウーハーの組み合わせで迫力の高音質を再現します。 HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。 HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。 Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。 光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。 3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。 ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。 (ニュースモード/映画モード/音楽モード)
ブラック 形式【スピーカー】サウンドバー:密閉型フルレンジスピーカーシステム/サブウーハー:バスレフ型スピーカーシステム 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC電源 適合規格BluetoothVer2.1~4.2 最大出力(W)200(サウンドバー100、サブウーハー100) 周波数特性サウンドバー:65Hz~20000Hz/サブウーハー:60Hz~150Hz 送信出力class2 入力端子HDMI:HDMI(ARC)×1、デジタル入力:光デジタル(角型)×1、同軸デジタル(Coaxial)×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 スピーカーサウンドバー:スピーカー:2インチ(直径53mm)、ツィーター:1.25インチ(直径31mm)、サブウーハー:5インチ(直径120mm) 対応フォーマット【音声】HDMI入力:LPCM2ch(最大24bit96KHz)/光デジタル入力:LPCM2ch(最大24bit96KHz)/アナログ入力:LPCM2ch(最大24bit48KHz) BluetoothVer2.1~4.2 通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

強力な180mmドライバーとパッシブラジエーターによる300Wの重低音サウンドで、大音量の爆発音や深みのあるビートを歪みなく楽しめます。 対象のシアターシステムと接続し、クリアで迫力のある重低音をプラスすることで、より臨場感豊かなサラウンド体験が可能です。 スピーカーユニットにはシグマ型磁気回路を採用。 歪みが少なく力強い低音再生を実現しています。 またコーンのエッジの部分には特殊なパターンの溝である「セパレーテッドノッチエッジ」を施しており、歪みの無いクリアな低音を再生します。 サブウーファーには部屋の隅やソファーの後ろにも置けるように、スピーカーケーブルの配線が不要なワイヤレス接続を採用しています。
色(本体)ブラック
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷

25cm ダウンファイヤリング式パワードサブウーファー。L10cs底面に装着された25cm径ポリセルロース・ホワイトコーンウーファーは、強力な 250W RMS (500W ダイナミック) 出力の内蔵アンプによって駆動され、2チャンネル・オーディオシステムにプラスして、またマルチチャンネル再生やホームシアターシステムに至るまで、音楽や映像に深みとインパクトを与えます。ウォールナットのリアルウッド仕上げ、包括的な機能、優れたパフォーマンスを備えた L10cs は、あらゆる JBL ラウドスピーカーシステムを補完する優れた製品です。25cm ダウンファイアリング式ポリセルロースウーファー。強力な 250W RMS (500W Dynamic) 内蔵アンプ。ナチュラル・ウォールナットのリアルウッド仕上げ。連続可変調整が可能なクロスオーバーを、フェーズ、そしてゲインコントロール。自動オン/オフ機構
仕様エンクロージャ:ダウンファイリング型デュアル・リアバスレフ方式、キャビネット:サテンウォールナット突板仕上げ、クロスオーバー周波数:50Hz~150Hz(連続可変), -24dB/oct.、低域用ユニット:25cm径ポリセルロース・ホワイトコーン・ウーファー、内蔵アンプ出力:250W RMS/500W Dynamic、再生周波数特性:32Hz~150Hz (クロスオーバー周波数設定値)、操作機能:電源モード(オン/オートパワー)、出力レベル(MIN - MAX, 連続可変), クロスオーバー周波数(50Hz - 150Hz, 連続可変), 位相(NORMAL / REVERSE) 消費電力(W)0.5以下(standby)/335(max) 入力RCA×1 電源電圧(V)100, 50/60Hz
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー
20Hz~の低音再生能力を美しいフォルムに秘めたスタイリッシュな高性能A-YSTⅡサブウーファー。リビングルームに映える、スタイリッシュで個性的なデザイン。高音質と低消費電力を両立する高効率300Wパワーアンプを内蔵。ヤマハの独創技術、A-YSTⅡとQD-Bassテクノロジーによる上質な重低音
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m)、滑り止めパッド4枚、取扱説明書 型式アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーⅡ(A-YST Ⅱ) 質量(kg)21 出力(W)300(5Ω) 消費電力(W)95 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)406×445×406 入力端子入力1:スピーカー端子、入力2,3:RCAピンジャック 再生周波数帯域(Hz)20~160 スピーカーユニット25cmコーン型(防磁) 出力端子スピーカー端子1 待機時消費電力(W)0.5
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー
クリアな重低音を生み出す独自技術=ツイステッドフレアポートの魅力をより身近にする、A-YSTⅡサブウーファーのエントリーモデル。ノンプレス高剛性コーンを採用した20cmウーファーユニット、フルディスクリート構成パワーアンプを搭載。シアター空間をスタイリッシュに演出するラウンドフォルム
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m)、取扱説明書 型式アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーⅡ(A-YST Ⅱ) 質量(kg)8.5 ブラック 出力(W)50(100Hz、5Ω 10% THD) 消費電力(W)30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)291×292×341 入力端子RCAピンジャック 再生周波数帯域(Hz)28~200 スピーカーユニット20cmコーン型(非防磁)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 200Pは300Wパワード・サブウーファーであり、Stage シリーズの全商品との組み合わせが可能で、お客様が求める刺激的な低音域を実現します。当サブウーファーは、フロントファイヤリングハイエクスカーション10インチ(250mm)ポリセルロース低音域ウーファーを特徴とし、さらに、デュアルリアファイヤリング調整ポートがJBLならではのディープでパワフルな低音を提供します。充実の制御機能で容易にシステムを統合できます。10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。150W RMS(ピーク電力300W)。内蔵するハイパフォーマンスの300Wアンプは、JBLの名にふさわしいインパクトのある、記憶に残る音質を提供します。200Pは部屋のどこにでも配置でき、AVRに接続することでステレオまたはマルチチャンネルのホームシアターシステムを構築し、インパクトのある低音と前例のないパフォーマンスをお楽しみいただけます。フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式。200Pにはフレアー付デュアルポート リアバスレフ方式が採用されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。背面取付け型ボリューム、クロスオーバー、位相、および電力制度。リアマウントコントロールには可変ローパス50-150Hzクロスオーバーが搭載されているため、メインチャンネルの真下にダイヤルインでき、電力をオンのままにするか、Autoに設定してエネルギーを節約できます。ラインレベルLFEインプット。200Pは、ラインレベル入力またはLFE入力経由でオーディオシステムとの完全な結合を実現します。LFE入力はサブウーファーの内部ローパスクロスオーバーをバイパスします。独自の低域クロスオーバーネットワークを備えたレシーバー/プロセッサの専用サブウーファー出力にサブウーファーを接続している場合。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。調整可能なフロアスパイク。200Pのフロアスパイクは、厚めのラグや豪華なカーペットにスピーカーを置く際に安定感をもたらします。カーペットスパイクは、スピーカーの台座の手足に手動でねじ込むことができ、上部から簡単に調整できます。
仕様アンプ出力:150W RMS (300Wダイナミック)、エンクロージャチューニング:フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式、低音域ドライバ:10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドハイエクスカージョン、輸送質量(kg):18.3、電源要件:120V、60Hz(US)220V~230V、50Hz/60Hz(EU) セット内容200P×1/電源コード×1/フロアスパイク×4/スピーカーグリル×1/安全シート×1/クイックスタートガイド×1 質量(kg)14.4 タイプパワードサブウーファー 消費電力0.5W未満(スタンバイ)/205W/1.6A(最大-230V)/205W/3.15A(最大-120V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×361×411 入力1(1)ラインレベルLFE入力 仕上エスプレッソ 周波数特性(±6dB)28Hz~150Hz、50Hz~150Hz (可変) 24dB/オクターブ コントロールオートパワー、クロスオーバー、レベル、フェーズ
1台
72,980 税込80,278
5日以内出荷

1020WのClass-Dアンプを搭載。 歪みを押えながら極めて高い音圧を実現するバンドパス方式のエンクロージャーを採用。 小~中規模のシステムに適した再生周波数帯域。 用途によって柔軟で効果的な低域バランスのコントロールが可能なDSPプリセット「D-XSUB」を搭載。 キャビネットには堅牢かつ音響的にも最適なプライウッドを採用。 ステージモニター環境を向上させながら観客側の音圧を増大させる「カーディオイドモード」を搭載。 X-O
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180213●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1台
139,800 税込153,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)18インチサブウーハー
46 cmスピーカーユニットを使用した低音を増強するサブウーハー。 バイアンプ対応、2種類の指向角ラインアップで設置環境に合わせたきめ細やかな音作りが可能。
1個
499,800 税込549,780
9日以内出荷

ラインアレイスピーカーSR-C8L,SR-C8Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品連結ボルト(M8)×4 材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)41 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550 周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2 音圧レベル(dB)93(1W/1m) スピーカー38cmコーン型 インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:450
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

ラインアレイスピーカーSR-A12L,SR-A12Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16 材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装 質量(kg)66(付属品含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(Hz)クロスオーバー周波数:80(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×573×698 周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2 音圧レベル(dB)95(1W/1m) スピーカー46cmコーン型 インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:720
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル) 付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属) 適合感度:96dB SPL(1W、 1m) 質量(kg)19.5 形式バスレフ型サブウーファー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389 インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、70系:25(200W)、50(100W)、100(50W)、200(25W)、100系:50(200W)、100(100W)、200(50W)、サテライト:8(推奨、1系統あたり) 周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)
1台
特価
30,980 税込34,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界トップクラスのハイスピード再生を生み出すR2R TWIN DRIVER。 セレクター機能により5.1ch、2.1ch再生にも対応。 LPF(ローパスフィルター)バイパス機能搭載。 利便性を高める赤外線リモコン付属。
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

Sonos Sub 4は、Sonosシステムに迫力満点の低音を加え、あらゆる場面や楽曲の臨場感を向上します。
仕様●CPU:Quad Core 4xA55 1.9GHz●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート●接続ボタン:1回押すと、設定中にSonos Sub 4をシステムに追加します。 付属品Sonos Sub 4、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報 質量(kg)11.79 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)389 ×402 ×158 仕上マット メモリー512 MB DDR4 4GB eMMC 動作温度(℃)0~40 Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHzブロードキャスト対応ルーターに接続。
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス対応で臨場感あふれる迫力のサウンドをお楽しみいただけます。
仕様●受信距離(m):約10●実用最大出力(W):出力合計110(25W×2+15W×4) 付属品電源ケーブル、AUXケーブル、光デジタルテーブル、HDMIケーブル、リモコン、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)高さ65×幅約920×奥行95 質量(kg)約2.0 電源(V)AC100-24050/60Hz 消費電力(W)60 入力端子AUX、OPTICAL、HDMI(ARC対応)、COAXIAL 外部入力USBメモリ BluetoothV5.0
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

移動用および設備用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 周波数特性35Hz~1kHz
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインアレイスピーカーSR-C8LWP,SR-C8SWPと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品連結ボルト(M8)×4 材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)41 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550 周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m 音圧レベル(dB)93(1W/1m) スピーカー38cmコーン型 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:450
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

トライメイトUSBスピーカー
USBコンパクトスピーカーです。 サブウーハー内蔵でしっかりと低音も感じれます。 差し込むだけで簡単に使えます。
用途デスクトップや卓上スピーカーとして ブラック 質量(g)45 出力(W)6 本体寸法(mm)75×80×150 周波数特性100Hz~20KHz インターフェイスUSB
1個
1,998 税込2,198
欠品中

SR(Sound Reinforcement)用 高耐入力、高能率のバスレフ型サブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)77 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)830×631×607 周波数特性35Hz~1kHz 音圧レベル(dB)出力96(0.5W×2/1m) スピーカー38cmコーン型×2 インピーダンス(Ω)8×2 許容入力(W)連続プログラム:450×2、連続ピンクノイズ:150×2 入力コネクタノイトリックNL4MPR
1個
479,800 税込527,780
3日以内出荷

本体両端上部のイネーブルドスピーカーによる天井からの音の反射で高さ方向、本体前面両端の新開発ビームトゥイーターによる壁からの音の反射でワイドな横方向の表現力を実現。 さらに、バーチャルサラウンドの「S-Force PROフロントサラウンド」「Vertical Surround Engine」を同時に駆動させ、音の広がりと密度を高めたサラウンド音場を再現でき、より没入感のある迫力のシアターサウンドを楽しめます。 サブウーファーを内蔵し、7.1.2chのサラウンドシステムを1本のバースピーカーにまとめました。 サブウーファーは本体中央のセンタースピーカーの両側に2つのユニットを配置するデュアルサブウーファーを搭載。 パワフルで迫力ある低音を楽しめます。
色(本体)ブラック
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷

空間再現に優れる5.1chパッケージ 「TD307MK3」5本と、サブウーファー「TD316SWMK2」のパッケージ。 同一スピーカーならではのシームレスな立体音場を再現し、映画や音楽に没入できるサラウンド環境を構築します。 サラウンドの理想型。同一スピーカー5本ならではのシームレスな立体音場を再現 ホームシアターで求められるハイスピードな重低音を再生するサブウーファーもパッケージ 専用パッケージによる特別価格を設定
仕様ローパスフィルター:40Hz~200Hz(ON/OFF切替付)、位相切替:0/180°(リモコン or 前面パネル切替) 付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本、ACケーブル×1本、リモコン(電池含む)×1個、フット×4個 セット内容TD307MK3が5本、TD316SWMK2が1本のセット 質量(kg)スピーカー::約2、サブウーファー:約23 ブラック 消費電力(W)45 出力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統 定格出力(W)125(T.H.D.1%) 入力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:135×212×184、サブウーファー:399×360×384(突起部含む) モード切替BASS/DIRECT(リモコン or 前面パネル切替) 入力感度50mVrms(125W出力時) 角度調整範囲通常時:-25°~30°、左右方向:360°、天井・壁面取付時:0°~90°、左右方向:360° S/N比80dB以上 歪率(%)高周波:0.05%(50Hz 1/2定格出力時) スピーカーユニットスピーカー:6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー、サブウーファー:16cmコーン型ウーファー、パルプ×2 再生周波数(Hz)スピーカー:80~25k(-10dB)、サブウーファー:30~200(-10dB)(※BASS MODE L.P.F.200Hz時) インピーダンス(Ω)8 音圧感度(dB)80/W・m 待機電力(W)6(主電源ON/リモコン待機時・AUTO OFF時) 許容入力(W)(定格/最大)12.5/25 入力インピーダンス(kΩ)LINE 入力時:10、Speaker Level 入力時:3
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

空間再現に優れる5.1chパッケージ 「TD307MK3」5本と、サブウーファー「TD316SWMK2」のパッケージ。 同一スピーカーならではのシームレスな立体音場を再現し、映画や音楽に没入できるサラウンド環境を構築します。 サラウンドの理想型。同一スピーカー5本ならではのシームレスな立体音場を再現 ホームシアターで求められるハイスピードな重低音を再生するサブウーファーもパッケージ 専用パッケージによる特別価格を設定
仕様ローパスフィルター:40Hz~200Hz(ON/OFF切替付)、位相切替:0/180°(リモコン or 前面パネル切替) 付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本、ACケーブル×1本、リモコン(電池含む)×1個、フット×4個 セット内容TD307MK3が5本、TD316SWMK2が1本のセット 質量(kg)スピーカー::約2、サブウーファー:約23 ホワイト 消費電力(W)45 出力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統 定格出力(W)125(T.H.D.1%) 入力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:135×212×184、サブウーファー:399×360×384(突起部含む) モード切替BASS/DIRECT(リモコン or 前面パネル切替) 入力感度50mVrms(125W出力時) 角度調整範囲通常時:-25°~30°、左右方向:360°、天井・壁面取付時:0°~90°、左右方向:360° S/N比80dB以上 歪率(%)高周波:0.05%(50Hz 1/2定格出力時) スピーカーユニットスピーカー:6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー、サブウーファー:16cmコーン型ウーファー、パルプ×2 再生周波数(Hz)スピーカー:80~25k(-10dB)、サブウーファー:30~200(-10dB)(※BASS MODE L.P.F.200Hz時) インピーダンス(Ω)8 音圧感度(dB)80/W・m 待機電力(W)6(主電源ON/リモコン待機時・AUTO OFF時) 許容入力(W)(定格/最大)12.5/25 入力インピーダンス(kΩ)LINE 入力時:10、Speaker Level 入力時:3
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シアターバー (ブラック)
1小型ながら迫力のサウンドを実現テレビの足元にもすっきり置けるコンパクトデザインながら、2.1chのサラウンドシステムで120Wの大迫力のサウンドを実現。2テレビのリモコン1つでシアターバーもかんたんに作可能HDMI-CEC対応でテレビに連動した電源オン/オフや、テレビやレコーダーのリモコンでの音量調節ができます。3ワイヤレスサブウーハー搭載により迫力の重低音を実現本体とワイヤレスで繋がるサブウーハーを搭載。立てても寝かせても使える上に、必要なのは電源コードだけなので、置き場所を選びません。
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

ハーマン・インターナショナルJBL BAR500 ブラック
7基のスピーカーを搭載したサウンドバー本体と大口径のサブウーファー1基がセットになった、5.1chのサウンドバーシステムです。サブウーファーは上位モデル「BAR 1000」と同じ出力数を誇り、映像に迫力を与える深い重低音を提供します。また、JBL独自の「MultiBeam」技術は本モデルでも搭載し、Dolby Atmosによる「バーチャルハイト」とのハイブリッド方式で、自宅をあっという間に映画館に変えるほど本格的な立体音響空間を創出します。さらに、音質面はもちろん、映像面でも最新のデジタルフォーマットに対応しているため、高解像度で美しい映像とともに没入感の高い映画体験が可能です。
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

1100Wのアンプ出力。低域はクラス最大の12インチサブウーファー。高域は1.5インチx10のスリムなラインアレイスピーカー。簡単に使用できる2チャンネルミキサー搭載。システム拡張用にLINK入出力を装備。専用カバー付属。オプションで台車(DL-SP1K)も用意。
ブラック
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

サンワサプライスピーカー
実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに最適なサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーハー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーハーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W)20(実用) 周波数特性200Hz~20KHz スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー・2.5インチ(直径63.5mm) インピーダンス(Ω)4(ロード) 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白) 電源内蔵 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×85×85
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。8インチの大型低域ドライバーによりサブウーファーなしでも力強いサウンドを出力。最大音圧レベルは118dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):90、トランス・タップ:(100V)60W、30W、15W・(70V)60W、30W、15W、7.5W 付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 質量(kg)5.5 寸法(Φ×高さH)(mm)307×290 感度92dB SPL(1~16kHz平均) 開口寸法(mm)282 音圧レベル(dB)118dB SPL(ピーク) 端子ユーロブロック(入力/ループスルー) インピーダンス(Ω)公称:8 周波数レンジ58Hz~20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25 取付可能板厚(mm)15~35 許容入力(W)180/90(プログラム/ピンク)
1個(2本)
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンボリックなデザイン。Harman Kardon SoundSticks 4は様々な空間にフィットします。画期的な透明のドームデザインと流麗なシルエットは、どのようなインテリアともみごとに調和します。2台のサテライトスピーカーとサブウーファを搭載している筐体には波紋をモチーフにしたテクスチャが刻まれ、音楽の美しさを表現しています。唯一無二のサウンド。何十年にもわたる音響工学の専門知識に支えられた、シンボリックなデザインと美しいサウンドクオリティの組み合わせ。ドーム型サブウーファからは安定した深みのある低音をが楽しめます。左右それぞれ4基のドライバーを備える2台のサテライトスピーカーからは、クリアでヴィヴィッドなサウンドを堪能できます。ワイヤレスBluetoothストリーミング。スマホやタブレット、PCとワイヤレスで接続すれば、音楽を部屋中に広がるサウンドで楽しむことができます。
セット内容SoundSticks 4×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1、保証書×1 質量(kg)4.4 出力総合出力:140W RMS 電源24V/3.7A 定格出力140W RMS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ウーファー部:231×276×231 、サテライト部:84×271×84 周波数特性40Hz~20kHz S/N比80dB スピーカー35mm径フルレンジ×8、133mm径サブウーファ×1 Bluetoothバージョン:4.2、プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6T、トランスミッター周波数帯域:2402~2480GHz、トランスミッター出力:0~9dBm、トランスミッター変調:GFSK, π / 4 DQPSK, 8 DPSK
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)現場ラジオ
360°全方向へパワフルなサウンドを届けることができるラジオです。補強用フレームによって優れた堅牢性を実現しました。BluetoothR、FM、AUXなど、様々な方式に対応しています。付属の電源コンセント(最大10A、最大合計1000W)活用で電機機器の使用が可能です。豊かな低音を実現する一体型のサブウーファー(20W)と計20Wの4つのスピーカーを搭載です。
用途ラジオの聴取 Bluetooth使用し、機器などの音楽等の聴取(スピーカー) 電機機器の使用(電源:100V使用時) 受信周波数FM76~108kHz、AM522~1710kHz、2402MHz~2480MHz 電源(V)100(50-60Hz)/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) Bluetooth5 定格出力(W)アンプ:5×4個 入力端子AUX×1 防塵防水性能IP54 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×341×368
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビの音が生まれ変わるサウンドバー。大口径のスピーカーを搭載し、総合出力100Wのパワフルな音声を生み出します。フルレンジドライバーを左右に配置、サブウーファーと一体にすることで臨場感が生まれます。厚さ62mm×横幅610mmのコンパクトなサイズで小さなテレビ台にもすっきり収まります。ケーブル1本の簡単接続。接続方法はHDMI ARC、AUX3.5、光デジタルの選べる3方式。
付属品ACアダプター、リモコン、HDMIケーブル(1m)、光デジタルケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル(1m)、取扱説明書(保証書)、使い方ガイド 適合サブウーファー:ユニット:Φ78×2、最大出力:30W、(ツィーター)ユニット:46mm×2、出力:15W、インピーダンス:4Ω 質量(kg)2.3 消費電力(W)30 電源DC18V-2330mA 機能イラコライザー:低音±5、高音±5 インターフェース入力:HDMI(ARC)、光デジタル、3.5mm AUX、USB(アップデート専用) 再生周波数帯域(Hz)55-18kHz モードサウンド:スタンダード、クリアボイス、低音モード 対応フォーマットPCM サイズ(mm)610×100×62 Bluetoothバージョン:Ver.5.0、対応プロトコル:A2DP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。※本製品のディスプレイ下部への設置には高さ90mm程のスペースが必要になります。あらかじめスペースの有無をご確認ください。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに適したサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーファー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーファーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。<ご注意> ※テレビのAV出力ポートに接続した際にテレビの音声、スピーカーの音声両方とも出ている状態ではスピーカーの効果が期待できない場合があります。 その際にはテレビ側の音声出力の設定で「外部スピーカーから音声出力をする」もしくは「AVシステムから音声出力をする」などに設定変更しお試しください。 詳しくはテレビ側の取扱説明書をご確認ください。
仕様●実用最大出力:20W●周波数特性:200~20000Hz●サイズ:500(W)×85(D)×85(H)mm●重量:1396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm)●コネクタ形状:Φ3.5mm ステレオミニプラグ●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム●ケーブル長:3.5mmステレオミニジャック接続ケーブル/1.2m RCAピンジャック接続ケーブル/1.5m 電源コード/1.5m●出力端子:サブウーファー出力端子(RCAピンジャック)●入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白)●電源内蔵型●ディスプレイ下の空いたスペースにすっきりと設置できる一体型サウンドバースピーカー アズワン品番65-9281-33
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

コンパクトなボディにパワフルな5スピーカー搭載。CD、USBメモリ再生からFMラジオ受信、サブスク音源再生まで対応。インテリアに馴染む落ち着いたデザイン。音質にこだわった本格スピーカーユニット。RF wi-fi方式ワイヤレスリモコンで離れた場所からも操作可能。5Wスピーカー×4(正面・側面)+20Wサブウーハー×1。CD、CD-R/RW再生。USBメモリー(MP3)再生機能。Bluetooth受信機能 ver.5.3。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mmステレオ入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。アンテナ端子
用途CDプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ スピーカーユニット 5W ウーハー 録音再生 ワイドFM デジタル Bluetooth CDプレーヤー セット内容本体、リモコン、FMアンテナ、電源コード、ACアダプター、取扱説明書/保証書 質量(kg)5.78 消費電力(W)28 電源AC 100V 50/60Hz、DC 17V3.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×31.5×15.9 周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

大迫力のサウンド。一日中続く興奮。最もパワフルなポータブルBluetoothスピーカーが誕生。JBL Boombox 3のアイコニックなシルエットを大胆にアップデート。シリコングリップ付きの丈夫なメタルハンドル、ツインサイドキャップ、防水性と防塵性に優れたシグネチャーファブリックを採用。さらに内部も再設計。新しいサブウーファーが、歪みを抑え、より深い低音とJBLならではのパワフルなサウンドを実現します。朝のワークアウトから友人と集まる深夜まで、約24時間の再生が可能です。またJBL Portableアプリで瞬時に複数のスピーカーを接続することができ、サウンドは無限に広がります。
仕様●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):14.7●トランスミッタパワー:≦ 9 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7 付属品JBL Boombox 3 × 1、AC電源ケーブル 2.0m (ACプラグと数量は地域により異なる)、クイックスタートガイド × 1、安全シート × 1、保証書 x 1 出力(W)1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange + 2×10 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange + 2×8 RMS-tweeter (Battery mode) 寸法(cm)48.2×25.7×20.0 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.402GHz - 2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)40 - 20k 充電時間(時間)6.5 Bluetooth5.3 再生時間(時間)24 対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.6
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

1100W(HF:600W + LF:500W)の大出力。クラス最大級の12インチサブウーファー(低域)。1.5インチx10基のスリムラインアレイスピーカー(中高域)。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。専用キャリングケース付属。持ち運びに便利な台車(。「DL-SP1K」別売り)。リバーブフットスイッチ接続に対応(。フットスイッチ別売り)。
1個
特価
179,800 税込197,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング