家電 :「シャープ 使い捨てプレフィルター」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。
焦点距離(mm)500 レンズ構成1群2枚 撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)50
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。
焦点距離(mm)250 レンズ構成1群2枚 撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)25
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。
焦点距離(mm)330 レンズ構成1群2枚 撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)33
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。
レンズ構成1群2枚 焦点距離(mm)200 撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)20
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

髪の毛もペットの毛がブラシに絡みにくい「からみにく~いブラシ」を採用した軽量パワフルサイクロン掃除機。密度が高く縮れたブラシを採用することでブラシへの毛の入りこみを抑制、ブラシに髪の毛やペットの毛が絡みにくい仕様です。本体は2.4kgの軽量設計に加え、スリムなボディに大きな車輪で狭い場所もスイスイ移動可能なお掃除しやすいデザインです。パワフルな遠心分離サイクロンでゴミを吸い上げ、ダストカップに溜まったゴミは簡単キレイに捨てれます。ダストカップ、フィルター、ブラシは水洗いができて清潔です。
その他集じん方式:遠心分離サイクロン 付属品すき間ノズル 質量(kg)2.4(標準質量3.8) ゴールド系 消費電力(W)850~約240 吸込仕事率(W)300~60 対応電源方式:電源コード式 電源コード(m)5 機能エコ掃除:床面検知(自動エコモード)、ダストカップ:ワンタッチ着脱(水洗い可)、排気クリーン:抗菌・消臭・高性能プリーツフィルター(水洗い可)、(使いやすさ)ゴミ捨て:スルッとポイ、便利機能:ちょいかけフック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×304×239(スタンド収納時の高さ900/コンパクト収納時の高さ700) 運転音(dB)66~約58 集じん量(L)0.25 吸込口径パワーヘッド(自走パワーアシスト)、からみにく~いブラシ、からぶきパワーブラシ
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

RICOH(リコー)RICOH
【新開発の高解像 ・高コントラストのGRレンズ】。高性能化と薄型化を両立した新開発のGR レンズ26.1mm F2.8を搭載。新たな焦点距離26.1mm(35ミリ判換算40mm相当)の光学系を新規に開発し、5群7枚を採用。高屈折低分散ガラスや高精度ガラスモールド非球面レンズを最適配置することで、光学ディストーションや色収差を極限に近いレベルまで抑制し、高いシャープネスを実現しています。絞り開放から画像全体でヌケがよく、キレのある描写が得られます。【高画質画像】。高解像・広ダイナミックレンジのAPS-Cサイズ相当CMOSイメージセンサー(有効画素数約2424万画素)を搭載。大判プリントに耐えうる高画素と、高解像のレンズ特性を活かしきるローパスフィルターレス構造により、ディテールまで高精細な描写を実現します。さらにイメージセンサーとレンズを相互に最適化し、高画質を徹底的に追求しました。 【AF高速化を実現するハイブリッドAFを採用】。AFには、ピント精度に優れたコントラストAFと、高速なピント合わせを実現する像面位相差AFによるハイブリッド方式を採用しています。それぞれの長所を活かしたAF方式を選択することで、素早く快適なピント合わせを可能にしています。コンティニュアスAFを含む8タイプのフォーカスモードを搭載し、多様な撮影スタイルに対応します。【手ぶれ補正機構"SR"を搭載 】。瞬間を捉えるスナップ撮影でも手ぶれをおさえた鮮明な画像を記録することができます。GR IIIxは小さくスリムなボディでありながら、SR(シェイクリダクション)を搭載しています。角度ぶれと回転ぶれ、3軸方向の補正に対応しています。補正効果は、シャッター速度換算で4段(※CIPA規格準拠)です。"SR"を活用して、露光中にイメージセンサーを微少駆動させることで偽色やモアレを抑制し、光学ローパスフィルターの効果を実現しています。【高性能を凝縮した小型デザイン】。大型のAPS-Cサイズセンサーを搭載しながら、徹底的な小型化を追求し、いつでも気軽に持ち歩ける高い機動性を備えています。また、約0.8秒の高速起動や十字キー外周に配置したコントロールダイヤル、タッチパネル等による操作性向上により、撮りたい瞬間を素早く捉えることが可能です。常に持ち歩く道具としての信頼性を追求し、軽量で剛性の高いマグネシム合金をボディ素材に採用することで高い耐久性を実現しました。【直感的な操作を可能にするタッチパネルとコントロールダイヤル】。3.0型で約103.7万ドットの高精細な液晶モニターを搭載しています。液晶モニターにタッチパネルを採用し、タッチやスライドさせるだけでAF枠の移動やメニュー操作ができます。さらに、十字キー外周にコントロールダイヤルを搭載し、カメラをしっかりと構えた状態でもクイックな操作性を実現しています。【画作りの醍醐味を存分に楽しめる「イメージコントロール」】。「画像設定」と「エフェクト」を統合した新たな仕上がり調整機能「イメージコントロール」を搭載しています。基本となる11種類のイメージをベースに、彩度や色相、キー、コントラスト、シャープネス、粒状感、色調などさまざまなパラメーター調整をおこない、思い通りのテイストで画像を仕上げることができます。【パンフォーカスでの撮影スタイルに最適の深度優先プログラムライン】。プログラムラインに[深度優先(深い)]を搭載しています。プログラムモードでの撮影において、絞りを絞った状態(GR IIIx:F11)を優先的に維持するプログラムラインです。被写界深度を深くし、フォーカスモードのスナップと組み合わせることでパンフォーカスでの撮影を気軽に行えます。【Bluetooth&無線LANに両対応】。スマートフォンやタブレットとワイヤレスで連携できる無線LAN機能を搭載しています。専用アプリを使って画像の転送やカメラの遠隔操作などが行えます。また、Bluetoothによる接続にも対応しています。撮影画像の自動転送設定やリサイズ転送、位置情報の記録のほか、カメラの電源がオフの状態でもスマートフォンでカメラ内画像の閲覧や転送が行えるなど、利便性が向上しています。スマートデバイスからのリモート撮影、各種設定を行うことができ、撮影した画像のSNSなどへのアップロードが容易です。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB166、ハンドストラップ 寸法(mm)撮像部:23.5×15.6 質量(g)(電池・SDHCカード含む)約262 電源充電式バッテリー DB-110、ACアダプター:ACアダプターキット K-AC166J(別売) 表示拡大表示(4倍、16倍)、グリッド表示(9分割、16分割)、ヒストグラム表示、白とび警告、電子水準器 記録方式【静止画】ファイル形式:RAW (DNG) 14bit、JPEG (Exif2.3準拠)、DCF2.0準拠色空間:sRGB、AdobeRGB記録サイズ:【3:2】L(24M:6000x4000)、M(15M:4800x3200)、S(7M:3360x2240)、XS(2M:1920x1280)、【1:1】L(16M:4000x4000)、M(10M:3200x3200)、S(5M:2240x2240)、XS(1.6M:1280x1280)【動画】ファイル形式:MPEG4 AVC/H.264 (MOV)記録サイズ:Full HD (1920x1080、60p/30p/24p)、音声記録: 内蔵ステレオマイク記録時間: 最大4GBまたは最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 有効画素数約2424万画素 幅W×厚さ×高さH(mm)109.4×35.2×61.9(操作部材、突起部を除く) 機能【ローパスセレクター】SRユニットを用いたモアレ低減機能 (オフ、弱、強)、【ダストリムーバル】超音波振動による撮像素子クリーニング機能(DR II)、【ドライブモード】ドライブ:1コマ撮影、連続撮影、ブラケット撮影、多重露出、インターバル撮影、インターバル合成、セルフタイマー:10秒、2秒、オフ、【クロップ】50mm、71mm、オフ、【イメージコントロール】スタンダード、ビビッド、モノトーン、ソフトモノトーン、ハードモノトーン、ハイコントラスト白黒、ポジフィルム調、ブリーチバイパス、レトロ、HDR調、クロスプロセス、カスタム1、カスタム2、調整項目:彩度、色相、キー、コントラスト、コントラスト(明部)、コントラスト(暗部)、シャープネス、シェーディング、明瞭度、調色、フィルター効果、粒状感、HDR調効果、色調※ (選択によって調整可能項目は異なります)、【自動水平補正】 SRオン時: 最大 1.0 度まで補正可能 SRオフ時: 最大 1.5 度まで補正可能 記録媒体内蔵メモリー(約2GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) インターフェース外部【USB Type-C(TM)】充電式バッテリーへの充電/カメラ本体への電源供給(専用ACアダプター使用時)、データ転送: MTP方式、外部映像出力: DisplayPort over USB-C (DisplayPort Alternative Mode)、【ホットシュー】P-TTL自動調光外部フラッシュに対応、発光方式: 強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ、フラッシュ光量補正: -2.0 ~ +1.0、【レンズアダプターピン】あり 動作環境Windows® :Windows®10(FCU, CU) (32-bit, 64-bit), Windows® 8.1(32-bit, 64-bit)、Mac:macOS 11 BigSur, macOS 10.15 Catalina, macOS 10.14 Mojave 焦点距離(mm)26.1、(35ミリ判換算値)約40 電池寿命撮影可能枚数:約200枚、再生時間:約180分 レンズ構成5群7枚(非球面レンズ2枚) 撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:23.5mm×15.6mm ホワイトバランスオートWB、マルチパターンオート、太陽光、日陰、曇天、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、白熱灯、CTE、マニュアルWB、色温度、微調整:A-B軸、G-M軸で±14ステップで調整可 シャッター速度(秒)1/4000~30 (絞りによる制限 F2.8:1/2500秒まで、F5.6以上:1/4000秒まで)、 バルブタイマー(10秒~20分)、バルブ、タイム 撮影距離(m)準:約0.2~∞、マクロモード:約0.12~0.24 液晶モニター3.0型TFTカラーLCD 、約103.7万ドット、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス フォーカス【フォーカスタイプ】像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式、【フォーカスモード】オートエリアAF、セレクトAF、ピンポイントAF、 追尾AF、コンティニュアスAF、MF、スナップ(1m、1.5m、2m、2.5m、5m、∞)、∞、【フルプレススナップ】シャッターボタン一気押し、画像モニタータッチ※によるピント位置固定撮影機能(※ GR IIIではファームウェアのアップデートが必要です。)、【顔/瞳検出】オン、オートエリアAFのみ、オフ 露出補正静止画撮影時:±5EV、1/3EVステップ、動画撮影時:±2EV、1/3EVステップ、NDフィルター (2段):オート、オン、オフ 再生時機能【再生方法】1画像、マルチ画面表示(20、48画面)、拡大表示(最大16倍まで、等倍表示可、クイック拡大可)、ヒストグラム表示(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、グリッド表示(9分割、16分割)、白とび警告、画像の自動回転、【JPEG画質調整】通常編集、モノトーン編集、調整項目:明るさ、彩度、フィルター効果、色相、調色、コントラスト、シャープネス(選択によって調整可能項目は異なります)、【RAW現像】JPEG記録サイズ、アスペクト比、色空間、ホワイトバランス、イメージコントロール、周辺光量補正、増減感、高感度ノイズ低減、シャドー補正、【編集機能】消去、プロテクト、回転、コピー、転送、リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可※)、レベル補正、ホワイトバランス補正、色モアレ補正、動画切出し、動画分割 F値F2.8~F16 ノイズリダクション長秒時ノイズ低減、高感度ノイズ低減 手ブレ補正機能撮像素子シフト方式 (Shake Reduction)(3軸補正) ISO感度設定ISO100~102400:オート(下限値/上限値/低速限界値設定可能)、マニュアル 露出モードプログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル露出 測光モード分割測光、中央重点測光、スポット測光、ハイライト重点測光 言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字)、日本語 調整方式画像モニター:明るさ、彩度、ブルー/アンバー、グリーン/マゼンタ、アウトドアモニター:±2ステップ 各種認証無線LAN通信: WPA2、暗号化方式: AES タッチパネル方式静電容量方式 Bluetoothv4.2 (Bluetooth Low Energy) 使用周波数(MHz)無線LAN通信:2412~2462 (1ch~11ch)、Bluetooth:2402~2480(CH0~CH39) アスペクト比3:2 ダイナミックレンジハイライト補正、シャドー補正 無線LAN準拠規格:IEEE 802.11b/g/n(HT20) (無線LAN標準プロトコル)
1個
139,800 税込153,780
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります