家電 :「ショルダー ボックス」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
人気のコンパクトなワンショルダー型、コールマン カメラショルダーバッグ。アウトドアブランド・コールマンの名を冠したワンショルダータイプの超軽量カメラバッグ。クッションボックスを外せば、普段使いのバッグとしてもそのまま使え、サイドのジッパーにより収納スペースの拡張も可能です。
質量(g)約280
主要材質ポリエステル 他
中仕切1枚
使用の目安ミラーレスカメラ+レンズ2本程度
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)クッションボックス:140×160×90、本体:最大約180×230×110
好評のカメラショルダーの最新作、コールマン カメラショルダーバッグ SLR。カメラバッグ離れした個性的なスタイルとリーズナブルな価格で好評のコールマン・カメラショルダーバッグの最新作。多くのユーザー様からご要望を寄せられていたインナーボックスの容量が不足がちな点を解消すべく、クッションはインナーボックス式から本体との一体型に変更し、全体のサイズ感とデザインを損ねない範囲で、できる限り多くの内寸を確保しました。街にもフィールドにも!気軽にカメラを持ち出すのにピッタリです。
質量(g)約320
主要材質ポリエステル 他
中仕切2枚
使用の目安エントリー一眼レフまたはミラーレスカメラのダブルズームキット・中級一眼レフ+高倍率ズーム・フルサイズミラーレスカメラ+標準ズーム(最大)
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×240×110
スタンダードなハードケース、アルミボックス。機密性に優れ、衝撃に強い、定番の立方体型ハードケース。エツミのハードケースは、プロのノウハウから生まれた高機能を誇るプロフェッショナル仕様です。
付属品中仕切り4枚、ショルダーベルト、鍵
材質アルミ
ボックス形状のパッド入りケース。ファスナーは信頼性の高いYKK製、バッグルはニフコ製を採用。キャリングハンドル、ショルダーベルト付き。内側に外したパンハンドルを収納できるポケットを装備。
質量(g)750
外寸(mm)110×670×170
内寸(mm)100×660×160
縮長(mm)対応機材:660以下
ポケット内寸法(mm)50×360×130
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
Colemanとのコラボレーションで誕生した、スタイリッシュなカメラバッグ。
エントリー一眼レフ+ダブルズームなどの収納に最適です。着脱式クッションボックス仕様なので、普段使いにも便利です。また、手持ちのほか、肩掛けもできる着脱可能なショルダーベルト付きで大変便利です。
質量(g)約400
種類ブランド:Coleman(コールマン)
ベルトキャリー:キャリーカートのハンドルに取り付け可能なベルトを装備
ハンドルキャリー:急な移動にも対応できる大型サイズ
主要材質ポリエステル、他
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッグ:約220×190×130、クッションボックス:約200×160×110(※着脱可能)
ポケットサイドメッシュ:500mLのペットボトルが収まるサイズ、フロント:アクセサリーや小物類を効率良く収納可能/着脱可能なショルダーベルト付属で肩掛け、たすき掛けどちらにも対応
持ち歩きに便利なワンショルダーバッグ。70-300mm F4.5-5.6 G SSMサイズまでのレンズのほかに、タブレットや小物なども収納可能。取りはずし可能なインナーボックスを採用。ファスナーを開けるだけで簡単に大きくなり、最大で約60%収納力がアップ。レンズキャップやバッテリー、携帯電話など、小物の持ち運びに便利なポケット付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×220×120-190
質量(g)約510
材質ポリエステル
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
コンパクトでスリムながら大容量。コンパクトでスリムなケースでありながら、カメラやレンズ、アクセサリー、タブレットなどさまざまな機材を収納可能。レンズは、単焦点から望遠まで最大3本のレンズを収納できます。便利な収納ポケットを豊富に装備。小物の収納に便利なフロントポケットをはじめ、タブレットや縦位置グリップ、バッテリーチャージャー、ミニ三脚などを収納できる豊富なポケットを備えています。レインカバー&インナーボックスを付属。コンパクトに折りたたみ可能なレインカバーを付属。レインカバー使用時は、ケースにレインカバーを装着したままでも機材の取り出しができるので、山などの天候の変わりやすいロケーションでの撮影にも重宝します。さらに、取り外し可能なインナーボックスを付属。可動式の仕切り付きで、撮影機材に合わせてボックス内のスペースを調節できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約410×250×170
質量(g)約1100
付属品レインカバー、ショルダーパッド
材質ポリエステル
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
両側面からすぐに取り出し可能な収納口を配置。1ランク上の機能を搭載したハイグレードモデル(Lサイズ)。
付属のカメラインナーボックスを取り外すことで、通常のバッグとして普段使いできる2STYLEカメラバックパック”off toco”
付属品カメラインナーBOX×1、仕切板×5、付属ポーチ×1、レインカバー×1
材質表面/ポリエステル(撥水)、底面/ハイパロンゴム(撥水)、裏面/ポリエステル
質量(g)1750(BOX取外し時:1480)
ポケット数上部収納スペース(内側:伸縮ポケット×3、メッシュポケット×3、ファスナーポケット×2)、カメラ収納スペース×1、前面ポケット×2、背面ポケット×2、底面ポケット×1、背面PC収納スペース×1(内側:書類ポケット×1)、付属ポーチ部ポケット×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×190×470(ハンドル・ショルダーベルト部含まず)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バック本体内寸・BOX取外し時)300×100×450、(カメラ収納部内寸・BOX装着時)270×110×190、(PC分収納部内寸)280×30×430、(上部収納部内寸)300×100×245
出力500Wで最大明るさ28,000lux@2m(付属リフレクター使用時)の大光量 COB LED Light。デイライトタイプのLEDライト(色温度5600K固定)でCRI 95+/TLCI 97+の優れた演色性。互換性の高いBowensマウント対応で様々なアクセサリーの装着が可能。 。別売のG-Capsule Softboxシリーズを装着することで多様なライティングを行うことができ、ポートレート撮影はもちろん、あらゆる動画撮影に活躍する理想的なLEDライトです。ライト本体重量は2,700g。高出力でありながら軽量な機体を実現する為、コントローラーをセパレートにする事でアクティブなライティングを実現しています。≪主な特長≫。500Wの大光量。優れた演色性:CRI 95+、TLCI 97+。本体とコントローラーボックスのセパレート設計。色温度5600K。99チャンネル2.4GHzリモートコントロール。DMX512対応。5つのシナリオエフェクト。AC電源またはバッテリー。Bowensマウント対応。超静音クーリングモジュール内蔵。耐久性のあるキャリーバッグが付属
仕様●AC入力:AC100-240V●CRI:95+●DC入力:36V 10A●TLCI:97+●対応バッテリー:14.8V/180W以上 V-mount バッテリー×4●最大照度/明るさ(付属リフレクター使用時):28000 lux @2m
セット内容X600 COB Daylight LED Light 本体、コントロールボックス、リフレクター、リモコン、接続ケーブル、ACケーブル、キャリーバッグ、ライトプロテクトカバー、ショルダーベルト、取扱説明書
寸法(mm)本体:約340×Φ150、コントロールボックス:約264×156×234
質量(g)本体:約2700、コントロールボックス:約2950
最大出力(W)500
色温度(K)5600
リモコン2.4GHzワイヤレスリモコン(99チャンネル)、リモコン範囲 50m
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。