家電 :「シーズヒーター コンロ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。料理の幅が広がる"新機能"温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
【5つの安心機能】
なべなし検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、ランプが点滅して加熱を終了します。
内部回路過熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。
トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、点滅して加熱を終了します。
揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると点滅して加熱を終了します。
切り忘れ防止機能・・・調理を始めて2時間以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後加熱を終了し、その後電源が切れます。
仕様●使用可能な鍋:本体アルミ合金、はり底ステンレス鋼の鍋・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 (SUS430)など)●使用不可な鍋:アルミ・銅※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの、●使用可能な鍋の大きさ:加熱調理/直径12~20cmのもの・揚げ物調理/直径18cmのもののみ
材質PP、結晶化ガラス
色ブラック
質量(g)1700
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54
電源(AC V)100(50/60Hz)
モード加熱調理モード:5段階(火力)(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)、温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)、揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。
業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。
掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。
煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。
1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。
火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)1400
電源(V)AC100(50/60Hz)
色ブラック
質量(g)2700
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40
アズワン品番64-9307-82
タイマー1分~9時間50分
火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。
適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで
質量(kg)2.2
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
電源コード(m)1.9
保証期間1年
温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)
火力調節5段階(300W~1400W)
安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF
保温方式3段階(60度/70度/80度)
本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
オーブントースターを使って2種類の調理が同時にできる、フッ素樹脂加工のトースタープレート。パンと一緒にオーブントースターに入れられる、便利なサイズ。目玉焼きが簡単・キレイに焼けます。調理スペースが2つあるから、同時にウインナー炒めもできちゃいます。
こびりつきにくいフッ素Wコート加工でお手入れラクラク。水洗いしても錆びにくいアルミ製。 清潔にお使いいただけます。持ち手付きで使いやすい。
ガスコンロ、電気コンロ、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターなどの「直火」では使用しないでください。内面に食用油をひいてご使用下さい。空焼き・高温での調理・長時間の調理はお避け下さい。調理機器によっては、当製品が入らない場合がありますので、サイズをよく確かめてからお買い求め下さい。
食器洗い乾燥機ではご使用いただけません。
材質本体/アルミニウム 表面加工/フッ素樹脂塗膜加工
質量(g)70
深さ(mm)調理部分:19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×14×2.4
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ガス・IHのグリル、オーブントースターで調理ができる、フッ素樹脂加工のオーブントースタープレート。パンと一緒にオーブントースターに入れられる、コンパクトサイズ。ハムと卵を一緒にトースターに入れるだけ。目玉焼きが簡単・キレイに焼けます。忙しい朝に大活躍!
持ち手が2ヵ所についているので、トースターやグリルから取り出す時も便利。そのまま食卓に運ぶこともできます。こびりつきにくいフッ素Wコート加工でお手入れラクラク。水洗いしても錆びにくいアルミ製。 清潔にお使いいただけます。
材質本体/アルミニウム 表面加工/(内面)フッ素樹脂塗膜加工 (外面)耐熱シリコン加工
質量(g)59
深さ(mm)調理部分:28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.9×17×3.8
使用上の注意ガスコンロ、電気コンロ、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターなどの「直火」では使用しないでください。内面に食用油をひいてご使用下さい。空焼き・高温での調理・長時間の調理はお避け下さい。グリル内の受皿に水を入れるタイプの場合は、グリルに水を入れてご使用ください。
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。