家電 :「スカルプケア」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ
ボディケアとして体にも使用可能
材質ABS、シリコン、PC
質量(g)約315
電源USB充電式(5V 1A)
最大回転数(min-1[r.p.m])約110
保護等級IPX7
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~45
充電時間(時間)約2.5(満充電)
バッテリー容量(mAh)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時)
寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
1台
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。