家電 :「スタンドパイプ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】。手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77
質量(g)バッテリー:153.2
タイプ吸引方式:サイクロン式
電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980
バッテリーリチウムイオン2次電池
容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L
充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。
バッテリー容量(mAh)1900
片手でもラクラク使える、軽量1.1kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。立てかけられるスティックスタンド付き
用途サイクロンクリーナー クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル モーター
付属品ハンディブラシ、ファブリックヘッド、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ
質量(kg)【スティッククリーナー】1.1【ハンディクリーナー】0.8
定格電圧(V)電池:DC18.0
コード長さ(m)(ACアダプター)1.6
連続使用時間強/約8分、標準/45分
充電時間約2時間
電池リチウムイオン電池(内蔵)
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×20.8×99.4【ハンディクリーナー】9×32.1×17.5
集じん量(L)0.15
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
コンパクトなハンディクリーナー。わずか580gの軽量ボディだから気軽に使えます。ブラシノズル、すきまノズル、延長パイプが付属しており隙間やエアコンの上、サッシの上などもすいすいお掃除が可能です。握りやすい太目のハンドル、親指で楽に押せる電源ボタンなど操作性も良く、それでいてシンプルで愛らしいデザインに仕上がっています。水洗いできる高性能フィルター、運転モード切替(強弱)など、ハンディクリーナーながら機能も充実です。
付属品床用ノズル、延長パイプ、すきま&ブラシノズル、収納スタンド、充電用アダプター
質量(g)580(本体のみ)
電源USB充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×310
連続使用時間(分)約22
充電時間(時間)約2.5~4(USB Type-C)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
miggo Splat Flexible Tripodは、テーブルスタンドとしてはもちろん、パイプや木に巻きつけて使ったり、グリップとしても使えます。脚に空いている穴を使えばフックにぶら下げたりして使うこともできます。外装はシリコンラバーで、内部に曲げやすいがしっかりとしたステンレスを使い、カメラをしっかりと支えるほか、収納時はそのままカメラに巻きつければ、簡易的な保護としても役立ちます。
対応機種1/4インチネジ穴を搭載したカメラ
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
思い通りにセッティングできる、2WAYクイックパイプクランプ。撮影に必要なアクセサリーを確実にロック!するクランプ。クランプは三脚、ライトスタンド、支柱、自転車など様々な場所に取り付け可能です。アーム部は1/4インチネジ仕様で、360°回転するデュアルボールヘッドで角調整もできます。
付属品Gopro用アダプター
質量(g)約190
耐荷重(kg)約1.5(静止固定使用時)
主要材質アルミニウム合金
適合幅(mm)パイプ固定:Φ12~45
クランプ寸法(mm)約85×66×20
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
「MA366CLEJ+STA23J レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。付属の補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や±20度の傾斜調整が可能です。レベラーベース搭載の一脚で、素早いセッティングを実現します。補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や25度の傾斜調整が可能で、狙った角度での撮影をスムーズに行うことが可能です。
付属品調整用六角レンチ×2
質量(kg)1.5
段数6
全高(mm)(約)1705
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19
縮長(mm)(約)510
素材カーボン
1セット
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
センターパイプにエアークッション機構が搭載された、ベーシックなライトスタンドです。エアークッション機構により、機材の急な落下を防止することが出来、安全に使用することが出来ます。
用途撮影、ライティング
付属品スピゴットアダプター
質量(g)1700
段数3段
耐荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)センター:22.4~29.5、脚:22
最低高さ(mm)800
収納寸法・高さ(mm)800
伸長(mm)(全体)2200
1本
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
カーボン製の軽量なライトスタンドです。 最大径28mm径の脚パイプ素材は3Kツイルカーボンファイバーを使用、軽量性と剛性を両立しています。エアクッション機構により、ポールの高さ調整時に機材の不意な落下を防ぎます。展開時の伸長は最大208cmとなり被写体を高い位置から照らすことができます。
質量(kg)0.99
段数5
耐荷重(kg)2
パイプ径(Φmm)28
全高(cm)208
最低高さ(mm)795
素材カーボン
収納寸法・長さ(mm)525
1本
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です。耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)
材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:120
キャスターあり
組立時間30分
適合モニターサイズ86インチ
総耐荷重(kg)130
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。対応VESAは100×100~400×400。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください
使用工具プラスドライバー/手袋
耐荷重(kg)30(ディスプレイ)
キャスターあり
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
画面サイズ50インチ
色(マンセル値)N1.0
総耐荷重(kg)50
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下)
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。
50~86インチ対応です
耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。
フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。
画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。
キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。
中間棚付き(位置可変不可)
ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
対応VESAは200×200~800×600
仕様ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)、マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)
材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装)
寸法(mm)付属スペーサー20
耐荷重(kg)(ディスプレイ)120
キャスターあり
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
対応インチサイズ(ディスプレイ)86
総耐荷重(kg)130
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192
VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
耐荷重40kgまでに対応した大型スピーカー・拡声器スピーカー用のスタンドです。サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP8/400-SP093に対応しています。シャフト径は35mmで多くの大型スピーカーなどにも対応できます。マウントホールの無いスピーカーも設置できるマウントアダプタを付属しています。 (取付けネジは付属していません。)
仕様■材質:スチール■許容耐荷重:40Kg■高さ調整:1.1~最大2.0m■上パイプ径:35mm■サイズ:W130×D145×H1070mm(折りたたんだ状態) ■三脚の最大脚幅:約1.4m■付属品:スピーカースタンド×1、マウントアダプタ×1
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
0.98kgの超軽量で、驚くほどパワフルな吸引力。家中どこでもラクにお掃除。
セット内容本体、スティックスタンド、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約0.6 (本体)、約0.98 (本体・延長パイプ・フロアブラシの合計)
消費電力(W)(充電アダプター)本体充電時:約10 、本体を外した状態:約0.1
電源(充電アダプター)入力:交流100-240 V・50/60 Hz共用、出力:直流13.5 V・0.65 A
コード長さ(m)(充電アダプター)約2.0
運転音(dB)約75
充電時間(時間)約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7 × 8 × 42 、組み立て時:21 × 15 × 105.5 (本体+延長パイプ+フロアブラシ)、収納時:23.3 × 20.3 × 111.3 (スティックスタンドに、本体、延長パイプ、フロアブラシを収納した場合)
運転時間(分)強:約10、標準:約25(満充電時)
集じん量(L)0.2
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
4本のパイプを連結して、最大約320cmまで伸ばすことができます。必要な長さに合わせ2~4本の組み合わせで調整ができます。ライトスタンド固定用に、スピゴットアダプター(2個)と固定ツマミ(2個)が付属されています。お手持ちのライトスタンド2本に取り付けて、背景紙やクロスを簡単にセットすることができます。
セット内容コネクトパイプ 4本、スピゴット 2個、固定ツマミ 2個
サイズ2本組:160cm / 3本組:240cm / 4本組:320cm (16mmダボ対応、最大内寸法310cm)
アズワン品番69-7464-90
総質量(kg)1.2
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
エクスパンセットは、スタジオ撮影に最適なドライブセットです。専用設計のエクスパンセットがあれば、どんな撮影も簡単です。
便利で頼りになるこのセットは、常に最小限の労力で、素早く、スマートに、優れた結果を出すためのお手伝いをします。
また、直感的に操作できるため、背景紙ロールが楽に扱え、現場を散らかすことなく、撮影をスピードアップすることができます。
軽量アルミニウム合金製で、操作が簡単で、耐久性にも優れています。そのため、扱いやすく、繰り返し使ってもびくともしません。
重量わずか2kgと軽量ながら、最大10kgまで支えることができ、強度と安定性に配慮した金属チェーンと錘を含め、必要なものすべてが1つのパッケージに収められています。
この金属チェーンにより、サポートスタンドを下げることなく、背景の高さを素早く安全に調整することができ、作業時間が節約できます。
最大80mmのパイプに対応し、46mmから78mmまで伸縮可能なので、あらゆるクリエイティブな可能性を試すことができます。
必要なロールに差し込むだけで使用できるため、余計な手間は一切かからず、撮影に没頭することができます。
質量(kg)2.02
耐荷重(kg)10
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
パワフルでなめらか、スネークヘッドで、すいすい吸いとる
集塵方式サイクロン式
集塵容量(L)0.35
充電時間(時間)約4
連続使用時間(分)強:15、弱25(フル充電時)
質量(kg)【本体】1.3、【本体・延長パイプ・フロアブラシ・隙間ノズル・ブラシ付きノズル・充電スタンドの合計※充電アダプターを除く】2.6
商品タイプ本体+バッテリー
セット内容本体、充電スタンド、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、保護キャップ、取扱説明書(保証書)
色シャンパンシルバー
電源(V)【入力】AC100(50/60Hz)、【出力】DC23/0.6A
消費電力(W)本体充電時:14、本体をはずした状態:0.5
コード長さ(m)1.5
バッテリーリチウムイオン電池
運転音(dB)73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】9.3×34×21.2、【組立時】22.7×21.1×105.5、【収納時】39.6×22.7×78
バッテリー容量(mAh)2500
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。