家電 :「スティック型PC」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。) Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
仕様著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません) 付属品HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm) ブラック 質量(g)40 電源(V)USB電源 5/500mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×16 最大解像度Full HD (1920×1080) 無線通信方式IEEE 802.11b/g/n アクセス方式Wi-Fi Direct / Access Point 通信距離(m)無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります) 音声出力HDMI端子 動作温度範囲(℃)0~40 映像出力HDMI端子(RCA)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。 Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
付属品HDMIケーブル、USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(給電用)、取扱説明書 ブラック 質量(g)約43(本体のみ) 形式(映像/音声)MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC5 対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 適合機器Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.1×約65.1×約15.0 インターフェース入力:Wi-Fi、USB Type-C(TM)給電用、出力:HDMI Type-A 使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと) 最大解像度FullHD(1920×1080)対応 到達距離(m)無線LAN:約10(障害物なきこと) 保証期間1年 無線LANIEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります