家電 :「ステンレス鍋 鍋用」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販のカット野菜1人分がぴったりなサイズで設計された電気鍋。狭いキッチンでも活躍する一人暮らしにちょうどいいコンパクトなサイズ感&スペック。インテリアに馴染むアイボリーカラーで、キッチン・居室のどちらに置いても邪魔をしません。調理の様子が確認できるガラスフタ。つまみを回すだけのシンプルな操作。(無段階調節)。取り外し可能な鍋は丈夫で錆びにくく保温性に優れているステンレス製。
付属品ステンレス鍋、ガラスフタ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 本体質量(kg)約1.3 電源コード(m)約1.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×196×165
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

加熱時間をスイッチ操作でラクラク調整。圧力調理で時短料理!。白米・玄米・煮込みメニューがワンボタン!その他はお好み調理で時間を選択して加熱します。内鍋はフッ素加工(取り外し可)なのでお手入れ簡単。30種類の豊富なメニューが掲載されたレシピブック付きです。
セット内容電気圧力鍋・内鍋・しゃもじ・ガラスフタ・水滴受け・計量カップ・お掃除ピン 材質本体:ステンレス・ポリプロピレン、鍋:アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工) 寸法(mm)約310×290×280 容量(mL)3000(調理容量2000) 質量(g)約3500 消費電力(W)750 コード長さ(m)約1.4 圧力(kPa)58
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

揚げ物コース:140℃~200℃。とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」。運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」。鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載
質量(kg)2.5 消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54 電源(単相/V)100 50/60Hz 火力調節75W相当~1400W
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

YES-WL1456(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。 加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。 (※直径12cm未満の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能。 (※直径18cm未満の鍋は使用不可) ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。 工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋。
用途IHクッキングヒーターとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×41×18 質量(kg)5.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)2.3 温度(℃)140~230(揚げ物) 安全機能運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能 音量調節2段階(大/小) セット内容本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書 保証期間1年 ブラック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

サッとひと拭き、お手入れ簡単なIHクッキングヒーター。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。 工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。
用途焼き物、煮込み、揚げ物がこれ一台。アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋に。 質量(kg)6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 温度(℃)140~200(揚げ物対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×62 使用可能機種鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋 電源コード(m)約2.3 安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機 加熱能力(kW)0.15~1.4 音量調節大/小 2段階切替
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1896年 Giovanni BattistaBarazzoniがイタリアで真鍮や銅を使った家庭用品の道具を作る小さな工房を始め、今日まで続くステンレス鍋製造メーカーです。。本体アルミ製、底部ステンレスプレートを張り付けたIHで使えるエスプレッソコーヒーメーカー。Compasso d’Oro 1979 を始め red dot design award や GOOD DESIGNなど今日まで15の国際デザイン賞を獲得しています。
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
付属品IH100レシピ集 シルバー/シルバー 高さ(mm)ワークトップの上:12 消費電力(W)5800(4800/4000切り換え可能) 定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz) コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×394×30 口数2口 ヒーター(W)2700 対応鉄・ステンレス 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ) 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右IHは鉄・ステンレス対応のフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
容量(kW)グリル:1550 質量(kg)15.5 シルバー/ライトグレー 高さ(mm)ワークトップの上:13 消費電力(W)5800(4800切り換え可能) 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm)60 コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35 口数2口 対応鉄・ステンレス 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

114年続くイタリアを代表するステンレス鍋製造メーカーBarazzoni。。家庭で本格的なイタリアンコーヒーが味わえる。沸騰した水の蒸気圧でコーヒーを抽出する方式の直火式のエスプレッソコーヒーメーカー。使い方は簡単、市販のコーヒー挽豆をフィルターに充填し、下部のボイラー容器に水を入れて直火にかけると、あっという間に美味しいコーヒーができる。また、アルコールランプやアウトドアコンロ等でも抽出できるため、キャンプや登山など屋外で淹れることも可能である。
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

114年続くイタリアを代表するステンレス鍋製造メーカーBarazzoni。。家庭で本格的なイタリアンコーヒーが味わえる。沸騰した水の蒸気圧でコーヒーを抽出する方式の直火式のエスプレッソコーヒーメーカー。使い方は簡単、市販のコーヒー挽豆をフィルターに充填し、下部のボイラー容器に水を入れて直火にかけると、あっという間に美味しいコーヒーができる。また、アルコールランプやアウトドアコンロ等でも抽出できるため、キャンプや登山など屋外で淹れることも可能である。
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

114年続くイタリアを代表するステンレス鍋製造メーカーBarazzoni。。家庭で本格的なイタリアンコーヒーが味わえる。沸騰した水の蒸気圧でコーヒーを抽出する方式の直火式のエスプレッソコーヒーメーカー。使い方は簡単、市販のコーヒー挽豆をフィルターに充填し、下部のボイラー容器に水を入れて直火にかけると、あっという間に美味しいコーヒーができる。また、アルコールランプやアウトドアコンロ等でも抽出できるため、キャンプや登山など屋外で淹れることも可能である。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

114年続くイタリアを代表するステンレス鍋製造メーカーBarazzoni。。家庭で本格的なイタリアンコーヒーが味わえる。沸騰した水の蒸気圧でコーヒーを抽出する方式の直火式のエスプレッソコーヒーメーカー。使い方は簡単、市販のコーヒー挽豆をフィルターに充填し、下部のボイラー容器に水を入れて直火にかけると、あっという間に美味しいコーヒーができる。また、アルコールランプやアウトドアコンロ等でも抽出できるため、キャンプや登山など屋外で淹れることも可能である。
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

114年続くイタリアを代表するステンレス鍋製造メーカーBarazzoni。。家庭で本格的なイタリアンコーヒーが味わえる。沸騰した水の蒸気圧でコーヒーを抽出する方式の直火式(IHにも対応)のエスプレッソコーヒーメーカー。使い方は簡単、市販のコーヒー挽豆をフィルターに充填し、下部のボイラー容器に水を入れて直火にかけると、あっという間に美味しいコーヒーができる。また、アルコールランプやアウトドアコンロ等でも抽出できるため、キャンプや登山など屋外で淹れることも可能である。
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」を搭載火加減おまかせの自動炊飯機能で手軽に炊き上げます。食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載鍋の種類や食材の量が変わっても、80℃以上の温度を保つよう自動で火加減を調整。吹きこぼれを抑え、食材をじっくりやわらかく調理します。「揚げ物コース」で温度を自動コントロール油を一定温度に保ち、カラッとおいしく揚げます。運転音が気になりにくい静音設計(弱火以下)火力7段階の「3」以下(弱火・とろ火)が約25dBと静かで、食卓の会話の邪魔にならず、団らんも楽しめます。とろ火・強火は押すだけ「ワンタッチ火力操作」ボタン一つでとろ火・強火の火力調節ができるため、操作が簡単です。ブレーカーが落ちにくい「1000Wセーブ」最大1400Wから1000Wに切り替えることができるので、食事中にブレーカーが落ちる心配を減らせます。電源プラグを抜いても設定を記憶しているので、毎回セットする手間が省けます。キッチンポケットアプリでより楽しく、便利に。IH調理器専用レシピをご紹介、スマホでレシピ検索や確認ができます。
仕様●型式:KZ-PH34-K●火力調節:7段階●サイズ:304(W)×345(D)×54(H)mm●なべ使用可能サイズ:Φ12~26cm●重量:2.5kg●消費電力:1,400W●コード長:1.9m●機能:温度過昇防止機能空焼き検知機能切り忘れ自動OFF鍋なし自動OFF揚げ物そり鍋自動OFF小物自動OFF アズワン品番65-3891-18
1台
18,100 税込19,910
翌日出荷

HAC-IH01CWH IH卓上調理なべ エレコム 動画あり
コンパクトサイズのIH卓上なべ。テーブルで簡単に鍋や煮込み料理が出来、熱々のまま食べられます。適正容量は800mlで1~2名での鍋料理や煮込み料理にピッタリです。コトコト煮込むつぼのような温かいフォルムで毎日の暮らしに溶け込みます。鍋の直径は約16cmと非常にコンパクトな作り。吹きこぼれにくい鍋縁構造を採用、セラミックコーティングを施し食材や調味料がこびりつきにくくお手入れも簡単です。電源コードは着脱が簡単で安全に配慮したマグネットタイプです。専用鍋、焼きプレート以外にもIH対応のなべやフライパンがお使いいただけます。
付属品電源コード 寸法(mm)本体:幅206×奥行214(つまみ含む)×高さ69(ゴム足からトッププレート面) なべ:直径187×高さ75、ガラスふた:直径168×高さ40(ツマミ含む)、鍋固定リング:直径206×高さ57 質量(kg)本体:1.2、鍋:0.44、ガラス蓋:0.36 ホワイト 容量(L)満水容量:0.5、適正容量:0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)800 プレート深鍋:アルミ合金(内側セラミック塗装、外側焼き付け塗装、底ステンレス鋼) 安全装置無操作自動停止(2時間)、なべセンサー、温度センサー、電流ヒュース(15A) 電源コード(m)2(マグネット着脱式) 加熱方式電磁誘導方式(IH) 機能火力調節:4段階 200~800W、保温有り
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす 1台5役の便利な電気鍋です。 蒸し網、揚げ物カバー付き。
材質本体:スチール、 鍋・ふた:アルミニウム合金、ステンレス鋼 寸法(mm)310×225×H235 質量(kg)約2.5 レッド
1個(1個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす 1台5役の便利な電気鍋です。 蒸し網、揚げ物カバー付き。
材質本体:スチール・鍋、ふた:アルミニウム合金・ステンレス鋼 寸法(mm)310×225×H235 質量(kg)約2.5 ホワイト
1個(1個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

アイリスオーヤマIHコンロ 1000W
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。料理の幅が広がる"新機能"温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 【5つの安心機能】 なべなし検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、ランプが点滅して加熱を終了します。 内部回路過熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。 トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、点滅して加熱を終了します。 揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると点滅して加熱を終了します。 切り忘れ防止機能・・・調理を始めて2時間以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後加熱を終了し、その後電源が切れます。
仕様●使用可能な鍋:本体アルミ合金、はり底ステンレス鋼の鍋・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 (SUS430)など)●使用不可な鍋:アルミ・銅※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの、●使用可能な鍋の大きさ:加熱調理/直径12~20cmのもの・揚げ物調理/直径18cmのもののみ 材質PP、結晶化ガラス ブラック 質量(g)1700 コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54 電源(AC V)100(50/60Hz) モード加熱調理モード:5段階(火力)(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)、温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)、揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

創業から120年経った今日、Barazzoni(バラゾーニ)は創業時と同じ価値観を持ちながら、ステンレスやアルミニウムの調理器具、圧力鍋、キッチン用品を高品質、デザイン、機能性、革新、環境保護、消費者の健康に重点を置いて製造しています。この家族経営の会社は、今や創業者直系の曽孫4代目によって運営されています。。この手動ミルク泡立て器は、濃厚で美味しいミルクの泡を簡単に作るのにとても便利です。蓋に接続されたダブルフィルター付きのプランジャーは、少ない時間でより多くの空気をミルクに取り込むことを可能にし、数分で濃密で一貫性のあるミルクの泡を得ることができます。非常に汎用性があり、プランジャーを外せば鍋はミルクポットとして使用できます。自分へのご褒美にも、カプチーノや泡立てたミルクの愛好家への贈り物にも最適です。
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

料理の加熱から揚げ物まで多用途に使える、加熱調理モードが5段階のIHコンロです。 拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)最大1000 電源(V)AC100 適合鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0など)・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります)、底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ)、大きさ:加熱調理/直径12~20cm、揚げ物調理/直径18cm 材質ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス 質量(g)1700 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54 モード5段階(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

創業から120年経った今日、Barazzoni(バラゾーニ)は創業時と同じ価値観を持ちながら、ステンレスやアルミニウムの調理器具、圧力鍋、キッチン用品を高品質、デザイン、機能性、革新、環境保護、消費者の健康に重点を置いて製造しています。この家族経営の会社は、今や創業者直系の曽孫4代目によって運営されています。。沸騰させた水の水蒸気圧でコーヒーを抽出する直火式エスプレッソマシンです。イタリアでは一般的なアイテムで、モカエキスプレスやモカポットとも呼ばれています。手軽に濃厚なイタリアンコーヒーを味わいたい人におすすめです。使い方は、まず下部のボイラーに水を注ぎコーヒー粉を入れたバスケットをセットします。そのあとボイラーと上部パーツをセットして、火にかけて抽出されるのを待つだけです。
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

創業から120年経った今日、Barazzoni(バラゾーニ)は創業時と同じ価値観を持ちながら、ステンレスやアルミニウムの調理器具、圧力鍋、キッチン用品を高品質、デザイン、機能性、革新、環境保護、消費者の健康に重点を置いて製造しています。この家族経営の会社は、今や創業者直系の曽孫4代目によって運営されています。。沸騰させた水の水蒸気圧でコーヒーを抽出する直火式エスプレッソマシンです。イタリアでは一般的なアイテムで、モカエキスプレスやモカポットとも呼ばれています。手軽に濃厚なイタリアンコーヒーを味わいたい人におすすめです。使い方は、まず下部のボイラーに水を注ぎコーヒー粉を入れたバスケットをセットします。そのあとボイラーと上部パーツをセットして、火にかけて抽出されるのを待つだけです。
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

創業から120年経った今日、Barazzoni(バラゾーニ)は創業時と同じ価値観を持ちながら、ステンレスやアルミニウムの調理器具、圧力鍋、キッチン用品を高品質、デザイン、機能性、革新、環境保護、消費者の健康に重点を置いて製造しています。この家族経営の会社は、今や創業者直系の曽孫4代目によって運営されています。。沸騰させた水の水蒸気圧でコーヒーを抽出する直火式エスプレッソマシンです。イタリアでは一般的なアイテムで、モカエキスプレスやモカポットとも呼ばれています。手軽に濃厚なイタリアンコーヒーを味わいたい人におすすめです。使い方は、まず下部のボイラーに水を注ぎコーヒー粉を入れたバスケットをセットします。そのあとボイラーと上部パーツをセットして、火にかけて抽出されるのを待つだけです。
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全
用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力 仕様【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)約1.5 保温温度3段階(40/60/80度) 温度調節揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×24×5 加熱能力(W)5段階(200/400/600/800/1000)
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)650 付属品マグネット式プラグ 材質本体/蓋・ステンレス、内鍋/アルミ(フッ素樹脂加工) 寸法(mm)約239×196×197 質量(kg)1.12 電源(V)100
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

食卓で手軽に揚げたてを 調理しやすい温度調節機能付き 調理温度目安表示 便利なバスケット付き
材質本体・油はね防止フタ:PP/ダイヤル:PC/内鍋:アルミニウム、/バスケット:ステンレス 容量(L)約0.6 消費電力(W)600 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)0.9 本体質量(g)510 定格周波数(Hz)50/60 温度ヒューズ192℃ 温度設定範囲(℃)80~190 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×14×18 (油はね防止フタの取っ手含む)
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

お手頃価格の全自動調理器スマートクッカー登場。操作簡単、食材を入れてレシピ調理を選択だけで調理開始。中身が見えるガラス窓 ふたを開けずに常に料理の様子を確認できる。ガラス窓は取り外して水洗い可能。自動かき混ぜ羽根 調理中、自動でかき混ぜてくれる羽根があるからほったらかしで簡単に料理が出来上がる。小型な自動調理器 大きすぎない手頃なサイズで約2人前の料理が簡単に出来上がる。メニュー数15種類 設定不要の簡単レシピ調理メニューが10種類、手動で設定できるメニューが5種類。
用途手動メニュー:炒め、煮込み、パスタ、スープ、あたため。レシピ調理メニュー:白米1合、白米2合、チャーハン、麻婆豆腐、あめ色玉ねぎ、ポテトサラダ・ボロネーゼ、肉じゃが、豚汁、カレー・シチュー、キーマカレー。 セット内容本体、内釜、固定部品、羽根、水受けトレイ、電源コード、計量カップ、取扱説明書(保証書) 材質本体:PP、鍋:アルミ+ステンレス 質量(kg)4.3 ブラック 容量(L)2.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×200×181
1台(2.5L)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります