家電 :「スマホ用イヤホン」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコン操作で音楽再生と通話ができるスマホ専用イヤホンマイク音もれ低減 密閉型
コード長さ(m)約1.2(リモコン含む) 付属品イヤーチップ(S/M/L) 型式ダイナミック型耳栓タイプ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 ドライバーユニット(Φmm)直径10mm 最大許容入力(mW)5 イヤホン形状カナル型
1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。 キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式マイクロホン部:コンデンサー型 質量(g)約6(コード除く) タイプダイナミック型 コード長さ(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10000 再生周波数帯域(Hz)5~4000 音圧レベル(dB)105(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)100 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz) イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用) 仕様コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約15 形式密閉ダイナミック 規格TELEC, JATE 出力Bluetooth Power Class2 電源DC5V 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) 連続使用時間通話:約6.5時間 、待受:最大約120時間 マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2 保証期間1年 コード長さ(cm)65 充電時間(時間)約2 動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20%~80%(ただし、結露無きこと) 連続再生時間最大約6時間 最大接続台数1台 プロファイルA2DP,AVRCP,HFP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10(見通し) 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状カナル型 オーディオコーデックSBC
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状カナル型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆるデバイスにフィットするシンプルなデザイン。音漏れや周囲のノイズを軽減するカナル式を採用、音楽再生や通話をクリアな音質でご利用いただけます。マイク内蔵リモコンを搭載し、使用しながら音量の調節が可能です。もちろんリモコンで通話応答も可能です。
ホワイト コード長さ(m)約1.2 接続方式3.5mmステレオミニプラグ インピーダンス(Ω)16 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

スマートフォンでの通話に最適。スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできるコントローラが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。
装着方式耳栓タイプ 特性クリップ、リモコンマイク、片耳 プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、クリップ 、取扱説明書 質量(g)本体:約3 /マイク部:約3 (コード含まず) コード長さ(m)1.2 外形寸法ヘッドホン本体:幅14mm×奥行21mm×高さ19mm/マイク:幅8mm×奥行7mm×高さ33mm(コード含まず) 対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k スピーカー部インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)Φ9(ダイナミック型) 音圧感度(dB/mW)100 サウンドシステム密閉型 最大許容入力(mW)10
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth搭載iPhoneやスマートフォンなどで使用できるワイヤレスモノラルイヤホンです。 ハンズフリーに対応。 スマートフォンを手に持たずに通話可能で、テレワークにも最適です。 長時間の使用にも快適な9gの軽量設計。 スマホとの接続も簡単。
セット内容イヤホン×1、イヤーパッド×1(製品に装着済み)、耳掛けフック×1(製品に装着済み、充電ケーブル(Type-A to MicroB)×1(データ通信はできません) 質量(g)9 通信方式Bluetooth Ver5.0 動作温度範囲(℃)0~40(結露しない事) イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
1,437 税込1,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステレオイヤホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライステレオイヤホン
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ) 直径(Φmm)10(スピーカーユニット) 周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン) インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン) 音量調節× 最大入力(mW)20 装着方法イヤホンタイプ 対応ステレオ 材質シリコン(イヤーパッド) 指向性無(全)指向性 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) マイクミュート× ノイズキャンセリング× ケーブル長(m)1.2 プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠 対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。 セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変換アダプタなしで端末に直接挿して聴けるUSBType-Cイヤホン。軽やかな装着感のインナーイヤー型。フィット感抜群のカーブ形状で抜け落ちにくい。通話・再生・停止などが可能なマイク付リモコン搭載(機種やバージョンによって非対応の場合あり)。DAC内蔵で幅広い機種に対応
付属品取扱説明書兼保証書 材質TPE+ABS+アルミニウム 質量(g)約15(コード含む) コード長さ(m)約1.2 プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)32±15% ドライバーユニット(Φmm)14 音圧感度(dB/mW)108±3 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマホ対応のコントローラー一体型シングルイヤホン 耳栓型、10mmドライバー スマホ着信応答、音量/再生操作が可能 1.2mコード、I型プラグ
付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M、L) 型式ダイナミック型/耳栓型 質量(g)9(コード含む) コード長さ(m)1.2 プラグΦ3.5mm4極(CTIA)、金メッキステレオミニプラグ(I型) 音圧レベル(dB)98 再生周波数(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)直径10 最大許容入力(mW)10
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。音量調節ができるスライドボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。
適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41A セット内容イヤホン×1 質量(g)約13 プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ) コード長さ(cm)約120
1台
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変換アダプタなしで端末に直接挿して聴けるUSBType-Cイヤホン。耳にフィットするカナル型。小型ながらもパワフルなサウンド。通話・再生・停止などが可能なマイク付リモコン搭載(機種やバージョンによって非対応の場合あり)。DAC内蔵で幅広い機種に対応
付属品取扱説明書兼保証書、イヤーピース(S、M、L)※Mサイズはイヤホンに装着済み 材質TPE+ABS+アルミ合金 質量(g)13.8(本体)/40.4(パッケージ込) コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20k 音圧レベル(dB)【出力】103±3 コネクタUSB Type-C インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイク付きステレオイヤホン サンワサプライ 動画あり
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。 電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。 ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状カナル型 形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性20~20000Hz インピーダンス(Ω)ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB)101±3 最大許容入力(mW)5 指向性無(全)指向性 入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク付きステレオイヤホン サンワサプライ 動画あり
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状カナル型 形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性20~20000Hz インピーダンス(Ω)ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB)89±3 最大許容入力(mW)3 指向性無(全)指向性 入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ イヤホン形状カナル型 ケーブル長(m)1.0(Y型) 再生周波数帯域(Hz)10~20000 ドライバーユニット(Φmm)9 インピーダンス(Ω)16 付属品イヤーピース(S/M/L)各2個
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめます。 またデジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、使用環境に合わせて多彩な機能を充実させたBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2 接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)見通し最大約10 使用周波数(GHz)2.4帯 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP 対応コーデック(A2DP)SBC、AAC 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000 マルチポイント非対応 保証期間1年 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 連続再生時間最大約6時間(充電ケース込み/約26時間)、(ANCモード時)約5時間(充電ケース込み/約22時間) 連続待受時間最大約80時間 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 充電時間(時間)約1.5 型式マイク:MEMS型、ヘッドホン:密閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約30.5×約20.4×約2.8、充電ケース:約60.5×約30.2×約40.9 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.5、充電ケース:約41.7 ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ) 仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○ SCMS-T、最大登録可能台数:4台
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスエスエーサービス変換アダプタ
ステレオミニジャックのないスマホ・タブレット・パソコンでイヤホンが使える変換アダプタです。 DACチップ搭載なので、汎用的に使えます。 4極対応なので、音楽再生や通話も可能です。 軽量コンパクト設計なので、持ち運びにも便利です。
仕様DAC機能:対応、対応サンプリングビットレート:16bit 48000hz マイクロホン対応 端子ステレオミニジャック - USB Type-C(オス)
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

キーボード、イヤホン、スマホなど、様々な電子機器をこれ一つで清潔に!20種類のツールが揃った多機能クリーニングキットです。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔な状態を保てます。
用途20in1多機能クリーニングキット!スマホ、PC、イヤホンなど、あらゆるガジェットを清潔に。 寸法(mm)幅61.2×奥行61.2×高さ90.7
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン) 長さ(m)約0.05 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
1個
989 税込1,088
当日出荷

パソコン用の3極のイヤホンマイクをスマートフォンで使用できます。(イヤホンマイクにあるコントローラーやスイッチ類は利用できません) パソコンの3極のイヤホン端子とマイク端子に分けてつなぎます。
端子形状3.5mm4極オス-3.5mm3極メスx2 質量(g)約5 ケーブル長(cm)約5
1個
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ対応の高音質ステレオイヤホン コード一体型コントローラーで着信応答、音量/再生操作ができます ソフトな装着感 耳栓型、10mmドライバー 1.2mコード、I型プラグ
型式ダイナミック型/耳栓型 プラグΦ3.5mm4極(CTIA) 金メッキステレオミニプラグ(I型) 再生周波数(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 最大許容入力(mW)10 イヤホン形状カナル型
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン・タブレット用、片耳イヤホンマイク。本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
仕様●ドライバーユニット:9mm●指向持性:全指向性●最大入力:5mW●開回路電圧レベル:-42±4dB(at 1KHz 2V 2.2KΩ) 適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQ セット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 ブラック 本体質量(g)約8 プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ) 消費電流(mA)最大:0.5 インピーダンス【イヤホン】16Ω±15% 出力インピーダンス(Ω)【マイク】2200 コード長さ(cm)約104 再生周波数帯域(Hz)20~20000 周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000 音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V) 動作電圧(V)1~10
1台
659 税込725
5日以内出荷

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンやタブレットで使用できるワイヤ レスイヤホンマイクです。 ハンズフリーに対応。スマートフォンを手に持たずに通話可能です。 安定した装着感があり、首回りに優しくフィットするネックバンド型イヤホンマイクです。 マグネットがついており使用しない時はイヤホン同士をまとめることができます。 着信応答やボリュームが調整できるスイッチ付き。 3サイズのイヤーキャップ付き。
適合機種(2020/4月現在)【Apple】iPhone 11 Pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 , iPhone XR , iPhone XS , iPhone XS Max , iPhone X , iPhone 8 , iPhone 8 Plus , iPhone 7、【ドコモ】Pixel 3a , Pixel 3 XL , SO-01M(Xperia 5) , SO-03L(Xperia 1) , S O-02L(Xperia Ace) , SH-51A(AQUOS R5G) , SH-01M(AQUOS zero2) , SH-02M(AQUOS sense3) , SC-51A(Galaxy S20 5G) , SC-01M(Galaxy Note10+) , SC-04L(Galaxy S10+) , SC-03L(Galaxy S10)、【au】SOV42(Xperia 8) , SOV41(Xperia 5) , SOV40(Xperia 1) , SHG01(AQU OS R5G) , SH-01M(AQUOS zero2) , SHV45 (AQUOS Sense3) , SCG01(Galaxy S20 5G) , SCV45 (Galaxy Not e10+) , SCV42(Galaxy S10+) , SCV41(Galaxy S10)、【ソフトバンク】AQUOS R5G , AQUOS zero2 , AQUOS sense3 plus , ZTE Axon 10 Pro 5G , LG G8 ThinQ、【Y!mobile】Xperia 8 , Android One X5 , Android One S7 , Android One S6 , HUAWEI P30 lite セット内容Bluetooth5.0ワイヤレスステレオイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ(S.M.L) ※Mは製品に装着済み、充電用ケーブル(データ通信はできません) 本体質量(g)20 コネクタ形状Bluetooth コード長さ(cm)83 BluetoothVer.5.0 待ち受け時間(時間)最大約300 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)最大約6 連続通話時間(時間)最大約6
1個
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォン用の4極のイヤホンマイクをパソコンで使用できます。(イヤホンマイクにあるコントローラーやスイッチ類は利用できません) パソコンにはイヤホン端子とマイク端子に分けてつなぎます。
質量(g)約9 端子形状3.5mm4極メス-3.5mm3極オスx2(マイク側はピンク色) ケーブル長(cm)約30
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。 電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。 Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、 オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。 非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。 電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。 ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。
適合機種スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機など ブラック 質量(g)57(ケーブル含む) 形式【マイク】消音スイッチ付 周波数特性【ヘッド】0Hz ~ 20KHz、【マイク】20Hz~20KHz インピーダンス【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE 入力感度【マイク】52dB +/-3dB 最大入力(W)【ヘッド】/標準入力:30m ケーブル長(cm)125 +/-5 指向性【マイク】極短距離全指向性 プラグ形状3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格) 音圧感度(dB)【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3 装着方式両耳 イヤホン形状ヘッドバンドタイプ 本体寸法(cm)15.5×16×4.5(各部収納時) マイクミュートあり
1個
799 税込879
当日出荷

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。長時間使用も快適な軽量設計本体1個約3gです。
適合機種(2024年6月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy A55 5G , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24 , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8a , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a セット内容ワイヤレスイヤホン、充電ケース、USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません) 質量(g)本体一個:(約)17×30×16mm / 約3、充電ケース:(約)40×45×49mm / 約41 入力電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)【内蔵】本体1個25 充電ケース250 無線通信方式Bluetooth ver5.2 動作温度範囲(℃)0~40(結露しない事) 対応コーデックAAC , SBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AutoMemo(オートメモ)専用の録音ケーブル。 リモート会議などでPCやスマートフォンに接続すると、イヤホンで音声を確認しながら録音ができます。 本製品は3極オーディオケーブルのため、4極対応機器で使用する場合は別途変換ケーブルが必要です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。ケーブルを筐体に巻き付け、絡まりにくくコンパクトに収納可能。また、クリップで襟やポケットに留めるとこで、バッテリーの重みを感じさせない快適な装着感を実現。
仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T 、【最大登録可能台数】8台 付属品USB充電ケーブル(Type-C)、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約15 電源(V)DC5 規格TELEC,JATE 出力Bluetooth Power Class2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約50×35×18(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 保証期間1年 入力端子USB Type-C(USB-C)(充電用) 充電時間(時間)約2.5 連続再生時間約8.0時間 動作湿度(%)20~80(ただし、結露無きこと) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)見通し 約10 動作温度範囲(℃)5~35 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状カナル型 ドライバタイプ密閉ダイナミック 連続待受時間最大約120時間 対応コーデック【A2DP】SBC 連続通話時間(時間)約8.0 マルチポイント(同時待受け)対応 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタンひとつで着信応答・終話・音楽再生/動画再生・一時停止の操作が可能。 スマホを持たずに通話できる内蔵マイク。 イヤホンはインナータイプでイージーフィット構造。
付属品S、M、Lサイズイヤパッド(Mは本体に付属) 質量(g)12 コード長さ(m)1.2 プラグ3.5mmステレオミニプラグ イヤフォンジャック120°3.5Φ金メッキ ケーブル種類U字型ケーブル イヤホン形状カナル型
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。 長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。 スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。 バッテリー電圧(V)2.7 セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ 質量(kg)0.17 電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66 連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分 機能ラジオ:AM/FM LED高輝度LED(白色)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

ゲームしながら、スマホで会話! ボイスチャットをしながらゲームプレイが可能! 通話アプリを選ばない! 簡単接続! 「コンソール機でも、PCみたいにちゃんとボイスチャットしたい!」 そんな声を受け企画開発されたのがこの「ヴォイスミキサーG」。 マイク付きのイヤホンさえあれば、だれでも簡単にスマホ通話とゲームサウンドを同時に楽しめる。 4極タイプと3極タイプの二種類をご用意、持っているイヤホンに合わせてチョイス。 スマホ/ゲーム機/イヤホンをケーブルで繋いだら、それだけで準備は完了。 あとはいつもの通話アプリで、いつもの仲間と会話を楽しむことができる。 君のゲーミングライフをボイスチャットでより豊かに広げる。 それが、ヴォイスミキサーGだ! ボイスチャットをしながらゲームプレイが可能! ボイスチャットとゲームの音声を同時に聞くことができるので、ボイスチャットをしながらゲームをするのに最適です! またゲームデバイス側のケーブルが長くなっていますのでジャイロ等動きを必要とするゲームプレイにも取り回しがしやすい設計です。
適合ヘッドセット:4 極版:3.5mm4極CITA対応モデル 質量(g)約75(ケーブル含む) 対応機種CITA対応プラグインパワー対応マイク入力端子・Phone出力端子を持つスマートフォン 本体寸法W41×H10×D40mm 保証期間6か月
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる完全ワイヤレスステレオイヤホンです。本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。ケースから取り出すだけで”カンタン”自動接続。2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、スマートフォンなどと自動で接続が行われます。ケースの充電はmicro-Bポート。
適合機種(2021年11月現在)【iPhone】iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone SE (2nd generation) , iPhone 11 pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone11 , iPhone Xs , iPhone XS Max , iPhoe XR , iPhoneX , iPhone 8、【ドコモ】SO-51B(Xperia 1 III) , SO-52B (Xperia 10 III) , SO-41B (Xperia Ace II) , SH-51B (AQUOS R6) , SH-53A(AQUOS sense5G) , SH-41A(AQUOS sense4) , SH-51A (AQUOS R5G) , F-52A(arrows NX9), SC-53B(Galaxy A52 5G)、【au】SOG03(Xperia 1 III) , SHG03(AQUOS sense5G) , SCG09(Galaxy S21 5G) , SCG10(Galaxy S21+ 5G) , SCG08 (Galaxy A32 5G) , KYG01(TORQUE 5G) , OPG02(OPPO A54 5G) , XIG02(Redmi Note 10 JE)、【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Xperia 1 III , Xperia 5 II , AQUOS R6 , AQUOS sense5G , Redmi Note 9T , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno3 5G セット内容ワイヤレスイヤホン、充電ケース、USB Type-A to micro-B充電ケーブル(データ通信はできません)、イヤーパッド:S、M、L(Mは製品に装着済み) 質量(g)本体:1個4、充電ケース:30 入力電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)【内蔵】本体一個30、充電ケース300 無線通信方式Bluetooth ver5.1 動作温度範囲(℃)0~40(結露しない事) 対応コーデックSBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
適合機種(2019/5月現在)【Apple】iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPad(6th generation)、iPad mini 4、【ドコモ】MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SO-01K (Xperia XZ1)、SO-04J (Xperia XZ Premium)、SH-01L (AQUOS sense2)、SH-03K (AQUOS R2)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02L (Galaxy Feel2)、SC-02K (Galaxy S9)、L-03K (LG Style)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SHV40(AQUOS sense)、【au】SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SOV34 (Xperia XZ)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SHV40(AQUOS sense)、KYV45 (URBANO V04)、KYV44 (Qua phone QZ)、HWV32 (HUAWEI P20 lite)、HWV31 (HUAWEI nova 2)、【ソフトバンク】Android One S5、Android One S3、Xperia XZ1、Xperia XZ、AQUOS R2 compact、シンプルスマホ4、AQUOS R2、AQUOS sense basic、AQUOS R compact、nova lite 2、【MVNO・simフリー】ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL)、ZenFone Max (M2) (ZB633KL)、HUAWEI Mate 20 lite、HUAWEI Mate 10 lite、HUAWEI P20 lite、HUAWEI P9、HUAWEI P9 lite、HUAWEI nova3 プラグ3.5mmステレオミニプラグ コード長さ(cm)115 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
880 税込968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゲームしながら、スマホで会話! ボイスチャットをしながらゲームプレイが可能! 通話アプリを選ばない! 4極→3極変換アダプタ付 3極タイプ(緑&ピンクプラグ)のヘッドセットやイヤホンに適合! 「コンソール機でも、PCみたいにちゃんとボイスチャットしたい!」 そんな声を受け企画開発されたのがこの「ヴォイスミキサーG」。 マイク付きのイヤホンさえあれば、だれでも簡単にスマホ通話とゲームサウンドを同時に楽しめる。 4極タイプと3極タイプの二種類をご用意、持っているイヤホンに合わせてチョイス。 スマホ/ゲーム機/イヤホンをケーブルで繋いだら、それだけで準備は完了。 あとはいつもの通話アプリで、いつもの仲間と会話を楽しむことができる。 君のゲーミングライフをボイスチャットでより豊かに広げる。 それが、ヴォイスミキサーGだ! ボイスチャットをしながらゲームプレイが可能! ボイスチャットとゲームの音声を同時に聞くことができるので、ボイスチャットをしながらゲームをするのに最適です! またゲームデバイス側のケーブルが長くなっていますのでジャイロ等動きを必要とするゲームプレイにも取り回しがしやすい設計です。
仕様重量:約75g(ケーブル含む) 対応ヘッドセット:3極版: 3.5mmステレオミニプラグx2(入力・出力) 対応機種CITA対応プラグインパワー対応マイク入力端子・Phone出力端子を持つスマートフォン 本体寸法W41×H10×D40mm 保証期間6か月
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

主な特長。〇USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使える。USB Type-C(TM)端子のPCやスマホ、タブレッドなどの様々な機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。〇軽くて快適な開放型イヤホン。耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。片耳約2.5gと軽量で長時間使用も快適です。〇手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる。リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。高品質な大型マイクを内蔵し、クリアな通話ができます。〇通話も音楽も高音質で楽しめる。ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽が高音質で楽しめます。〇雨や水しぶきに強い防滴仕様、IPX2相当(イヤホン部のみ)
質量(g)(イヤホン部左右合計)約5 ケーブル長(m)1.2(Y型) 再生周波数帯域(Hz)8~22000 防滴構造IPX2相当(イヤホン部のみ) プラグ形状USB Type-C(TM) ドライバーユニット(Φmm)10.7 USBUSB2.0準拠
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5mmミニプラグ搭載のPC、スマホ、MP4プレーヤーなどで使用可能な有線イヤホン。ステレオサウンドの高音質。IPX5相当の防水性能。使いやすいL字型のプラグ。通話、音量調節、音楽再生など手元のコントローラで操作可能
質量(g)約15 プラグ3.5mmミニプラグ コード長さ(cm)約125 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)出力:110±3 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)14.2 最大入力(mW)5(JEITA) イヤホン形状カナル型
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応 付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個 質量(g)約6 規格TELEC 出力Bluetooth power class2 電源DC5V 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×25×28 mm(突起部を除く) 通信方式Ver5.0 最大接続台数8台 通話時間約5.0時間 プロファイルHFP, A2DP, AVRCP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式ハンズフリー/片耳 通信距離(m)見通し 最大約10 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状インナーイヤー型 連続待受時間約120時間 対応コーデックSBC
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイ セット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 本体質量(g)約8 消費電流(mA)0.5 出力インピーダンス(Ω)2200 プラグmicro USB コード長さ(cm)104 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16±15% 周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000 ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V) イヤホン形状カナル型 動作電圧(V)1~10
1個
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できるオープンイヤータイプの完全ワイヤレスステレオイヤホンです。耳を塞がない構造で、音楽を聞きながら周囲の音や声を聞くことができます。通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。水飛沫がかかっても有害な影響を受けないIPX4相当の防水性能を備えています。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。
用途外の音が聞こえる耳を塞がないイヤホン セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース USB Type-A to Type-C充電ケーブル(データ通信はできません) 寸法(mm)本体一個:56.1×39.5×18.5/ケース:3.7×68×26.7 質量(g)本体一個:約10/ケース:約50 入力電圧(V)5 動作温度(℃)-20~60(結露しない事) バッテリー容量(mAh)本体1個:45/充電ケース:250 BluetoothBluetooth ver5.3 対応コーデックSBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
3,628 税込3,991
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HACRAY SeaHorse2は、32GBの内蔵メモリを搭載し、IP68準拠の保護性能で水中でも使用可能な骨伝導イヤホン。骨伝導振動スピーカーを一体成形、より高精細、抑揚のあるリッチな音質。最新Bluetooth5.4に対応し、従来よりも安定した高速接続、省電力を実現しています。音を振動に変換、頬骨を通して音を届かせる骨導音を利用し、耳を塞ぎません。音楽と外音を自然に聞くことができます。保護等級IP68の防塵・防水性能を有し、水中での使用にも対応。本体の水洗いもでき、イヤホンを清潔に保つことができます。32GBの内蔵メモリに音楽ファイルを入れて再生可能です。スマートフォン不要のイヤホン単体で音楽を聴くことができるため、ランニングや水中での利用に最適です。最大約13時間の連続再生が可能なロングライフバッテリーを搭載。わずか31gの軽さで、長時間装着しても快適。激しい運動時にずれることがなく、振動部が骨にしっかりと音を届けます。
本体質量(g)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×44×107 連続使用時間(時間)Bluetoothモード:約13(音量50%時)、MP3モード:約9 バッテリー180mAh/3.7Vリチウムイオンポリマー 防塵防水性能IP68 充電時間(時間)約2 Bluetooth5.4 容量(GB)32 対応コーデックSBC、AAC マルチポイント2台
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります