家電 :「スマートフォン用防水ケース」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しめるワイヤレススピーカー付きスマホケースです。IPX4相当の防滴仕様で、水滴がかかっても安心です。付属の粘着シートで浴室やキッチンの壁に固定可能です。万能な背面スタンドは自立させたり、固定した状態で縦横回転が可能で、動画視聴も快適に行うことができます。約2時間30分の充電で約12時間連続で使用することができます。
用途お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しみたいときに。スマホケースに。
仕様ワイヤレス:V5.3、再生周波数帯域:20Hzから20kHz
セット内容保証書、取扱説明書
色ホワイト
周波数拡散方式:GFSK,π/4DQPSK
保護等級防滴仕様(IPX4相当)
連続使用時間(時間)約12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×110
周波数範囲2.402から2.480(GHz)
送信出力Class2
通信距離(m)約10
対応プロファイルA2DP、AVCTP、HFP
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
フルカラー暗視の幕明け。
ISO感度819200。
超低照度CMOSセンサー搭載。
サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。
夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。
防塵防水IP67。 WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。
アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。
肉眼では見えない星明りの暗闇でも鮮明なフルカラー造影
(ISO感度819200)
静止画・動画撮影(MicroSDカード保存)
日本語メニュー
WiFi搭載でスマートフォン・タブレットでリモート監視
防塵防水ハードケース
三脚ネジ穴で各種マウント取付。 手持ち・設置型両用可能。
3倍デジタルズーム
GPS/コンパス機能 ※プロ、スタンダード
274g軽量コンパクト
電子手ブレ補正(EIS)
付属品クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ
寸法(mm)63×53×119
質量(g)274
レンズ16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6)
センサー超低照度CMOSセンサー(特許取得)
機能GPS、加速度センサー、コンパス、シーンダイヤル:Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中)、造影:カラー、モノクロ、グリーン
連続使用時間(分)動画連続撮影時間:29で一旦オフ
ファインダー有機ELマイクロディスプレイ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)約2(リチウムイオン充電池使用)
動画720×360ピクセル、 MOV、 約35分保存可能(4GBでの容量計算)
ISO感度設定819200
デジタルズーム3倍
関連資料(0.53MB)
静止画サイズ1280×720ピクセル、 約92万画素、 約40000枚(32GB使用時)
保存データ種類MicroSDカード 最大32GB使用可能
画角水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度
動作温度範囲(℃)-20~50
稼働時間(時間)約2
Wi-FiiOS、 Android対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
フルカラー暗視の幕明け。
ISO感度819200。
超低照度CMOSセンサー搭載。
サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。
夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。
防塵防水IP67。 WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。
アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。
肉眼では見えない星明りの暗闇でも鮮明なフルカラー造影
(ISO感度819200)
静止画・動画撮影(MicroSDカード保存)
日本語メニュー
WiFi搭載でスマートフォン・タブレットでリモート監視
防塵防水ハードケース
三脚ネジ穴で各種マウント取付。 手持ち・設置型両用可能。
3倍デジタルズーム
GPS/コンパス機能 ※プロ、スタンダード
274g軽量コンパクト
電子手ブレ補正(EIS)
付属品クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ
寸法(mm)63×53×119
質量(g)274
レンズ16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6)
センサー超低照度CMOSセンサー(特許取得)
連続使用時間(時間)動画連続撮影時間:10(64GB~256GB使用時)
機能GPS、加速度センサー、コンパス、シーンダイヤル:Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中)、造影:カラー、モノクロ、グリーン
ファインダー有機ELマイクロディスプレイ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)約2(リチウムイオン充電池使用)
動画720×360ピクセル、 MOV、 約35分保存可能(4GBでの容量計算)
ISO感度設定819200
デジタルズーム3倍
関連資料(0.53MB)
静止画サイズ1280×720ピクセル、 約92万画素、 約40000枚(32GB使用時)
保存データ種類MicroSDカード 最大256GB使用可能
画角水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度
動作温度範囲(℃)-20~50
稼働時間(時間)約2
Wi-FiiOS、 Android対応
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できるオープンイヤータイプの完全ワイヤレスステレオイヤホンです。耳を塞がない構造で、音楽を聞きながら周囲の音や声を聞くことができます。通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。水飛沫がかかっても有害な影響を受けないIPX4相当の防水性能を備えています。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。
用途外の音が聞こえる耳を塞がないイヤホン
セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース USB Type-A to Type-C充電ケーブル(データ通信はできません)
寸法(mm)本体一個:56.1×39.5×18.5/ケース:3.7×68×26.7
質量(g)本体一個:約10/ケース:約50
入力電圧(V)5
動作温度(℃)-20~60(結露しない事)
バッテリー容量(mAh)本体1個:45/充電ケース:250
BluetoothBluetooth ver5.3
対応コーデックSBC
無線距離(m)約10
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
耳を塞がない!耳掛け型ワイヤレスイヤホン
オープンタイプの完全ワイヤレスイヤホンが登場。
耳を塞がないので「ながら聴き」にもおすすめ!
快適な装着感と使いやすいデザインで、テレワークやスポーツなど様々なシーンで活躍します。
・耳への負担やメガネとの干渉が少ないソフトな耳掛けフック
・約11×15mmの大口径ダイナミックドライバー搭載
・騒がしい場所での通話が可能なノイズリダクションをサポート
・Siri/Google等の音声コントロールの使用をサポート
・タッチセンサーでスマホの曲操作や音量調整、着信操作、音声ガイドの起動が可能
・iOS端末の画面や充電ケースのLED点滅によるバッテリー残量表示に対応
・IPX5の耐水性
・ゲームや動画の音ズレを軽減する低遅延「ゲーミングモード」搭載
・単体で約6時間、充電ケースとの組み合わせで最大約18時間の長時間再生
・日本国内で使用可能な技適認証取得済み
付属品充電ケース、充電ケーブル(USB TYPE A-C)、取扱説明書/保証書(日本語)
色ブラック
質量(g)イヤホン:約7、充電ケース:約41
電源(本体)DC3.7V/55mAh (充電ケース)DC3.7V/400mAh
寸法(Φmm)ドライバー:約11×15ダイナミック型フルレンジシングル
寸法(cm)イヤホン:約縦3.8×横4.3×厚1.7、充電ケース:約縦5.4×横8.1×厚2.5
マイクロホン(片側) 全指向性x1
通信方式Bluetooth Ver5.4/Class2
充電時間最大約2.0時間
保証期間1年
連続再生時間(本体)約6.0時間 (充電ケース使用時)約18時間
耐水性IPX5(イヤホンのみ)
各種認証技術基準適合証明、電気用品安全法
プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、SSP
対応コーデックAAC、SBC
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
NUARL N6 Lite コンパクトなワイヤレスイヤホン
NUARL「N6 Lite」シリーズは耳の小さい方でも使いやすいコンパクト設計で、優れたデザイン性と、NUARL独自のチューニングによる迫力のサウンドを実現した完全ワイヤレスイヤホンです。
・低域再生に優れた”NUARL DRIVER”[N6]Gen2
・ノイズキャンセリングと集音機能
・LDACコーデックに対応
・低遅延通信に対応
・通話の明瞭化とマルチポイント
・スマートフォンの操作に対応
・単体で連続再生最大約8時間(ANC OFF時)、充電ケースとの併用で最大約32時間の音楽再生
・簡単ペアリング
・手のひらサイズの充電ケース
・IPX4相当の耐水性を装備
・耳に優しい抗菌イヤピースを付属
※「抗菌」とは当該品およびその部位(素材も含む)の表面における細菌の増殖を抑制することであり、カビ・酵母などの真菌類やウイルスの「殺菌」「除菌」を行うものではありません。
付属品充電ケース、充電用ケーブル、Block Ear+4 抗菌シリコンイヤピース(S/M/L)x 各2、クイックガイド(日本語、英語、中国語)
質量(g)イヤホン:約4.5(片側)、充電ケース:約36.0
寸法(Φmm)ドライバー:6 Gen2グラフェン振動板ダイナミック型フルレンジ
寸法(cm)イヤホン:約縦1.7×横2.6×厚2.3、充電ケース:約縦3.4×横6.2×厚2.7
マイクロホン通話用マイク×2、ANC/外音取込み×1
充電時間約1.5時間
保証期間有(1年)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間約8時間(ANC OFF)、約6時間(ANC ON)
各種認証認証 技術適合(Bluetooth無線通信)、PSE(充電ケース)
防水性IPX4
プロファイルA2DP、HFP、HSP、AVRCP
無線規格Bluetooth Version 5.4 / Class2
再生時間(時間)最大約32(ケース使用時)
対応コーデックLDAC、AAC、SBC
付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
色ブラック
質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2
連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)
通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1
本体サイズ(mm)15×45×29
充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5
口径(mm)6
保護対応コンテンツ:SCMS-T方式
周波数帯域(Hz)20~20,000
防水性IPX4(イヤホン本体)
通信距離(m)最大:約10
対応コーデックSBC、AAC
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。