家電 :「スムージーミキサー」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。
色ホワイト
容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75
質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5
定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。
小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。
なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。
重さはガラスの約半分。
軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。
1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。
ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。
誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。
ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。
また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。
食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。
ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
質量(kg)約1.9(ミル使用時1.6)
色ブラック
容量(L)ミキサー1.0、ミル0.2
消費電力(W)225
電源コード(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365(ミル使用時130×150×270)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。
用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。
質量(kg)0.7
容量(mL)280
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290
定格時間連続1分
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273
質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)(大容器)260 (小容器)75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)210
定格時間(分)モーター:連続使用2以内
電源コード(m)約1.6
付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABS
色アイボリー
質量(g)2700
コード長さ(m)1
定格消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×159×
定格容量ミキサー:1000ml
モード切替HIGH/LOW/FLASH
電源(AC V)100(50/60Hz共)
定格時間4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで
回転数(回/分)HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。
野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です!
便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。
ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。
投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。
カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質ガラス、ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)145×145×330
容量(mL)800
消費電力(W)250
コード長さ(m)0.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属のスムージーバーを使用すれば、空回りしやすい葉菜類もミキサーコップふたを開けずに撹拌ができます。メニュー広がる高速・低速モード。コップふたを閉めないと回転しない安全設計。
付属品スムージーバー
質量(kg)3
容量(mL)1000
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×351
消費電力(W)255
TKG品番9-0653-0301
TKG品番(2017)6-0826-0201
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スピードは強・弱・クイックの3パターン。
使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。
チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。
付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。
蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。
凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容ミルユニット、取扱説明書(保証書)
質量(kg)(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1
色シルバー
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×388(取っ手は含まない)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ボトル容量:0.9L(ポリカーボネイト)定格電圧 :単相100V 50/60Hz消費電力 :900W回 転 数 :37000回転/1分質 量 :4.8kg・強力なモーターと高性能XPブレード、独自のコンテナー により、スムージーなどフローズンドリンクはもちろん、 シェークなど粘度の高いドリンクにおいても高い パフォーマンスを実現します。メニューに合わせて最適なプログラムを選べる オートタイマー機能が付いているので、きめの細かい、 質の高いドリンクを短時間で提供可能です。ドリンク用世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで 抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーに よりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード、耐久性に優れています。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」で ブレードアッセンブリを取り外し、 すみずみまで清掃が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×229×460
TKG品番9-0652-0301
TKG品番(2017)6-0823-0301
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
付属品スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック
質量(kg)2.9
容量(mL)ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×372
消費電力(W)255
TKG品番9-0653-0401
TKG品番(2017)6-0826-0301
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:2L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:975W回転数:バリアブル 3、000~24、000回転/1分(10段階切替) ハイ 37、000回転/1分質量:5.9kg付属品:アクセラレーター・リテーナー。繊維質の多い野菜や、固い穀類も、驚異的なパワーで撹拌。 これまでのブレンダー・ミキサーでは処理が難しかった素材 も、短時間で理想的な状態に仕上げます。混ぜる・刻む・挽く・捏ねる・砕くなど、さまざまな仕込みに利 用できます。仕込み・ドリンク用アクセラレーター(攪拌棒)ブレンディング中コンテナー内の対流をコントロールし、撹拌効果を高めます。
材質ボトル容器:ポリカーボネイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×229×514
TKG品番9-0652-0201
TKG品番(2017)6-0823-0201
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
直接そのまま飲めるタンブラー型。『MIXER+V3』はミキサーとしては珍しいタンブラー型。ボタン1つで作動し、およそ40秒ほどで完成(食材により異なる)。キャップを外せば、そのまま飲むことができます*。(* 基本的に、ストローで飲むことを想定して開発されています。特に繊維質が多かったり、粘度の高い液体にはストローをご使用ください。)コップに注ぐ必要がないので、ミキサーの他に洗い物は不要です。。洗わずして洗えるらくらく自動洗浄。一般的なミキサーは洗い作業がとっても大変。しかし『MIXER+V3』は、水と洗剤を入れてスイッチを押すだけで、水流が内筒を自動洗浄*。6枚刃で立体的だからこそ、この強い水流を生み出せます。最後に流水ですすげば、洗い物は終了です。*洗い残しがある場合は、スポンジやストローブラシで洗浄してください。(ミキシングカップの内径は成人男性の手が入るサイズです。)。。持ち運び自由いつも一緒のパートナー。本体の重さは440g!500mL飲料水より軽いです。440gと軽量であるにもかかわらず、2,400mAh(1200mAh×2)の大容量のバッテリーを搭載。自由に持ち運びができるので、場所を問わず使用することができます。。氷も簡単に粉砕。6枚のステンレスブレード。『MIXER+V3』は大型のミキサーにも使用される6枚刃を使用。モーター速度はおよそ20000回/分の超高速回転。これらの性能により、効率よく食材を粉砕することが可能で、氷や硬い食材の粉砕にも適応。野菜・フルーツはもちろんのこと。冷凍したフルーツや家庭用の氷も粉砕します。氷の割合を変えれば、夏場には嬉しいシャーベット状のスムージーもご自宅で作れます。。決してだまにならないプロテイン作り。『MIXER+V3』はプロテインのシェーカーとしても最適です。粉末プロテインはシェーカーで一生懸命シェイクしてもダマができてしまうことが多い。しかし、『MIXER+V3』を使用すれば、どんな粉末プロテインでも均一で滑らかにするのはとっても簡単。。長く続けるための安心な素材『トライタン』。カップの素材には『トライタン』を採用。透明度が高く、丈夫で軽い素材で、プラスチックと比較して傷や匂いがつきにくく、ガラスのように重くありません。さらに、耐熱性が高く、熱湯も入れられる素材です。環境ホルモンのBPAを一切含まないので、人体にも優しく、欧米では乳幼児用品の指定素材になっています。大切なお子様の離乳食作り、そしてご友人やご子息の出産祝いにいかがでしょうか。
世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:1.4L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:900W回転数:最高37、000回転/1分(2段階切替)質量:4.0kg。強力なトルクでキューブアイスも瞬時に粉砕。短時間で高品 質な仕上がりを実現します。1台で通常のドリンクメニューはもちろん、 スムージーなどフローズンドリンクを作ることが可能です。ドリンク用
材質ボトル容器:ポリカーボネイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×440
TKG品番9-0652-0401
TKG品番(2017)6-0823-0401
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
材質本体・ボトル台:ABS樹脂/ ボトル:トライタン/ ボトルキャップ:ポリプロピレン/ パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)68×68×260
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。
毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。
ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。
本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプル
セット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器
質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520
消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40
定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
持ち運びに便利なタンブラーキャップ付きのパーソナルミキサー。つくりたてのなめらかスムージーをそのまま持ち運べます。300Wのハイパワーで硬い食材も手早くしっかりなめらか。氷も砕けるステンレスブレード。正しくセットされるまで作動しないスマートロック機能。
仕様定格時間 (秒):30
色ステンレス
容量(mL)400
質量(g)約1056
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)300
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×125×285
1台
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
1. なめらか食感のスムージーがつくれる。 高切削性ファイバーカッター採用。高い切削性能で、スーパーフード入りスムージーもつくれる。 2. 設定面積を抑えたスタイリッシュデザイン。キッチン空間に調和するコンパクトサイズ。毎日の健康習慣にお役立ちします。 3. お手入れらくらく「トライタンTM樹脂製タンブラー」採用。 食洗機対応で忙しい朝もお手入れらくらく。
1台
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
トライタンカップで軽くて食洗機OKお手入れ楽々。「うるさい」実感音をカット音を気にせずご使用頂ける。トルネード水流+3種のブラックチタンコート4枚刃でなめらかな仕上がり
材質本体:ABS、カッター:ステンレス
消費電力(W)160
定格時間(分)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.9×14.1×32.9
質量(kg)1.4
回転数(回/分)約9000(0.4L水負荷時)
容量(L)0.4
コード長さ(m)1.2
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。