家電 :「スーパー炎たこ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。素材への火のあたりが柔らかく、ムラなく火を通すことができます。
質量(g)2016
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×35×160
材質表面加工/油焼き、材料:鉄鋳物
穴数9穴
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
焼きムラが少ないヒーター形状のたこ焼きプレートです。こびりつきにくいフッ素加工で、あつあつ美味しいたこ焼きや料理ができます。取替え簡単な、たこ焼きプレート(直径40mm、たこ焼き穴:20穴)と平面プレートの2WAYプレートタイプです。平面プレートは取り外して丸洗いすることができます。電源スイッチ(ON/OFF)でワンタッチ操作ができるので、誰でも簡単にご使用いただけます。便利な串ガイド付きです。
穴数20
穴サイズ(mm)約Φ40(20穴)
仕様取替え簡単!たこ焼きプレート(直径40mm・20穴)と平面プレートの2WAY仕様、丸ごと洗えるプレート別体仕様ワンタッチ電源スイッチ(ON/OFF)
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム
質量(g)(たこ焼きプレート込み)1300、(平面プレート込み)1000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)800
コード長さ(m)約1.4
プレート寸法(mm)(平面・内寸)約W260×D175×H20
保証期間お買い上げ日より1年間
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
あつあつのたこ焼きがおうちで簡単に。お手入れ簡単な、フッ素樹脂加工プレート。プレートは固定式。温度ヒューズ・サーモスタッド付。
用途タコ焼き器として。たこ焼きやアヒージョ、カステラ作りなどに。シンプル コンパクト 卓上 たこ焼きパーティー たこパ 新生活。
質量(kg)0.7
穴径(Φmm)約40
消費電力(W)650
電源AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×23×8
穴タイプ18
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。