家電 :「セルフカット」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラッシングするように簡単セルフカット。
材質【本体・アタッチメント】ABS樹脂【刃】ステンレス鋼(チタンメッキ) 寸法(mm)27×45×190(最長225)
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター 電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用) 使用時間(分)約45 バッテリーニッケル水素電池 保証期間1年間 充電時間(時間)8
1台
2,490 税込2,739
当日出荷

ロゼンスター(LOZENSTAR)電池式バリカン
コードレスで手軽な乾電池式。使い易い電動タイプなので、初めての方でも簡単にヘアーカット。アルカリ乾電池使用で約2時間使用可能なので、1回約30分で家族4人の散髪ができる。刈り高さアタッチメント付き。
用途電気バリカン、散髪、充電式バリカン、ヘアカッター、ヘアーカッター、電動バリカン、コードレスバリカンとして。 電源単三アルカリ乾電池×2本(乾電池別売) 使用時間約2時間 付属品刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)、オイル、掃除ブラシ 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×31×160 保証期間お買い上げ日より1年 アズワン品番64-3282-63
1台
1,990 税込2,189
当日出荷

スネ毛も腕毛もさわやかに。スネ毛をナチュラルに整えるトリマー。3段階の長さ調節コーム付き。毛の密度を減らすスキ刈り機能付き。
付属品長さ調節コーム、掃除用ブラシ 質量(g)96 電源単4型アルカリ乾電池2本(別売) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)49×31×140
1個
2,990 税込3,289
5日以内出荷

ヒロ・コーポレーションウォッシャブル充電式バリカン
充電式でコードレスなのでどこでも使えて便利です。 ウォッシャブル仕様で水で洗えて使った後のお手入れも楽々です。 セラミックコート刃使用できれいな仕上がりになります。 10段階刈り高調整2アタッチメント付です。
用途セルフカットに。 充電時間(時間)約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×190×44 本体質量(g)170 電源入力/AC100V(50/60Hz)出力/ACアダプターDC3V-200mA 充電池タイプニッカド電池 消費電力(W)3
1台
3,990 税込4,389
6日以内出荷

家族全員で使えるヘアーカッター。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いでスムーズなカットを実現。ムラなくすばやくヘアーカットができる。 長さ調整ノブは 12段階(1.0~23mm)2mm単位で選択可能。コームを外すと0.5mmのトリミングが可能。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続く。 刃やコームは、使用後は水洗いでき衛生的。電源コードの交流式。コードをつないだままで使用。常にフルパワーでヘアカットできる。
用途電動バリカン、ヘアカッターとして。セルフカット。家。バリカン。海外旅行や出張にも。 仕様(水洗い可能パーツ)刃、コームのみ セット内容本体、電源アダプタ、コーム、クリーニングブラシ、取扱説明書、グローバル保証書 マリブブルー×ブラック 質量(g)127 電源(V)AC100~240(50/60Hz)9W 材質(刃)ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5.6×18.8 電源供給方式交流式 調節方式12段階(2mm単位/1.0~23mm)
1個
5,590 税込6,149
6日以内出荷

通常モードと、子供向けの低音量の「キッズモード」が搭載したファミリーヘアーカッターキット。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いでスムーズなカットを実現。ムラなくすばやくヘアーカットができる。 長さ設定調整リングホイールは、27段階(3.0~28mm)を選択可能。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続く。防水仕様(IPX7)で本体丸洗い可能(本製品に充電アダプタを接続した状態は不可)。 使用後は水でサッと洗うだけの簡単お手入れ。約1時間の充電で最長約90分間のコードレス使用が可能。充電・交流式のためコードをつないだままでも使用可能。海外電圧対応。
用途電動バリカン、ヘアカッターとして。セルフカット。家。子ども。バリカン。海外旅行や出張にも。 セット内容本体、充電アダプタ、ツーブロック用コーム、ショートコーム、ロングコーム、スキ刈りコーム、クリーニングブラシ、収納ポーチ、散髪ケープ、カットハサミ、カットコーム、取扱説明書、グローバル保証書 シルバー×ブラック 質量(g)185 電源(V)AC100~240(50/60Hz)9W 使用時間(分)約90(コードレス) 材質(刃)ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5.7×18.8 充電時間(時間)約1 モード通常モード/キッズモード 充電池タイプリチウムイオン電池 電源供給方式充電・交流式 防水性本体/IPX7(水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない) 調節方式27段階(1mm単位/3.0~28mm)
1個
14,900 税込16,390
6日以内出荷

自宅で手軽にセルフカット。刈り高0.5~25mm、。仕上がり長さ調節ダイヤルで
仕様●水洗い:●(刃・アタッチメントのみ) 付属品ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ 質量(g)約175 電源充電・交流式 AC100-240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×49×195 機能ヘア:26段階 (0.5/1~25mm)、ヒゲ:25段階 (1~25mm)、ヘッド:1種、コーム :2種 使用時間約60分 充電時間約8時間 材質(刃)ステンレス刃
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷

8wayが1台で。ヒゲ・鼻・耳・ヘアー、顔・頭周りの用途に対応したこのトリマー&スタイリングキット。最高の精度を実現する高度なデュアルカットテクノロジーを採用。2 枚刃で正確なカットを実現。 スムーズな剃り心地のための自動研磨システムを搭載。常に鋭い切れ味が続く。4つのアタッチメントでお好みのヒゲスタイルが自由自在。3つのアタッチメントでお好みのヘアースタイルに。 鼻・耳毛トリマー(回転式)を本体に取り付けるだけで、簡単に鼻や耳のムダ毛を簡単に取り除く。使用後、刃やコームを外して水でサッと洗うだけの簡単お手入れ。約16時間の充電で最長約60分間のコードレス使用が可能。
用途電動バリカン、ヘアカッター、トリマーとして。ムダ毛処理。セルフカット。家。多機能。バリカン。海外旅行や出張にも。 セット内容本体、充電アダプタ、ヒゲトリミング用コーム(1mm/2mm)、調節式ヒゲトリミング用コーム(3-7mm)、ヘアートリミング用コーム(9mm/12mm/16mm)、鼻・耳毛トリマー (回転式)、トリマー(本体付属)、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、グローバル保証書 ブラック 質量(g)90 電源(V)AC100~240/2W 使用時間(分)約80(コードレス) 電池ニッケル水素 材質(刃)ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3.2×15.6 充電時間(時間)約16 電源供給方式充電 防水性本体/IPX7(水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない)
1個
6,490 税込7,139
6日以内出荷

自宅で簡単セルフカット!清潔感のある印象に!。髪・髭・体毛の処理が一台でOK。面倒なお手入れを簡単にします。5種類のアタッチメントを使えば、お好みの長さにカット。長めの髪もサッとカット!長さが5cm伸びる機能がついている為、手が届きにくい場所でもラクラクカット。後ろ髪や背中の処理も難なくこなせます。便利なLEDライト付きなので、暗い場所でもしっかりと見えるのが嬉しいポイント。ブレードは取り外して水洗いができ、防水等級IPX6の設計。刃を外さずに洗い流すことも可能なので、毎回のメンテナンスもラク。 ※水に沈めることは不可。鼻や耳のムダ毛をカットするノーズトリマーも付いたお得なセット。今すぐ、あなたのグルーミング習慣を変えませんか
付属品チタントリマー:アタッチメント×5種(2mm、6mm、13mm、19mm、25mm)、USBケーブル、ACアダプター、ノーズトリマー:ブラシ 材質【チタントリマー】本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(チタンコーティング)、アタッチメント各種:透明ABS樹脂【ノーズトリマー】本体:ABS樹脂、カッター部:ステンレス 質量(g)【チタントリマー】150【ノーズトリマー】50(乾電池含まず) 電源【チタントリマー】USBケーブル+ACアダプター【ノーズトリマー】単3形乾電池1本使用(別売) 寸法(cm)【チタントリマー】4.5×3×21~26.5【ノーズトリマー】2.5×2.5×12.7 機能【チタントリマー】LEDライト付き バッテリー【チタントリマー】リチウムイオン電池3.7V 600mAh 回転速度(min-1[r.p.m])【チタントリマー】最大6090 充電時間(分)【チタントリマー】120 防水性IPX6 駆動時間(分)【チタントリマー】100
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

丸ごと水洗いOK&コードレスで持ち運びに便利なベーシックタイプ。いつでもどこでもパパっとヘアカットできる。 丸刈り、ショートスタイルにスキ刈りも。おうちでサクッと安心セルフカット。 すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。 手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。少しずつ短くカットできるので初心者でも安心です。握りやすさを考慮したボディ形状なので、強く握りこむ事なく使えます。 45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。 耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンもカンタンにできます。 お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間もカンタンに掃除できます。 充電し忘れても短時間充電で待つ時間が50%短縮!コードレスだからお風呂タイムにお子様の髪もパパっとカットでき、切りたいその日にすっきり。 抗菌剤配合で清潔に使えます。 使いやすい充電・交流式。AC100-240Vの地域で使用できます。A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。
用途丸刈りからショートスタイルまで使用可能です。 付属品ショートコーム、スキ刈りコーム、電源アダプター、掃除用ブラシ、TESCOMオイル ブラック 質量(g)170 電源(V)AC100-240 (50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185 刈込み高さ(mm)1~35 機能本体 / 刃水洗いOK、海外使用OK 定格時間(分)30 充電時間(時間)約4 電源仕様充電・交流式
1個
3,890 税込4,279
4日以内出荷

伸縮するトリマーで手の届きにくい部分のカットも楽々。くしでとかすように動かすだけで髪型もヒゲも簡単にスタイリングできます。 なんと伸縮最長31cm!セルフカットの難しかった後頭部・襟足のカットや背中のムダ毛の処理もこれなら楽々。 コードレスで場所を選ばず使えます。また、充電が切れてもコードにつなげば直ぐに使えて安心。 アタッチメントを取り付けることでお好みの長さに調節可能です(3/5/7/10mm)。 ブレードガード(2mm)を装着すれば、皮膚がやわらかいデリケートな部分のお手入れにも安心です。 使用後は刃を外さず本体背部の穴から水で洗い流せます。防水等級IPX6(水に沈めることはできません) LEDライト搭載、見にくい部分も明るく照らしながらカットできます。 刃が横向きについているので、クシで梳かすように、スムーズにカットができます。 ボディを伸ばして手の届かない部分もラクラク。 刈り高さアタッチメントで、ヒゲトリマーとしても使えます。 アタッチメントを外してツルツルはもちろん、お好みの刈り高さで必要な毛量だけ残して剃ることもできます。
付属品本体、刈り高さアタッチメント×4(3/5/7/10mm)、ブレードガード(2mm)、掃除用ブラシ、USBケーブル、、刃部潤滑用オイル、ポーチ 材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、アタッチメント:ABS樹脂 ブラック 質量(g)190 電源USB充電交流式(AC100-240国内国外兼用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×240 使用時間(分)約45 バッテリーリチウムイオン電池 保証期間1年間 充電時間(分)急速90 バッテリー容量(mAh)600
1台
4,690 税込5,159
当日出荷

Panasonic(パナソニック)セルフヘアーカッター 白
これ1台で、気になる部分を自分でカットできるセルフヘアーカッターです。電池式です。(単4形アルカリ乾電池×2本使用※別売)。これ1台でサイドから、スソ、もみあげやエリ足まで、自分で簡単ヘアーカット。サイド・後頭部から、スソなどの気になる部分に沿って動かすだけの、簡単操作です。ショートカット、ベリーショート、刈り上げヘアーの方におすすめです。カット刃でもみあげやエリ足のお手入れ。刈り高さアタッチメントをとりはずせば、もみあげやエリ足のカットもできます。スキ刈りもできます。前髪などを自然な感じに仕上げるスキ刈り機能付きです。直刃+5段階に長さ調節できる、刈り高さアタッチメントで6段階の長さが選べる。5段階(5・10・15・20・25mm)の切替+直刃で、決めた長さにカットが可能です。切りすぎの不安もなく初めての方でも簡単に使えます。表示が見やすく誰でも簡単に操作できます。刈り高さ切替リングを回転させて、刈りたい高さに調整するだけです。表示も見やすく、簡単に操作できます。
付属品オイル、掃除用ブラシ 電源アルカリ乾電池別(単4×2個) 本体質量(g)約96(アタッチメント付、乾電池含まず) 連続使用可能時間約50分使用可能 アズワン品番69-6002-70 適合替刃ER934-K 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)11.3×5.9×3.4
1個
4,958 税込5,454
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります