家電 :「ソニーCDラジカセ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W 1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
電源AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません) 最大出力(W)実用:2+2 本体質量(g)約1680(乾電池を含まない) 電源コード(m)約1.5 電池寿命(時間)(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×211×141 入力端子Φ3.5mmステレオミニ(外部入力) 受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz 出力端子Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。 ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。 バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。 操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。 持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。
用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。 付属品電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書 質量(kg)2.3(電池収納時) 出力(W)1.7+1.7 消費電力(W)11 電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×140×212 対応フォーマット(再生)音楽用CD、MP3 電池使用時間(時間)(FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)1 スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ) 入出力端子ステレオミニ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。 本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。 小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。 AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。 もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。 便利にご利用いただけます。
シルバー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×209×108(突起部含まず) 質量(kg)約1.3(乾電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間)CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W)11 機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm)8×2(スピーカー) 入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W)1+1 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

便利なイントロ選曲を搭載した高音質で多機能。便利なリモコン付きのCDラジカセです。スピーカー出力は従来機種よりもパワーアップした2.2W+2.2Wの最大4.4W。スピーカー周りはメタルグリルに変更されよりパワフルな音をお楽しみいただけるようになりました。気分や楽曲にあわせて選べる4つの音質モードを搭載。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSICそれぞれの音質特性を生かした音でお楽しみいただけます。CDの語学学習に便利な「レジューム機能」「+10スキップ」「A-Bリピート」機能を搭載。語学学習でも使い勝手よい仕様です。
付属品電源コード、リモコン、保証書付き取扱説明書 質量(kg)約1.9(電池含まず) 寸法スピーカー(W):2.2+2.2(Φ8cmコーン型×2) 電源(V)AC10050/60Hz 単2乾電池×6 消費電力(W)16 外寸(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず) 機能【CDプレーヤー部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz ワイドFM対応【カセットテープレコーダー部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60片面)、推奨テープ:ノーマルカセットC60 電池使用時間(時間)TOSHIBA単2飽津刈り乾電池使用時:ラジオ受信約19、テープ再生時約12、CD再生時約9 入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。 リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。 AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。 外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。 最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。 設定した時間になると自動的に電源が切れます。
ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×65×152 質量(kg)約1.2(乾電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間)CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W)11 機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm)8×2(スピーカー) 入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W)1+1 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

MRP-M100CR(DB) マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善) 動画あり
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。 付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書 質量(kg)6.8 備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能 電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A 消費電力(W)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235 電源コード(m)1.5 保証期間お買い上げ日より1年 スピーカー最大2.5W×2 対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応) 受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz アンテナ2m リモコン単4形乾電池×2本使用(別売り) 入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

大切なカセットテープをSDカードやUSBメモリーに簡単録音できる、SD/USB/CDラジオカセットレコーダー。CDからSDやUSBへの倍速録音や、SD/USBへMP3録音や再生が可能。ボーカルダウン、エコー機能はもちろん歌いたい曲を自分の声にあわせた高さに調節できるキーコントロール機能、テンポコントロールなど多彩なカラオケ機能を搭載しています。お家でのカラオケ練習が楽しくできます。また、楽器やお稽古の練習にも便利にご利用いただけます。ラジオタイマー付きだから、お気に入りのラジオ番組を録音したり、目覚ましラジオとしても使えます。本体天面にぴったり納まるリモコン付き
仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、SDカード(別売り)(A):再生形式:MP3(MPEG-1 udio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB~2GB)、SHDCカード(4GB~32GB)、カセットテープ部:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット60*ハイポジションテープ(TYPEⅡ/CrO2)は再生のみに対応しており、録音はできません。 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)、リモコン 寸法(mm)幅316×高さ128×奥行215(突起部含まず) 質量(kg)2.2(乾電池含まず) シルバー 電源AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(消費電力22W) 周波数(ラジオ部)受信:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA) スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:3W+3W BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10 入出力端子外部入力/ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック/マイク入力:Φ3.5モノラルジャック/SDカード挿入口/USBメモリー挿入口 SDカード再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB~2GB)、SHDCカード(4GB~32GB) USB(メモリー)再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:USBフラッシュメモリー(32MB~32GB)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.0、USB2.0)(別売り)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。 CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。 持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。 CDのリピート再生、プログラム再生可能。
用途ラジカセとして。 質量(kg)1.7 シルバー 消費電力(W)10、待機時1.4 電源AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売 最大出力(W)1+1 (総合2) 対応FM補完放送対応 受信周波数(FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz 端子3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)29×22.4×14.7 再生形式音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

お家で本格的なカラオケを楽しめるWカセットCDラジカセTY-CDW990が新たな機能を搭載して新登場。声の高さに曲の音程を合わせられる「キーコントロール」、「ボーカルダウン」「マイクエコー」、デュエットも楽しめるデュエット用ジャックの付属などカラオケを気軽に楽しめる機能のほか、テンポコントロール機能を新搭載し、カラオケはもちろん語学学習にも便利にご利用いただけます。Wカセットでテープからテープに高速ダビングも可能。カラオケ練習などを手軽に録音、再生できるのはカセットならではです。
仕様【CD部】対応フォーマット:CD-DA・MP3、機能:リピート/ランダム/プログラム再生【カセット部】録音・再生・ハイポジション再生・高速ダビング・フルオートストップ【ラジオ部】AM・FM・ワイドFM対応・お好み選局(FM10局/AM5局) 付属品電源コード、リモコン(テスト用電池入り)&ホルダー、デュエットプラグ、保証書付取扱説明書 出力(W)【スピーカー】3+3 電源AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(別売り) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×141×203 機能ボーカルダウン・エコー・キーコントロール(半音ステップ±0~5)・テンポコントロール(5%ステップ±0~20%)・音質切替(BASS) スピーカー8cm×2 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力端子外部入力/ヘッドフォン出力Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

わかりやすい日本語表示で、マイクが使えるコンパクトなステレオラジカセ。
付属品電源コード、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約900(乾電池含まず) 電源AC100V/単2形乾電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×125 (ハンドル収納時) 機能【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、内蔵マイク、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ 最大出力(実用)720mW+720mW スピーカーユニット5.7cm(4Ω)×2 電池使用時間(時間)テープ再生約18時間/ラジオ受信約65時間
1台
5,898 税込6,488
6日以内出荷

AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ) 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約1080(乾電池含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売) 最大出力(W)実用:1+1(r.m.s) 定格消費電力(W)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210 電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17 接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー部インピーダンス(Ω)8 取扱説明書(3.89MB) スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
7,479 税込8,227
3日以内出荷

様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCD/USB/SDラジオ。新機能としてBluetoothの音源を本商品で録音ができるようになりました。スリムなボディでありながら厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。臨場感のある高音質をお楽しみいただけます。また、語学学習に最適なレジューム機能、スピードコントロール、リピートなどの機能、ラジオのタイマー録音機能やスリープタイマー等の多彩な機能を搭載しています。
付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約1.4(乾電池、付属品含まず) 電源(V)AC10050/60Hz、単3乾電池×6本(別売り) 対応ラジオ:AM/FM ワイドFM対応、お好み選局各5局 その他の機能内蔵マイク、再生スピードコントロール(±50%)、音質切替、レジューム再生、A-Bリピート、+10/ワンタッチリサーチ、LEDバックライト、曲名表示 スピーカー2.2×2W(径5.0cm) タイマータイマー録音(10件)/スリープタイマー(120分) 電池使用時間(時間)持続:CD再生:約3(条件により異なる) 対応CDCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3/WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク) Bluetoothバージョン5.3 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×69×151 再生形式【SD/USB】MP3、WMA、FLAC、WAV 96kHz/24bit Hi-Res音源再生、録音可、複製可、メディア容量32MB~32GBまで 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

CD、カセット、ラジオの再生ができるレコーダー。スピーカーを本体側面部に採用することで、部屋全体に音が広がりやすい仕組みを実現。カセットテープも再生、録音可能。大型ダイヤル採用でオシャレかつラジオチューニングの設定もしやすい。AC電源(100V)以外に、単2形乾電池×6本での使用が可能で防災グッズとしても使える。
用途CD、カセット、ラジオの再生・プレーヤーとして。AM/FM/ラジオ/ラジカセ/カセットテープ/カセットレコーダー/コンパクト/音楽/乾電池/防災/備蓄/災害の備え 付属品電源コード、取扱説明書 質量(kg)1.7 電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単2形乾電池×6本)(別売り) 最大出力(W)実用:1+1(総合2) ディスクCD再生可能:音楽CD、CD-R、CD-RW 受信周波数FM76.0~108MHz/AM522~1620KHz 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.4×17.5×11.8
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミCDラジオ
大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。 受信周波数AM/FM ワイドFM対応 仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音 電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)252 赤(レッド) 高さ(mm)127 質量(g)1400 奥行(mm)203 消費電力(W)11 最大出力(W)【実用】1W + 1W コード長さ(m)約1.7 端子の種類ヘッドホン端子 電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時) 使用電池単2形アルカリ乾電池×6本 スピーカーユニット7.7cm×2個 スピーカー部インピーダンス(Ω)8 音声入力LINE IN 端子×1
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など語学学習に役立つ機能を搭載。 さらにMP3フォーマットのCDの読み込みが出来るため、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。 リモコンは従来型のリモコンキーの配列から見直し、語学学習に特化し使いやすい仕様になっています。 AM5局FM10局はボタンひと押しで簡単選局。 FMワイドバンド対応だから有事の情報収集用にも安心です。
用途語学学習に最適なCDラジオ ホワイト 質量(kg)約1.1(乾電池、付属品含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単3乾電池×6(別売) 消費電力(W)11 電池使用時間(時間)CD再生時:約4、ラジオ受信時:約16(東芝アルカリ乾電池使用時) スピーカーΦ5cmコーン型×2 最大出力(W)1.3+1.3 入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 入力端子Φ3.5mmミニジャック(マイク) 付属品電源コード、保証書付取扱説明書、リモコン(リチウム電池付属) 仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
9,998 税込10,998
欠品中

様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCDラジオ。 受信だけでなく送信も可能なので、本機で再生した音源やラジオ放送などを室内の好きな場所で聴く事ができます。 室内では受信感度が悪いAMラジオ放送等も、本機を受信レベルの良い窓際等へ設置してBluetooth送信すればクリアに聴く事ができ便利です。 厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。 ネオジウム磁石の採用に併せてスピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えました。 4つの音質切替モードとあわせ、臨場感のあるクリアな高音質をお楽しみいただけます。 前回止めた続きから再生できる「レジューム機能」をはじめリピート、ランダム、スキップ、リピートなど色々な再生方法でCDをお楽しみいただけます。 最大120分まで設定できる「スリープタイマー」付でおやすみ前の音楽なども安心して視聴ください。 スリム型、ベッドサイドにもピッタリのCDラジオです。
ブラック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×72×147(突起物含まず) 質量(kg)約1.2(乾電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単3電池×6(別売り) 消費電力(W)15 外部入力Φ3.5mmステレオミニジャック 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック(ヘッドフォン) スピーカーΦ3.6cmコーン型×2 最大出力(W)2.2+2.2(Bluetooth再生時)、1.7+1.7(CD/LINE再生時) Bluetoothver.4.2 対応プロファイルA2DP、AVRCP 通信距離(m)約10(見通し) 付属品電源コード、保証書付取扱説明書 仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM531~1710kHz/FM76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
13,980 税込15,378
欠品中

録音もできる小型ラジカセです。便利なコンパクトサイズでありながら、2電源対応(乾電池/USB)で持ち運びもラクラク!。AM/FMラジオ機能も搭載しており、ワイドFMにも対応しています。さらに、カセットテープやマイクロSDカードでの録音・再生も可能です。カセットテープとマイクロSDカードでの相方向の録音もできます。また、外部マイクからSDカード・カセットに、ラジオからカセットへ簡単に録音することも可能です。カセットが劣化する前にデジタル保存をするのもおすすめです。付属の外部マイクを接続すれば、ボイスレコーダーとしてもご利用いただけます。オシャレなデザインで、機能も充実したアイテムです。音楽を持ち歩きたい方や、録音が必要なメモリーワークまで幅広く活躍します。日常のさまざまなシーンで活躍すること間違いなし!。外出先でラジオを楽しみたい方や、ミーティングやインタビューの録音にも最適です。6ヵ月間保証書付き
材質ABS樹脂 シルバー 質量(g)(約)230 電源単3形乾電池2本使用(別売)・USB給電(DC5V/0.5A) 方式トラック:コンパクトカセットモノラル 記録方式MP3 対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカード 入力端子マイク入力3.5mmステレオミニジャック スピーカー直径50mm丸型8Ω1W1個 受信周波数FM/76~108MHz、AM/530~1600kHz アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)12×3.7×8.8 出力端子音声出力3.5mmステレオミニジャック
1台
6,998 税込7,698
12日以内出荷

太知ホールディングス<ANABAS>簡単操作CDラジカセ
簡単操作で録音できるコンパクトラジカセ。 20曲までお好きな順番でCDを再生することができます。カラオケ練習に大活躍。 分かりやすい日本語表示 1台3役![CD]CD-R/CD-RW、[カセット]録音/再生、[ラジオ]AM/FM CD:リピート機能付き、カセット:便利な録音機能付き、録音機能付き:CD・ラジオ→カセットテープ 2電源対応:AC電源+単2乾電池
寸法(cm)(約)幅29×奥行22.4×高さ14.7cm 質量(kg)(約)1.9(電池含まず) 材質ABS樹脂 レッド 仕様●電源:AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池6本使用(別売))●消費電力:10W(待機時1.4W)●最大出力:1W+1W(総合2W)●対応メディア:CD・CD-R/RW●ラジオ受信周波数:(AM)522~1629kHz・(FM)76~108MHz●コードの長さ:約1.5m●1年間保証書付き※MP3/WMA/WMVなどで圧縮されたファイルは再生できません。
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります