家電 :「ソファー」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.35
質量(kg)1
コード長さ(m)充電アダプター:1.7
セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色ホワイト
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約8
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。
急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM
質量(g)1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
家の中も外も、これ一台でお掃除。
ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。
ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。
0.7Lの大容量ダストケース。
6mのロング電源コード。
ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋
寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)
質量(kg)約1.9(製品のみ)
色ピンク
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド(ON/OFF)
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)約0.7
電源コード(m)約6.0
集塵方式ダストケース式
アズワン品番65-0436-33
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
いつでもどこでもそばに置いてさっと使える充電式ハンディクリーナー。軽くてコンパクト(17cm)・パワフル吸引力。ライト付き。ブラシ&すき間用の2Wayノズル付き。紙パック不要。置きっぱなしでも気にならないミニマルデザイン。
用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。ハンディ掃除機/コードレス掃除機/2way/車掃除/ゴミ/ホコリ/充電式/パワフル/吸引力/軽い/軽量/スリム/スマート/おしゃれ
セット内容本体、2Wayノズル、充電用USBケーブル(Type-C)
材質ABS
質量(g)355
使用時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(折りたたみ時)17×6×8.5
充電時間(時間)約4
標準容量(mAh)(充電式リチウム電池)2000
定格入力7.4V/2A
集塵容量(mL)約150
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ワンタッチでハンディタイプに切り替え可能。
コードレス仕様の2WAYサイクロンクリーナー。
可動ホイール搭載でベッド下やソファ下の狭い隙間も自由自在。
床下モード手元高さ13cmだから、ベッド下やソファ下を掃除してもヘッドが浮かない。
暗いところを照らすLEDライト搭載。
手元スイッチをオンにしたときのみLEDライトが点灯します。
回転ブラシでじゅうたんなどのゴミやホコリをかき出し。
リチウム電池搭載により従来品(ZSC-L960)より吸込仕事率がアップ。
回転ブラシのお手入れがかんたんに。本体自立式。
用途掃除機、クリーナーとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)ハンディ時:10.5×11.3×45、スティック装着時:27×17×111.6
質量(kg)2.2(スティック装着時)
出力【充電アダプタ】DC18V/500mA
入力【充電アダプタ】AC100V(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
連続使用時間(分)(強)約15/(弱)約25
コード長さ(m)約1.5(充電コード)
保証期間1年
色ホワイト
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売ミニモーターヘッドです。
モーターで駆動する回転ブラシが、車内やベッド・ふとん・ソファなどに入り込んだごみや髪の毛を取り除きます。
質量(g)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×155
対応機種SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥3,298
税込¥3,628
取扱い終了
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売ハンディ毛取りノズルです。
ソファなどの布地についたペットの毛やほこりなどを効率よく集めて掃除ができます。
付属品アジャスター
質量(g)38
寸法(幅W×高さH)(mm)70×82
対応機種SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥1,798
税込¥1,978
取扱い終了
お手軽な充電式のコードレスハンディークリーナー。軽量コンパクトボディで棚や机の上の小さなゴミのお掃除にぴったり。すき間ノズルを使えば、窓のサッシやソファのすき間などの狭い場所もお掃除できます。
付属品すき間ノズル、ACアダプター( HC-CH49 )
色ホワイト
質量(g)約610、約900(付属品含)
消費電力(W)2.2
スイッチスライド式
電源充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×335
集塵容量(L)約0.25
電源コード(m)約1.2
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電 ( HC-AF140 )
集塵方式ダストケース式( フィルター集じん式 )
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)約8
充電出力電源(V)AC7.8/3.12VA
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
小回りの利く便利なサイズのUSB充電式のコードレスクリーナーです。付属の「すき間ノズル」、「ブラシノズル」、「ワイドノズル」を使い分けて、車内やソファや家具など隅々までキレイにすることができます。本体は310gと軽量なので、頭の上の高い場所の掃除にもおすすめです。充電も約5時間で満タンにすることができ、充電可能回数は約300回です。吸引力(真空度)は1000paで、ダストカップの容量は約100mlとなっています。
用途車内やソファや家具、頭の上の高い場所の掃除に。
セット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、ワイドノズル×1個、充電用USBケーブル×1本
寸法(mm)(本体)約幅260×奥行75×高さ115(すき間ノズル)約直径27×高さ180(ブラシノズル)約直径35×高さ70(ワイドノズル)約幅103×奥行75×高さ65
色ブラック
容量(mL)ダストカップ:約100
出力(W)規定120
電源USB充電(入力:DC5V/1A)
本体質量(g)約310
連続使用時間(分)約13
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)3.7Vリチウムイオン電池1800
充電可能回数約300回
真空度(Pa)吸引力:1000
集塵容量(mL)約100
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】。手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ
質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77
質量(g)バッテリー:153.2
タイプ吸引方式:サイクロン式
電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980
バッテリーリチウムイオン2次電池
容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L
充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。
バッテリー容量(mAh)1900
お手入れ簡単・ダストカップは簡単に分離して水洗いできるかた清潔に使用可能。ふとん用ノズル付属 専用ノズルでふとんやソファーなどのお掃除も簡単にできる。ワンタッチの簡単ゴミ捨て、ゴミに触らずにゴミ捨てできて安心、紙パック要らずで経済的。掃除の合間の便利スタンド
セット内容本体、ホース、パイプ×2、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、ふとん用ノズル、ノズルホルダー、取扱説明書(保証書)
質量(kg)3.2
色ガンメタリック
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)800
コード長さ(m)2.8
運転音約80dB
吸引力(W)140
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×170×1021
1台
¥8,980
税込¥9,878
欠品中
車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン
シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー
タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属
3種のアタッチメント付き
ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に)
ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に)
バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに)
アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。
ゴミはダストカップに集められます。
本体とアタッチメントを収納できる袋付き
家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書
容量(mL)約90(ダストカップ)
電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売)
本体質量(g)約465
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
集塵方式ダストカップ
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2500(×2本)
使用可能時間(分間)約12
取扱説明書(1.84MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
場所を選ばずお手軽ケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。コードレスだから家中どこでも使用できて、クッションやソファなど衣類以外のファブリックもサッとケアできます。繰り返し使える充電式です。
用途家中どこでも使えて便利。衣類はもちろん、クッションやソファなどのファブリックやインテリアのケアまでできるコードレスモデルです。 。51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。 。厚手のセーターから薄手のセーターまで、生地の種類に合わせて3段階で仕上がりの調整が可能。ダイヤル式で簡単に操作できます。 。繰り返し使える充電式。1回の充電で約20分使用できます。満充電まで約2時間なので、思い立ったその日に充電して使えるスピードタイプです。 。おうちのインテリアに馴染むベージュカラー。手のひらに収まるコンパクトモデルです。 。ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。 。USB-A - USB Type-C(TM)充電ケーブルを付属しています。 。※電源アダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、セーター 。※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
仕様【パーツ】替刃セット(TA034526)、風合いガード付きダストボックス(TA034601)、充電ケーブル(TA034731)
付属品掃除ブラシ、取扱説明書、充電ケーブル
色ベージュ
材質(本体)ABS/PP
質量(g)160
電源AC100V-240V 50/60Hz
ケーブル長(m)0.5
刃幅(mm)51
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×約84×約79(本体のみ)
使用時間(分)20
定格出力DC5V 1A
保証期間1年間
材質(刃)ABS/SUS
充電時間(時間)約2
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
約840gの軽量だから日々のお掃除をもっと軽快に。すき間掃除やソファなどに使えるオプションパーツが付属し、家じゅうどこでも活躍します。本体上部にはストラップを搭載し、ラックなどに吊り下げることも可能です。オプションパーツを入れておける収納袋も同梱。もう収納場所に困りません。
仕様●アウターカートン:横幅:51.1cm、高さ:28.9cm、奥行:54.4cm、質量:8.6kg、入数:4●本体サイズ関係特記:※サイズはフロアヘッドセット装着時、ストラップは除く ※質量はフロアヘッドセット装着時 本体のみのサイズ:約W63mm×H445mm×D63mm
付属品USBケーブル(Type-C)、すきまノズル、ミニヘッド、収納袋
材質本体、オプションパーツ:ABS樹脂、ストラップ:ポリエステル
電源リチウムイオン蓄電池 10.8V 2500mAh コード長:約1m
本体質量(g)840
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×1025×105(付属品無し)
機能測定距離1mでの騒音値:弱モード:約64db、強モード:約70db、入力:5V2A(USB充電式)、充電時間:約4時間(出力 5V2Aの電源使用時)、連続使用時間:弱モード:約24 分 強モード:約 14 分(満充電時)、集じん容量:約300ml、2段階モード切り替え(弱・強)、温度過昇停止機能 ( サーモスタット )、HEPAフィルター、フィルターカバー、ダストカップ:水洗い可
軽量なのにパワフルな吸引力。3つの先進センサーで掃除モードを自動調整しゴミを残しません。家具上のちょっとしたゴミもワンタッチハンディで簡単にお掃除。付属のアクセサリーで、家具の隙間、ベッドやソファなど、様々な場所をお掃除できます。アクセサリーはすべてドックに収納できるから、使いたい時にすぐに使用できます。
付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、充電ドック、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー1個
質量(kg)コードレススティック本体:1.5、ハンディ本体:0.8
質量(g)【バッテリー】235
コード長さ(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1040×228×160【ハンディ本体】510×91×71【収納時】1069×258×206
充電時間約3.5時間
保証期間2年
運転時間(分)コードレススティック使用時:エコモード約25分、iQモード約7分30秒~25分、ブーストモード約7分30秒、ハンディ使用時:エコモード約35分、iQモード約7分30秒~35分、ブーストモード約7分30秒
軽量なのにパワフルな吸引力。3つの先進センサーで掃除モードを自動調整しゴミを残しません。家具上のちょっとしたゴミもワンタッチハンディで簡単にお掃除。面倒なゴミ捨ても、ドックに戻すだけで自動で収集されます。付属のアクセサリーで、家具の隙間、ベッドやソファなど、様々な場所をお掃除できます。アクセサリーはすべてドックに収納できるから、使いたい時にすぐに使用できます。
付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー2個
質量(kg)コードレススティック本体:1.6、ハンディ本体:0.8
質量(g)【バッテリー】235
コード長さ(m)1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1040×228×160【ハンディ本体】510×91×71【収納時】1060×280×262
充電時間約3.5時間
保証期間2年
集塵方式ダストカップ
運転時間(分)コードレススティック使用時:エコモード約50分、iQモード約15~50分、ブーストモード約15分、ハンディ使用時:エコモード約70分、iQモード約15~70分、ブーストモード約15分
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。
2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。
お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。
また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。
狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。
吸込仕事率(W)100
質量(kg)約2.1
付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)
寸法(mm)約230×225×1050
消費電力(W)450
付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5
色ホワイト
出力DC14V 1.0A
温度(℃)充電:5~35
入力AC100-240V(50/60Hz)
吸引能力14000(Pa)
使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)
充電時間(分)150
サイズ(mm)60×60×415(H)
集じん量(L)0.15
バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
水洗い可能なフィルターとダストカップで清潔。約99%の除菌率で安心、快適。毎分7,000回振動の2つのたたきパッドで、しっかりダニを掻き出す。微細なハウスダストもしっかりキャッチ。パワフル吸引で使いやすい。
用途布団、ソファ、座椅子、座布団、クッション、枕、カーテン、シーツに。布団掃除機、ふとん掃除機、布団用掃除機、布団クリーナーとして。
吸込仕事率(W)70
仕様UVランプ:5W
質量(kg)1.4
容量(mL)ダストカップ:600
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×155
保証期間お買い上げ日より1年
たたき回数700(回/分)
1台
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
ドライヤー時間を快適に!リビングやベッドサイドなど、好きな場所で使える床置きタイプのドライヤースタンドです。ソファーなどに座りながら使用できるので、腕を上げ続ける負担が少なく、頭頂から毛先までムラなく乾かせます。両手が自由に使え、スキンケアやスマートフォンを見ながらの”ながら乾燥”が可能。タオルドライやブローの効率もアップし、子どもやペットのヘアドライにも便利です。曲げて動かせるアーム&360度回転ホルダーで、角度や高さも自由に調節できます。
用途リビングやベッドサイドなど、好きな場所で使える床置きタイプのドライヤースタンドです。 。両手が空くことで、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら髪を乾かせるため、ドライヤーの時間を有効活用できます。 。両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間を短縮。子どもやペットのヘアドライにも便利です。 。机のない場所でも設置でき、座った状態で頭頂からしっかり乾かせます。 。アーム部分は曲げて動かせるため、ドライヤーの位置をお好みの高さや位置に調節できます。 。ホルダー部分は360度回転可能。ドライヤーの角度を微調整して固定できるので、ムラなく均一に風を当てられます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。※記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。スタンドの底面にクッションが付いているため、滑りにくく床を傷つけにくいです。
材質スチール、ABS、PET、EVA
質量(kg)2
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライヤーホルダー:約70×約95×約32、アーム部全長:約280、支柱部全長:約1200、台座:約195×約325×約26(支柱固定ネジ含む)
対応機種直径 最大約50mmまでのハンドル付きドライヤー(本体ハンドル部分の直径)
耐荷重(g)約0.6
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
ハンディでも使える2WAY。
ソファや棚、デスク周りなど場所に合わせて楽々お掃除。
コード式だから強い吸引力。
家じゅうきれいに。
取り回しがしやすいスリム設計。
手元重心のスリム設計なので取り回しがしやすく、高いところにもノズルを向けやすい家中丸ごとお掃除。
紙パック不要なので経済的。
ダストケースも水洗い出来て清潔。
2in1隙間ノズル付きなので場所や狭い隙間も簡単お掃除。
壁掛けアタッチメント付きで壁に立てかけて収納可能。
使いたいときにいつでもすぐに使える。
集塵容量(L)0.2
吸込仕事率(W)74
集塵方式ダストケース(ダストボックス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×198×1105(フロアノズル/パイプ取付時)
質量(kg)1.7
付属品2in1すき間ノズル、壁掛けアタッチメント
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
運転音(dB)約80
コード長さ(m)約4
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
衣類を傷つけずスムーズに毛玉を取る乾電池式毛玉クリーナーです。さびにくく耐久性の高い大型3枚刀ステンレスカッターが回転し、360度全方向に無駄なくキレイにカットします。
コート、セーター、トレーナーはもとよりソファーや寝具、ぬいぐるみなど様々な衣類/生地に対応。毛玉のある表面をくるくる滑らせるだけでキレイにカットし衣類がよみがえります。
取れた毛玉は半透明のダストボックスに溜まります。ゴミの溜まり具合が外から見て分かるので溜まり具合をチェックしてから捨てられ便利です。
セット内容本体、掃除用ブラシ
材質ABS、ステンレス、PP
質量(g)約165
電源単3乾電池×2(別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10×9×12
コードなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
本体0.85kg、スティック時1.2kgの軽量クリーナー。軽くて腕が疲れにくいのでいつでも気軽にサッとお掃除。2WAYなのでお掃除する場所に合わせてスティックとハンディに使い分けることができます。コードレスなので気になった場所を手軽にお掃除することができます。お掃除する場所に合わせていちいちコンセントを抜き差しするわずらわしさがありません。ヘッド部分は大きく稼働するので机やソファの下、お部屋の隅もスムーズにお掃除できます。通常モードで15分、ハイモードで15分ご使用いただけます。紙パック不要なので経済的。ダストカップ受けやフィルターは水洗い可能なので衛生的にご使用いただけます。
用途超軽量ボディなのでちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下…。
セット内容本体、ダストカップ、フロアノズル、パイプ×2、すき間ノズル(ブラシ)、ACアダプター、スティックホルダー、取扱説明書(保証書)
質量(kg)(本体のみ)0.85、(スティック時)1.2、(ハンディ:フロアノズル時)1.1
電源(V)(出力)DC14
コード長さ(m)約1.8
集塵容量(L)0.6
使用時間(分)(ハイモード)約15(通常モード)約25
バッテリーリチウムイオン充電池
出力電流(mA)500
バッテリー電圧(V)DC3.7×3
集塵方式ダストケース(ダストボックス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体のみ)9.2×15×40、(スティック時)110、(ハンディ:フロアノズル時)50
モーター回転数(min-1[r.p.m])30000(無負荷時)
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)2200
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
パワフルな160mmドライバーによる200Wの重低音サウンドを実現するバスレフ型サブウーファー。
深い重低音のビートを歪みなく感じることができ、よりクリアな音声や忠実度の高いサウンドで、本物のサウンドトラックを楽しむことができます。
スピーカーユニットにはシグマ型磁気回路を採用。
歪みが少なく力強い低音再生を実現しています。
またコーンのエッジの部分には特殊なパターンの溝である「セパレーテッドノッチエッジ」を施しており、歪みの無いクリアな低音を再生します。
サブウーファーには部屋の隅やソファーの後ろにも置けるように、スピーカーケーブルの配線が不要なワイヤレス接続を採用しています。
色(本体)ブラック
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。延長パイプとフロアヘッドをセットすれば、スティッククリーナーにもなるので、手元の掃除も床の掃除も手軽にできます。スティッククリーナー時の重さは約800gとメーカースティッククリーナー比で最軽量。1を実現。スタンドの接地面積はB5サイズ程度で本体とアタッチメントを全て収納できるので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用でパワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。1:2023年9月現在。メーカースティッククリーナーと比較。
色ホワイト
温度(℃)充電:5~35
本体質量(g)500
連続使用時間(分)標準モード:約20、ターボモード:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
吸引能力サイクロン式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
バッテリー容量(mAh)2200
集じん量(L)0.15
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
アイリス史上最強
のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです
(メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。
アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ!
♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します)
からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。
また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。
♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。
♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP
寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025
質量(g)1700
タイプ吸引方法:サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
強力な180mmドライバーとパッシブラジエーターによる300Wの重低音サウンドで、大音量の爆発音や深みのあるビートを歪みなく楽しめます。
対象のシアターシステムと接続し、クリアで迫力のある重低音をプラスすることで、より臨場感豊かなサラウンド体験が可能です。
スピーカーユニットにはシグマ型磁気回路を採用。
歪みが少なく力強い低音再生を実現しています。
またコーンのエッジの部分には特殊なパターンの溝である「セパレーテッドノッチエッジ」を施しており、歪みの無いクリアな低音を再生します。
サブウーファーには部屋の隅やソファーの後ろにも置けるように、スピーカーケーブルの配線が不要なワイヤレス接続を採用しています。
色(本体)ブラック
1個
¥96,980
税込¥106,678
9日以内出荷
0.98kgの超軽量でラクにお掃除ができる。ハンディタイプだとわずか0.6kg。
フロアブラシには強力にゴミを絡め取る回転ブラシを新搭載。お掃除しづらいじゅうたんや畳などのゴミも、よりしっかりと吸い取ることができる。
スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様。
自由な可動域で狭い場所のお掃除も思い通り。
床とほぼ水平になるまで本体を倒してもヘッドが浮かないため、ベッドやソファーの下などの狭い場所も、すみずみまできれいにお掃除できます。
ダストカップ、フィルターケース、回転ブラシは
簡単に取り外せるだけでなく、水洗いもOK。
紙パックを使用していないからエコで経済的。
セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ
質量(kg)0.9(本体/延長パイプ/フロアヘッドの合計)
消費電力(W)150
コード長さ(m)1.5
集塵方式ダストカップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×42、(組立時)22×15×105.5
吸引力(W)60
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
デバイスを使いたいときだけ、スムーズにどこへでも移動できる収納アイテム。WALL A2と同じ超低床キャスター付きなので、美しいスタイルと自由な移動を両立。A2のベースに合わせた曲線デザインで、デバイスも美しく収納。コード押さえやコードスリットが施されているため、コードが外から見えにくくなる効果もあります。A2と合わせて使うことでテレビの楽しみがもっと広がります。スタイリッシュなラックとしてもお使いいただけ、ソファの横に移動させてサイドテーブルとして使うこともできる優れもの。※こちらの商品は組み立ての必要がありません。※ワゴン本体と同色のコードカバー(2m)が付属します。
仕様●コードカバー:長さ:2m、直径:1.9cm(※最大約2.5cm)●配置する床について:【向き】フローリング、クッションフロア、塩ビタイル、パンチカーペットなど(硬質で沈みこみ、歪み、傾きがない床材)、【不向き】無垢フローリング、たたみ、毛足の長い絨毯、厚さのあるカーペットなど(沈みこみ、キャスターが絡まる可能性がある床材)
質量(kg)約15
耐荷重(kg)20(天板:7.5、上段:5、下段:7.5)
内寸(cm)【上段】幅46×奥行27.5×高さ14.5、【下段】幅46×奥行24.5×高さ30.5
家族みんながらくらく使える、ゆとりができる。どんなお部屋にもフィットするデザイン。手前に引けばスティッククリーナー。小さなお子様でも一緒にお使いいただけます。思いどおりの使い方がワンタッチで選べます。上げればハンディクリーナー。あと回しにしがちな棚上のホコリも、これならパッとキレイにできます。傾き検知機能 らくイックモーション。いちいち電源ボタンを押さなくても、傾けるだけでスイッチON。掃除機をかける一連の流れが、操作ボタンを押さなくても可能に。ラウンド形状ハンドル。ラウンド形状にすることで、重心バランスを最適化。低いところ、高いところ、さまざまなシーンで手元の負担を軽くしました。らくピタ機構。ブラシヘッドを動かしても、床面から浮かずにスイスイお掃除できます。フラットヘッド機構。ソファ下など奥まで届きにくかった場所もラクラクお掃除できます。
仕様●お手入れ:快速からみにくい自走ブラシ、らくリーニングスタンド(回転ブラシ自動クリーニング機構)、毛がらみ除去機能●ブラシタイプ:自走式パワーブラシ●使いやすさ:操作性能:ワンタッチ脱着、傾き検知機能 らくイックモーション、らくピタ機構、フラットヘッド機構、ラウンド形状ハンドル、吸引力:最大毎分約125,000回転 JCモーター、風速約51m/s※1独自サイクロン構造、らくピタ機構●品質:バッテリー寿命:充放電回数 約3,000回、運転時間:パワーシフトモード<自動運転>約10~約40分 /(標準)約40分/(強)約10分、充電時間:約70分●清潔性:【SIAA認定抗菌】自走式パワーブラシ:回転ブラシ樹脂部、上ケース、下ケース、本体ハンドル:外側(塗料に含有)、内側、充電台:らくリーニングプレート、アレルパンチふとんクリーンブラシ:回転ブラシ樹脂部、上ケース、下ケース、タイヤ、【ウイルス抑制】回転ブラシ:拭き植毛(青色)、【アレルパンチ】回転ブラシ:掻き出し植毛(橙色)、【抗菌】アレルパンチふとんクリーンブラシ:回転ブラシ植毛(橙色)、掻き出し植毛(橙色)、【丸ごと水洗い】サイクロンボックス、回転ブラシ、【排気性能】0.3μm以上の微細なゴミを99.9%以上逃さない
付属品アレルパンチふとんクリーンブラシ、毛ブラシ、ロングノズル、お手入れブラシ(充電台装着品)
質量(kg)クリーナー:1.9(パイプ・ブラシ・バッテリー含む)、充電台:2.4、総質量:4.3(クリーナー収納時)
色マットグランゴールド
コード長さ(m)(充電台)1.8
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)クリーナー:225×190×1,005、充電台:270×270×817、収納時:270×270×1,020
集じん量(L)0.25(ゴミ捨てラインまで)
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
1台で2役、べたつきやざらつきもスッキリ掃除:吸引による掃除だけでなく、硬い床の水拭きが可能なモッピングモードを搭載しています。環境や目的に合わせて2つのモードを使い分けることで、床をくまなくきれいに掃除します。
スマート・ダイナミック・ナビゲーション:ジャイロセンサーと加速度センサーを搭載することにより、Eufyのエントリーモデルに搭載されているナビゲーションシステムと比べて効率的に動くことができ、短時間で掃除を行うことができます。
薄型設計ながらパワフル:約7cmの薄型設計のためベッドやソファーの下など手の届きにくい場所でも簡単に掃除をすることができます。またエントリーモデルと比較して約1.5倍の最大2000Paの強力な吸引力で部屋の隅々までしっかりと掃除します。
モテる家電大賞2020受賞 クリーナー家電部門:LEON.JP編集部が選ぶ、2020年の「モテる家電大賞」 クリーナー部門を受賞しました。
アプリで簡単操作:EufyHomeアプリ上で掃除の開始・終了、クリーニングモードの変更や、掃除スケジュール設定など様々な操作をお使いのスマートフォンから設定することができます。
静音設計:電子レンジの稼働音 (約55dB) と同程度の静かさを実現。昼夜問わず、いつでも使用可能です。
自動充電機能:本体の充電残量が少なくなると自動で充電ステーションへ戻り、充電完了後、掃除を停止したエリアから掃除を再開します。
フィルターの水洗い可能:フィルターは水洗いが可能なため、簡単にお手入れができます。
落下防止機能:落下防止センサーが搭載され、階段や段差からの転落を防ぎます。
充電時間(分)約300~360
消費電力(W)40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約325×72
質量(kg)約2.5
色ホワイト
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
運転時間(分)最大80
1個
¥27,264
税込¥29,990
当日出荷
わずか2.1kgで吸込仕事率100W。
こだわりのお部屋にも映える上質な質感。
なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。シャンパンゴールドを採用した、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。
ハンディータイプにもなる2WAY仕様。
掃除機をかけながらフキトリも。
お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。付属のマイクロファイバーを装着すれば、お掃除しながらモップ掛けもできます。
サッシ等の掃除に便利な毛ブラシ付すき間ノズル付属
高速遠心分離サイクロンで吸込力長持ち
ワンタッチ「ラクステ」で、ゴミ捨てかんたん、紙パック不要で経済的
水洗いOKのダストカップ&フィルター
マイクロファイバー・お試しシート付
電源(V)AC100 (50/60 Hz)
吸込仕事率(W)100
コード長さ(m)約5
質量(kg)約2.1
仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ・スイング機構付)
付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、マイクファイバーモップ1枚、お試しシート3枚
寸法(mm)230×225×1050
色シャンパンゴールド
消費電力(W)450
スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切
集塵量(L)約0.9
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
コンパクトボディで軽量!からみレスブラシ搭載。からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード。持ち運びやすい軽量コンパクトボディ 本体質量2.3kg。軽い操作で強力にかき出す。自走式「からみレス カーボンヘッド」。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス カーボンヘッド」。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単。お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができ、お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。自動で省エネ、かしこく節電。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。高い所やソファの継ぎ目もサッとキレイにできます。握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」。自由な位置で握れて手軽に操作できる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。らくわざフリーグリップは人間生活工学認証を得ています。<家電部門認証第一号>。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。ホースと密着してゴミが漏れにくい「シール弁付紙パック」
付属品シール弁付紙パック1枚
質量(kg)本体質量2.3(標準質量3.7
色ストームグレー
タイプ紙パック式クリーナー
形式ヘッド:からみレスカーボンヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)
消費電力(W)870~約120
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)350~約20
集塵容量(L)1.2
機能からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(1.ヘッドを浮かせると自動でパワー調整、浮かせて1秒でパワー低減。2.紙パック内のゴミのたまり具合に応じてパワーを調整)
集塵方式紙パック(シール弁付紙パック)
集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵シール弁付紙パック/一般フィルター
運転音65dB~約61dB
RoHS指令(10物質対応)対応
特性らくわざフリーグリップ/スイング連動/2WAYブラシ
省エネ機能エコモード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×194
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
あなたの暮らしにフィットする軽量・パワフルな掃除力。「iQセンサー」などShark独自の人気機能もしっかり搭載。軽く、力強く。優れた使い勝手と、厳選された機能を搭載。パワフルな吸引力であらゆるごみをしっかりキャッチ。マルチフロア対応「ブラシレスパワーフィン」搭載。強力な掃除力であらゆる床のゴミを吸引、毛も絡まない*。フローリングやカーペットなどあらゆる床に密着し一度にゴミをしっかりキャッチします。iQ Sensor:お掃除を賢くサポートする、ゴミセンシング技術を搭載。検知したゴミの量に応じて吸引力を自動調整し。効率的にゴミを吸い取ります。軽量だから滑らかに動かせて、狙ったゴミを逃さない。軽く思いのままに動かせる操作性。様々な方向に動かしてもヘッドが浮かず、抜群の操作性で疲れにくいお掃除を実現。ワンタッチで強力なハンディに。片手でリリースボタンをつまむだけでハンディにできるため、家具や棚の上のゴミも、気づいたときにさっとお掃除できます。最大41分の長い駆動時間。コードレススティックで最大34分、ハンディで最大41分のお掃除が可能。どんなインテリアにも馴染むデザインで。部屋にだしておけるから、いつでもサッと使えます。豊富なアクセサリーで。あらゆる場所をこれ1台でキレイに。付属のアクセサリーで、家具の隙間、ベッドやソファなど、様々な場所をお掃除できます。アクセサリーはドックに収納できるから、使いたいときにすぐに使用できます。ミニモーターヘッド:強力な布団クリーナーとして活躍。ブラシ付き隙間用ノズル:部屋の角や家具の隙間等の狭いスペースの掃除に。マルチノズル:ファブリックなどに付着したごみを取り除くのに最適。iQ(標準)モードに加え、手動モードも搭載。手動のブーストモードは、大きなゴミを取り除く時や。時短でお掃除したい時におすすめです。ワンタッチでゴミ捨て。手元のボタンを引くだけでダストカップが開きゴミ捨てができます。掃除機もいつもキレイに。フィルターやダストカップは水洗いができるので、常に清潔に保つことができます。
質量(kg)コードレススティック:約1.7、ハンディ:約0.8
色グレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1041×267×152、ハンディ:510×91×71、収納時:1070×286×203
保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)
充電時間(時間)約3.5
運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約8、コードレススティック(iQモード):約8~34、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~41
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
強力パワーが持続!軽くて使いやすい。からみレスブラシ搭載。バーティカルトルネード、からみレスブラシ、新らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤ。強い吸引力が持続する、フィルターレスサイクロンクリーナー※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン。遠心分離で粉ゴミを分離。プリーツフィルターがないので吸引力が持続。パワーキープシステムで吸引力が99%以上持続。高速気流でゴミと空気を99.9%分離。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)※約1/7に圧縮。髪の毛などがからみにくく床のゴミを一度でしっかり吸込み、爽快な使用感!。スイスイ進む自走式「からみレス ラクトルパワーヘッド」。吸い込み幅がワイドで、一度に広い幅のお掃除が可能です。自走式の軽やかな動きで床の菌を除去します。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス ラクトルパワーヘッド」。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単。お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができます。お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。軽さと使いやすさを求めたキュートなデザイン。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.3kgの軽量設計だから、持ち運ぶ際の負担も軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。自動で省エネ、かしこく節電。電気を無駄使いしない「節電ストップ機能」。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減、浮かせて6秒で運転一時停止、浮かせて60秒で運転停止)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。床面に合わせて自動でパワー調節「床面識別」。じゅうたんは強力でパワーで、フローリングはパワー低減。自動で床面を識別しパワーを調節します。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。快適さを追求したホースグリップ。「新らくわざグリップ」。自然な角度で握れるから操作がラク。手元の動きにヘッドが連動する「スイング連動」で方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを約1/7に圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
付属品お手入れブラシ
性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵
質量(kg)本体質量2.3(標準質量3.7
色ストームグレー
タイプコード付きクリーナー/フィルターレスサイクロン式※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン
形式ヘッド:からみレスラクトルパワーヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、抗菌ブラシ(床の菌を除去)、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)
消費電力(W)770~約250
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)180~約50
集塵容量(L)0.2
機能バーティカルトルネード:2段階の遠心分離で微細なチリまで分離 水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/新らくわざグリップ:自然な角度で握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(1.ヘッドを浮かせると自動でパワーオフ[節電ストップ機能]浮かせて1秒でパワー低減、浮かせて6秒で運転一時停止(待機)、浮かせて60秒で運転停止。2.床面に合わせて自動でパワー調節[床面識別]じゅうたんは強力パワー、フローリングはパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプレス)水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)
集塵性能クリーン排気&フィルター:排気清浄フィルター(水洗い可)/脱臭フィルター
運転音64dB~約58dB
RoHS指令(10物質対応)対応
特性新らくわざグリップ/スイング連動/2WAYブラシ/スムーズタイヤ
省エネ機能節電ストップ機能・ecoモード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×300×276
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
コンパクトボディで、驚きの軽さ。からみレスブラシ搭載。デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤ。コンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。コンパクトなボディで強い吸引力が続く。デュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。吸引力99%以上持続。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)。ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。軽い操作で強力にかき出す。自走式「からみレス カーボンヘッド」。微細なチリまでしっかり除去します。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス カーボンヘッド」。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単。お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができ、お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。自動で省エネ、かしこく節電。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」。自由な位置で握れて手軽に操作ができる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。らくわざフリーグリップは人間生活工学認証を得ています。<家電部門認証第一号>。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
付属品お手入れブラシ
性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵
質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.6
色ストームグレー
タイプコード付きクリーナー/サイクロン式
形式ヘッド:からみレスカーボンヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)
消費電力(W)850~約120
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)290~約20
集塵容量(L)0.25
機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(ヘッドを浮かせると自動でパワー調整、浮かせて1秒でパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプラス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ)
集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター
運転音63dB~約58dB
RoHS指令(10物質対応)対応
特性らくわざフリーグリップ/スイング連動/2WAYブラシ/スムーズタイヤ
省エネ機能ecoモード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
強力パワーが持続!軽くて使いやすい。からみレスブラシ搭載。バーティカルトルネード、ゴミ残しまセンサー、からみレスブラシ、ワイドピカッとブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤ。強い吸引力が持続する、フィルターレスサイクロンクリーナー※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン。遠心分離で粉ゴミを分離。プリーツフィルターがないので吸引力が持続。パワーキープシステムで吸引力が99%以上持続。高速気流でゴミと空気を99.9%分離。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)※約1/7に圧縮。髪の毛などがからみにくく床のゴミを一度でしっかり吸込み、爽快な使用感!。スイスイ進む自走式「からみレス ラクトルパワーヘッド」:吸い込み幅がワイドで、一度に広い幅のお掃除が可能です。自走式の軽やかな動きで床の菌を除去します。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス ラクトルパワーヘッド」:特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。髪ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単:お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができます。お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。軽さと使いやすさを求めたキュートなデザイン。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.3kgの軽量設計だから、持ち運びも軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。自動で省エネ、かしこく節電。目の届かない所のゴミもランプでお知らせ「ゴミ残しまセンサー」。ゴミの有無を自動検知し、手元のランプでお知らせ。さらに自動でパワーを調節。じゅうたんやベッドの下などに潜んだハウスダストやホコリの取り残しを防ぎます。電気を無駄使いしない「節電ストップ機能」。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減、浮かせて6秒で運転一時停止、浮かせて60秒で運転停止)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。床面に合わせて自動でパワー調節「床面識別」。じゅうたんは強力でパワーで、フローリングはパワー低減。自動で床面を識別しパワーを調節します。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。暗い場所を明るく照らす「ワイドピカッとブラシ」。家具の下やすき間を、LEDで明るく照らすのでお掃除がラクになります。快適さを追求したホースグリップ。握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」。自由な位置で握れて手軽に操作ができる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを約1/7に圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく※6、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。便利な付属品。ふとん用ブラシ。スイスイ進んでダニの死がいやフン・ホコリをたたき出す。延長管の先でも、ホースの先でも取り付けて使用可能。ロングアタッチメントセット。伸縮ロングノズルとロングブラシ、付属品用ホースを使えば、手が届きにくい場所のお掃除もラク。
付属品ふとん用ブラシ/伸縮ロングノズル/ロングブラシ/付属品用ホース/お手入れブラシ
性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵
質量(kg)本体質量2.3(標準質量3.7
色グランレッド
タイプコード付きクリーナー/フィルターレスサイクロン式※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン
形式ヘッド:からみレスラクトルパワーヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、抗菌ブラシ(床の菌を除去)、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)
消費電力(W)770~約250
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)180~約50
集塵容量(L)0.2
機能バーティカルトルネード:2段階の遠心分離で微細なチリまで分離 水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)/ゴミ残しまセンサー:ゴミの有無をランプでお知らせ/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/ワイドピカッとブラシ:暗い場所を広範囲に照らす/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(1.ゴミの有無に合わせて自動でパワーを調節[ゴミ残しまセンサー]2.ヘッドを浮かせると自動でパワーオフ[節電ストップ機能]、浮かせて1秒でパワー低減、浮かせて6秒で運転一時停止(待機)、浮かせて60秒で運転停止。3.床面に合わせて自動でパワー調節[床面識別]じゅうたんは強力パワー、フローリングはパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプレス)水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)
集塵性能クリーン排気&フィルター:排気清浄フィルター(水洗い可)/脱臭フィルター
運転音64dB~約58dB
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ゴミ残しまセンサー/ワイドピカッとブラシ/らくわざフリーグリップ/スイング連動/2WAYブラシ/スムーズタイヤ
省エネ機能節電ストップ機能・ecoモード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×300×276
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
360°クリーニング。これが、掃除機の新基準。Sharkだけの360インテリジェントノズルが左右のエッジクリーニングと掃除機を後ろに引いた時の掃除力を徹底強化。従来のお掃除をパワフルに効率的に。PowerClean 360は360°クリーニングで。全方位からゴミを取り除く。2.2kg以下のコードレススティック。掃除機の中で、最も優れた掃除性能。IEC 62885-2, 62885-4 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5に則りフローリング及びカーペットでの測定結果の平均値に基づき、2024年2月から2025年1月まで自社調べにおける販売台数上位10製品との比較。360°クリーニング。これが、掃除機の新基準*。Sharkだけの360インテリジェントノズルが左右のエッジクリーニングと掃除機を後ろに引いた時の掃除力を徹底強化。従来のお掃除をパワフルに効率的に。60°クリーニング。前からの吸引に加え、従来の掃除機では取り切れなかった左右と後ろからもしっかり吸引。前後左右、全方位どの方向からもゴミを徹底的に取り除くことでお掃除が効率的に。後ろに引いた時の掃除。従来の掃除機は、床との密着性を保つことで空気の流れを作れるようヘッドの後ろが塞がっており、掃除機を引いた時にゴミが取れませんでした。PowerClean 360なら、掃除機を後ろに引くと同時にアクティブフラップが前方に倒れることで、床との密着性を保ちながら同時に空気の流れる道を作り出すことができ、後ろに引いた時もゴミの吸引を可能にしました。左右からの掃除。エッジセンサーがゴミやホコリがたまりやすい部屋の角や壁際を検知して吸引力を最大2倍アップ。*。しっかり吸い込み、ゴミを取り逃しません。前からの掃除 ― 掃除性能の強化。iQセンサーが、検知したゴミの量に応じて吸引力を自動調整。カーペットなどに隠れた目に見えないゴミも検知。iQインジケーターでゴミの有無を確認できるので、ゴミの取り残しを防ぐことができ効率的にお掃除できます。前からの掃除 ― 掃除性能の強化。フロアセンサーが床のタイプに合わせブラシの回転速度を自動調整。ゴミが残りやすいカーペットでは回転速度を上げてゴミをかき出します。新搭載 青色LEDヘッドライトでゴミを可視化し見逃さない。LEDライトの光が床に残っているゴミやホコリを照らし出しゴミの取りこぼしを防ぎます。新開発のブラシロール。髪の毛もペットの毛も絡まないテクノロジー*搭載。ゴミ取り性能が向上。高い静音性も実現。ブラシロールの素材を一新。独自のブラシロールがあらゆる床に密着し、一度に多くのゴミを取り除きます。従来の掃除機よりも、操作音が静かになりました。新しくなった自動ゴミ収集ドック。面倒なゴミ捨てが月1回に*。紙パック不要、エコで経済的。掃除機本体を戻すだけで、充電しながらダストカップに溜まったゴミをドックが自動で収集。約30日分のゴミをドックに溜めておくことができます*。紙パックの交換が不要でランニングコストも抑えられます。ダストボックスは水洗い可能。ホコリが舞い上がる都度のゴミ捨てから解放。ホコリが飛び散り、手が汚れてしまう掃除機本体からのゴミ捨てが不要に。従来のゴミ捨てよりもホコリが飛び散りません。HEPAフィルターで排気もキレイに。HEPAフィルターが細かいホコリやアレルゲンを99.99%ドックに閉じ込める*から、排気もクリーンで衛生的です。0.3-10μmの粒子におけるASTM F1977-22に基づく。ボタンひとつで自動ゴミ収集を一時停止。夜間など音が気になる時に、ボタンを押してゴミの自動収集を止めることができます。ドック上部にボタンを移したことで、かがまずボタンを押しやすくなりました。スリムに見える新デザイン。ひし形のデザインになったことで、見た目もスマートでコンパクトに。ゴミの溜まり具合も窓から確認しやすくなりました。ヘッドがよりコンパクトに。狭い場所もすっきりキレイ。家具のすき間やテーブル下など、狭い場所にもすっと入り込み、狙ったゴミをしっかり取り除きます。ボタン一つでパイプが曲がるFlex機能。家具下などの低く狭い場所でも立ったまま奥までお掃除できるので、足腰に負担をかけません。最新のトレンドを意識したインテリアに馴染む。上品でシンプルなデザイン。簡単に取り外してそのまま強力なハンディクリーナーに早変わり。家具上や狭いところのゴミも、気になった時すぐにキレイにできます。付属のアクセサリーであらゆる場所をこれ一台で。<ペットマルチノズル>。ブラシを付けた状態で、すき間に詰まったゴミやカーペットに絡みついた毛や糸くずなどを取り除くことができます。ブラシを外した状態で、ファブリックについたゴミも取り除くことができます。<ミニモーターヘッド>。モーターが表面に密着し高速回転するフィンがゴミをかき出し髪の毛まで取り除きます。<布団ノズル>。布団からソファまでファブリック上の細かいホコリを吸い取ります。<ブラシ付き隙間用ノズル>。部屋の角や家具のすき間等の狭いスペースの掃除に。家をくまなくお掃除できる駆動時間。ブラシロールもダストカップも。簡単に外して水洗い可能。お手入れ簡単
質量(kg)コードレススティック:約2.2、ハンディ:約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1080×228×321、ハンディ:336×89×245、収納時:1109×230×350
保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)
充電時間(時間)約4.5
運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約7、コードレススティック(iQモード):約7~38、コードレススティック(エコモード):約38、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~45、ハンディ(エコモード):約45
「心に響く音」が、音楽に込められた感情までも描きだす
※こちらの商品は1本での販売です。2本ずつでのご注文をお願いいたします。
・作品に込められた情熱までも再現する、独自のユニット
・広大なサウンドステージを実現する「広指向性スーパートゥイーター」を搭載
・素直で癖のない高域を実現する25mmソフトドームトゥイーター
・ソニー独自の「MRC(発泡マイカ)」素材を採用した、130mmのウーファーユニット
・「ハイレゾリューション・オーディオ」のポテンシャルを引き出す高品位設計
・ユニット配置の最適化による徹底したタイミングコントロール
・不要なノイズを排除し、濁りのないクリアなサウンドステージを実現
・エントリークラスの常識を超えた高品位なオーディオパーツを採用
・心震わせるボーカルを実現する高品位エンクロージャー設計
形式バスレフ
本体質量(kg)約11.5
本体サイズ(mm)992×230×260
再生周波数帯域(Hz)45~50000
インピーダンス(Ω)6
ハイレゾ音源対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
手のなかに高倍率、10.7倍ズームレンズ。【広角端28mmから望遠端300mmまでをカバーする10.7倍高倍率ズーム】。最大の特長は、10.7倍の焦点距離。もっと望遠側での撮影を楽しみたいという高倍率ズームレンズのユーザーの声にお応えし、広角端は28mmスタート、望遠端を300mmとしました。サイズは300mmズームにしてフィルター径Φ67mmと、手の中に収まるサイズを追求。この1本で風景からスナップ、ポートレートやスポーツ、日常や季節の変化から旅行、圧縮効果を活かした作品づくりまで、様々なシーンの撮影が可能。撮るものが決まっていなくても、レンズ交換不要であらゆる「撮りたい」に応えるレンズです。【焦点距離全域で味わえる、優れた描写性能】。レンズ構成は13群20枚で、高画質・高解像性能を支えます。特殊硝材レンズであるXLDレンズ1枚、LD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ1枚などを活かした光学設計により、色収差をはじめとする諸収差を効率よく抑制。フルサイズミラーレス一眼カメラ用高倍率ズームレンズとしてクラストップレベルの高画質を誇ります。また、ゴースト・フレアの発生を抑えるBBAR-G2コーティングの採用で、逆光でも繊細かつクリアな写りを可能にし、撮影ポジションに左右されない自由な作品づくりを支えます。【10.7倍ズームにして、驚きの小型・軽量性】。広角端28mmから望遠端300mmという10.7倍ズームをカバーする広い焦点距離を持ちながら、長さ126mm、質量610gという高い携帯性を実現。どこへでも気軽に持ち出せ、長時間の撮影でも荷物の負担を少なくできます。広角端28mmの最短撮影距離0.19mにおいて楽しめる、最大撮影倍率1:2.8のワイドマクロ撮影は、本レンズの取り回しの良さと好相性。スポーツや鉄道など、ズームイン・アウトをしながらの静止画・動画撮影でも的確なフレームワークがしやすく、使い心地の追求にも余念がありません。【広角端28mmから望遠端300mmまで、思いのままに撮れる高速・高精度AF搭載】。10.7 倍のズーム域でも高速かつスムーズにピント合わせが行えるよう、AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。タムロン史上最高レベルの高速・高精度AFが「高倍率ズームレンズはAFが遅い」という既成概念を覆し、シャッターチャンスを最大限にサポートします。静粛性が高く、動体を含むフォーカス追従性にも優れているため、静かさが求められる環境から、運動会や飛行機・野鳥など動きのある被写体の静止画・動画撮影でも活躍。本レンズ1本で、幅広い撮影シーンに対応できます。【撮影に安定感を与える手ブレ補正機構VC】。コンパクトなサイズながら、タムロン独自の手ブレ補正機構VC(Vibration Compensation)を搭載。望遠域や低照度下での撮影で発生しやすい手ブレを効果的に抑制し、300mmまでの望遠域で三脚を持ち運びしなくても安定した撮影をお楽しみいただけます。また焦点距離100mm以下ではAI(人工知能)テクノロジー活用により、動画撮影に配慮した補正効果も得られます。【静止画・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンにソフトウェアやカメラ各種機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。・操作性を考慮したレンズデザインを採用。・簡易防滴構造&防汚コート。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9
付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ
寸法(mm)最大径×長さ:約Φ77×126
質量(g)約610
倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)
フィルター直径(Φmm)67
レンズ構成13群20枚
撮影距離(m)最短:0.19(WIDE) / 0.99(TELE)
絞り最小:F22-40
マウントSONY E マウント
画角(対角画角)75°23'- 8°15'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。