家電 :「タイマー 切り替え」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
よく使う操作ボタンをまとめた、予約タイマー付きリモコン。
自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。
温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。
予約タイマー、入/切タイマー設定ができます。
大きな文字で見やすいバックライト付き液晶表示。
LEDライト機能付き。
主要16メーカーに対応。
メモリーバックアップ機能搭載。
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約118(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×175×25
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)
有効距離(m)約6(障害物のない場合)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
直径(Φcm)ターンテーブル:25.5
定格消費電力(W)1150
電源コード(m)1.5
庫内容量(L)17
出力切替700W/500W/200W
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易!
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
仕様ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)
付属品USBケーブル、AT-D39Sデータ入力ソフト(CD-ROM)、取扱説明書(保証書)
質量(g)約110
対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24
消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下
メモリーOSが推奨する環境以上
カード使用可能:DFC-30M
ディスプレイ解像度1024×768ドット以上
使用CPUOSが推奨する環境以上
ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量
インターフェイスUSB 2.0
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
よく使う操作ボタンをまとめた、タイマー付きの便利なリモコン。運転入/切が操作できます。自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。入/切タイマー設定ができます。大きな文字で見やすい、バックライト付き液晶表示。便利なLEDライト付き。主要16メーカーに対応。メモリーバックアップ機能付き
付属品保証書付取扱説明書、リモコンホルダー、固定用ネジ2本
質量(g)約125(電池含まず)
外形寸法(mm)(約)幅59×高さ175×奥行24
対応メーカー:パナソニック(PANASONIC)(ナショナル)1988年製以降/サンヨー(SANYO)1996年製以降/日立(HITACHI)1994年製以降/ 三菱電機(MITSUBISHI)1993年製以降/三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)1994年製以降/フィフティ(FIFTY) 一部対応/ハイセンス(HISENSE) 一部対応/ダイキン(DAIKIN)1996年製以降/シャープ(SHARP)1997年製以降/長府(CHOFU)一部対応/東芝(TOSHIBA)1994年製以降/コロナ(CORONA)1999年製以降/富士通ゼネラル(FUJITSU)1994年製以降/フナイ(FUNAI)1998年製以降/ LG1996年製以降/ アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)一部対応
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)
有効距離(m)約6(障害物のない場合)
取扱説明書(2.19MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
トーストも焦げ目も簡単に。
シンプルで使いやすい基本タイプ。
・ハイパワー1000W ・ヒーター3段切替(両面-上面-下面)
・15分タイマー ・トースト2枚焼き
・トレー付き
仕様ヒーター切替:3段階、トースト枚数:1~2枚
付属品トレー、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)360
質量(kg)2.4
高さ(mm)194
奥行(mm)236
電源AC100V 50Hz/60Hz
コード長さ(m)約1.2
消費電力1000W (上:560W/下:440W)
タイマー15分計タイマー(報知音つき)
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
1.忙しい朝でも一度に焼ける「トースト4枚焼き」2.メニューに合わせて選べる「火力5段切換」3.焼きいもなど長時間メニューも作れる「30分タイマー」
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
1.忙しい朝でも一度に焼ける「トースト4枚焼き」2.メニューに合わせて選べる「火力5段切換」3.焼きいもなど長時間メニューも作れる「30分タイマー」
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの音声合成・年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易!
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
仕様ソフトウェア:AT-D39SⅢデータ入力ソフト(5ライセンス)、ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)
質量(g)約110
対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24
消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下
メモリーOSが推奨する環境以上
カード使用可能:DFC-30M
ディスプレイ解像度1024×768ドット以上
使用CPUOSが推奨する環境以上
ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量
インターフェイスUSB 2.0
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg)10.5
直径(Φmm)【ターンテーブル】245
定格電圧AC 100 V DR-D419W6/B6:60Hz
定格消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265
電源コード1.4m
高周波出力(W)700
庫内寸法(mm)305×280×175
タイマー15 分
庫内容量(L)17
出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み
年間消費電力量(kW)【待機時】60
省エネ基準達成率(%)1
エネルギー消費効率(kWh/年)60
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg)10.5
直径(Φmm)【ターンテーブル】245
定格電圧AC 100 V DR-D419W5/B5:50Hz
定格消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265
電源コード1.4m
高周波出力(W)700
庫内寸法(mm)305×280×175
タイマー15 分
庫内容量(L)17
出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み
年間消費電力量(kW)【待機時】60
省エネ基準達成率(%)1
エネルギー消費効率(kWh/年)60
ガラス扉なので調理の確認ができます
15分タイマー方式(タイマーの終了はベル音でお知らせ)
本体の下部にお掃除が出来る引き出し式くず受け皿
調理は温度を目安
仕様くず受け:引き出し式(本体の底面)
その他温度調整サーモ 80℃~230℃
幅(mm)370
高さ(mm)205
奥行(mm)245
消費電力(W)1000
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.0
内容量(L)約8
ヒーター(W)上 570 下430(切換なし)上下(同時)1000 石英管
タイマー15分
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
遠赤外線ヒーターを搭載し、表面はこんがりと、中はふんわり焼き上げます。
360W、540W、900Wと3段階調節が可能な火力切替機能付き。トーストだけでなく、様々なレシピに対応できます。簡単レシピブック付き。
一人暮らしの方や、ご夫婦二人の食卓に最適なコンパクトサイズ。
15分まで設定できる便利なタイマー付き。余熱調理時の時間管理にも便利なキッチンタイマーモード付き。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質鉄
寸法(mm)本体:約310×245×H220
色アッシュホワイト
質量(g)2660
レンジ不可
食器洗浄機不可
1台(1台)
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
遠赤外線ヒーターを搭載し、表面はこんがりと、中はふんわり焼き上げます。
360W、540W、900Wと3段階調節が可能な火力切替機能付き。トーストだけでなく、様々なレシピに対応できます。簡単レシピブック付き。
一人暮らしの方や、ご夫婦二人の食卓に最適なコンパクトサイズ。
15分まで設定できる便利なタイマー付き。余熱調理時の時間管理にも便利なキッチンタイマーモード付き。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質鉄
寸法(mm)本体:約310×245×H220
色ペールアクア
質量(g)2660
レンジ不可
食器洗浄機不可
1台(1台)
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内のオーブントースターです。ヒーターを3段階に切り替えられるので作れる料理の幅が広がります。調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。最長15分のタイマー設定が出来ます。ドアを開けると焼き網が前に出るスライドオープンドアなので、奥まで取り出しやすく便利です。
寸法(mm)約332×340×220
質量(g)3700
材質メッキ鋼板、PBT
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1200
ヒーター(W)【切替】3段階/中:600(上ヒーター)/弱:600(下ヒーター)/強:1200(上下ヒーター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】275×280×75
タイマー15分
コード長さ(m)約1.2
保証期間お買い上げ日より1年間
営業時間外の電話応答を自動化! 音声合成・年間タイマー搭載で、留守応答の設定・登録が容易! 外出先からのリモコン操作に対応!
用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。
応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。
応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。
用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。
応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。
応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。
仕様【応答 メッセージ】作成方法:音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-1000データ入力ソフト(添付品)、記憶媒体:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、【プログラムタイマー】1日パターン 最大20種類、登録ステップ数 最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール 日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール 第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール 国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール 範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間 登録した月より10年、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】1GB以上の空き容量、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、壁掛け用木ネジ、取扱説明書(保証書)
質量(g)約390
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
精度時計:月差±60秒(25℃、通電時)
対応OSMicrosoft Windows 10/8.1 日本語版
接続方式モジュラー接続
最大消費電力(W)2.5
外部出力端子イヤホン:3.5mm モノラルミニジャック インピーダンス32Ω
保証期間停電バックアップ:年月日・時刻は約7年
使用CPUOS が推奨する環境以上
録音時間(分)応答 メッセージ:各チャネル最大5、用件メッセージ:合計約120
メッセージ件数可変:最大10チャネル、固定:2チャネル(応答録音用・応答専用 各1チャネル)
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)-10~50
使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)
最大録音件数300件
録音方式μ-law 8kHz 8bit モノラル
抵抗値(Ω)直流:273
動作温度範囲(℃)5~40
回線種別アナログ一般回線/1回線
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ハイパワー700Wで、あたためがスピーディ
解凍も上手にできる出力3段切替
置きやすい幅44cmのコンパクト設計
待機電力「ゼロ」の省エネ設計
シングルに最適な17L庫内容量
仕様オーブン機能:無、インバーター:無、庫内灯:白熱灯、庫内:ターンテーブル式、オートメニュー:無
付属品回転ローラー(1)、丸皿(ガラス製、255mm)(1)
質量(kg)11
色ホワイト
定格消費電力(W)1150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320(取っ手含354)×258
センサー無
電源コード(m)1.5
電源電圧(V)単相100
扉開閉方式横開き式
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190
タイマー15分
レンジ出力(W)700、500、200相当
庫内容量(L)17L
省エネ基準達成率(%)100(区分A)
待機時消費電力(W)0
ボタン仕様メカ式
食パン2枚が一度に焼けるオーブントースターです。スチーム機能付き(スチームカップ使用)のトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストが焼けます。スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的です。キッチンによく合う、シックでシンプルなデザインです。3段階にヒーターの切り替えができるので作れる料理の幅が広がります。調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。最長15分のタイマー設定が出来ます。
仕様ヒーター切替(W):3段階(1000/580/420)
付属品受け皿、スチーム用カップ
色ブラック
質量(g)2600
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
枚数2枚
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×220、庫内:260×180×78
タイマー時間15分(電源スイッチ兼用)
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
高解像度10インチTFT液晶パネル搭載。。高解像度1024×600pixelの10インチパネルを採用。10インチ画面で見る写真は迫力があります。オート再生機能搭載。。タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)。自動でオン・オフ可能。。本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。簡単操作リモコン。。付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在。。写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。
質量(g)約428(ACアダプターを除く)
消費電力(W)約7.5(最大)
表示サイズ(mm)実エリア:約222.7×125.28
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約248×163×25(スタンド部を除く)
液晶サイズ10インチワイドTFT液晶
コントラスト比500:1(Typ.)
解像度1024×600ピクセル
視野角左右140度、上下130度
言語表示日本語,英語
スライドサイズ間隔:3/5/15秒 1/5/15/30分 1時間
メモリーカードSD/USBメモリ 最大16GBまで
対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG【動画】MOV,MPG,AVI,MP4【音楽】MP3,WMA,WAV
動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~45
アスペクト比16:9
再生形式スライドショー:16パターン(ランダム含む)
輝度(cd/m2)250
蒸気を外に出さない「蒸気レス」
<とく子さん>で最も省エネ「まほうびんで保温」
計量カップいらず<お湯計量機能>(電動給湯のみ)
いつでもかしこく節電
使いやすい便利機能
「キッチンタイマー」機能
その他の安全機能
色ブラック
容量(L)3
消費電力(W)湯わかし時:700
電源コード(m)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約1
色ブラック
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)
直流抵抗270Ω
接続方式モジュラー接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)
機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA
最大消費電力(W)5
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)
データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)
入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること
録音時間(分)最大100(全チャネル合計)
メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル
外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
動作湿度(%)20~85(結露のないこと)
保存湿度(%)20~85(結露のないこと)
出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm
保管温度範囲(℃)-10~50
プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年
プロトコルTCP/IP
録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル
インピーダンス(Ω)【保留音】8
停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年
動作温度範囲(℃)5~40
回線種別アナログ一般回線
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
外部機器制御機能付き。4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約1
色ブラック
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)
直流抵抗270Ω
接続方式モジュラー接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)
機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA
最大消費電力(W)5
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)
データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)
入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること
録音時間(分)最大100(全チャネル合計)
メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル
外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
動作湿度(%)20~85(結露のないこと)
保存湿度(%)20~85(結露のないこと)
出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm
保管温度範囲(℃)-10~50
プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年
プロトコルTCP/IP
録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル
インピーダンス(Ω)【保留音】8
停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年
動作温度範囲(℃)5~40
回線種別アナログ一般回線
1台
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
強力ファンが煙を吸引、油はね抑える。焼肉を食べた次の日、”におい”結構のこってません?。ゼロスモークなら、煙が立ち上がらないので、お部屋に”におい”が残りにくい。。煙を循環吸引。強力な内蔵ファンが食材からの煙を吸引し、浄化された空気が排出されます。空気が絶えずプレートの表面で循環しているので、煙が立ち上がりません。家具やカーテンの汚れや匂いを気にせず料理を楽しめます。。多彩な料理が楽しめる 種類のプレート付属。グリルプレート/フラットプレート。焼肉、お好み焼き、餃子、グリル料理、焼きそば、パンケーキ。。2種類のプレート付属。・グリルプレート。焼肉やグリル料理などに油を落とす穴あきタイプ。・フラットプレート。焼きそば、お好み焼き、餃子、パンケーキなどに料理の幅が広がるガラス蓋つき。ガラスの蓋が付いているので、餃子のような蒸し焼き料理も楽しめます。。分解できるのでお手入れ簡単。ガラス蓋/プレート(2種)/操作パネル&ヒーター/油受けカバー/水受け皿/本体。。簡単操作 ッチパネル。・温度/タイマー表示。・温度/タイマー調整。・温度/タイマー切替。・ファンON/OFF。・電源ON/OFF。。お手入れ楽々、タッチパネルファンは外して洗えるから清潔に使える。※電極棒、配線、モーター部分に水がかからないようにご注意ください
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
圧倒的時短と省エネに特化。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離が近いので温めまでが早い。スチーム、オーブン、グリル、トースト、レンジの5種類で幅広く調理をサポート。時短&省エネで暮らしにゆとりをもたらします。レンジは100W相当/200W相当/500W/600W/1000Wと切替が出来るので、解凍から温めまでをすばやくサポート。縦開きドア設計。ワイドフラット庫内でお手入れ簡単。左右後方は壁にぴったり付けOK。角皿スタンド付き。
用途あたため、解凍、オーブン調理、蒸し調理、グリル調理、トーストに。電子レンジ/オーブン/レンジ/グリル/トースター/フラット/ワイドフラット/15L/あたため/解凍/トースト/のみもの/牛乳/お弁当/調理/温野菜/ゆで野菜/ケーキ/クッキー/縦開き/ドア/スチーム/タイマー/自動メニュー/32種/オートメニュー/新生活/おしゃれ/シンプル/一人暮らし/二人暮らし/時短/タイパ
付属品スチーム小皿×1、角皿×1、角皿スタンド×2、取扱説明書兼保証書×1
質量(kg)11.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)オーブン:1370、グリル:730、電子レンジ:1300
電源コード(m)約1.4
温度調節範囲(℃)オーブン:40、100~200
発振周波数電子レンジ:2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.4×35.6×30.2
高周波出力(W)電子レンジ:1000/600/500/200相当/100相当
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)庫内有効:35.3×29.3×13.5
庫内容量(L)15
年間消費電力量(kWh/年)オーブン機能:8.8、グリル:69.6、電子レンジ機能:59.2
ガラス扉で調理 の 確認 も 楽々 庫内 大き目 な ワイド 仕様 で 一般 食パン 4 枚 焼 き も OK
15分タイマー方式 (タイマーの終了はベル音でお知らせ
調理は 設定 80 か ら 230 温度 を 目安 に 4 本 上下 各 2 本) の 石英管 ヒータ ー を 調整 明暗動 作)
メーカー AT-100 機種 の ワイド タイプ
本体の下部にお掃除が出来る
引出し式 くず受け皿
仕様くず受け:引き出し式(本体の底面)
その他温度調整サーモ 80℃~230℃
幅(mm)380
高さ(mm)205
奥行(mm)322
消費電力(W)1200
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.0
内容量(L)約12
ヒーター(W)上 300×2本 下 300×2本(切換なし) 上下(同時)1200 温度調節タイプ 石英管
タイマー15分
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCD/USB/SDラジオ。新機能としてBluetoothの音源を本商品で録音ができるようになりました。スリムなボディでありながら厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。臨場感のある高音質をお楽しみいただけます。また、語学学習に最適なレジューム機能、スピードコントロール、リピートなどの機能、ラジオのタイマー録音機能やスリープタイマー等の多彩な機能を搭載しています。
付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約1.4(乾電池、付属品含まず)
電源(V)AC10050/60Hz、単3乾電池×6本(別売り)
対応ラジオ:AM/FM ワイドFM対応、お好み選局各5局
その他の機能内蔵マイク、再生スピードコントロール(±50%)、音質切替、レジューム再生、A-Bリピート、+10/ワンタッチリサーチ、LEDバックライト、曲名表示
スピーカー2.2×2W(径5.0cm)
タイマータイマー録音(10件)/スリープタイマー(120分)
電池使用時間(時間)持続:CD再生:約3(条件により異なる)
対応CDCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3/WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク)
Bluetoothバージョン5.3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×69×151
再生形式【SD/USB】MP3、WMA、FLAC、WAV 96kHz/24bit Hi-Res音源再生、録音可、複製可、メディア容量32MB~32GBまで
対応プロファイルA2DP、AVRCP
高解像度7インチIPS液晶パネル搭載。。高解像度1024×600pixelの7インチの画面で好きな写真が楽しめます。オート再生機能搭載。。タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)。自動でオン・オフ可能。。本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。簡単操作リモコン。。付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在。。写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。
質量(g)約254(ACアダプターを除く)
表示サイズ(mm)実エリア:154.2×85.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×133×21(スタンド部を除く)
液晶サイズ7インチワイドIPS液晶
コントラスト比800:1(Typ.)
解像度1024×600ピクセル
消費電力(VA)5/2
視野角左右140度、垂直140度
言語表示日本語,英語,フランス語,ドイツ語,イタリア語,スペイン語
スライドサイズ間隔:3/5/15/30秒 1/5/15/30分 1時間
メモリーカードmicroSD/USBメモリ 最大32GBまで
対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG,TIFF【動画】AVI,MP4,MOV,FLV, MKV, MPEG, RealMedia,ASF,3GP【音楽】MP3,ASF,0GG,APE,WMA,FLAC,WAV,MPC,AMR,AIFF
動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)-10~45
アスペクト比16:9
再生形式スライドショー:11パターン(ランダム含む)
上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック
アズワン品番65-9279-85
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
置き場所の悩みを解決!スリムな縦型&ミラーガラス扉。
・上下2段でも1段だけでもしっかり加熱
・トーストもベーグルも外はカリッと
・1000Wヒーター4段切換え
仕様ヒーター切替:4段階、トースト枚数:山型2枚
幅(mm)243
質量(kg)3.3
高さ(mm)331
奥行(mm)257
電源全段:1000W 上・中:700W 中:400W 下:300W
コード長さ(m)約1.2
タイマー15分計タイマー
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
コンパクトに折りたためて旅行や収納時に便利。シリコン部と取っ手が折りたためてコンパクトに収納できます。小さくまとまるので海外旅行やキャンプなど持ち運びにも最適です。普段使いから海外旅行までいつでも使える。日本国内は勿論、海外でも自動で電圧を切り替えるので旅行のお供に最適です。渡航先の電圧を判断して、自動で電圧を切り替えます。※海外でご使用の場合は、別途電源変換アダプタ(別売)が必要になる場合があります。最適な温度でお湯を沸かす温度調節機能搭載。40~100℃まで10℃単位で湯沸かし温度が設定できます。ミルク、お茶、コーヒーなどお好みの温度で楽しめます。お好みの温度を保つ保温機能搭載。保温機能搭載で設定した温度を2時間保温します。温め直す手間が無く、温かい温度を維持します。設定温度到達時と保温終了時はアラームでお知らせします。(設定温度:40~90℃ 10℃単位で設定可能です。)。設定時間をアラームでお知らせするタイマー機能搭載。1~10分まで1分単位でタイマーが設定できます。設定した時間になるとアラームでお知らせします。カップラーメンなどインスタント食品を作る時に便利な機能です。ポータブル電源(500W以上)でも使える低消費電力仕様。500W以上のポータブル電源でも動作する低消費電力仕様で、日本国内での車中泊や非常時の湯沸かしに最適です。※上記は100Vでの使用時に限ります。安心の空焚き防止機能搭載。ポット内が空もしくは、ごく少量の状態で電源を切り忘れても、空焚き防止機能により、自動的に電源が切れ事故を防ぎます。
材質ステンレス、シリコン、PPほか
質量(g)約500(本体のみ)
電源(V)AC100~127/220~240 50/60Hz
定格消費電力(W)AC100~127V:480W~800/220~240V:600W~750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約195×120×178、収納時:約145×120×80
電源コード(m)長さ:約0.75、3ピン(メス)-2ピン(オス、アース付き)
最大容量(mL)最大600
対応カメラの10ピンターミナルに装着し、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズ、WR-1と組み合わせてのインターバルタイマー撮影や長時間露光撮影も可能。電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。
対応カメラ:10ピンターミナルを装備したカメラ※
※D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えません。
対応スピードライト:スピードライトSB-5000
・ 本製品は、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。
・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。
・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11a」と読み換えてください。
・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11aとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。
・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。
〇WR-R11aを使用してできること
・WR-T10を使用してシャッターをきる
・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ)
・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ)
・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く)
・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング
・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
仕様D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えません。
カメラ仕様10ピンターミナルを装備したカメラ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
白米・早炊き・玄米・お粥・炊込み、毎日使いにこれだけは欲しいシンプルな5つのメニューをワンタッチスタートできる、5合炊きマイコン炊飯ジャーです。凹凸が少なくスッキリしたデザインは、拭くだけで簡単にお手入れができます。本体内側は蒸気口パッキンの取り外しが可能。2時間から最大12時間まで選べる予約タイマー炊飯機能、保温は最大24時間可能です。また、蒸し野菜や蒸し鶏などが簡単に作れるスチーム皿も付属しています。
仕様メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み
付属品しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書
材質内釜:アルミ、フッ素コーティング
寸法(mm)幅260×奥行335×高さ200
質量(g)約2200、蒸発水量:約39
タイプマイコン式
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)600
時間予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12)
最大炊飯量0.8L(5合)
保温時間(h)24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
コンパクトでシンプルなシルエットながら、食パンが2枚横に並ぶ広々サイズのトースター。
上下に1本ずつ設置されたパワフルなヒーターは、上下別々にON/OFF切り替えができて、使い勝手抜群。
付属品ベイキングトレイ、パンくずトレイ
質量(kg)約3.2
電源AC100V
コード長さ(m)約1
定格消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×265×225
機能15分計タイマー、上下ヒーターON/OFF切り替え、焼き網取りはずし可
超コンパクトサイズでもパンは2枚焼きが可能。お手入れがカンタン、パンくずトレイ付き。3段階のヒーター切替(上350W、下300W、上下650W)でメニューが広がります。様々なインテリアに馴染むアイボリーカラー。
付属品取扱説明書、保証書、受皿(1枚)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)650
コード長さ(m)約1.2
本体質量(kg)約1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×163
タイマー時間15分
庫内寸法(mm)W240×D130×H140
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
対応カメラのアクセサリーターミナルに装着し、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズ、WR-1と組み合わせてのインターバルタイマー撮影や長時間露光撮影も可能。電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。
対応カメラ:アクセサリーターミナルを装備したカメラ※
※D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。
対応スピードライト:スピードライトSB-5000
・ 本製品は、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。
・ WR-R11b使用時はZ-VP1の装着及び縦位置での三脚への装着はできません。
・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。
・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11b」と読み換えてください。
・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11bとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。
・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。
〇WR-R11bを使用してできること
・WR-T10を使用してシャッターをきる
・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ)
・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ)
・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く)
・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング
・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
仕様D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。
カメラ仕様アクセサリーターミナルを装備したカメラ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
おしゃれな色味が特徴の、4枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。温度調節可能(80~230℃)でトーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。下部にあるパンくずトレーを引き出すだけで取り出せて、簡単にお手入れができ、網も取り外せてお掃除も簡単です。タイマー30分調理が可能で、焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約23
消費電力(W)1200
電源コード(m)約1.0
ヒーター4本(上2/下2)
製品質量(g)3400
温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×332×236
保証期間1年
材質(網)メッシュ網
タイマー最長30分
小さなキッチンにもすっきり置けるコンパクトトースター。幅約26cmの庫内は広々。トースト2枚や20cmのピザが一度に入るワイド庫内です。上部には遠赤ヒーターを搭載。高級食パンも焼きムラを少なくふっくらサクッと焼きあげます。かんたんに操作できる火力5段階切替も。焼アミが大きくせり出し、お料理やパンを取り出しやすい、忙しい毎日を考えた設計。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーツマミ・キリカエツマミ:PBT、取っ手:PF
質量(kg)2.8
色マットブラック
消費電力(W)1000
電源コード(m)1
寸法(cm)庫内:26×21×8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×26.7×22.4
1台
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。
ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。
11種類のオートメニューを搭載、お惣菜やお菓子やパンなどを簡単に作れます。
3段階の出力切替(600W・500W・解凍200W相当)で用途に合わせて使い分け可能です。
汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。
寸法(mm)470×360×294
質量(g)15000
材質鋼板、ABS樹脂
電源(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
庫内容量(L)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×292×180(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)65.2/64.1(全体)、5.3(オーブン機能)、1.6(待機時)、72.1以下/71以下(目標)
省エネ基準達成率(%)1.02
消費電力(W)900/1250(レンジ)、(オーブン・グリル)930、(上ヒーター/石英管ヒーター)500、(下ヒーター/シーズヒーター)400
高周波出力(W)50Hz/500、60Hz/600
発振周波数2450MHz
タイマー10秒~30分(600W・500W・400W)、10秒~90分(200W)、10秒~95分(オーブン・グリル)
温度調節範囲(℃)110~200(オーブン・グリル)
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【目標年度】2008年
庫内最高設定温度280℃で高火力!スチームとメーカー初採用のカーボンヒーターの遠赤外線により、パン表面をこんがり焼き上げるスチームカーボントースターです。
分厚いトーストや、グラタンや冷凍食品も外をカリッと焼き上げます。
スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、"外サク中ふわ" を実現しました。
温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります。
調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。
食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内です。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
焼き網も外せるのでお手入れも簡単です。
付属品受け皿、スチーム用カップ
材質SPCC
色ミルクベージュ
質量(g)4100
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×283
電源コード(m)1.2
ヒーター上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)275×220×80
温度調節100℃~280℃ 無段階切り換え(サーモスタット)
タイマー5分計
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
見た目はスタイリッシュに。
操作はかんたんに。
モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。
フラットタイプでお手入れらくらく。
回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。
ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯
ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)
色ブラック
周波数(Hz)50/60
寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)600
庫内寸法(mm)約320×330×185
タイマー15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)20
出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
。Bluetooth送受信機能&高音質な密閉型ネオジウムスピーカー搭載。さまざまな使用シーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載。厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー。音質モード切替機能搭載:4つの音質モード(FLAT⇒ROCK⇒JAZZ⇒CLASSIC)を追加。楽曲や気分に合わせて、お好みの音質をお選びいただけます。お好み選局ボタンでラジオ選局も簡単。便利なCD再生機能搭載。便利なスリープタイマー付。東芝エルイートレーディング株式会社の製品です。
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。