家電 :「テレビ 上 棚」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置する事が出来ます。VESA100/200/400対応です。カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。付属品のスペーサーを使うことでブラケットに重ねてお使いも頂けます。棚板は前面が少し上がっておりこぼれ防止になっています。
仕様重量:約1.7kg 出荷形態:ノックダウン組立式
付属品モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)W450×D207×H452、天板有効内寸/W450×D180
色ブラック
耐荷重(kg)5
梱包内容1個口/480×200×55mm・約2.1kg
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
液晶テレビ背面のVESAマウントに取り付けられる背面ラック。録画用のUSBハードディスクや小型パソコン、ケーブルなどをスッキリ隠せる。幅574x奥行111(mm)の幅広スペース。ラック上からの落下防止用の滑り止めシート付き。
耐荷重(kg)1
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
耐荷重(kg)約5
仕様高さ調節:無段階
質量(kg)約3
色ブラック
高さ(mm)(RF-550取り付け時)床~天板上迄:945~1220、(RF-570/590取り付け時)床~天板上迄:1285~1560
対応機種RF-550/570/590
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×220×618
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×220
関連資料(0.24MB)
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができる軽量タイプのディスプレイボードです。
用途液晶ディスプレイの上に取り付けられる、軽量タイプのディスプレイボードです。 。液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができるので、作業スペースが広がります。 。液晶ディスプレイの縁に引っ掛けて、アームの角度を調整するだけの簡単取り付け。取り外しも簡単です。 。厚みが約18mm~約85mmの液晶ディスプレイに対応します。 。ボード端に縁が付いているので、転がりやすいボールペンなどの落下防止にもなります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容本体×1
材質ABS
色ブラック
質量(g)約110
耐荷重(kg)約6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×約127×約43~約118
設置寸法(mm)設置可能モニター厚み:約18~約85
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える
用途テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面
質量(kg)2
取付条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26~55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50~300mm 横:50~300mm」の範囲内である事
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×6.3×33.8
角度調節上+5度、下-10度
デュアルTVカート:37インチから60インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(テレビ1台あたり耐荷重50kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:0.5mの範囲でディスプレイ2台の高さをシンクロ調整、テレビ中央から床までの高さ調節幅1.2mから1.7m。精確な調整ができる高さインジケータ付き。画面上下振り各+5/-10度。装置収納スペース:ウェブカメラやメディア機器の収納に便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.4mまで、下の棚は0.72mまで床からの高さを別々に調整可能。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpなどの薄型テレビ各種に対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、 400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。ネジ&スペーサー付属。モバイル型プレゼンテーションカート:ディスプレイ2台を積載できるキャスター付きTVラック。会議室や教室間を移動し、ミーティングやグループワークなどに活用。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能付き
質量(kg)37.5
耐荷重(kg)50
長さ(cm)71
保証期間2年間
VESAマウント(mm)200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
幅(m)2.2
高さ調節あり
調節範囲(mm)1200~1685
対応インチサイズ37~60インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)2.4
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
耐荷重(kg)上設置:約5、下設置:約3
仕様上下前後調節:任意調節可能
付属品カメラ固定ネジ、支柱大(L)1本、支柱小(S)1本
質量(kg)約3.5
色シルバー/ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)340×300
関連資料(2.13MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ポータブルTVカート:60インチから100インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(耐荷重100kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:移動式のフロアスタンド型テレビラック。テレビ中央から床までの高さを1.2mから1.68mまで調整可能(調整幅48cm)、精確な高さ調節ができるインジケータ付き。画面の上下振り+5/-10度。機器収納スペース:ウェブカメラやメディア機器を置くのに便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.37mまで、下の棚は0.9mまで、床からの高さを別々に調整可能。互換性:テレビやインタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400、800x400、800x600、1000x600。モバイル型プレゼンテーションカート:大型ディスプレイと装置を積載できるキャスター付きTVラック(シルバー)。オフィスや学習環境に最適。会議室や教室間を移動し機器の共有が可能。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能つき
用途オフィスや教室、学習環境でAV装置を簡単に動かせるモバイルメディアセンターとして使用
ディスプレイ対応数:1
ベース寸法(縦×横)(mm)710×1220
最高高さ(mm)2375
VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600、900×600、1000×600
サイズ60インチから100インチ対応
角度(°)チルト:+5/-10
高さ調節あり
セット内容2 - プラスチックハンドル、1 - コラム 左、1 - コラム 右、1 - TVマウントブラケット 左、1 - TVマウントブラケット 右、2 - トップカバー、8 - スペーサ 大、1 - カメラ接続ブラケット、1 - カメラシェルフ、1 - DVD用クロスバー、2 - ノブ、4 - M6×25mmネジ(平頭)、3 - M4 x 6mm 皿ねじ、2 - M4 x 6mm 皿ねじ、1 - DVDシェルフ、6 - M6 x 14mm ネジ、8 - M8 × 25mmネジ、1 - 六角レンチ、1 - レンチ、4 - M5 x 14mm ネジ、4 - M6 x 14mm ネジ、4 - M6 x 30mm ネジ、4 - M8 × 30mm ネジ、4 - M8 x 50mm ネジ、4 - 角ワッシャー、8 - スペーサ 小、1 - ベース、4 - キャスター、2 - M6×25mmネジ(ボタンヘッド)、2 - M6 x 25mm 六角ネジ、1 - TVマウントプレート
色ブラック & シルバー
保証期間5年
耐荷重(kg)100
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
モニタを上から見たい時に最適です。ショウウィンドウのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。折りたたみ式で未使用時にも邪魔になりません。チルト角は45度~65度で無段階で調整出来ます。網棚が付いているのでブルーレイデッキや小型PCの設置棚としてお使い頂けます。VESA100/200のモニタに対応しています。高さは4段階での高さ調整が出来モニタに合わせて調整出来ます。24型~42型までのモニタサイズを想定しています。
用途折りたたみ式、4段階での高さ調整ができる。床置きでもデスク上でも手軽に使えるサイネージ向けスタンド。
付属品ネジ(M6×15)×4、ネジ(M4×12)×4、ワッシャー(M4用)×4
質量(kg)4.96
材質(本体)スチール
適合規格VESA(100×100、100×200、200×100、200×200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)519×429×442
適合モニターサイズ24~42型
総耐荷重(kg)20、モニター:0~15
VESA対応対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
55~75型程度までのディスプレイの搭載が可能です。標準装備のハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。従来品に比べ、昇降スピードをアップさせています。ブラケット中心位置が1446mm~1726mmで可動します。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。VESA取付け、100×100~684×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる大きめの棚板が1枚標準装備です。棚板は3段階で高さを変更することができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
仕様■個口数:2個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)■必要工具:プラスドライバー/ 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:該当なし■総耐荷重:70kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75/100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400/800×400■高さ:1614~1874mm
耐荷重(kg)60
対応インチサイズ75インチ
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
52型~84型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。(W53~950mm、H100~400mm)
画面の角度可変が可能です。(上12°下15°)
チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W819×D400mm)
ディスプレイの高さは5段階(P:50mm)、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。
移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。
総耐荷重(kg)80(ディスプレイは70まで)
付属品スペーサー、ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)27.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×717×1775
アズワン品番64-0847-12
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です。奥行きを最小限に抑えた、スリム型のディスプレイスタンドです。ミーティングデスクの端部やデジタルサイネージのスタンドとして最適です。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。テレビ会議に必要なカメラ台、機器設置用棚板が標準装備。スタンド下部にはリモコンやマイクなどが収納できるボックス付き。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ75mm
仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(6本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:55インチ■ディスプレイ耐荷重:30kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。
画面角度を上方向に5°、下方向に15°まで変更可能です。
TV会議カメラが設置できるカメラ台付きです。カメラ台はディスプレイの上下どちらにも取り付けることができます。
キャスターは直径75mmを採用しています。(前方はストッパー付き)
オプションにて、棚板を2枚まで追加することができます。
支柱には、ケーブルがきれいに配線できるケーブルダクト付きです。
総耐荷重(kg)80(ディスプレイは60まで)
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各4本ずつ)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、取り付け金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)28.6
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×730×1978
対応機種60kgまでのディスプレイ(32~55型までのディスプレイを想定)
アズワン品番64-0846-83
関連資料取扱説明書・組立説明書(1.3MB)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
仕様●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400●対応ディスプレイサイズ_最小(インチ):32インチ●対応ディスプレイサイズ_最大(インチ):75インチ●対応ディスプレイ質量_最大(kg):50kg
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。)
材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU
寸法(mm)付属スペーサー:40/スペーサー小(5mm) 8個/スペーサー大(15mm) 8個
質量(kg)約16
使用工具プラスドライバー、手袋
キャスターあり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805x640x1835
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)約57kg
アジャスターなし
六角レンチ(mm)5、8
組立人数2
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
55型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイを囲う仕様になっており、周りの景観を損ねることなく大型のディスプレイを設置することができます。ディスプレイの位置、棚板の位置を変更することができます。本体がスリムなので壁に寄せて使用することもできます。両サイドには取っ手が付いており、短距離の移動やディスプレイの収納の際に便利です。背部にはタップなどを設置できるケーブルトレーを標準装備しています。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板2枚を標準装備。キャスターはΦ100mm
仕様■個口数:4個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:3■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:65インチ■ディスプレイ耐荷重:60kg※本製品はディスプレイ本体を囲う仕様になっています。設置にの際はディスプレイの外寸とスタンド枠の内寸を見て搭載確認をお願い致します。またケーブルコネクタなどの突起が無いかも合わせてご確認ください。※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。
前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。
壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。
※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。
VESA取付け100×100~400×400に対応しています。
ディスプレイの高さは100mmピッチで3段階変更することができます。
DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。
棚板使用しない場合、本体に取付けてケーブル隠しのパネルとなります。
余ったケーブルを引っ掛けるためのケーブルフック、録画用HDDを設置できるトレーが標準装備です。
底板には傷防止のフェルトが付いています。
組立方法ノックダウン組立式
材質脚部、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブル隠しパネル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
使用工具プラスドライバー、手袋
組立人数2
組立時間30分
六角レンチ(mm)4
色(マンセル値)該当なし
モニターサイズ(最大)55インチ
総耐荷重(kg)45(設置可能テレビ重量:40、棚板耐荷重:約5)
アジャスターなし
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×999~1199/録画用HDDホルダー無し約690×400×999~1199/録画用HDDホルダーあり
質量(kg)約20
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×240
取扱説明書日本語取扱説明書あり
40~55インチ対応 展示会やイベント、プライベートショーの際に持ち運びが簡単にできる折りたたみ式のスタンドです。
とてもコンパクトになる上、トランスフォームも至って簡単です。
移動時、保管時にコンパクトに折りたたむことができます。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)27
色ブラック
取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm
耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:810×1485×680、保管時:810×835×420
キャスター径(Φmm)100(全輪ストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)
ディスプレイ縦横設置可能
中心高さ(mm)1250~1450
棚板高さ調整(mm)75ピッチ 3段階調整
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×350
ディスプレイサイズ(目安)40~55
1個
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
32~52型までのディスプレイの搭載が可能です。専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。ブラケット中心位置が1400mm~1700mmで可動します。VESA取付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。取り付け位置はディスプレイの大きさに合わせて3段階位置変更ができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途見やすい位置にディスプレイの高さを変更できる
総耐荷重(kg)40(ディスプレイは35まで)
付属品ディスプレイ取り付けネジ×各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×710×1650~1910
アズワン品番64-0845-75
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。
仕様アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり
付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
対応機種対応モニタサイズ最大:84インチ、60kg
天板厚さ(mm)18
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)435×250
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ84型
総耐荷重(kg)80
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。対応VESAは100×100~400×400。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください
使用工具プラスドライバー/手袋
耐荷重(kg)30(ディスプレイ)
キャスターあり
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
画面サイズ50インチ
色(マンセル値)N1.0
総耐荷重(kg)50
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下)
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
32~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA取付け100×100~600×400mmに対応しています。安定性の高い壁寄せ設置タイプ。初期設定でテレビを900/960/1020/1080mmの位置に取り付けできます。スチールと天然木(ビーチ)を組み合わせたスタイリッシュなデザインかつ、スリムなフレームを採用しており、様々なシーンに使用できます。小型タイプのサウンドバーを置ける、横幅73cmの棚板標準装備。+5~-10°チルト機能付き
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:否●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:32インチ、最大:65インチ
組立時間30分
総耐荷重(kg)60
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数2
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
耐荷重最大80kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。学校で使用する電子黒板や大型ディスプレイにもぴったりです。車いすの方も近くで画面操作が可能なスタンド形状を採用しています。耐荷重最大80kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。幅広な棚板も標準添付しています。幅が広いスタンドで車いすを利用の方もスタンド足が邪魔にならず、画面下まで近づくことができ、車いすに乗ったままディスプレイ画面のタッチ操作が可能です。直径100mmの大型キャスターを採用し、移動もスムーズに行えます。全輪ストッパー付きでしっかり固定できます。本体は前後左右の転倒角15度を確保しているため、倒れにくい安全設計です。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、スタンド組立工具一式、キャスター、ケーブルフック、コーナーガード(全長約5m+L型4個)、必ずお読みください、組立説明書
質量(kg)約25.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)0℃~+40℃
耐荷重(kg)取付可能:最大80
棚板耐荷重(kg)最大5
ディスプレイ(目安)55~100型ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~1000mm×400mm
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約118×79×174
組立時間約30分(大人2人)
高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約280mm (20mmピッチ14段)、VESA 300mm:約260mm (20mmピッチ13段※)、VESA 400mm:約200mm (20mmピッチ10段)※LCDブラケットの一番上の穴は使用出来ません。
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1100×330×30
転倒角度(°)15
対応VESA規格200mm×200mm~1000mm×400mm
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
32~75型までのディスプレイの搭載が可能です。前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。VESA取付け100×100~400×400に対応しています。支柱の高さは60mmピッチで*段階変更することができます。DVDプレイヤーや録画機器などを設置できる棚板が1枚標準装備です。底板には傷防止のフェルトが付いています。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:50
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:32インチ、最大:75インチ
組立時間30分
総耐荷重(kg)55
アジャスターなし
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
組立人数2
55~100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重90kg)。耐荷重20kgの大型棚板を1枚標準装備しており、重量のある機器でも安心して設置が可能です。棚板の前側が丸みを帯びた形状になっており、接触時の衝撃を軽減し、使用中の安心感を高めます。品質と信頼性に優れ、細部まで丁寧に作り込まれた、総耐荷重110kg対応の日本製ディスプレイスタンドです。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400,600x100,600x200,600x300,600x400,800x100,800x200,800x300,800x400に対応しています。初期設定で1565.5mm/1515.5m/1465.5mm/1415.5mm/1365,5mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。前後5度のチルト機能があり、ディスプレイを見やすい角度に調整できます。4輪すべてに車輪・車軸ロック機能付きの大型双輪キャスター(Φ100)を採用しており、移動のしやすさと安定性を両立しています。前後左右15度以上の転倒角に対応しており、万が一の揺れや不意の衝撃に対しても優れた安定性のディスプレイスタンドです。取り付け場所を変更できるタップトレー1個、ケーブルフック2個を標準装備しており、本体フレームにケーブルを隠せる構造で綺麗に配線出来ます。。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻き
タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:3個口
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
キャスターあり
フレーム色ブラック
ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg
組立時間30分
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)110
アジャスターなしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。
VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400,684×300,684×400,800×400
組立人数2
スペーサ付属スペーサーサイズ:約18mmスペーサー(18mm) 4個
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。壁面に寄せて設置できる仕様です。脚部に使用している鉄板の厚みはt=6mmです。床固定用の穴が開いています。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを2m近く高さまで移動させることができます。60型~86型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は60kgまでです。VESA取付け200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400mmに対応しています。昇降の際は付属のリモコンを使用し、スイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。オプションにて、棚板を追加することができます。下部には本製品のリモコン、取り付けたディスプレイのリモコンを収納できるホルダーが付属しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否
付属品昇降操作用リモコン、リモコンホルダー、ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(メラミン焼付塗装) リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
定格電圧(V)100
コード長さ(m)3.2
キャスターなし
定格消費電力(W)300
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
画面サイズ86インチ
色(マンセル値)N1.0
総耐荷重(kg)60
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×200, 300×300, 300×400, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
1台
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
欲しいと思ったその場所に、高さや角度も自由自在。大画面モニター[32~75インチ]対応!。ハンドルで高さを簡単に調節できる。用途に合わせて簡単に回転できる。画面の角度も調整できる。ストッパー付きキャスターで暴走防止。有孔ボードやケーブルバンドで配線もすっきり。WEBカメラやPC、DVDプレーヤーなどものせられる
用途会議室で。学校や塾などの教室で。展示会やセミナー会場で。デジタルサイネージとして
セット内容本体、ケーブルバンド×2本、結束バンド×3本、組み立て用ネジ類×46個、モニター取り付け用ネジ類×40個、組み立て用工具×3本、取扱説明書(保証書付)
材質スチール、アルミニウム、プラスチック
質量(kg)24.3
耐荷重モニター 70kg、上棚 5kg(有孔ボード765g含む)、下棚 5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)917×740×1340~1790(ブラケット上部まで / 上棚取り付け時、最長2148)
対応VESA規格 200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、300×400mm、400×200mm、400×300mm、400×400mm、500×200mm、500×300mm、500×400mm、600×200mm、600×300mm、600×400mm
適合モニターサイズ32~75インチ
可動範囲(°)モニター傾斜 上5/下12、モニター回転 90
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ20以下)
付属品棚板ダブル、ディスプレイ取付ネジセット、固定ベルト2本・コーナーガード
質量(kg)約24
色シルバー/ブラック
ピッチ(mm)上下:50(支柱上から下まで)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)445×300×75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×605×1454.5
棚板耐荷重(kg)10以下
角度調整範囲前方6度、後方6度
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.28MB)
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
42~55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)。大型STBや、スピーカー、メンテナンス用品などを収納できる鍵付きの大型のボックスタイプです。(有効内寸W429×D342×H650mm)。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)。底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。。※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、鍵×2個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。転倒角度 前後左右 16.1°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)鍵の種類 1種類
材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PP
タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
キャスターあり
フレーム色ブラック
ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg
組立時間40分
総耐荷重(kg)70、底板:30(均等荷重)、棚板:20(均等荷重)
アジャスターあり
VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400
組立人数2
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。