家電 :「テープレコーダー」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ラジオ付きテープレコーダー
FMワイドバンド対応ラジオ付きカセットテープレコーダー。 オートリバース機能搭載で、再生時は自動的にA面からB面に切り替わります(録音時は片面オートストップです)。 本体にマイク内蔵だから、英会話やカラオケなどのお稽古にも便利にご使用いただけます。 デジタル時計でアラーム機能搭載。 コンパクトで持ち運びしやすく使い勝手のよい1台です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×32×91(曲線部除く、曲線部含む38) 質量(g)約260(電池含まず) 電源DC3V 単3乾電池×2(別売) 機能【テープレコーダー】オートリバース・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド 口径(Φmm)約40×2(モノラル出力) ヘッドフォン端子Φ3.5(ステレオイヤホン対応、出力はモノラル) 付属品イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

AM/FMラジオをカセットテープへ録音できます。マイクから音声を録音できます。カセットテープを再生できます。ワイドFM対応。2電源対応(単3形乾電池・DC)。角度調整できる外付けマイクが付属
付属品USB-DC接続ケーブル、イヤホン、外付けマイク、取扱説明書 適合テープ:ノーマルポジション 電源単3形アルカリ電池×2個(別売)、DC5V 400mA(付属USB-DC接続ケーブル) 本体質量(g)206 連続使用時間(時間)ラジオ:約27、テープ:約10.5 最大出力スピーカー:0.5W、イヤホン:5mW 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×36×127 入力端子外部マイク端子(Φ3.5mmモノラル) スピーカーΦ50mm/8Ω/0.5W 受信周波数AM:530-1602kHz、FM:76-108MHz 出力端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラル)
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

カセットテープで再生した音楽をパソコンへ録音するすることができます。 専用ソフトで簡単に録音できます。※カセットテープに録音することはできません。 ステレオ対応 MP3・WMA・WAV形式を選ぶことができます。 イヤホンをさせばカセットテープレコーダーとしても使えます。
仕様サンプリング周波数:WAV:44.1kHzMP3:32kbps/16.0kHz、64kbps/24.0kHz、128・192・320kbps/44.1kHzWMA:44.1kHz トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:WAV:1411kbpsMP3:32・64・128・192・320kbpsWMA:32・64・128・192・320kbps 記録時間・容量:【WAV】約10MB/分【MP3】32kbps:約236KB/分 64kbps:約473KB/分 128kbps:約943KB/分1 セット内容ソフトCD-ROM、ミニUSBケーブル(約70cm) 電源単三型乾電池×2本 または USBバスパワー(DC5V) 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP 記録方式WAV、MP3、WMA インターフェースUSB2.0 使用時間3時間※アルカリ電池使用時 コネクタオーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス 取扱説明書あり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

使い勝手の良いコンパクトなラジオ付きカセットテープレコーダーです。 アルカリ電池使用でカセットテープ再生が約10時間(使用状況、環境により異なる)。 マイク内蔵で、英会話やカラオケのお稽古や練習にも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×36×127 質量(g)約203(電池含まず) 電源DC3V 単3乾電池×2(別売)/DCIN4.5Vアダプター 機能【カセットレコーダー】再生・巻き戻し・早送り・録音・オートストップ ヘッドフォン端子Φ3.5 スピーカー出力(mW)200 インピーダンス(Ω)16(スピーカー) 付属品ACアダプター、外付けミニマイク、イヤホン、オーディオケーブル、USB電源ケーブル、取扱説明書 口径(Φmm)50(スピーカー) 仕様【AMラジオ】530~1600KHz、【FMラジオ(FMワイドバンド対応)】76~108MHz
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

基本的な機能に絞った使いやすい再生専用カセットプレーヤー 大勢で聞くときに便利なスピーカー付き ベルトクリップがついているので外出時の持ち運びにも便利!
付属品両耳イヤホン 質量(g)160 電源単三乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×92×42 機能再生(モノラル)・停止・巻き戻し・早送り スピーカーサイズ(mm)40
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

かさばるテープをデジタル保存でスッキリ!パソコン不要! 気になるラジオ放送をデジタル保存 忘れたくないことをメモ録!メモ代わりにサッとデジタル保存 スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ! ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
付属品両耳イヤホン 質量(g)237 電源単三乾電池×2本(別売)、DC5V(AC/DCアダプター別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×85×39 機能カセットプレーヤー/再生・停止・巻き戻し・早送り、MP3レコーダー/再生(1曲リピート・全曲リピート)・停止・戻す・送る・録音 入力端子外部マイク入力端子 記録ファイル形式MP3・128kbps 受信周波数AM:530-1605kHz(オートスキャン方式)、FM:76-108MHz(オートスキャン方式) 対応メモリーカードmicroSDカード(16GB以下) スピーカーサイズ(mm)45
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

わかりやすい日本語表示 スリム&コンパクト すっきりと折りたためるハンドル 勉強やお稽古に役立つ内蔵マイク
付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約610(乾電池含まず) 電源AC100V/単3形乾電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×91×125 機能【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ 最大出力(実用)1.3W スピーカーユニット7.6cm(4Ω)×1 電池使用時間(時間)テープ再生約12時間/ラジオ受信約35時間
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷

若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセ。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。ステレオスピーカー3W×2。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ 付属品電源コード、取扱説明書/保証書 質量(kg)1.3 グリーン 電源(V)AC:100 50/60Hz 周波数(kHz)AM受信:530~1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.7×8.8×16.2 周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。 本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン 電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A) 記録方式MP3 使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安 周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz 対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカード スピーカー50mm ×1(8Ω 1W) コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック スロットmicroSDカードスロット アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 消費電流380mA
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

2つのカセットを入れ替えながら再生が可能 再生時のヒスノイズを低減するノイズリダクション機能 カラオケやアナウンス用途で便利なマイク入力、ミキシング機能 カセット複製の手間を削減できる同時録音機能 カセットテープのデジタルアーカイブが可能
仕様テープ速度:4.8cm/秒、ピッチコントロール:+/-12%、早巻時間: C-60テープで約120秒、ワウ・フラッター:0.25%(W.RMS) 付属品リモコン(RC-1331)、 リモコン用乾電池(単3)、ラックマウントビスキット、 取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)5.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)14 出力(USB出力)フォーマット:USB2.0 FULL SPEED、サンプリング周波数:8k/11.025k/16k/22.05k/32k/44.1k/48k Hz 対応OSWindows 10 (May 2021 Update)、Windows 10 (October 2020 Update)、Windows 10 (May 2020 Update)、macOS Big Sur 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×138.3×285.8(突起部を含む) 周波数特性クローム(タイプII):30~15k Hz(+/-4dB)、ノーマル(タイプI):30~13k Hz(+/-4dB) 出力インピーダンス(Ω)(アナログ音声出力)1k 入力インピーダンス(Ω)(アナログ音声入力)33k、(マイク入力)3k以上 S/N比総合:59dB(最大録音レベル入力時、A-Weight) コネクタ(アナログ音声入力)RCAピンジャック、(マイク入力)6.3mm(1/4")モノラル標準ジャック、(アナログ音声出力)RCAピンジャック、(ヘッドホン出力)6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、(USB出力)USB Bタイプ 規定入力レベル(アナログ音声入力)-9dBu(0.28Vrms) トラック4トラック2チャンネル・ステレオ ヘッド構成(録音/再生ヘッド)TAPE1/TAPE2 各1、(消去ヘッド)TAPE1/TAPE2 各1 出力レベル(アナログ音声出力)規定:-4.5dBu(0.46Vrms)、(ヘッドホン出力)15mW+15mW(32Ω負荷) 入力レベル(アナログ音声入力)最大:+20dBu(7.75Vrms)、(マイク入力)最小:-66dBu(0.388mVrms) 量子化ビット数(USB出力)8/16bit
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)モノラルラジカセ
ACアダプターと電池の2電源方式採用で使い勝手の良いモノラルラジカセです。 本体にマイク内蔵でお稽古や会話練習にも便利にご利用いただけます。 テープレコーダーはオートストップ採用。 片面毎に取り出して裏返してください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×65×107 質量(g)約430(電池含まず) 電源AC100V/単1乾電池×3(別売) 機能【カセットレコーダー】オートストップ・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド ヘッドフォン端子Φ3.5 付属品ACアダプター、イヤホン(サービス品)、取扱説明書
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

カラオケにも使えるエコー機能付きマイク入力端子を装備。USBメモリーにも録音が可能なカセットデッキ&プレーヤー。
仕様●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:ビットレート:8k~320k bps●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:SN比:85dB以上●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:ビットレート:128kbps●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:最大録音可能時間:240分 ※240分を超えると自動で停止します。●CDプレーヤー:SN比:87dB以上(IHF-A)●CDプレーヤー:アナログ出力(RCA)(V):2●CDプレーヤー:デジタルフィルター:8 倍オーバーサンプリングデジタルフィルター●CDプレーヤー:ピックアップ:3 ビーム、半導体レーザー●CDプレーヤー:周波数特性:20Hz~20kHz +/-2dB●CDプレーヤー:全高調波歪率:0.02%以下(1kHz)●カセットテープ:テープ速度:4.76cm/秒●トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ●ピッチコントロール:約+/-10%(再生のみ)●ライン出力(RCA):462mV (負荷インピーダンス50kΩ以上)●ライン入力(RCA):462mV (入力インピーダンス50kΩ以上)●ワウ・フラッター:0.25% (W.RMS)●早巻時間:約120秒 (C-60テープ)●マイク入力:コネクター(mm):6.3(1/4")モノラル標準ジャック●マイク入力:基準入力レベル:0.78mV(-60dBm)●マイク入力:電源供給機能:なし●マイク入力:入力インピーダンス:47kΩ以上●保管温度:-20~55℃ 付属品リモコン(RC-1329)、 リモコン用乾電池(単4)×2、RCAオーディオケーブル×2、 取扱説明書(保証書付き) 、簡単録音ガイド 質量(kg)4.8 消費電力(W)13 電源100V AC、50/60Hz 外形寸法435(W)×145(H)×288(D)mm(突起部含む) モーターDCサーボモーター×1 周波数特性【USBレコーダー/プレーヤー】再生:20Hz~20,000Hz(+/-2dB)、録音(CD → USB):20Hz~15,000Hz(+/-3dB) ※音楽CDフォーマット(CD-DA)のみ対応、録音(LINE IN → USB):100Hz~15,000Hz(+/-3dB)【カセットテープ】 (総合)クローム:50~12,000Hz +/-3dB、(総合)ノーマル:50~12,000Hz +/-3dB インターフェースUSBレコーダー/プレーヤー:USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps) 動作温度5~35℃ S/N比59dB (3%THDレベルWTD)、【USBレコーダー/プレーヤー】再生:85dB以上 動作湿度(%)5~85(結露のないこと) ヘッド構成録音/再生ヘッド×1、消去ヘッド×1 テープタイプカセットテープC-46/C-60/C-90
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷

シンプルな操作とデザイン、レトロ&モダンなポータブルラジオカセットレコーダー。1980年代に大ヒットしたaiwaポータブルカセットレコーダー「カセットボーイ」へのオマージュモデル。カセットテープの再生・録音、AM/ワイドFMラジオの受信も可能。内蔵マイクと外部マイク端子で音声録音も自由自在。0.5Wスピーカー内蔵。災害時に強い乾電池+電源コンセント式
用途ラジオカセットプレーヤー カセットデッキ 軽量 小型 持ち運び 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ 付属品イヤホン、外付けマイク、保証書付取扱説明書、給電用USBケーブル(ACアダプター別売) 材質ABS樹脂 等 質量(g)195 電源単3乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×4×9.3 入力端子外部マイク3.5mmミニジャック 受信周波数AM:530~1600KHz 周波数(MHz)FM受信:76~108 出力端子イヤホン3.5mmミニジャック
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズの撮影領域を拡大する、Zマウントレンズ用のテレコンバーター。 ZシリーズのミラーレスカメラとNIKKOR Zレンズの間に装着して、レンズ本数を増やすことなくNIKKOR Zの高い描写力を活かしながら主レンズの焦点距離を拡大できるアタッチメントレンズです※1。 また、最短撮影距離が変わることなく撮影倍率を高くできるため、より被写体にクローズアップした撮影が可能です。 テレコンバーター装着時にも主レンズのAF/VR性能を最大限活かした設計で快適な撮影が可能。 さらに、S-Line※2と同等の高い防塵・防滴性能※3、ニコン独自のフッ素コートの採用で、過酷な環境下でも安心して使えます。
付属品テレコンバーターキャップ BF-N2・裏ぶた LF-N1・レンズケース CL-C4 マウント前側:ニコン Z マウント(テレコンバーター対応レンズ専用)、後側:ニコン Z マウント 最短撮像距離主レンズと同一 対応レンズNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同調方式:デジタル同調。トラック方式:モノラル。録音方式:DCバイアス。消去方式:マグネット消去。スピーカー:直径50mm 丸型 8Ω 0.5W。マイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm)。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。電源:DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。 またはDC5V 1A(USB Type-C)。外形寸法(約):幅126×高さ93×厚さ40(mm)(最大値)。質量:約206g(電池除く)。付属品:外部マイク、イヤホン、ACアダプター、USBケーブル。電池持続時間(JEITA)。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 スピーカー使用時:FM 約36時間/AM 約35時間/カセットテープ 約14時間。 イヤホン使用時(目安):FM 約67時間/AM 約60時間/カセットテープ 約18時間
用途簡単操作でカセットテープの録音・再生ができる。カセットテープレコーダーとラジオの2WAY。外部マイク・イヤホン・ACアダプター・USBケーブル(Type-C)付属。便利な2WAY電源。声やラジオの録音もできる。50mm大型スピーカー&イヤホンのどちらでも聞ける
1個
5,699 税込6,269
翌々日出荷

カメラボディと主レンズの間に装着することで、主レンズの焦点距離を2倍に拡大する高性能テレコンバーターです。 「XF2X TC WR」は、富士フイルムが長年に渡り培った光学技術を用い、主レンズの高い光学性能を引き出す高画質設計で優れた描写性能を実現。 また、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。防塵防滴構造のカメラボディ、交換レンズと組み合わせると、アウトドアの過酷な条件下でも、水や砂の侵入を気にすることなく撮影できます。 主レンズとの一体感のあるデザインを採用し、高品位な外観に仕上げました。
ブラック 付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズポーチ 質量(g)170(レンズキャップ含まず) 倍率主レンズの2倍 直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:58×30.2(突起部含まず) 撮影範囲主レンズとほぼ同等 レンズ構成5群9枚 絞り(最小)2段分暗くなります 焦点距離主レンズの2倍 最大口径比2段分暗くなります
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

カメラボディと主レンズの間に装着することで、主レンズの焦点距離を1.4倍に拡大する高性能テレコンバーターです。 本製品は、富士フイルムが長年に渡り培った光学技術を駆使し、主レンズの高い光学性能を余すところなく引き出す高画質設計を施しています。 また、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。防塵防滴構造のカメラボディ及びレンズと組み合わせると、アウトドアの過酷な条件下でも、水や砂の侵入を気にすることなく撮影できます。 主レンズとの一体感のあるデザインを採用し、高品位な外観に仕上げました。
ブラック 付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズポーチ 質量(g)130(レンズキャップ含まず) 倍率主レンズの1.4倍 直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:58×15(突起部含まず) 撮影範囲主レンズとほぼ同等 レンズ構成3群7枚 絞り(最小)1段分暗くなります 焦点距離主レンズの1.4倍 最大口径比1段分暗くなります
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

シンプルかつ愛着の持てるデザイン。和室、洋室を問わないシンプルカラー。使い勝手のよい1Wモノラルスピーカー。カセットテープへの録音、再生が可能。AM/ワイドFMラジオ受信。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。大きな文字で操作がらくらく。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途場所を選ばず気軽に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオカセットプレーヤー radio カセットデッキ 軽量 小型 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ 付属品電源コード、取扱説明書/保証書 質量(g)980 電源(V)AC:100 50/60Hz 周波数(kHz)AM受信:530~1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×10.5×16.5 周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開放F値2.0の明るい望遠レンズ。放送・シネマ業界で採用されている「FUJINONレンズ」の技術で、高い解像力と豊かなボケ味を実現。305mm相当(35mm判換算)の焦点距離でありながら開放F値2.0を実現した「XFレンズ」。初の大口径望遠レンズ主レンズの焦点距離を1.4倍に拡大するF2対応の高性能テレコンバーター「フジノンテレコンバーター XF1.4X TC F2 WR」を同時開発し、「XF200mmF2 R LM OIS WR」とキットにしました。これにより、305mmF2と427mmF2.8相当をカバーする望遠レンズとなります。快適なAF操作を実現する多彩な機能を搭載。さまざまな撮影環境に耐える高いタフネス性能を発揮。高性能テレコンバーター「XF1.4X TC F2 WR」を同梱。
セット内容レンズフロントキャップ FLCP-105、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ショルダーストラップ、レンズケース 質量(g)約2265/三脚座込み(レンズキャップ・フード含まず)、テレコンバーター:約130(レンズキャップ含まず) 倍率(倍)(最大)0.12倍、テレコンバーター:主レンズの1.4倍 フィルター直径(Φmm)105 レンズ望遠レンズ 寸法(Φ×mm)外形:122×205.5(先端よりマウント基準面まで、テレコンバーター外形:58×15(マウント基準面間距離) 撮影範囲1.8m~∞、テレコンバーター:主レンズとほぼ同等 焦点距離(mm)f=200(35mm判換算:305mm相当)、テレコンバーター:主レンズの1.4倍 レンズ構成14群19枚(EDレンズ:2枚、スーパーEDレンズ:1枚)、テレコンバーター:4群7枚 (非球面レンズ:1枚) 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全22段)、F22(最小)、テレコンバーター:1段分暗くなります マウントXマウント 画角8.1° 最大口径比(開放絞り)F2、テレコンバーター:(開放絞り)1段分暗くなります
1セット
869,800 税込956,780
6日以内出荷

CD、カセット、ラジオの再生ができるレコーダー。スピーカーを本体側面部に採用することで、部屋全体に音が広がりやすい仕組みを実現。カセットテープも再生、録音可能。大型ダイヤル採用でオシャレかつラジオチューニングの設定もしやすい。AC電源(100V)以外に、単2形乾電池×6本での使用が可能で防災グッズとしても使える。
用途CD、カセット、ラジオの再生・プレーヤーとして。AM/FM/ラジオ/ラジカセ/カセットテープ/カセットレコーダー/コンパクト/音楽/乾電池/防災/備蓄/災害の備え 付属品電源コード、取扱説明書 質量(kg)1.7 電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単2形乾電池×6本)(別売り) 最大出力(W)実用:1+1(総合2) ディスクCD再生可能:音楽CD、CD-R、CD-RW 受信周波数FM76.0~108MHz/AM522~1620KHz 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.4×17.5×11.8
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなボディに36mmのパワフルツインスピーカーを搭載!カセットは録音機能付きで外部入力やラジオ番組の録音ができます。オートリバース再生もできるのでおけいこにも最適です。電池交換の時期が一目でわかるお知らせ表示付き。くっきり表示パネル&ラジオ目覚ましアラーム機能付きデジタル時計搭載。FMワイドバンド対応です。
その他録音用マイク搭載、電池交換お知らせランプ 付属品両耳イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書 材質本体:ABS、アンテナ:スチール 質量(g)266 電源単3乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×39×85 機能カセットプレーヤー:再生・録音(モノラル)・巻き戻し・早送り・停止、再生時オートリバース機能・録音・再生時オートストップ機能 電池寿命(時間)カセット連続使用約3時間(マンガン使用時) スピーカー36mmスピーカー×2 端子イヤホン端子、DC3V端子 周波数帯域(AM)(kHz)530~1600 周波数帯域(FM)(MHz)76~108(FMワイドバンド対応)モノラル
1台
6,898 税込7,588
7日以内出荷

MRP-M100CR(DB) マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善) 動画あり
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。 付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書 質量(kg)6.8 備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能 電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A 消費電力(W)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235 電源コード(m)1.5 保証期間お買い上げ日より1年 スピーカー最大2.5W×2 対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応) 受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz アンテナ2m リモコン単4形乾電池×2本使用(別売り) 入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

CD/FMラジオ/カセットテープ機能のベーシックモデル。カセットテープにCD、ラジオ録音可能。災害時にも役立つ乾電池+電源コンセント方式。大きな文字で操作がらくらく。CDは便利なリピート/ランダム/プログラム(20曲)機能付き。使い勝手の良いコンパクトボディーで手軽に持ち運べる
用途AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH CDラジカセ FMラジオ カセットレコーダー CDプレーヤー 乾電池 コンセント 付属品電源ACアダプター、保証書/取扱説明書 質量(kg)1.433 出力(W)スピーカー:1.2×2、4Ω 電源(V)AC100(50/60Hz)、アルカリ単二乾電池×6本(別売) 消費電力(W)9 定格9V_1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×21.5×25 周波数(MHz)FM受信:76~108 出力端子イヤホン3.5mmミニジャック
1台
9,098 税込10,008
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ダブルラジカセ
ダブルカセットデッキを搭載のダビングできちゃうダブルラジカセ。 ACコンセントと電池の2電源対応で、コンセントのない場所でもお楽しみいただけます。 マイク端子搭載で、マイクと繋げばマイクミキシング録音も可能。カラオケ練習などにもおススメです。(内蔵マイクも搭載しているのでそのままカセットに外部音声の録音も可能です。) 分かりやすい日本語表示の操作ボタン、ダイヤルを回して調節する音量やラジオ選局は使い慣れた操作方法なので、使いこなせない心配がありません。
その他内蔵マイク、カセット窓、FMロッド伸縮アンテナ、持ち運び用ハンドル 付属品取扱説明書、電源コード 質量(kg)約1.9 電源AC100V/単1乾電池×6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×140×154 機能ダビング:通常ダビング・ハイスピードダビング スピーカー2W×2(3インチ3W4Ω d=45mm) 入出力端子外部マイク端子※マイクミキシング録音対応、ヘッドフォン端子 メモリカセットAデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生、Bデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

カセットデッキからモノラルラジカセに録音する場合。
ケーブル長(m)1.5
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

昨今人気の昭和レトロなデザインのラジカセ。50代以上に絶大な信頼を誇るaiwaブランド。3W+ツイーターとバスレフスピーカーの本格ステレオサウンドにデジタル機能も搭載。カセットテープへの録音、再生が可能。Bluetooth5.0レシーバー機能。USBメモリ(MP3)再生機能。左右独立VU式レベルメーターが針の動きで音量の変化、強さを表示。高音+低音の音質調整ツマミで抜けが良いシャープな音から迫力の重低音の調整が可能。単二乾電池×8本(別売)でも使用可能
用途音楽鑑賞、ラジオ視聴に。IWA AUDIO aiwa アイワ ラジカセ カセットプレーヤー カセットデッキ カセットレコーダー ラジオ AMラジオ FMラジオ ワイドFM 質量(kg)2.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)18 周波数(kHz)AM受信:530~1600 対応使用可能カセットテープ:60分まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×11.6×28.5 周波数(MHz)FM受信:76~108 端子ステレオイヤホン:3.5mm
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

洋室にも和室にもマッチする昭和レトロな洗練されたデザイン。重厚感のある木製キャビネット。3スピード対応。AM/ワイドFM対応のラジオチューナー、再生専用カセットデッキ、3Wのハイパワー内蔵スピーカー搭載。
用途レコードプレーヤー、ラジオ、カセットデッキとして。マルチプレーヤー AM FM ラジオ おしゃれ レトロ モダン 簡単 再生 仕様●カセット:再生専用(挿入自動再生/早送り/取出し)●ラジオ:アナログFMチューナー(76~108MHz)、アナログAMチューナー(520~1710KHz)●レコード:33/45/78回転対応●外部入力端子:3.5mmステレオミニジャック 付属品EP盤アダプター(本体セット)、取扱説明書 材質MDF 質量(kg)2.45 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約16 外部出力端子6mmRCA端子(赤白) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.3×27.5×14.7 スピーカー3W×2
1台
9,898 税込10,888
6日以内出荷

オリンパスレンズケース
3層構造でレンズを保護する、巾着タイプの軽量レンズケース。三脚座付のレンズ本体に、レンズフード、レンズキャップ、プロテクトフィルター、テレコンバーターをつけた状態で収納が可能です。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

オリンパスレンズケース
3層構造でレンズを保護する、巾着タイプのレンズケース。レンズキャップ、プロテクトフィルター、三脚座、テレコンバーターをつけた状態でも収納可能です。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

重厚感のある木製キャビネット。洋室にも和室にもマッチするレトロモダンなデザイン。3スピード対応レコードプレーヤー、フロントローディング式CDプレーヤー(再生専用)、ワイドFM対応のラジオチューナー、再生専用カセットデッキ、5Wのハイパワー内蔵スピーカー搭載。FMラジオ/レコード/カセット/外部入力からMP3エンコード録音可能なUSB/microSDカード機能搭載(対応容量32GB)。
用途レコードプレーヤー、ラジオ、カセットデッキ、CDプレーヤーとして。ラジカセ マルチプレーヤー FM ラジオ おしゃれ レトロ モダン 簡単 再生 仕様●カセット:ステレオ 再生専用(挿入自動再生/早送り/取出し)●ラジオ:アナログFMチューナー(76~108MHz)●レコード:33/45/78回転対応●外部入力端子:3.5mmステレオミニジャック●電源:AC100V(50/60Hz) 付属品リモコン、EP盤アダプター(本体セット)、取扱説明書 材質MDF、PVC 質量(kg)6.2 消費電力(W)約30 外部出力端子6mmRCA端子(赤白) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×33.8×25.6 スピーカー5W×2
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

革新的な技術で高速・高精度AFと妥協のない高解像を圧倒的な軽量化を実現したボディに凝縮した大口径望遠レンズ 新開発XD(extreme dynamic)リニアモーターにより、高速・高精度かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚をはじめ光学エレメントを効果的に配置した高い解像性能 新設計の11枚羽根円形絞りを採用。製造工程でも球面収差調整を徹底的に行い、美しいぼけ味を追求 1.4倍、2.0倍のテレコンバーターに対応。装着時も精緻なAFと描写力を発揮 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター ナノARコーティングの採用に加え、鏡筒内壁に植毛を施すことで、抜けの良いクリアな描写を実現 業界最軽量クラス約2895gによる高い機動性と優れた重量バランス プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする高い操作性 差し込み式円偏光フィルター 過酷な撮影環境での使用にも耐える信頼性
付属品レンズフードALC-SH155、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ 全長(mm)359 質量(g)約2895 倍率(倍)最大撮影:約0.16 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)40.5 レンズ超望遠単焦点 最大径(Φmm)158.1 焦点距離(mm)400 レンズ構成17群23枚(フィルター1枚含む) 撮影距離(m)最短:2.7 絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷

オリンパス交換レンズ
高画質のまま装着するレンズの焦点距離を1.4倍にするテレコンバーター 薄型(14.7mm)金属ボディーに3群6枚のレンズを採用(HRレンズ1枚) 防塵防滴耐低温性能を搭載。
付属品レンズキャップ(BC-3)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズケース(LSC-0603)、取扱説明書、保証書 質量(g)約105 対応機種「M.ZUIKODIGITALED40-150mmF2.8PRO」、「M.ZUIKODIGITALED300mmF4PRO」 大径×長さL(mm)約59.8×14.7
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

遠く離れた被写体をダイナミックに描写。高性能AFと高解像、美しいぼけ表現のすべてを世界最軽量(*1)で実現した大口径超望遠レンズ XDリニアモーター(extreme dynamic)により、高速・高精度・高追随かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚に新開発の大口径XAレンズを加え、高解像と美しいぼけによる高い描写性能を追求 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター 世界最軽量約3040gの高い機動力と優れた重量バランス 過酷な環境での使用にも耐える耐久性・堅牢性 プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする機能 差し込み式円偏光フィルター 高耐久かつ高い操作性の三脚座を採用
付属品レンズフードALC-SH158、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ 全長(mm)449 質量(g)約3040 倍率(倍)最大撮影:約0.14 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)40.5 レンズ超望遠単焦点 最大径(Φmm)163.6 焦点距離(mm)600 レンズ構成18群24枚(フィルター1枚含む) 撮影距離(m)最短:4.5 絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
1,998,000 税込2,197,800
5日以内出荷

撮影倍率は、レンズ単体で4倍(35mm判換算、撮影範囲 8.7x6.5mm)の高倍率マクロ撮影が可能。 さらにテレコンバーター装着で8倍 (35mm判換算、MC-20使用時)の超高倍率マクロ撮影も可能です。 8倍とは、撮影範囲4.3x3.3mmを画面いっぱいに撮影できることになります。
付属品レンズフードLH-66E、レンズキャップLC-62G、レンズリアキャップLR-2、ラッピングクロスCS-53、取扱説明書、保証書 本体質量(g)453 羽根枚数(円形絞り)7枚 フィルター直径(Φmm)62 防塵防水性能防塵防滴機構IP53相当※メーカーの防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮 焦点距離(mm)(35mm判換算)180相当 径(Φ)×全長(mm)Φ69.8×136 レンズ構成13群18枚(スーパーEDレンズ2枚/EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ1枚) 撮影距離(m)(最短)0.25、0.224(S-MACRO時) 複写倍率(最大)1.0、2.0(S-MACRO時)※35mm判換算2.0相当、4.0相当(S-MACRO時) 画角14(°) 最大口径比(最大口径比/最小口径比)F3.5/F22
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

光学性能の向上、最短撮影距離の短縮、手ブレ補正機構の強化、AFの高速・高精度化、そしてテレコンバーターへの対応など、あらゆる性能・機能が進化を遂げています。 さらに、すぐれた防塵防滴構造や防汚コートの採用により、どのような環境でも安心して撮影に集中することが可能です。
付属品フード、ケース、三脚座 全長(mm)191.3 本体質量(g)約1485 フィルター直径(Φmm)77 レンズ大口径望遠ズームレンズ 最大径(Φmm)88 撮影距離(m)最短:0.95 開放F値2.8
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新のEマウントボディのAF機能をAマウントレンズユーザーに提供する、35mmフルサイズセンサー対応のマウントアダプター。すべてのAマウントレンズに対応(テレコンバーターは非対応です)。最新EマウントボディのAF機能・高速連写をAマウントレンズで実現。小型・円筒形状で快適な操作性
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)テレプラス HD
テレプラスHDシリーズは、従来品に比べてレンズ性能を大幅に向上。、150%の解像度アップを達成したテレコンバーター。(メーカー比)、光学系を新設計することで、特に高画素デジタル一眼レフカメラにマッチした性能向上を実現しています。、50mmレンズを基準設計とし、広角から200mmレンズで使用できる汎用タイプ。
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パステルカラーで彩る音楽体験。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。スピーカー3W×1
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ラジカセ パルテルカラー Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー モノラルスピーカー 防災グッズ 付属品電源コード、取扱説明書/保証書 質量(kg)1 電源(V)AC:100 50/60Hz 消費電力(W)10 周波数(kHz)AM受信:530~1600 対応使用可能カセットテープ:60分まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×8.6×16.2 周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジカセ
CDプレーヤー、カセットデッキ、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルで使いやすいCDラジカセ。付属ACコードまたは乾電池(別売り)の2電源対応で、使用シーンにあわせて活用可能。イヤホン端子と外部入力端子(AUXIN)を搭載。音の出せない環境でイヤホンを利用したり、外部入力端子を利用してスピーカー代わりに使用する事も可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード 寸法(mm)高さ141×幅290×奥行220 質量(g)1650 電源(V)AC100 または 単2乾電池×6本(別売り) 消費電力(W)11 機能CD/CD-R/CD-RW対応(MP3など圧縮ファイルには非対応)、リピート(1曲/全曲)/プログラム再生、カセット:一時停止、停止/取出し、早送り、巻き戻し、再生、録音、ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応 電池使用時間(時間)CD再生:約9.5、カセット再生:約14、AM/FM受信:約20 音声出力スピーカー:1+1(W) 入出力端子イヤホン端子、外部入力(AUXIN)端子
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷

本格ステレオサウンドをワイヤレススピーカーで実現。デジタル機能搭載マルチコンポーネントオーディオ。レコードプレイヤー(33/45回転)。録音再生ダブルカセットデッキ。CD、CD-R/RW再生。Bluetoothレシーバー機能。USBメモリ(MP3)録音再生機能。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mm入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。6.3mmRCA外部出力(AUX)
用途レコード・カセットプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ マルチコンポ CDコンポ レコードプレーヤー CDプレーヤー ラジカセ カセットプレーヤー カセットレコーダー 録音再生 オーディオセット FMラジオ ラジオ デジタルコンポ Bluetooth ダブルカセット 仕様スピーカー:5W+ツイーター×2、Bluetooth接続 セット内容本体、スピーカー×2、ACアダプター(コード長2×2、リモコン、取扱説明書/保証書 質量(kg)4.35g(本体のみ) 消費電力(W)15 電源本体 AC100V 50/60Hz、スピーカー 5V2.5A 対応使用可能カセットテープ:60分まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:31.8×28.5×29.3、スピーカー:16×14×24.5 周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります