家電 :「ディップ キャップ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディーキャップの代わりにもなる超薄型の9mm(35mm判換算18mm)フィッシュアイボディーキャップレンズ。 4群5枚のレンズ構成には非球面レンズ2枚を使用し、実用的な光学性能を発揮。 レンズバリア兼用のMFレバーにより、ワンタッチ切り替えでパンフォーカス撮影と20cmまでの近接撮影を楽しめます。 手動で焦点距離の設定を行えば、手ぶれ補正も有効。
セット内容レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書 長さ(mm)12.8 質量(g)30 羽枚数【絞り羽根】1枚(円形固定絞り) 倍率(倍)【最大撮影】0.046(35mm判換算0.092倍相当) レンズフィッシュアイボディーキャップレンズ 最大径(Φmm)56 焦点距離(mm)9(35mm判換算18mm相当) レンズ構成4群5枚(非球面レンズ2枚) 撮影距離(m)0.2(最短) マウントマイクロフォーサーズマウント オートフォーカスMF専用 画角140度 最大口径比F8.0(最小も同じ)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディーキャップの代わりにもなる超薄型の9mm(35mm判換算18mm)フィッシュアイボディーキャップレンズです。4群5枚のレンズ構成には非球面レンズ2枚を使用し、実用的な光学性能を発揮。レンズバリア兼用のMFレバーにより、ワンタッチ切り替えでパンフォーカス撮影と20cm までの近接撮影を楽しめます。手動で焦点距離の設定を行えば、手ぶれ補正も有効です。
付属品レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書 ブラック 質量(g)30 タイプ【AF方式】MF専用 倍率(倍)0.046(35mm判換算:0.092相当) 羽根枚数1(円形固定絞り) 焦点距離(mm)【35mm判換算】18相当 径(Φ)×全長(mm)56×12.8 レンズ構成4群5枚(非球面レンズ2枚) 撮影距離(m)最短0.2 マウントマイクロフォーサーズマウント 画角140 最大口径比F8.0
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
クローズアップ撮影以外も楽しいコンパクトなマイクロレンズ。コンパクトなカメラボディーにフィットする、DXフォーマットの小型・軽量なマイクロレンズです。標準レンズに近い焦点距離で、高い解像力と大きく美しいボケを活かした、等倍(最短撮影距離0.163 m)までのクローズアップ撮影を気軽に楽しめます。ポートレートや風景の撮影などでも独特の味わいが得られます。
付属品ソフトケース CL-0915、バヨネットフード HB-61、レンズキャップ52mm LC-52(スプリング式)、レンズ裏ぶた LF-4 全長(mm)64.5 本体質量(g)235 倍率(倍)(最大撮影)1 レンズマイクロレンズ 最大径(Φmm)68.5 フィルターサイズ(mm)52 焦点距離(mm)40 レンズ構成7群9枚 撮影距離(m)(最短)0.163 絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22 マウントFマウント
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります