家電 :「トラベルクッカー」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして
消費電力(W)600
コード長さ(m)約1.9
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
電源AC100(50/60Hz)
プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート)
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)80~210
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。
収納時は使用時の約2/3に折りたためます。
電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。
カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。
一人使いにも便利なサイズです。
大きなヒートパネルで素早く沸騰。
200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。
ボタンを押すとフタが開きます。
ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。
冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。
本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L)(最大)0.5
材質シリコン・PPほか
電源(V)AC100~127/220~240(50/60Hz)
規格PSE
消費電力(W)AC100~127:570~920/220~240:690~890
本体質量(g)約540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×152(突起部除く)
機能再沸騰機能
保証期間お買い上げから6ヶ月
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×100(突起部除く)
沸騰時間目安500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
袋麺に特化した専用設計
世の中の袋麺を調べに調べ抜き、袋麺の調理に特化したラーメン鍋。
あらゆる種類の袋麺を割らずに入れられるサイズ設計、火力や保温性にもこだわり抜きました。
こだわりのラーメンを思う存分楽しめる設計です。
調理機能も充実した万能さ
調理機能も充実。火加減の無段階調整機能や、
底に満遍なく熱が広がるような熱源、釜の大きさなども調理に最適な設計となっています。
袋麺調理はもちろん、その他の鍋を使用する料理にも使用できます。
こだわり抜いた設計
コンパクトな電気調理鍋としても優秀な「俺のラーメン鍋」。
開発者の沢山のこだわりが詰まった設計となっています。
開発ストーリー
手軽に食べる事の出来る袋麺。
ですが実際は鍋にお水を入れ、コンロに火をかけ沸騰するのを待ち、
麺・スープを入れお好みの野菜を投入、しばらく待って出来上がり、丼に移す。
丼に移す際も野菜がどんぶりの底面に入ってしまい見た目もイマイチに・・・。鍋から直接食べるのも味気ない・・・。
食べ終わった後も、鍋やどんぶりを洗ったりと面倒。
そんな悩みを解決したいという想いが、このラーメン鍋の開発のきっかけでした。
用途こだわりの袋麺で至高のひとときを
定格消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×175
質量(g)約1350
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーター温度(℃)最大320
温度設定温度無段階スライドスイッチ
沸騰時間目安約6分(500mLの常温水で)※環境温度により異なります
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ
材質アルミニウム合金 フッ素加工
セット内容本体、鍋、蓋、シリコン持ち手×2、電源ケーブル、日本語説明書
保証期間購入日より12カ月
仕様【最大水位】0.8L(満水容量1.0L)
コード長さ(m)約1
満水容量(L)1
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
セット内容取扱説明書、しゃもじ、計量カップ
質量(kg)1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×210
電源コード(m)1
保証期間お買い上げ日より1年
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。