家電 :「トリマー用集塵アダプター」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自宅で簡単セルフカット!清潔感のある印象に!。髪・髭・体毛の処理が一台でOK。面倒なお手入れを簡単にします。5種類のアタッチメントを使えば、お好みの長さにカット。長めの髪もサッとカット!長さが5cm伸びる機能がついている為、手が届きにくい場所でもラクラクカット。後ろ髪や背中の処理も難なくこなせます。便利なLEDライト付きなので、暗い場所でもしっかりと見えるのが嬉しいポイント。ブレードは取り外して水洗いができ、防水等級IPX6の設計。刃を外さずに洗い流すことも可能なので、毎回のメンテナンスもラク。 ※水に沈めることは不可。鼻や耳のムダ毛をカットするノーズトリマーも付いたお得なセット。今すぐ、あなたのグルーミング習慣を変えませんか
付属品チタントリマー:アタッチメント×5種(2mm、6mm、13mm、19mm、25mm)、USBケーブル、ACアダプター、ノーズトリマー:ブラシ 材質【チタントリマー】本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(チタンコーティング)、アタッチメント各種:透明ABS樹脂【ノーズトリマー】本体:ABS樹脂、カッター部:ステンレス 質量(g)【チタントリマー】150【ノーズトリマー】50(乾電池含まず) 電源【チタントリマー】USBケーブル+ACアダプター【ノーズトリマー】単3形乾電池1本使用(別売) 寸法(cm)【チタントリマー】4.5×3×21~26.5【ノーズトリマー】2.5×2.5×12.7 機能【チタントリマー】LEDライト付き バッテリー【チタントリマー】リチウムイオン電池3.7V 600mAh 回転速度(min-1[r.p.m])【チタントリマー】最大6090 充電時間(分)【チタントリマー】120 防水性IPX6 駆動時間(分)【チタントリマー】100
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ヒゲトリマー 白
0.5mm単位でヒゲの長さが調節可能です。(直刃は約0.5mm)。長さ切替ダイヤルはアタッチメントを付けて本体正面のダイヤルを回すだけで、1~10mmまで0.5mm刻みの19段階調節が可能です(直刃は約0.5mm)。こだわりのヒゲスタイリングを実現します。水・洗顔剤をつけてカットすると、肌あたりがスムーズにカットできます。1mm~10mmの19段階調節(直刃は約0.5mm)が可能です。切れ味の良い「45°鋭角刃」で正確に仕上がります。小幅な刃で細かい部分もあてやすいです。刃をはずさずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄で手間をかけずにサッとお手入れができます。使ったあとはサッと流せます。これからはお風呂グルーミングが男磨きの基本です。お風呂グルーミングに適切化した防水設計はお風呂で水や洗顔剤などをつけてウェットトリミングができ、使ったあとはサッと流せる防水設計です。軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
付属品刈り高さアタッチメント / AC100V専用アダプター / 専用オイル / 掃除用ブラシ 質量(g)140(刈り高さアタッチメント含まず) 消費電力(W)【充電時】0.5 電源充電式 対応充電表示ランプ / 水洗い 連続使用時間45分間 別売付属品替刃/ER9606 モード切替0.5mm(直刃) / 1~10mmまで0.5mm刻み(19段階) コード【POS】4902704219039 充電時間12時間 電池ニッケル水素電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×4.7×4.6 アズワン品番69-6002-60 電源仕様AC100V専用
1個
7,928 税込8,721
9日以内出荷

一度の充電で約180分使用できる大容量バッテリー。毛量や髪質、音が気になるお客様によって選べる回転数調整機能。
付属品スタンド、電源アダプター、アタッチメント(3・6mm)、掃除用ブラシ、オイル、取扱説明書 ブラック 高さ(mm)本体刈り高さ:0.4(直刃) スイッチ電源スイッチ、スピード調整スイッチ 本体質量(g)140(刃付き) バッテリーリチウムバッテリー 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)1400 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)148×32×37(刃付き) 使用可能時間(分間)約180 入力電源(V)AC100-240 50/60Hz
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

45分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ繰り返しの充電に強いニッケル水素電池使用ラインカット刃もついたお得モデル
電源(V)100(50/60Hz) 使用電池ニッケル水素電池 消費電力(W)3.2 仕様水洗い不可 付属品充電器アダプター、充電スタンド、ラインカット刃、掃除用ブラシ、オイル、アタッチメント 寸法(mm)149×33×36 質量(g)128 刈込み高さ(mm)0.6
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター 電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用) 使用時間(分)約45 バッテリーニッケル水素電池 保証期間1年間 充電時間(時間)8
1台
2,490 税込2,739
当日出荷

すばやく正確なトリミングで簡単スタイリング。革新的なリフト&トリミングシステムを搭載したこのトリマーなら、より多くの寝ているヒゲを起こしてキャッチできるので、効率よくトリミングできます。また、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなどお好みのスタイルに仕上げることができます。
仕様●DuraPowerテクノロジー:約 4 倍長持ちするバッテリー●クリーニング:水洗い可能(コーム・刃のみ)●精度(1段階の長さ):0.5mm 単位●肌にやさしい材質(刃):さらなる快適性●長さ設定調整リング:○●長さ調節範囲:0.5~10 mm 付属品コーム、お手入れ:クリーニングブラシ 幅(mm)カッター:32 電源充電式 入力電圧(V)5 ハンドル人間工学に基づいた握りやすいグリップ 機能長さ設定:20 段階 最大消費電力(W)5 バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 ディスプレイ充電表示ランプ、充電表示ランプ、充電催促表示、充電完了表示 材質(刃)ステンレス刃 充電時間(時間)約 1 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません)
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷

肌に優しいセラミック刃を採用。シェーバーとトリマーの2WAYで悩めるムダ毛をきれいに処理、持ちやすい人間工学設計。6000mmpの高速回転モーターで軽い力でもムダ毛をカット、錆びないセラミック刃が搭載されており本体は防水仕様なので使用後のお手入れは水洗いでOK、肌に優しいセラミック刃を採用したアメリカ生まれの電動式ヘアトリマー鋭いセラミック刃と高速モーターで軽く肌にあてるだけで、VIOを含む全身のムダ毛をきれいにカット。人間工学設計で扱いやすく、シェービングクリームを付けたままでもカットができる防水仕様。VIOなどの悩めるムダ毛の処理を解決する頼れる相棒。高耐久性で錆びないセラミック刃モース硬度8を誇るジルコニアを主成分とするセラミック刃を使用、軽い力でムダ毛をカット、耐摩耗性に優れ、長く切れ味を保つ、金属イオンが溶け出さない、6000rpm回転の強力モーターを内蔵、低振動モードを使って優しく剃れるもちろんカミソリ刃があたらない構造なので皮膚が柔らかく薄いVIOゾーンのムダ毛も、軽く刃を押しあてるだけでカットが可能。肌のトラブルも軽減できます。ムダ毛の処理に頭を悩まされることも無くなります。手に馴染む人間工学設計使う人の立場でデザインされた人間工学設計。手のひらの形に合わせてボディのラインを緩やかなカーブで形作っているので握りやすくピッタリと手に馴染みます。表面はブラスト加工が施され、中央部分がX型に凹んでいるため濡れた手で持っても滑りにくくしっかり握れます。ホディはアクリル樹脂の50倍もの強度を持つポリカーボネート製なので大変丈夫です。防水仕様でお手入れも簡単シェービングクリームを塗った状態でも使用できます。お風呂やシャワー中でもムダ毛の処理が可能です。さらにトリマーごと水で丸洗いできるので、使用後のお手入れも簡単です。トリマー&シェーバーの2WAY仕様ムダ毛を元からきれいに処理するシェーバーと髭やVIOラインの毛の長さを整えるトリマーの2WAY仕様で便利に使える優れもの。アタッチメントの2つのコームを駆使することで3~12mmまで5通りの長さでヘアを整えられます。トリマーで髭の長さを整えれば清潔感もUP。カミソリやハサミだと自分ではきれいに処理できないVIOゾーンのヘアも美しく仕上げられます。充電式で連続使用時間90分Meridian Trimmerは電源コードが不要の充電式。フル充電すれば連続90分も使用が可能。電池の残量も、ホディにあるインジケーターで一目瞭然。フル充電まで必要な時間はたったの2時間。USB充電式なので、ACアダプターを使用すれば旅行や出張など海外でも使用できます。
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツール 1 つで完璧なスタイリングを実現。さまざまな用途に対応したこのトリマーで、個性を発揮しましょう。トリマーには、フェイス、ヘアー、ボディーをスタイリングするための 11 種類のアタッチメントが用意されています。自動研磨システム搭載のステンレス刃は常にシャープな切れ味を維持し、オイルも不要で思い通りの仕上がりを実現します。
仕様●お手入れ:オイル不要●ウェット&ドライ:100 % シャワー対応●スタイリングツール:スチール製トリマー、鼻毛・耳毛トリマー、スキンプロテクター付きボディーシェーバー、ヒゲトリミング用コーム 2 種類、3~7 mm に調節可能なコーム、ヘアートリミング用コーム 3 種類、ボディートリミング用コーム 1 種類●切れ味抜群:自動研磨式ステンレス刃、BeardSense テクノロジー●長さ調整:最長 1 mm●長さ調節:11(0.5~16 mm) 付属品ソフトポーチ、クリーニングブラシ、USB-A(電源アダプターは付属していません) 電源充電式 入力電圧(V)5 ハンドル人間工学に基づいた握りやすいゴム製グリップ 最大消費電力(W)5 バッテリーリチウムイオン電池 使用時間最長 120 分間 ディスプレイ充電表示ランプ、充電完了表示、充電表示ランプ 保証期間本体 2 年間保証 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません) アタッチメント11
1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷

ロゼンスター(LOZENSTAR)グルーミングトリマー
頭全体の刈り上げ、ツーブロックや襟足、ヒゲのお手入れ、ボディのムダ毛も可能な1台3役。刈り高さアタッチメント2種付きで、合計40段階調節可能(1.0-10mm 、10.5-20mm)。アタッチメント装着後、中央のダイヤルを回して0.5mm刻みで調節可能。USB充電に対応で、持ち運びにも便利な小型サイズのトリマー。モバイルバッテリーにも繋いでOK。2時間の充電で約60分使用。充電が切れたら電源に繋いだまま交流式での使用も可能。
用途トリマー、バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×3.3×16 質量(g)120 充電方式USB充電、交流式 刈高調整(mm)1.0~10、10.5~20(40段階) 充電時間(時間)2(急速) 使用時間(分)60 付属品刈り高さアタッチメント2個(0.5-10mm 、10.5-20mm)、 オイル×1、掃除用ブラシ×1、USB充電コード×1、ACアダプター×1 保証期間1年 ブラック 商品タイプ本体
1個
3,390 税込3,729
5日以内出荷

3種類のヘッドと6つのアタッチメントが髪・眉・ヒゲ・ボディの全身ムダ毛をケア。本体は水洗い可能の防水設計。約90分のフル充電で約45分の使用が可能。充電交流式、海外使用可能。
仕様可動時間:約45分 付属品ヘッド3個、アタッチメント6個、クシ、掃除用ブラシ、専用オイル、ACアダプター、充電ケーブル、台座、取扱説明書(保証書付) 電源AC100-240V 充電交流式 本体質量(g)133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×38×155 保証期間1年 充電時間(時間)約1.5
1個
4,590 税込5,049
4日以内出荷

デキる男の身だしなみ。充電式ボディグルーミングです。腕、脚、ヒゲ、鼻と全身のお手入れに必要な全てを1台に凝縮しました。ボディシェーバー:前後のトリマーで長い毛をカット、短くなった毛を中央の網刃で剃るのでスムーズな処理が可能。巻き込みによる痛みもありません。ミニトリマー:ヒゲ、マユ、襟足、モミアゲなど狭い場所の処理に便利。5段階の長さ調節が可能です。ノーズトリマー:鼻孔や耳を傷めず簡単に処理できます。繰り返し使える充電式。スタンドに置くだけの簡単充電が可能。海外でも使える100-240Vです。
付属品充電スタンド、充電アダプター、掃除用ブラシ、潤滑オイル 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×130 電源(AC V)100-240 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,390 税込3,729
4日以内出荷

フローティングヘッド。顔の凹凸に合わせて動くシェーバーユニット。ダブルリングカッター。二重内刃がヒゲの剃り残しをしっかりカバー。もみあげ・ヒゲトリマーもみあげ、ヒゲのお手入れも簡単なトリマー。防水設計。防水設計IPX7基準
付属品USB-AC アダプター、USB ケーブル、掃除用ブラシ、保護キャップ 質量(g)約180 電源充電式 AC100-240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×64×160 機能フローティングヘッド、ダブルリングカッター 、もみあげ・ヒゲトリマー 使用時間約30分 充電時間約8時間 防水仕様IPX7基準
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷

マクセルイズミシェーバー ソリッドシリーズ
エコ商品
本体丸洗い。お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。アクティブキャッチトリマー。クセヒゲ補え率 約18%アップ
セット内容キャップ、電源アダプター、取扱説明書 消費電力(W)1.4 電源充電式 充電時間(時間)約16 蓄電池タイプNi-MH RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,490 税込4,939
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。
用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5 質量(g)160 電源(V)AC100~240(充電交流式) 充電時間(時間)1.5(急速) 使用時間(分)45 付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1 保証期間1年 ブラック&ブルー 商品タイプ本体
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

8wayが1台で。ヒゲ・鼻・耳・ヘアー、顔・頭周りの用途に対応したこのトリマー&スタイリングキット。最高の精度を実現する高度なデュアルカットテクノロジーを採用。2 枚刃で正確なカットを実現。 スムーズな剃り心地のための自動研磨システムを搭載。常に鋭い切れ味が続く。4つのアタッチメントでお好みのヒゲスタイルが自由自在。3つのアタッチメントでお好みのヘアースタイルに。 鼻・耳毛トリマー(回転式)を本体に取り付けるだけで、簡単に鼻や耳のムダ毛を簡単に取り除く。使用後、刃やコームを外して水でサッと洗うだけの簡単お手入れ。約16時間の充電で最長約60分間のコードレス使用が可能。
用途電動バリカン、ヘアカッター、トリマーとして。ムダ毛処理。セルフカット。家。多機能。バリカン。海外旅行や出張にも。 セット内容本体、充電アダプタ、ヒゲトリミング用コーム(1mm/2mm)、調節式ヒゲトリミング用コーム(3-7mm)、ヘアートリミング用コーム(9mm/12mm/16mm)、鼻・耳毛トリマー (回転式)、トリマー(本体付属)、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、グローバル保証書 ブラック 質量(g)90 電源(V)AC100~240/2W 使用時間(分)約80(コードレス) 電池ニッケル水素 材質(刃)ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3.2×15.6 充電時間(時間)約16 電源供給方式充電 防水性本体/IPX7(水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない)
1個
6,490 税込7,139
6日以内出荷

ポンと置くだけ!。スタイリッシュな充電スタンドで省スペース収納も可能。フローティングヘッド。顔の凹凸に合わせて動くシェーバーユニット。ダブルリングカッター。二重内刃がヒゲの剃り残しをしっかりカバー。もみあげ・ヒゲトリマー。もみあげ、ヒゲのお手入れも簡単なトリマー。デジタル表示。バッテリー残量が一目でわかるLEDディスプレイ。充電スタンド。立てて充電が可能なスタンド付属。防水設計。防水設計IPX7基準
付属品USB-AC アダプター、USB ケーブル、充電スタンド、掃除用ブラシ、保護キャップ、ポーチ 質量(g)約200 電源充電・交流式 AC100-240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×64×160 機能フローティングヘッド、ダブルリングカッター、もみあげ・ヒゲトリマー、デジタル表示、充電スタンド 使用時間約90分 充電時間約3時間 防水仕様IPX7基準
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。
刃数3枚 質量(g)165(キャップを除く) 消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6 電源AC100V~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157 定格容量15VA 充電方式ACアダプター充電 蓄電池タイプNi-MH蓄電池 使用可能日数約7日
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

世界初の合金製鼻毛トリマー、カプセルデザイン、男女兼用。ミニポータブルでどこにでも持ち運べます。ポータブルは、家庭での使用、ロードトリップ、休暇、出張に適しています。防水・洗える - IPX7定格の防水性、取り外し可能なヘッドデザイン、お手入れが簡単。長いバッテリー寿命 - フル充電で最大45分の稼働時間。USB-C充電式バッテリー、複数のアダプターと充電方法に対応、充電が簡単。10000 RPMの高速サイレントモーターとステンレススチールの両刃ブレードにより、スムーズで正確、痛みのないトリミングが適切な長さになり、鼻の健康を守ります。鼻毛を適切な長さにトリミングします。鼻毛が漏れて社会的な恥ずかしさを引き起こすのを防ぎながら、鼻腔の健康を守ります。
本体質量(g)約52 バッテリー内蔵リチウムイオンバッテリー 1個 電池寿命約60分(1日1~2分のシェービングで1~2年持続) 充電時間(時間)約1 寸法(inch)2.78×0.89×1.61 防水性IPX-7
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

【外刃独立上下フロート】。独立して上下3mmにフローティングする外刃が肌に密着。【低振動・低騒音設計】。独立して交互に駆動する内刃が振動を抑え低騒音化。【アクティブキャッチトリマー】。長く伸びたクセヒゲをしっかりキャッチしてカット。急速1時間充電。持ち運び時に誤動作を防ぐトラベルロック機能。本体丸洗いOK。(IPX7基準)
セット内容本体、キャップ、電源アダプター、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)5 電源充電式 定格電圧(V)AC100~240 本体質量(g)約153 動作方式刃:往復式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×153 充電時間(時間)標準:1 商品タイプ本体
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

充電・交流両用式として使用可能な電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。長いヒゲも剃れるダブルエッジトリマー搭載。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。外刃着脱ボタンがついているので、刃の交換・掃除に便利。急速90分充電で、45分使用可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。保証期間:お買い上げ日より1年間。
用途電気カミソリ、髭剃りとして。電気シェーバー/3枚刃/ダブルエッジトリマー搭載/防水加工/IPX6/メンズシェーバー/ヒゲ剃り/充電交流式/急速充電 付属品掃除用ブラシ、ACアダプター 材質本体/ABS樹脂、内刃/ステンレス、外刃/ニッケル合金 質量(g)160 消費電力(W)(充電時)4、(交流時)5 電源AC100~240V(国内・海外兼用) 電源コード(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5 定格時間90分急速フル充電で45分使用可能
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Panasonic(パナソニック)3枚刃ラムダッシュ
旅行・出張時に便利なコンパクトモデルです。リニアモーター高速駆動。パワフルかつスピーディーに剃り上げます。内刃をダイレクトに往復駆動し、パワーロスなく、高速化します。30°鋭角ナノエッジ内刃は硬いヒゲをスパッとカットします。マルチフィットアーク刃は丸みを帯びた刃面が、肌にムリなく密着します。刃のあたるすべてのポイントで深剃りできます。ヒゲセンサーは肌への余分な負担を低減します。ヒゲの濃さをセンシングして自動でパワーコントロールします。シャープトリマーはスピーディーにプレシェービングします。スイッチロック(電子式)は誤操作を防ぐ「スイッチロック(電子式)」です。充電は3段階充電で残量表示ランプ/充電催促音が表示されます。
付属品ポーチ、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)約150 電圧(V)AC100~240(自動電圧切替付) 消費電力(W)約10(AC100V充電時) 電源充電・交流式(急速1時間充電) 表示3段階充電残量表示 機能スイッチロック、スリット刃、パワーコントロール(ヒゲセンサー)、マルチフィットアーク刃、リニアモーター駆動(約13000ストローク/分) 刃の種別外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:ナノエッジ30° バッテリーLi-ion(リチウムイオン)充電池 充電方式ACアダプター充電 アズワン品番69-6002-39 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)12.8×6.5×4.3 使用可能日数フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能(ドライ剃りの場合) 洗浄音波洗浄モード
1個
16,498 税込18,148
7日以内出荷

ヘアカットからボディグルーミングまで、これ1台で全身スタイリング。 チタンコーティング刃を採用。刃とアタッチメントのみ丸洗いできます。 海外使用できます。(海外使用時は市販のプラグアダプターが必要です。) ヘアは8段階(0.5~14mm)、ヒゲは12段階(1~14mm)、ボディは3段階(3~7mm)、眉毛は2段階(3・5mm)で整えできます。
付属品ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ、ヘッド(「トリマー」「ボディシェービング」「眉用」「鼻毛・耳毛用」計4種類)、コーム(「ヒゲ用」「ヒゲ&ヘア用」「ボディ3mm」「ボディ5mm」「ボディ7mm」「眉用3mm」「眉用5mm」計7種類) 幅(mm)41 高さ(mm)161 奥行(mm)42 電源(V)AC100~240(充電式) 本体質量(g)130 使用時間(分)70 機能充電式、刃・アタッチメントのみ水洗い可能、チタンコーティング刃 使用電池ニッケル水素電池 充電時間(時間)8 バッテリー容量(mAh)800
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷

自動研磨システム搭載のデュアルスティールプレシジョン刃。 毎分最大 150,000 回カットするデュアルスティールプレシジョン刃がしっかり深剃り。 自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。世界初過圧防止センサー搭載。 深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌に当てているかが重要です。 肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。 フィリップスS9000 シリーズは、世界で初めて過圧防止センサーを搭載。 シェーバーに搭載されたセンサーが、毎秒 30 回肌への圧力を感知し、リアルタイムで色が変化・お知らせするので、。 すぐに最適な圧力に調整が可能です。スキンプロテクションテクノロジー。 シェーバーヘッドに施されたマイクロビーズコーティングが肌の負担を低減。 1平方センチメートルあたり最大20万個のマイクロビーズで肌との摩擦を25%低減し、抜群のやさしさへ。シェービング動作検知センサー。 シェービング動作感知センサーが、シェービング動作を追跡し、メンズグルーミングアプリが、より効率的なテクニックをガイドします。 最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。ヒゲ密度感知システム。 毎秒500回、ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。360-D フレックスヘッド。 柔軟性に優れたヘッドが 360 ° 回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを少なくします。アプリ連動で効率よくシェービング。 シェーバーはフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリング可能。 シェービングするたびに、最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。ウェット&ドライシェービング。 ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。 なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。ポップアップトリマー(一体型)。 ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。ワンタッチオープンで簡単にお手入れ。 シェーバーを簡単にお手入れ。ボタン 1 つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできます。1時間の充電で約60分間シェービング。 自宅でも外出先でも使えるシェーバーです。1時間の充電で約60分間のシェービングが可能です。 電池切れの際には5分の急速充電で1回分の使用ができます。
仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い セット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、収納ケース、クリーニングブラシ、延長保証リーフレット 幅(mm)65 質量(kg)0.226 電圧適合:海外対応可能(AC100-240) 高さ(mm)180 奥行(mm)70 電源充電式 連続使用時間(分)(充電1回につき)60 刃の種別デュアルスティールプレシジョン刃 72枚刃 充電時間(時間)1
1個
45,900 税込50,490
5日以内出荷

濃いヒゲやクセヒゲも、根元から逃さず、驚きの深剃りを実現する、新時代のメンズシェーバー。秘密は、ヘッドに搭載された5枚の刃!刃の設置面積が広い為、肌に優しく、一度で広範囲のヒゲをしっかり捉えます。硬いヒゲはもちろん、アゴ下や頬の寝たクセヒゲも、しっかりカット!肌への負担を最小限に抑えながら、つるつる、すべすべの仕上がりへ導きます。肌への密着性を高める首振りクッションヘッドを採用。顔のどんなカーブにも優しくフィットし、剃り残しを防ぎます。深剃りをさらにサポートするのが、2段階の回転数!通常モードは毎分7000回転、より早く仕上げたい時には、パワフルな毎分7500回転のターボモードに切り替え可能です!忙しい朝でも、スピーディーに深剃りが完了!もみあげや長いヒゲのカットに便利なトリマーを内蔵。使いやすさも抜群!充電式と交流式の両用だから、場所を選ばず使用可能。一度のフル充電で、約1ヶ月も使用可能!(1日約2分使用の場合)。お手入れも簡単!ヘッド部は水洗い可能だから、いつも清潔に保てます。生活防水仕様だから、お風呂場でも安心して使えます。電池残量が一目でわかるLED表示付き!充電のタイミングも逃しません。6カ月保証書付き※ヘッド部は水洗い可能※充電しながら使用可能
1個ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂でもお部屋でもやさしく、すばやく、つるすべに。充電でも、交流式でも使用できるVIO専用シェーバー。
用途■肌を守りながら、手軽にケアできるVIO専用シェーバー。3つのアタッチメントで、安全かつスピーディーにつるすべに仕上げます。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約45分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■小回りがきくコンパクトなトリマー刃。ゆるやかにカーブしているので、見えにくく起伏のあるエリアにも届きやすいです。 ■スリムで細部も当てやすい、ネット刃。短い毛をつるすべに仕上げます。 ■着脱簡単なトリムコーム。安全に整えられます。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。 ■※TT463Aの底面には定格シールが貼られています。剥がさずに使ってください。 付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ、ネット刃用キャップ 電源充電・交流式 ケーブル長(m)1 本体質量(g)92 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×30×158(トリマー刃装着時) 使用時間(分)約45 充電時間(分)約90 防水保護等級IPX7
1個
3,690 税込4,059
4日以内出荷

1.パワフルな切れ味とやさしさの両立。 毎分150,000回カットする72枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。2.スーパーリフト&カットテクノロジーでやさしく、しっかり深剃り。 ヒゲを引き上げて剃り残し0mmの深剃りへ。 1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。 ヒゲを引き上げて剃り残し0mmの深剃りへ。3.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り。 毎秒500回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。4.フレックスサスペンションシステムで剃り残しを低減。 顔の凹凸にぴったりと密着し高精度なカットを実現。5.パーソナルコンフォート設定でスピード調節。 高速・高効率のトップスピンデジタルモーター搭載とともに、ヒゲの濃さや肌タイプに合わせてセンシティブ、ノーマル、ハイスピードの3段階のスピード調節。6.スキンプロテクションテクノロジーPro
仕様お風呂シェーブ セット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、ワイヤレス充電パッド、USB電源アダプタ、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ、プレミアムポーチ、トリマー、鼻・耳毛トリマー 幅(mm)60 質量(kg)0.187 電圧適合:海外対応可能(AC100-240) 高さ(mm)169 奥行(mm)69 電源充電式 表示充電残量デジタル表示(%) 連続使用時間(分)(充電1回につき)60 刃の種別デュアルスティールプレシジョン刃 72枚刃 充電時間(時間)3
1個
68,900 税込75,790
5日以内出荷

ヒーローグリーン充電交流式4枚刃シェーバー
エコ商品
デキる男の身だしなみ、充電交流式4枚刃シェーバーです。4枚の刃と4Dフローティングヘッドで、前後・左右・上下(外刃/ヘッド)が自在に動き、顔の形、肌の角度にあわせて剃り残しなく美しい仕上がり。ヒゲの濃さや堅さに併せて3段階パワー調節が可能。モミアゲなどの切りそろえに便利なキワゾリトリマー搭載。電池残量も一目でわかる光るインジケーター搭載。本体は丸洗いOK。いつでも清潔にご使用いただけます。
付属品電源アダプター、キャップ、ブラシ 質量(g)182 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×167 電源(AC V)100-240 世界対応(電圧自動切換え) 充電時間(分)約90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,890 税込5,379
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Dフローティングヘッド。上下左右にヘッドが動き顔の凹凸に合わせてフィット。ダブルリングカッター。二重内刃がヒゲの剃り残しをしっかりカバー。デジタル表示。バッテリー残量が一目でわかるLEDディスプレイ。3段階スピード調節。好みに合わせて刃の回転。速度を3段階に調節可能。防水設計。防水設計IPX7基準
付属品もみあげ・ヒゲトリマー、USB-AC アダプター、USBケーブル、掃除用ブラシ、保護キャップ、ポーチ 質量(g)約170 電源充電・交流式 AC100-240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×160 機能3Dフローティングヘッド、フローティングヘッド、ダブルリングカッター、もみあげ・ヒゲトリマー(アタッチメント式)、デジタル表示 使用時間約90分 充電時間約2時間 防水仕様IPX7基準
1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ3枚刃 240V
全自動洗浄充電器を搭載したラムダッシュトップグレードのお風呂でも使えるメンズシェーバーです。スイッチひとつで洗浄、加熱乾燥、99%の除菌が可能、手間をかけず毎日清潔にご使用いただけます。リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です
仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒) 付属品全自動洗浄充電器、ACアダプター、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)185(キャップ除く) シリーズラムダッシュ 消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時/全自動コース時) 電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:16.8×7.2×5.2、全自動洗浄充電器:17.5×9.5×9.4 表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック 刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー 使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間 使用充電器全自動洗浄充電器、ACアダプター 商品タイプ本体 防水IPX7基準検査クリア 洗浄全自動洗浄充電器、音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄
1個
22,900 税込25,190
7日以内出荷

自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味。フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V 付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー 性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システム ペトロールブルー ハンドルゴム製グリップ 最大消費電力(W)9 バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A(電源アダプターは付属していません) 待機電力(W)0.04
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味。フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V 付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー 性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システム ブラック ハンドルゴム製グリップ 最大消費電力(W)9 バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません) ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 待機電力(W)0.04
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1.パワフルな切れ味とやさしさの両立。 毎分150,000回カットする72枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。2.スーパーリフト&カットテクノロジーでやさしく、しっかり深剃り。 ヒゲを引き上げて剃り残し0mmの深剃りへ。 1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。 ヒゲを引き上げて剃り残し0mmの深剃りへ。3.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り。 毎秒500回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを。 調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。4.フレックスサスペンションシステムで剃り残しを低減。 顔の凹凸にぴったりと密着し高精度なカットを実現。5.パーソナルコンフォート設定でスピード調節。 高速・高効率のトップスピンデジタルモーター搭載とともに、ヒゲの濃さや肌タイプに合わせて。 センシティブ、ノーマル、ハイスピードの3段階のスピード調節。6.スキンプロテクションテクノロジーPro
仕様お風呂シェーブ セット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書,グローバル保証書、充電アダプター、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ、プレミアムポーチ、トリマー 幅(mm)60 質量(kg)0.187 電圧適合:海外対応可能(AC100-240) 高さ(mm)169 奥行(mm)69 電源充電式 表示充電残量デジタル表示(%) 連続使用時間(分)(充電1回につき)60 刃の種別デュアルスティールプレシジョン刃 72枚刃 充電時間(時間)1
1個
58,900 税込64,790
5日以内出荷

自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を30%*?低減。ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。*?非コーティング素材との比較
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V 適合機種iPhoneおよび Android(TM)デバイス 性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム ダーククローム ハンドルゴム製グリップ 最大消費電力(W)9 バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません) ディスプレイLED 表示、充電表示、シェービング動作検知センサー表示、ロック機能 アプリケーションフィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth(R) 接続 待機電力(W)0.04
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ3枚刃 240V
全自動洗浄充電器を搭載したラムダッシュトップグレードのメンズシェーバーです。スイッチひとつで洗浄、加熱乾燥、99%の除菌が可能、手間をかけず毎日清潔にご使用いただけます。リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です。充電交流式のため、電源の無い場所でも使用でき忙しい朝にも便利にご使用いただけます。
仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒) 付属品全自動洗浄充電器、ACアダプター、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)185(キャップ除く) シリーズラムダッシュ 消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時/全自動コース時) 電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:16.8×7.2×5.2、全自動洗浄充電器:17.5×9.5×9.4 表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック 刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー 使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間 使用充電器全自動洗浄充電器、ACアダプター 商品タイプ本体 防水IPX7基準検査クリア 洗浄全自動洗浄充電器、音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄
1個
22,900 税込25,190
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります