家電 :「ドアスコープ カメラ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数約1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36
焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】。4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】。3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】。GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】。有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】。カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】。UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】。耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド
色ブラック
質量(g)(本体のみ)約215
電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売)
有効画素数約2000万画素
記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍
防塵防水性能IPX8・IPX6
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC
セット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー
種別6軸ジャイロスコープ
質量(g)203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6
解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
焦点距離(mm)35mm判換算:6.7
充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)
フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV
録画時間連続:135分
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)2290
絞りF1.9
対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
防水保護等級IPX8相当
BluetoothBLE 5.2
Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac
対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様6軸ジャイロスコープ
質量(g)180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1
解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps
焦点距離(mm)35mm判換算:6.7
充電時間(分)90(5V/3A)
フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV
録画時間81
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)1800
絞りF1.9
音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC
対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX8相当
防水性IPX8等
BluetoothBLE 5.0
Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac
対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
inata360 X5とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できます。バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X5は驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
仕様●SO感度:100 - 6400●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●音声ファイル形式:48kHz、16-bit、AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:【バイク用Bluetoothインカム】Cardo:PACKTALK EDGE、PACKTALK NEO、FREECOM 4X、FREECOM 2X、Spirit、SENA:C30、C10、ST1、60S、50S、10S、Airide:G7+、ASMAX:F1、Z1、Lexin Moto:G4、Vimoto:V10X、V10S、V9X、V9S、【その他のBluetoothインカム】DJI:Mic Mini、Mic 2、Apple:AirPods Pro 第2世代、AirPods 第2世代、Huawei:FreeBuds Pro 2、Samsung:Galaxy Buds2、OnePlus:Buds Ace、すべてのデバイスでデュアルトラックオーディオをサポートしています。●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12チップ以上およびiOSバージョン13.0以降を搭載したiOSモバイルデバイスと互換性があります。(iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、 iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad Air(2020)、iPad Pro、およびそれ以降のiPadモデル。【Android端末】次の機能を満たすAndroidモバイルデバイスと互換性があります。・Kirin 990チップ以降(Huawei Mate 30、P40、またはそれ以降のモデルを含む)・Snapdragon 855チップ以上(Samsung Galaxy S10、Xiaomi Mi 9、またはそれ以降のモデルを含む)・Exynos 2200チップ以上(Samsung Galaxy S22、S22 Ultra、またはそれ以降のモデルを含む)(システムはAndroid 10.0以降またはHarmonyOS 2.0.0以降である必要があります)●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG●写真モード:写真(オプション HDR)、インターバル、スターラプス、バースト●取り付けポイント:1/4インチネジ、クイックリリース●動画コーデック:H.264、H.265●動画フォーマット:360度:INSV、シングルレンズ:MP4●露出値:±4EV●防水性:15m
セット内容X5、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、バイク撮影セット、128GB microSDカード
色ブラック
質量(g)200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×124.5×38.2
センサー1/1.28インチ
マイクロホン4
解像度【動画モード/360度動画】8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps、【InstaFrameモード】5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、写真/7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
保証期間1年間
焦点距離(mm)35mm判換算:6
充電時間(分)20で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、35で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)
ホワイトバランス2000K - 10000K
シャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値
録画時間【連続】8K30fps:88分、5.7K30fps:135分、5.7K24fps耐久モード::185分
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)2400
絞りF2.0
動画360度:動画(内蔵アクティブHDR)、PureVideo、InstaFrame、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、ロードモード、シングルレンズ:動画、FreeFrame動画、ミーモード、ループ録画
防水性15m
BluetoothBLE 5.2
音声自動風切り音低減(2段階)、音声強調、ステレオ、360度オーディオ
Wi-Fi802.11 a / n / ac
ストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
USBType-C USB 3.0
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
inata360 X4とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できるので、バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10m
セット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、バイク撮影セット、128GB microSDカード
色ブラック
質量(g)203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6
センサー1/2インチ
マイクロホン4
解像度【動画】(360度)8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps、【写真】7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
保証期間1年間
焦点距離(mm)35判換算:6.7、35判換算:6.7
充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)
フォーマット形式【写真】INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG、【動画】シングルレンズ:MP4、360度:INSV
ホワイトバランス2000K - 10000K
シャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値
録画時間連続:135分
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)2290
絞りF1.9
動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画
ISOグレード100 - 6400
防水性10 m
BluetoothBLE 5.2
音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調
Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac
ストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
USBType-C USB 3.0
1個
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
inata360 X4をアクティブに使う方におススメ。X4の予備バッテリーと256GBのmicroSDで長時間撮影に対応し、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10m
セット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 バッテリー(予備)、114cm見えない自撮り棒、256GB microSDカード
色ブラック
質量(g)203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6
センサー1/2インチ
マイクロホン4
解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
保証期間1年間
焦点距離(mm)35mm判換算:6.7、35判換算:6.7
充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)
フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV
ホワイトバランス2000K - 10000K
シャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値
録画時間連続:135分
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)2290
絞りF1.9
動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画
ISOグレード100 - 6400
防水性10 m
BluetoothBLE 5.2
音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調
Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac
ストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
USBType-C USB 3.0
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
inata360 X4を持ち歩いて使う方におすすめ。持ち運び時に便利なX4のレンズキャップ、長時間撮影が可能な256GBのmicroSD、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10m
セット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 レンズキャップ、114cm見えない自撮り棒、256GB microSDカード
色ブラック
質量(g)203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6
センサー1/2インチ
マイクロホン4
解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
保証期間1年間
焦点距離(mm)35mm判換算:6.7、35判換算:6.7
充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)
フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV
ホワイトバランス2000K - 10000K
シャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値
録画時間連続:135分
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)2290
絞りF1.9
動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画
ISOグレード100 - 6400
防水性10 m
BluetoothBLE 5.2
音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調
Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac
ストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
USBType-C USB 3.0
1個
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
insta360 X4を旅行で使う方におすすめ。長時間撮影が可能なX4の予備バッテリー、アクション撮影に必要なX4のスクリーンプロテクター、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10m
セット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 バッテリー(予備)、X4 スクリーンプロテクター、114cm見えない自撮り棒
色ブラック
質量(g)203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6
センサー1/2インチ
マイクロホン4
解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
保証期間1年間
焦点距離(mm)35mm判換算:6.7、35判換算:6.7
充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)
フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV
ホワイトバランス2000K - 10000K
シャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値
録画時間連続:135分
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)2290
絞りF1.9
動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画
ISOグレード100 - 6400
防水性10 m
BluetoothBLE 5.2
音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調
Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac
ストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
USBType-C USB 3.0
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。