家電 :「ピープ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
スマホの画像をスクエアフォーマットのチェキフィルムに出力できるスマホプリンターです。
本製品は、AR(拡張現実)エフェクトでチェキプリントを彩る機能や、メッセージ付きチェキプリントで離れた相手ともタイムリーにリアルな繋がりを楽しめる機能を搭載しています。
ARプリント:5種類のARエフェクトから自由に選んでQRコード付きのチェキプリントを作成。
スマホをかざすことでARが楽しめます。
AR表示画面は動画や画像でも保存できます。
INSTAXコネクト:スマホの画像にメッセージを重ね合わせてプリントできる機能。
メッセージ付きで送ったスマホの画像に相手からの返信メッセージもあわせてプリントすることで、その時の気持ちをチェキプリントで共有することができます。
色彩を豊かに表現できる”INSTAX-RichMode”と柔らかい風合いが楽しめる”INSTAX-NaturalMode”の2つのプリントモードを搭載。
また、コラージュやフレームを使ったアレンジも楽しめます。
1枚のプリントは約12秒とスピーディーなプリントが可能です。
セット内容USBケーブ ル(Type-C、長さ30cm)
質量(g)236(フィルム別)
シリーズチェキ
電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)
記録方式有機ELによる3色露光方式
インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE)
印字可能枚数約100枚(フル充電から)※ 使用条件によりプリント枚数は異なります。
解像度露光:12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)
充電時間(分)約80~120(気温、バッテリーの残量によって異なります。)
画面サイズ62mm×62mm
サイズ(mm)105×37.5×127.5(突起部除く)
画素数露光:800×800ドット
使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)
寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く)
質量(g)210
消費電力(W)約3
電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)
枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から)
記録方式有機ELによる3色露光方式
インターフェースBluetooth Ver.5.1
動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)
充電時間(分)約90~120
フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG
RoHS指令(10物質対応)対応
書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
スマホ専用高画質ミニフォトプリンター。【カードとスクエアの2つのサイズが印刷可能】。全面シール紙のカードとスクエアの2つのサイズの印刷が可能。写真をそのまま飾ったり、交換したりするのはもちろん、シールなので簡単に切り貼りもお楽しみいただけます。また、フチあり/なしも選択できます。【バッテリー内蔵&コンパクトサイズ】。コンパクト設計&バッテリー内蔵。ワイヤレスのため、これ1つで場所を選ばず、持ち運びもでき、どこでも気軽にプリントができます。【かんたんWi-Fi接続】。Wi-Fi接続でスマホからダイレクトにプリント可能。本体にアクセスポイントを内蔵しているので、Wi-Fi環境のない場所でも安心です。初期設定もらくらく。無料アプリ「SELPHY Photo Layout」を立ち上げ、ガイダンスに従ってQX20本体についているQRコードを読み込むだけで、簡単にスマホとプリンターを接続可能。スマホのなかの画像を選ぶだけで簡単にプリントできます。【アプリで加工やレイアウトも手軽に】。無料アプリ「SELPHY Photo Layout」は、スマホの画像を手軽に楽しく加工してプリント可能。レイアウトや加工、プリントなどいろいろな機能がスマホで簡単に操作できます。写真の雰囲気を変えられるフィルター機能や、可愛いスタンプ、フレームなどで楽しめるほか、ペイントやテキストなどのデコレーション機能も搭載しています。【繊細な色合いや質感までキレイに】。昇華型熱転写方式を採用。熱でインクを気体にしてプリントするため、粒状感がなくきれいな仕上がりに。肌の質感や花などのグラデーションをなめらかに表現できます。キレイにこだわったプリント画質で、顔色をより明るく、鮮やかな色味も忠実に再現します。【水や汚れに強い、オーバーコート仕上げ】。プリント工程の最後に特殊なフィルム処理(オーバーコート仕上げ)で写真をカバー。光沢感のある仕上がりで写真を水や汚れから守るとともに、色にじみや色あせも防止。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年」を実現しています。
仕様階調数:256階調
付属品充電専用ケーブル、使用説明書、保証書
質量(g)(インクカセット・用紙を除く)(約)455
電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)
本体寸法(mm)(縦×横×高さ)(約)145.8×102.2×32.9
解像度印刷:287×287dpi
印刷速度(約)40秒/枚
充電時間(分)バッテリー:(約)80
印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g
印刷枚数バッテリー印刷可能枚数(フル充電時):(約)(枚)20
イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
寸法(mm)21×27.9×14.1
質量(g)片耳約4.4
バッテリーリチウムイオン電池
保証期間1年
連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)
充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5(※充電ケースはIPX4)
BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3
マルチポイント対応
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7
質量(g)255
フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m
充電時間(時間)約2~3
液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット
撮影距離(cm)10~∞
セルフタイマー約2秒/約10秒
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
気軽に連れ出せる小型ボディ
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載
スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。
・持ち運びに便利なストラップ付属
本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」
本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。
・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・オーディオ入力端子
本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1)
最大出力(W)3
本体質量(g)160
入力端子ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)
スピーカーユニット直径:約37.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX5相当
Bluetoothver.4.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.7×57.5×56.5
Bluetooth 5.0対応。iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)
色ブラック
型円筒型
質量(g)357 +/-5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5
入力電圧(V)DC5
周波数80Hz - 20KHz
動作範囲約10-30m
S/N比≧75dB
充電時間(時間)4~5
バッテリー容量(mAh)3600
入力電流(mA)≦800
再生可能時間約4時間(最大音量時)、約9-10時間(60%音量時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7
Bluetooth5
プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
内部には、7.5W+7.5W 高音質のドライバー2個に加え、上下のパッシブラジエータから生み出される迫力の重低音が響きます。内蔵パーツの特性を活かしたチューニングは、本シリーズの姉妹モデルでも音響専門家から高い評価を頂いています。内蔵の5000mAh大容量バッテリーと、Bluetooth5.3の低消費電力効果、省エネ設計により、満充電から充電しなくても丸2日間ほど連続再生可能。電源のない環境や頻繁に充電できない環境でも長時間利用可能で、格段に用途が広がります。また、充電しながらの利用も可能で、店舗BGMやイベント会場など、電源がある場所では充電を気にすること無く流し続けることができます。
付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応)
色ブラック
型円筒型
質量(g)508 +/-5
出力(W)スピーカー:15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×193
周波数60Hz - 20KHz
充電時間(時間)約5~6
バッテリー容量(mAh)5000
再生可能時間約10(最大音量時)、約33(50%音量+LED点灯時)、約55(50%音量+LED消灯時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP56
Bluetooth5.3
再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
スマホの音源を迫力のある高音質で楽しめるミニサイズのスピーカー。IP67防塵防水構造でさらに水に浮く仕様。プールサイドや浴室などでもお手軽にご使用いただけます。
45mmフルレンジスピーカー+パッシブラジエーター搭載!ポータブル・ミニサイズなのにBASSがきいた迫力のある重低音やクリアなサウンドを実現。ワイヤレスで迫力のある高音質です。
TWS機能搭載で本機を2台使いすることで、ステレオ再生になり更に臨場感のある音楽をお楽しみいただけます(
本機を2つご用意いただく必要があります)。
付属品保証書付取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C)
色ブラック
質量(g)約195
電源内蔵リチウムイオン電池1200mAh
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×84×51
防塵防水性能JIS IP67等級相当
充電入力電源(V)DC5/650mA
充電時間(時間)約2.5(満充電)
スピーカー4.5cmフルレンジスピーカー(5W)
使用時間(時間)約11(音量50%の時)
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer.5.0
通信距離(m)見通し:約10
充電端子USB Type-C
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
本体前面の高品質ドライバーユニットと、上部天面のLED兼パッシブラジエータによる重低音がバランス良く響きます。内部のソフトウエアチューニングとしても、様々なジャンルの音楽を想定し、部材特性も考慮した最適なイコライザプリセットがされています。高音から低音まで伸びのあるサウンドがお楽しみいただけます。屋内でも屋外でも、卓上でもリビングでもお風呂でも、あらゆるシーンでお使いいただけます。機能面や性能面のみならず、インテリアとしてもおしゃれなデザイン。専用ストラップで、ちょっとしたフックやバーに引っ掛けてご利用頂くことも可能です。カバンにも収まりやすいサイズ、形状ですので、持ち運びにも便利です。
付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応)
色ブラック
型円筒型
質量(g)437 +/-5
出力(W)スピーカー:7.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×118
周波数60Hz - 20KHz
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1800
再生可能時間約3.5(最大音量時)、約10(60%音量時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP55
Bluetooth5
再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
撮影に特化した超小型チェキカメラ。
プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。
スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。
チェキプリントするには何れかの機器が必要です。
撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。
カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)
電源リチウムイオン電池(内蔵型)
充電時間約2~3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4
ズーム固定
フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m
焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)
撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚
記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚
対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE
撮影距離(cm)19.4~∞
絞りF2.2
セルフタイマー約10秒/約2秒
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
記録画素数2560×1920ピクセル
オートフォーカスなし(単焦点)
外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)
質量(g)357 +/-5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5
入力電圧(V)DC 5
周波数80Hz - 20KHz
動作範囲約10-30m
S/N比≧75dB
充電時間(時間)4~5
バッテリー容量(mAh)3600
入力電流(mA)≦800
再生可能時間約4(最大音量時)、約9~10(60%音量時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7
Bluetooth5
プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
ブルートゥース スピーカー。Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)
質量(g)357 +/-5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5
周波数80Hz - 20KHz
動作範囲約10m-30m
S/N比75dB
充電時間(時間)4~5
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7
Bluetoothバージョン: 5.0
プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
入力電圧DC 5V
SCORP-Mini P(スコープ・ミニ・ピー)は、一眼レフカメラ用ジンバルのパワーとテクノロジーを継承したFeiyu史上最高峰のスマートフォン用ジンバルです。堅牢なハウジングと高いモーター出力で手ブレを徹底的に抑え、幅広いアングルで撮影に没頭できます。スリングハンドルを標準搭載し、地面ギリギリのローポジション撮影や、見上げるようなローアングル撮影が快適に行えます。握りやすい2箇所のダブルハンドルで支えることにより、もっとも安定した映像を簡単に撮影できます。ズーム・フォーカス・3軸の操作を、マジックホイール(多機能ノブ)で自由にコントロールできます。直感的に回すだけの操作で高度な撮影を。汎用性のある1/4インチネジ穴を利用して、三脚やエクステンションロッドなど、様々なカメラアクセサリーを取り付けが可能です。コンパクトに折りたためる小型三脚が基本アクセサリーとして同梱されます。
仕様●チルト軸レンジ:143°~ ー147°(±3°)●パン軸レンジ:360°●ペイロード(積載荷重):520g●ロール軸レンジ:90.4°~ ー199.7°(±3°)●対応スマートフォン:iPhone、Android (幅55~ 88mm)
セット内容Scorp Mini P本体、ミニ三脚、USB Cケーブル、グローバル版取扱説明書(日本語込)
寸法(mm)188×329×133
質量(g)683
使用温度範囲(℃)-10~45
連続使用時間(時間)約11
保証期間1年間
充電時間(時間)約1.5(18W充電アダプタ使用時)
バッテリー容量(mAh)2200
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
デバイススマートフォン横幅:幅55~88mm、重量:520gまで
SCORP-Mini P(スコープ・ミニ・ピー)は、一眼レフカメラ用ジンバルのパワーとテクノロジーを継承したFeiyu史上最高峰のスマートフォン用ジンバルです。堅牢なハウジングと高いモーター出力で手ブレを徹底的に抑え、幅広いアングルで撮影に没頭できます。スリングハンドルを標準搭載し、地面ギリギリのローポジション撮影や、見上げるようなローアングル撮影が快適に行えます。握りやすい2箇所のダブルハンドルで支えることにより、もっとも安定した映像を簡単に撮影できます。ズーム・フォーカス・3軸の操作を、マジックホイール(多機能ノブ)で自由にコントロールできます。直感的に回すだけの操作で高度な撮影を。汎用性のある1/4インチネジ穴を利用して、三脚やエクステンションロッドなど、様々なカメラアクセサリーを取り付けが可能です。コンパクトに折りたためる小型三脚が基本アクセサリーとして同梱されます。
仕様●チルト軸レンジ:143°~ ー147°(±3°)●パン軸レンジ:360°●ペイロード(積載荷重):520g●ロール軸レンジ:90.4°~ ー199.7°(±3°)●対応スマートフォン:iPhone、Android (幅55~ 88mm)
セット内容Scorp Mini P本体、ミニ三脚、USB Cケーブル、AIトラッキングモジュール、マグネットLEDライト、コールドシュー マウント、専用キャリーケース 、グローバル版取扱説明書(日本語込)
寸法(mm)188×329×133
質量(g)683
使用温度範囲(℃)-10~45
連続使用時間(時間)約11
保証期間1年間
充電時間(時間)約1.5(18W充電アダプタ使用時)
バッテリー容量(mAh)2200
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
デバイススマートフォン横幅:幅55~88mm、重量:520gまで
5W+5Wの高磁力ステレオスピーカーに背面は大型のパッシブラジエーターを搭載した高音質カセット付きワイヤレススピーカーです。
Bluetooth送受信機能を搭載しており、スマートフォンなどの音楽を本商品のスピーカーで楽しんだり、カセットテープの音源をワイヤレスイヤホンなどのBluetooth対応機器に送信してお楽しみいただく事もできます。
また、本体フレーム内側に7色に変化するLEDライトを採用。遊び心のあるデザインで音楽のある空間を盛り上げます。
仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット C60
付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(kg)0.66
電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh
方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×100×70(突起部含む)
スピーカーΦ4cm×2(5W+5W)
使用時間(時間)JEITA/Bluetooth再生:約7.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約6
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer5.0
通信距離(m)見通し:約10
対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP・HSP
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
左右側面に配した6Wの高磁力スピーカー(モノラル)とパッシブラジエーターで迫力のあるサウンドと中高音を再現。BASS機能で重低音が強調された迫力のあるサウンドもお楽しみいただけます。
Bluetooth送受信機能を搭載しており、スマートフォンなどの音楽をスピーカーで楽しむだけでなく、カセットテープの音源をお手持ちのワイヤレスイヤホン対応機器へ送信してカセットの音楽を楽しむ事もできます。また、Bluetooth対応機器の音声や内蔵マイクの音声をテープに録音することも可能。オリジナルテープを作るなど楽しみも広がります。
コンパクトでシンプルなデザインとマットな質感が特徴。お部屋にもすっきりと置けて持ち運びもしやすいお手軽感も魅力です。カセット部のデザインはホワイトベースの小窓タイプと、カセットのデザインをそのまま活かせるクリアタイプがあります。
仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセットC60
付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(kg)0.6
電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh
方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×99.5×107(突起部含む)
スピーカーΦ5cm(6W)
使用時間(時間)JEITA再生:約6.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer5.0
通信距離(m)見通し:約10
対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP・HSP
31mm高音域用のツイーター×2基、101mm低音域用のウーファー×2基と低音を増強するパッシブラジエーター×2基を組み合わせることで、最大90wの大出力で歪みを最小限に抑え、豊かでバランスのとれたサウンドを実現したBluetoothスピーカー。
30分間で水深1Mまで沈めても操作可能なIPX7高防水レベル保護構造により、海やプールなどのアウトドアでのご利用も安心。
接続速度と安定性が向上したBluetooth5.3を採用、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現。
色ブラック
出力(W)90
電源バッテリー式 / USB-C
マイクロホンなし
機能USB給電:あり
防塵防水性能IPX7
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5.3
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。1台で毛穴ケアからイオン導入、エイジングケアまで!多機能ウォーターピーリング美顔器。微振動でミスト状になった水とプラスイオンの力でイオン導入し毛穴汚れをケア。さらに温めながらのケアが可能。微振動とマイナスイオンの力でイオン導入し、化粧水などでうるおいケア。温感をプラスすることで温めながらケアできます。マイクロカレント(微弱電流)で、肌を刺激し環境を整え、お顔を上向き印象へ導くエイジングケアが期待できます。赤色LEDがすべてのモードで点灯するので、ピーリングや保湿、リフトケアしながら光ケアが可能。IPX5の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。※水中に沈めないようにしてください。
仕様最大充電電流:450mA
付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書
材質PC、ステンレス鋼、シリコン、ABS、銅
寸法(mm)44×155×32(本体のみ)
質量(g)約111(本体のみ)
機能振動:1強度、IONテクノロジー、MicroCurrent:1強度、LEDライトテクノロジー:1色
バッテリーリチウムイオン3.7V
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)700
保管温度(℃)-5~60
ケーブル長(cm)充電:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,500
税込¥9,350
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。