家電 :「ファックス台」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトウォッシュと焼き桐がやさしい雰囲気をつくりだすアンティークシリーズ。 引き出しは2色選べる2WAY仕様。 調湿性に優れた桐素材を使用。 ファックスや電話台として使いやすい、高さ80cmのリビングラック。 引き出しいっぱいで散らかる物もきれいに整理整頓。 扉内には配線用のコード穴があり、ルーター収納も可能。 背面には電源タップ用スペースを確保。
用途FAX台、電話台、TEL台、ルーター収納として。リビングラック、小物収納チェストとしても。 材質天然木桐(ホワイトウォッシュ部のみラッカー塗装)、合板、繊維板 質量(kg)11 耐荷重(kg)(オープン部)7、(扉内)5 天板耐荷重(kg)10 脚高(mm)145 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×350×800 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×260 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(オープン部)445×350×120
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す、「迷惑防止」機能搭載。通話内容を最大約10分自動で録音。300件まで登録可能な迷惑電話着信拒否。相手を確認してから電話に出られる「あんしん応答」。ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)。よく掛ける番号を登録できるワンタッチダイヤル3件
用途特殊詐欺や迷惑電話の防止対策に。固定電話機 通話機 迷惑電話 通話 録音 防犯 防犯対策 詐欺対策 子機 付属品受話器、受話器コード、お試し用インクフィルム(約5m)、コードレス子機、子機用電池パック、子機用電池カバー、子機充電台 質量(g)(子機)140、(充電台)155 最大消費電力(W)(親機)120、(充電台)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【親機】29.6×19.1×8.6(受話器、突起部除く)、【子機】4.9×2.5×17.3、【充電台】7.3×9×4.7 待機時消費電力(W)(親機)0.5、(充電台)0.2
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続 FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応 秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止 一般の電話機2台使用可能 通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください 回線の使用中をLEDでお知らせ
仕様6極2芯用、自動切替、テレホン用 プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
3,798 税込4,178
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります