家電 :「プロテインバー」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
両耳オーバーヘッドタイプ 密閉型カップデザインによって安定した装着感を実現。フレキシブルマイクアームを採用し着脱可能 マイクの位置調整が容易で不要な時はヘッドホンとしても使用可能。ウィンドスクリーン搭載 息によるノイズを軽減。2種類のイヤークッション付属 標準装備の超柔軟プロテイン素材とメッシュ生地のイヤークッションが付属し、好みに合わせて交換可能。スイーベル機構の搭載 前後に回転する事で耳へのフィット感を向上、内側に約90度回転可能。
色ブラック
イヤホン形状オーバーヘッド型
ケーブル長(m)約2.1
装着方式両耳
FT5は、FIIO初となる平面磁界ドライバーを搭載した開放型ヘッドホンです。銀・アルミ混合素材によるプリントコイルを用いた6μmの振動板と強力な磁気回路を備えた新開発の平面磁界ドライバーは、極めて質量の少ない振動板を面全体で駆動することによって歪みが極めて少なく、過渡特性に優れた自然な出音を生み出します。マグネシウム・アルミニウム合金による軽量ハウジングがもたらす軽快な装着感と、ポータブル製品でのドライブがし易い高感度・低インピーダンス設計によって、さまざまな環境下でリスニングを行なっていただけます。
仕様●プレイヤー側端子:交換式プラグ (3.5mmアンバランス / 4.4mmバランス)●振動版:6μmPAR振動板+銀含有アルミ素材プリントコイル●側圧:4.0N (±0.3N)●耐入力:2000mW
付属品銀メッキ単結晶銅ヘッドホンケーブル、3.5mm交換式プラグ※標準装着済み、4.4mm交換式プラグ、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、4.4mmメス to 4ピンXLRオス変換アダプター、レザー製収納ケース、スエードイヤーパッド、プロテインレザーイヤーパッド、クイックスタートガイド
質量(g)片側:約456 (ケーブルを除く)
形式開放型ヘッドホン
ケーブル長(m)約1.5
感度110dB(1Vrms)@1kHz
周波数特性7Hz ~ 40kHz
材質(ケーブル)銀メッキ単結晶銅
ヘッドフォン端子3.5mm 2極端子 x2
インピーダンス(Ω)36
ドライバ種類90mm径平面磁界ドライバー
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。