家電 :「ボディケア」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つのモードでフェイス・ボディをトリートメント 振動モード/振動+温熱モード
仕様●使用電池:リチウム電池3.5v350mAh●電源:充電式(USB5V1A) アズワン品番65-1332-68
1個
2,271 税込2,498
3日以内出荷

お出かけ先での「うっかりムダ毛」もサッと処理。お肌にやさしく、いつでもどこでも簡単ケア。携帯に便利なスティックタイプで、いつでもどこでも気づいた時に使える。刃が直接触れないので、お肌にやさしく処理ができる。フェイスのうぶ毛にも、ボディのムダ毛にも使用可能。回転式の刃が、ボディの長い毛・クセ毛など、剃りにくい毛も残さず取り込む。自動研磨システム採用で、剃りながら刃を研磨することで長期間切れ味を保つ。防水仕様なので、水洗いで清潔、お手入れ簡単。
用途フェイスケア、ボディケアに。シェーバー/お手入れ/ケア/顔/小型/持ち運び/ポータブル/産毛/メイクノリ 質量(g)52 使用時間1日1回2分として、約1ヵ月使用可能 使用電池単3形アルカリ乾電池×1本 (別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×12.5
1個
1,490 税込1,639
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ ボディケアとして体にも使用可能
材質ABS、シリコン、PC 質量(g)約315 電源USB充電式(5V 1A) 最大回転数(min-1[r.p.m])約110 保護等級IPX7 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10~45 充電時間(時間)約2.5(満充電) バッテリー容量(mAh)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時) 寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
1台
9,890 税込10,879
当日出荷

ウブ毛・マユ毛・ボディの3WAY。フェイス&ボディケアがオールインワン。眉コームは2mmと4mmで好みの長さにカット可能。アタッチメントは水洗いOK。
付属品キャップ、眉コーム 質量(g)26 電源単4型アルカリ乾電池1本(別売) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)17×22×150 アタッチメントフェイスシェーバー、マユ用シェーバー、ボディ用シェーバー
1個
2,290 税込2,519
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になる二の腕・ウエスト・ヒップ太ももに、8つのローラーが手もみ感覚の感覚を作り出すボディケアローラー。 テレビを観ながら、仕事の合間に、いつでもどこでも簡単に使える。持ちやすいハンドル付き。 アタッチメントは着脱式で、取り外しができ清潔に保てる。
用途シェイプアップ、美容、腹筋、ウェスト、太もも、二の腕、シェイプに。 付属品ACアダプター 材質本体:ABS/アタッチメント:ABS・TPE 質量(g)230 電源ACアダプター/電池式(単3×4本) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×135×130
1台
3,490 税込3,839
6日以内出荷

映える置き画を簡単に撮ることができる背景シートです。上質で高級感のある質感のストーン。 ・簡単に映える置き画を撮影できる背景シートです。 ・被写体に合う背景を選ぶことができます。 ・STONEは硬質な大理石やスレート、漆喰の質感を演出できる背景シートです。 ・上質で高級感のある雰囲気に最適で、コスメやネイル、ボディケア製品などの撮影におすすめです。 ・光の映り込み等を防ぐ反射防止加工が施してあり、本物の質感に近い写真を簡単に撮ることができます。 ・簡易レフ板つきで、印象的な写真を撮るのに役立ちます。 ・プロのワンポイントアドバイスつきで、魅力的な写真を撮るためのテクニックを紹介しています。 ・大き目の対象物におすすめのA3サイズです。
セット内容背景シート×6枚、簡易レフ板×1枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚 大理石/スレート/漆喰 入数(枚)6枚入(3パターン×各2枚) アズワン品番64-2317-22 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)A3サイズ(297×420) 用紙色STONE
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハイパワーなのに、お肌にやさしい。 HIPL方式光脱毛+SRモード+冷感サファイアICEヘッドの 3つのアプローチで、潤いを行き渡らせながら 理想のツルすべ肌に。 軽量&コンパクトボディで使いやすい。 高耐久ヘッド+高機能+シンプル操作+お手頃価格。 選べる4モード・スピード連続照射・6段階出力調節・ICE冷感機能と、付いていてほしい機能がしっかりと搭載しています。 もちろん男女兼用可能!ご家族やパートナーともご使用頂けます。 顔からつま先まで自分のお肌に合った調節が行えて、男性のヒゲ・すね毛、胸毛やVIOなど気になる場所に使えて、連続照射でスピーディな全身のボディケアやお手入れが可能です。 医療用脱毛や脱毛サロンの併用、アフターケアなどにもおすすめ。
付属品本体 / ACアダプター / ACケーブル/サングラス / ボディー用カミソリ / 取扱説明書 寸法(mm)58×39×56 ホワイト 電源AC100-240V / 1.5A 50-60Hz、DC24V / 2.5A 本体質量(g)256 機能ICE冷感モード 最大消費電力(W)60 波長(nm)590~1200 出力範囲1照射あたり:最小6.0J~最大17.5J、1cm2あたり:1.5-5.3J (照射面3.3cm2) 照射モード全モードノンストップ モード顔モード / ボディモード / ビキニモード / SRモード 冷却面積7.4cm2 照射方式フラッシュ方式 照射範囲40万回以上クリア 冷却温度(℃)体感温度15以下 出力調整6段階+ICE
1台
49,800 税込54,780
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ヒゲトリマー (シルバー調)
1台でヒゲ・ヘアー・ボディのムダ毛をケア・お手入れが簡単なウォータースルー機能・3.0.5mm刻みのこだわりのスタイリング
1台
9,190 税込10,109
8日以内出荷

肌に優しい回転刃で、顔やボディを簡単ムダ毛ケア。 防水対応で水洗いOK。 刃が直接肌に触れない回転刃式で肌に優しい。 フェイス・ボディどちらにでも使える。 刃も本体も丸ごと水洗い出来て清潔。 持ち運べるコンパクトサイズ&キャップ付きでおうちでも外出先でも、気になった時にムダ毛ケアができる。 ドライ剃り・泡剃りどちらにでも対応。 乾電池式。
付属品掃除用ブラシ 質量(g)約60(乾電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×115 電池単三アルカリ乾電池×1※別売 使用期間約1か月週2回、1回約5分間使用時
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類のヘッドと6つのアタッチメントが髪・眉・ヒゲ・ボディの全身ムダ毛をケア。本体は水洗い可能の防水設計。約90分のフル充電で約45分の使用が可能。充電交流式、海外使用可能。
仕様可動時間:約45分 付属品ヘッド3個、アタッチメント6個、クシ、掃除用ブラシ、専用オイル、ACアダプター、充電ケーブル、台座、取扱説明書(保証書付) 電源AC100-240V 充電交流式 本体質量(g)133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×38×155 保証期間1年 充電時間(時間)約1.5
1個
4,590 税込5,049
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スムースエピ (ホワイト)
1.使うほどにムダ毛の目立たないスベスベ肌へ。2.ボディ・顔・VIOを1台で全身ケア。3.コンパクトサイズだからラクラクお手入れ。
1台
36,900 税込40,590
翌日出荷

顔周りのケアはお任せ!1台3役のスタイリッシュなシェーバー。スリムボディで持ちやすい。フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア。マユコームでマユケア。ノーズ用刃で鼻毛ケア。お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように。持ち運びに便利なキャップ付。アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付
付属品クリーニングブラシ、キャップ 質量(g)約 50(本体のみ、電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 20×22×152.5(キャップ装着時) 使用電池単4形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可 防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。 動作温度範囲(℃)0~40 アタッチメントフェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

大きめのマッサージボールとマイクロカレント (微弱電流)で、お顔からボディまでしっかりとほぐしながらケアします。 直径35ミリ×4つの大きめボール 人間工学に基づいたハンドルデザイン 電源不要。光を取り込むパネルで、マイクロカレント(微弱電流)ケアを同時に楽しめる 転がすだけで、つまんだり、はなしたり、流したり 幅広な横使い、繊細な縦使いで隅々まで幅広くケア 電源不要。国内・海外問わず、場所を選ばす手軽にしっかりケアができる王道のビューティーケア。 日常防水機能。※完全防水ではありません。長時間シャワー等で水をかけたり、水に沈めたりしないでください。 手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
セット内容本体×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質亜鉛合金・ABS 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×83×84 本体質量(g)約311 保証期間1年
1台
7,490 税込8,239
翌々日出荷

一気に剃れる薄型ロングヘッドシェーバー。ノーズケアは使いやすいスリムヘッド。マユカバーは眉毛の形づくりや周辺の細かなケアに。アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。ポーチにインしたいコンパクトボディ、携帯に便利なキャップ付。
1台
2,790 税込3,069
8日以内出荷

一気に剃れる薄型ロングヘッドシェーバー。ノーズケアは使いやすいスリムヘッド。マユカバーは眉毛の形づくりや周辺の細かなケアに。アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。ポーチにインしたいコンパクトボディ、携帯に便利なキャップ付。
1台
2,790 税込3,069
8日以内出荷

まゆ毛や口もとなど、こまかいケアに。 肌に刃が直接ふれない回転刃式。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。 コンパクトでスリムなボディです。
仕様水洗い:アタッチメントのみ 付属品キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付) ゴールド 質量(g)約32(アタッチメント装着時、乾電池含まず) 電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×22×136(キャップ装着時) スイッチ動作(メイン)ON-OFF アタッチメントマユシェーバー
1個
1,990 税込2,189
5日以内出荷

コンパクトサイズで持ち運びが自由なUSB充電式のエチケットカッター。フェイシャルのムダ毛ケアに特化した3ヘッド付属。刃が肌に直接当たらない安心・安全設計。ヘッド部分は本体から取り外して水洗いができます。キズや衝撃に強いステンレスボディ。
仕様可動時間:約30分 付属品ノーズトリマーヘッド、キワ剃り用ヘッド、フェイストリマーヘッド、キャップ、掃除用ブラシ、眉コーム、充電ケーブル、スタンド、取扱説明書(保証書付) 電源USB充電式 本体質量(g)97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×140 保証期間1年 充電時間(時間)約8
1個
2,790 税込3,069
4日以内出荷

頭皮ケアのために作られた特殊形状の美容器はコレです! 顔のお手入れ~ボディにもOK!『1つの美容器で総合的にアプローチ』 RF(ラジオ波):浸透・保水 - ふっくら、もっちり素肌。※角質層まで EMS電流:内から筋肉を動かし鍛える。 LED照射...ハリ・つや、見た目の印象アップ。 高速タッピング(振動)...ゆるめて、爽快感。 オートオフ機能で安心安全(約10分) 凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型ブラシ構造で、隅々までケア
セット内容本体×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS 消費電力(W)約4.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×130×30 本体質量(g)約130 入力DC5V/1A(Type-C) 連続使用時間(時間)約6(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V1000mAh 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2
1台
7,490 税込8,239
翌々日出荷

高速充電で、すばやく、つるすべに。充電・交流式だから電池切れの心配なし。ビキニラインにも使える肌にやさしいボディシェーバー。
用途■ダブルフロート刃が肌に密着。すばやくむだ毛をシェービングします。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約30分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■トリムコームが付属。気になるVラインも安全にボリュームダウンできます。 ■届きにくいところもケアしやすい、スリム&ロングボディです。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。 付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ 電源充電・交流式 ケーブル長(m)1 本体質量(g)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×38×165 使用時間(分)約30 充電時間(分)約90 防水保護等級IPX7
1個
3,990 税込4,389
4日以内出荷

洗顔用シリコンブラシ(脱着式)/EMS/RF(ラジオ波)/LED(赤)/高速タッピング(振動) 『潤いとハリ感』をキーワードに開発をしたコンパクト美顔器。 手のひらに収まるデザインは、まるで自分の手でケアをしているような一体感。 顔のお手入れ~ボディにもOK!『1つの美容器で総合的にアプローチ』 洗顔用シリコンブラシ(脱着式):専用シリコンブラシで汚れを吸着しながらクリア肌。 RF(ラジオ波):浸透・保水 - ふっくら、もっちり素肌。※角質層まで EMS電流:内側から筋肉を動かし鍛える。 LED照射:ハリ・つや、見た目の印象アップ。 高速タッピング(振動):ゆるめて、和んで、爽快感。 オートオフ機能で安心安全(約10分) 球面型の優しくフィットする特殊なアーチ型ヘッドで、隅々までケア
セット内容本体×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、ベース×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS 消費電力(W)約9.25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約82×61×59 本体質量(g)約102 入力DC5V/1A(Type-C) 連続使用時間(時間)約1(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V1100mAh 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2 防滴構造IPX5
1台
8,790 税込9,669
翌々日出荷

1台で全身くまなくトータルケア。3種類のアタッチメントの使い分けで、全身つるすべシェービング
用途■フェイス、ボディ、VIOまで全身をケアできる多彩なアタッチメントが付属。1台で全身つるすべ肌に。脱毛サロン前のお手入れにもおすすめです。 ■顔周りや指・手、襟足などの細くてやわらかい毛も、根元からしっかりシェービングできます。 ■腕・ワキ・脚・VIOゾーンなど、太い毛、長さのある毛を一気にケアすることができます。トリムコームを装着して、VIOゾーンのボリュームダウンも可能です。 ■肌の上をくるくるすべらせる簡単操作で、短くそり残された毛もきれいにカット。刃が直接肌に当たらない安心設計で、つるすべに仕上げます。 ■お風呂での泡ぞりも、お部屋でのドライぞりも、好きなタイミングで使えてストレスフリー。本体・アタッチメントはまるごと水洗い可能で、清潔に使えます。※3 ※2:JISC9614 7.20 防浸性試験 ※3:アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■アタッチメントと本体を一緒に収納できるポーチ付きで、旅行などの持ち運びにも便利です。 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。 付属品ロータリー刃キャップ、フェイス刃キャップ、トリムコーム、オイル、ポーチ、掃除用ブラシ スイッチON/OFF 電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池×1本 本体質量(g)52 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×29×114 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,890 税込4,279
4日以内出荷

1台4役でトータルフェイスケア、清潔感を簡単演出。
用途■フェイス、まゆ、ノーズ、イヤーなど顔周りのトータルケアが1台で可能に。*乾いた肌にお使いください。石鹸ぞりはできません。 ■幅広うす刃で、スピーディーに顔のうぶ毛をそることができます。うぶ毛をそることで、肌がスッキリした印象になります。 ■長さ1mm~6mmまで1mm間隔で調整ができるため、お好みの長さでまゆを整えられます。 ■鼻に加えて、新たに耳のむだ毛処理にも対応しました。刃が肌に当たらない安心設計のため肌にやさしくお手入れできます。 ■アタッチメントは水洗い※ができるため、いつでも清潔に使用することができます。※:水洗いは、フェイス用刃、ノーズ用刃、2wayまゆコームとなり本体は水洗いできません。また、お湯洗いは45℃以下となります。 ■本体カラーは、クールはメタリックグレーを採用。コンパクト&スリムなボディのため、持ち運びできて、気になったときにケアできます。 付属品キャップ/2WAYまゆコーム/掃除用ブラシ スイッチON/OFF 電源乾電池式:単4形アルカリ乾電池×1本 本体質量(g)28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×21×153 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
4日以内出荷

全身手軽にやさしく、つるすべに。肌に負担が少ない乾電池式の防水シェーバー。
用途■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■ダブルフロート刃が肌に密着。すばやくむだ毛をシェービングします。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■保管に便利なフック付き。使用後、水に濡れた際も吊るして乾かせます。 ■届きにくいところもケアしやすい、スリム&ロングボディです。 ■トリムコームが付属。気になるVラインも安全にボリュームダウンできます。 ■手軽にはじめられる乾電池式です。 ■※乾電池は付属していません。単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。 ■国内・海外での使用が可能です。 付属品トリムコーム、掃除用ブラシ 電源乾電池式 本体質量(g)105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×38×177 使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 防水保護等級IPX7
1個
2,790 税込3,069
4日以内出荷

ボディにも使える1台4役!気になるときにサッとお手入れ。スティック型で持ちやすい。マルチヘッドで顔や首、襟足、手と腕のムダ毛ケア。フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア。マユコームでマユケア。ノーズ用刃で鼻毛ケア。お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように。持ち運びに便利なキャップとポーチ付。アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付
付属品クリーニングブラシ、キャップ、専用ポーチ 質量(g)約 70(本体のみ、電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 29×29×142.5(キャップ装着時) 使用電池単3形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可 防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。 動作温度範囲(℃)0~40 アタッチメントマルチヘッド、フェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
1台
2,298 税込2,528
5日以内出荷

肌にやさしいチタンコート7ヘッドが身体にフィット、全身のムダ毛を素早くケア。専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し、それを手助けしたいという想いから誕生したメンズグルーミングブランド「BEAUM(ビューム)」。そんなBEAUMシリーズから、肌へのやさしさと剃り味を両立したチタンヘッド搭載の「7ヘッドボディシェーバー」が誕生しました。肌への刺激が少なく、金属アレルギー体質の方にも肌にやさしいチタンコートの独立可動ヘッド(126枚刃フレキシブル7ヘッド)が頭・口のまわり・腕・足など凹凸のある肌にやさしくフィットし、肌との摩擦を最小限に抑えながらムダ毛をセルフケアできます。IPX7(防浸形)相当。お風呂でのウエットシェービングに対応。付属のUSBケーブルで充電ができるのでコードレスで使用可能。出張や旅行など外出先でも使えて便利。自動研磨機能で剃るたびに内刃が外刃で研磨されシャープな剃り味が持続。マグネット搭載でシェービングヘッドの着脱が簡単。短く整毛できるトリマー&コーム付属。シェービングヘッドは外せて水洗いOK。お手入れブラシも付属。
付属品USBケーブル(USB-C/A 80cm)、お手入れブラシ、収納袋、トリマー、コーム 本体質量(g)約214 連続使用時間(分)約90 モード切替3段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×93×115(本体+シェービングヘッド) 充電時間(分)(フル充電)約90 内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 800mAh
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

縮毛矯正・ストレートに最適なヘアアイロン。作業効率と使用感の向上"プレミアムプレート"搭載。「ケアライズ プレミアム(SI-110)」は業務で使っていただくことを想定した設計なので、手になじみやすいボディと素早い昇温速度、丈夫な電源コードを搭載し、使いやすさと耐久性にこだわったプロ専用のヘアアイロンです。こだわりの「プレミアムプレート」を搭載することで、なめらかな滑りと程よい摩擦を兼ね備え、スタイリングのしやすさやプレート自体の劣化が少ないのが特長となっています。サロンワークの効率化を重視するプロや仕上りに厳しいプロにも、みなさまに納得していただけるようなアイテムとなっています。アイロンの先端の厚さは僅か20mm(約)。非常にスリムな形状なので、細かい部分の作業もスムーズです。前髪や耳回り、襟足などの細部のプレスはもちろん、メンズヘアや髪の短い方へのスタイリングにも大活躍。また、プレートの付近にはフェルトがあしらわれているため、本体がお肌に触れにくくなり、細かい部分でも自由な動きで思い通りのスタイリングが行えます。グリップ力をUPさせる「フィンガーポイント」。フェルトに施された模様が滑り止めとなり、グリップ力をアップさせるのでスタイリングの操作性を高めます。「フィンガーポイント」へ親指を合わせてプレスすることで、片手でもアイロンの先端まで均一な「ちから」でプレスができるようになり、施術時はもちろん、セルフスタイリングで使用される場合でも髪を伸ばしやすくなっています。水蒸気がこもりにくい溝付きのプレート。一般的なプレートは髪をプレスする都度、温度が不安定になる傾向にありますが、溝から水蒸気を逃がすことで、プレートの温度が下がりにくくなり、常に理想的な温度で施術が可能です。アイロンワークを妨げない電源コード。長めにつくられた電源コード(約2.7m)は、コンセントから離れた場所でもご使用いただるため場所を選ばず使用できます。また、電源コードは本体の動きに合わせて360度回転するため捻じれにくく、持ち直す手間を省くほか、断線などのトラブルを軽減します。180℃まで約40秒の高速昇温。サロンワークの手を止めずにすぐに使える高速昇温。リズムを乱さずスムーズに次の作業へ移れるため、お客様をお待たせしてしまう時間を短縮いたします。約60℃~200℃の幅広い温度調節。髪の細さやダメージ具合、スタイリングに合わせて5℃刻みで変更が可能。また、低温設定はプロ仕様のヘアアイロンならではとなりますので、新たなサロンメニュー、サービス展開にもご活用いただけます。最終操作より60分経過で自動電源OFF。万が一、本体の電源を切らずに放置してしまった場合でも、自動で電源が切れる仕様となります。コンパクトに収納できて見た目もすっきり。持ち運びをされる場合や収納時に本体を閉じてロックができるので、場所を取らないのもポイントです。徹底した生産管理。自社工場にて製品の生産から検品・梱包・出荷まで一貫して管理しているため、安定した製品の生産を可能にしました。
ブラック 質量(g)310(コード込)、185(本体のみ) 電源(V)100 消費電力(W)35(50/60Hz) 温度(℃)60~200(5℃刻み) コード長さ(m)約2.7 本体寸法(mm)248×43×29 プレート寸法(mm)約24×90 電源自動OFF最終操作より60分 温度設定範囲(℃)60~200(5℃刻み)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります