家電 :「マイク 有線」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3 mケーブルおよび直径6.3 mmプラグ付き. 汎用カラースピーチ / 音楽用マイク. 汎用マイク 歌、スピーチ、ナレーションに最適 操作性と制御性に優れた低感度 ピックアップパターンは単一指向性 ゴム製衝撃絶縁装置内蔵 オン / オフスイッチ内蔵
仕様マイクタイプ = ハンドヘルドマイクワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード応答周波数 = 70 Hz → 16 kHzコネクタ = 6.3 mm モノ プラグ長さ = 208mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

Φ10mmダイナミックドライバーを採用。 アルミハウジングを採用することで、キレのある豊かな重低音を実現。 マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話可能。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能。 ボリュームコントロール付きで便利
質量(g)13 コード長さ(m)1.2 マイクロホン指向性:無(全)指向性、インピーダンス:32Ω 周波数特性20Hz-20kHz プラグ形状Type-Cコネクター RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)10 音圧感度(dB)100±3 イヤホン形状カナル型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高音質なサウンドと一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインにより、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/ユーザの声に焦点を合わせる「単一指向性マイク」で、背景の雑音を最小限に抑えて、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/慌ただしいオープンな職場環境であっても「ノイズアイソレーション機能」によって、まわりの音を気にせず集中することができます。 インラインUSBアダプタ/ハンドヘルドコントローラは、3.5 mm ヘッドセットを USB に接続し、着信応答、通話終了、着信拒否、保留/再開(複数通話の場合)、ミュート/ミュート解除、音量アップ、音量ダウンなど、主なコール制御機能に簡単にアクセスできます。
セット内容本製品、インライン USB アダプタ チャコール 質量(g)69 接続方式有線 接続USB-A/3.5mm 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×200×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

高音質なサウンドと一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインにより、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/ユーザの声に焦点を合わせる「単一指向性マイク」で、背景の雑音を最小限に抑えて、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/慌ただしいオープンな職場環境であっても「ノイズアイソレーション機能」によって、まわりの音を気にせず集中することができます。 インラインUSBアダプタ/ハンドヘルドコントローラは、3.5 mm ヘッドセットを USB に接続し、着信応答、通話終了、着信拒否、保留/再開(複数通話の場合)、ミュート/ミュート解除、音量アップ、音量ダウンなど、主なコール制御機能に簡単にアクセスできます。
セット内容本製品、インライン USB アダプタ チャコール 質量(g)104 接続USB-A/3.5mm 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×190×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ ブラック 質量(g)127 接続USB Type A 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×180×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ ブラック 質量(g)87 接続USB Type A 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×180×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なシングルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品ポインタカード カーボン ブラック 質量(g)87 ケーブル長(m)2.3 対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series 接続方式USB マイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク 周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz 応答周波数(Hz)マイク:150~6800 動作温度(℃)0~45 スピーカー部インピーダンス(Ω)32 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力(mW)スピーカー:50 音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1 音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド スピーカーサイズ(mm)30 コネクタタイプUSB-A
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なデュアルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品ポインタカード カーボン ブラック 質量(g)127 ケーブル長(m)2.3 対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series 接続方式USB マイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク 周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz 応答周波数(Hz)マイク:150~6800 動作温度(℃)0~45 スピーカー部インピーダンス(Ω)32 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力(mW)スピーカー:50 音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1 音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド スピーカーサイズ(mm)30 コネクタタイプUSB-A
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ、ヘッドセットアダプタ USB-A to USB-C ブラック 質量(g)127 接続USB Type A/C 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×180×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。会議の開始時刻に達すると、ユーザーはLEDボタンとイヤノット通知によってアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格であるとはいえ、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを提供する軽量なデュアルイヤーカップデザインにおいて機能性には一切の妥協がありません。単一指向性のECMノイズキャンセリングマイクにより、周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-AまたはType-C接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ、ヘッドセットアダプタ USB-A to USB-C ブラック 質量(g)87 接続USB Type A/C 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×180×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。会議の開始時刻に達すると、ユーザーはLEDボタンとイヤノット通知によってアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なシングルイヤーカップデザインにおいて機能性には一切の妥協がありません。単一指向性のECMノイズキャンセリングマイクにより、周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-AまたはType-C接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

片耳有線ヘッドセット。USB-CからAへ変換できるコンバータ付き。3.5mmジャック対応。指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載。直感的なインラインコントローラ付き。118dBAを超える音量から耳を保護しさらにG616過大音響衝撃防止機能がノイズレベルを102dBSPL未満に抑え、一日の平均騒音暴露量が時間加重平均を超えないように制御する聴覚保護機能付き。180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能。口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク。20Hz~20000Hzまで高音にも対応。堅牢性高いメタルヘッドバンド。スタイリッシュなデザイン。保証2年。同梱物:ユーザーガイド
ブラック 接続方式USB-A/C、3.5mmオーディオ RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状ヘッドセット
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)Lightning接続イヤホン
エコ商品
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホン。Apple MFiを取得した安心の品質。かんたんリモコン&マイク。イヤーピースは3サイズ付属。安心の1年保証
付属品イヤーピース3サイズ ホワイト タイプセミオープンタイプ ケーブル長(m)約1.2(Y字型) 本体質量(g)約13 対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20k 音圧レベル(dB)出力:92±3 接続端子Lightning端子 リモコンマイク付きリモコン搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証取得 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)13 イヤホン形状インナーイヤー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ポータブルスピーカー CICONIA 動画あり
AUX・ギター・マイク・USB・TFカード充実の入力端子で幅広い用途に! ショルダーベルト付なので、持ち運びラクラク。 便利なリモコン付き。 ワイヤレスマイク1本・有線マイク1本も付属しているので2本同時に使用可能。
対応Bluetooth・FMラジオ 最大出力(W)60 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)4000 仕様USBメモリーMP3再生・TFカードMP3再生・AUX入力可能TWSペアリング可能・LEDライトイルミネーション付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Blackwire 3320 USB-C +C/A
エコ商品
▼両耳有線ヘッドセット ▼USB-CからAへ変換できるコンバータ付き ▼指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載 ▼直感的なインラインコントローラ付き ▼118dBAを超える音量から耳を保護する聴覚保護機能付き ▼エントリー新モデル ▼180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能 ▼口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク ▼20Hz~20000Hzまで高音にも対応 ▼堅牢性高いメタル素材とクッション付ヘッドバンド ▼スタイリッシュなデザイン ▼保証2年 ▼同梱物:ユーザーガイド
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,298 税込10,228
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Blackwire 8225 USB-C +C/A
エコ商品
【有線ハイエンドモデル】▼両耳有線ヘッドセット ▼USB-CからAへ変換できるコンバータ付き ▼指向性ノイズキャンセリングマイクに加えてアコースティックフェンステクノロジーとアクティブノイズキャンセル(ANC)を搭載 ▼直感的なインラインコントローラ付き ▼118dBAを超える音量から耳を保護しさらにG616過大音響衝撃防止機能がノイズレベルを102dBSPL未満に抑え、一日の平均騒音暴露量が時間加重平均を超えないように制御する聴覚保護機能付き ▼180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能 ▼口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク ▼20Hz~20000Hzまで高音にも対応 ▼堅牢性高いメタル素材ヘッドバンド ▼スタイリッシュなデザイン ▼保証2年 ▼同梱物:ユーザーガイド
仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Voyager 4320 USB-A
エコ商品
▼両耳ワイヤレスヘッドセット ▼USB-A BT700ドングルでPCやMacに、Bluetooth経由で携帯電話などに接続可能 ▼Acoustic Fence Technologyが周囲のノイズをカット ▼指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載 ▼20Hz~20000Hzまで高音にも対応 ▼最大連続通話時間:24時間 ▼最大オーディオ再生時間:47時間 ▼15分の急速充電後、オーディオを最大10時間再生可能 ▼充電ケーブルで有線利用も可能 ▼高級感あるレザレット仕様 ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、USB-A BT700ドングル、充電ケーブル1.5m、ユーザーガイド
仕様●電波法備考:ヘッドセット適合、BTドングル適合●電波法:適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

快適な音楽体験とクリアな通話を実現するM106 3.5mm有線イヤホン(マイク付き)。 。10mmドライバと高音質再生技術により、豊かでクリアなサウンドを実現。インピーダンス16Ω±15%、再生周波数20-20000Hz、感度95dB±3dBで、幅広い音域を忠実に再現。高感度マイク内蔵で、クリアな音声での通話が可能。1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。エルゴノミクスインイヤーデザインで、長時間使用でも快適な装着感。軽量設計(わずか13g)で、持ち運びも楽々。ハウジングには剛性の高いアルミニウム合金を採用。表面のギラつきを抑え、落ち着いた風合いのマット加工済み。1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。
仕様マイク:コントローラーに内蔵 直径(Φmm)ドライバ:10 質量(g)約11 周波数(Hz)20~20000 ケーブル長(m)全長 約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約20×14×1200 抵抗(Ω)16(±15%) 操作ワンボタン(再生/一時停止、曲送り/曲戻し、通話応答/終了) 接続端子3.5mm/4極(CTIA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)98(±3)
1個
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Voyager 4320 USB-A +CHS
エコ商品
▼両耳ワイヤレスヘッドセット、チャージスタンド付 ▼USB-A BT700ドングルでPCやMacに、Bluetooth経由で携帯電話などに接続可能 ▼Acoustic Fence Technologyが周囲のノイズをカット ▼指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載 ▼20Hz~20000Hzまで高音にも対応 ▼最大連続通話時間:24時間 ▼最大オーディオ再生時間:47時間 ▼15分の急速充電後、オーディオを最大10時間再生可能 ▼充電ケーブルで有線利用も可能 ▼高級感あるレザレット仕様 ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、USB-A BT700ドングル、充電ケーブル1.5m、チャージスタンド、ユーザーガイド
仕様●電気用品安全法(備考):充電スタンド非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:ヘッドセット適合、BTドングル適合、充電スタンド非対象●電波法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

audio-technicaUSB Type-C用ヘッドホン
エコ商品
迫力あるサウンドが楽しめるΦ38mm ドライバー。1962年に創業した、日本のオーディオメーカーであるメーカーがこだわり続ける音質を継承しています。音楽・動画やゲーム、SNSでも迫力あふれるサウンドが楽しめます。高音質 DAC(D/A コンバーター)を内蔵。デジタル出力に対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。充電不要、複数のデバイスで使用可能。USB Type-C端子があるPC やスマートフォン・タブレットに接続できるため、さまざまな機器とつなげることができます。ストレスのない動画視聴やゲームプレイ。USB端子にコードで有線接続するため、音の途切れや遅れはありません。そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。Web 会議も通話もいい音で。高品質マイクを内蔵。USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。再生や音量調整などをかんたん操作。コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 。長時間疲れにくい、軽量コンパクトデザイン。自然にフィットする、軽くてコンパクトなデザインを採用。約110gの軽量設計で、長時間の会議やゲームプレイでも疲れにくく、ずっと使うことができます。持ち運びに便利なスイーベル機構。ハウジング部をフラットに折りたたむことができ、平たく収納可能。バッグなどに入れてもかさばらないため、持ち運びに便利です。コーディネートしやすい 3 色のバリエーション。定番のブラックカラーに加えて、お持ちのデバイスやファッションスタイルにも合わせやすいニュアンスカラーを用意。ブラック、ブルーグレー、ライトバイオレットの3色から選ぶことができます。
型式ダイナミック型 質量(g)110 コード長さ(m)1.2 本体寸法(mm)175×147×70 接続方式USB Type-C 再生周波数帯域(Hz)15-22000 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)35 音圧感度(dB/mW)出力:103 ドライバー径(Φmm)38 イヤホン形状オーバーヘッド
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロジクールロジクール Zone Vibe Wireless
エコ商品
「Zone Vibe Wireless」 変化する会議環境に応じて選べるワイヤレス接続方法 移動中にはスマートフォンから、オフィスやリモートワークではパソコンから会議に参加するなど、日々変化するハイブリッドワーク環境にスムーズに対応する複数の接続オプションを提供しています。Bluetooth接続では、移動が多い場合でも、接続が切れたり会話の流れを中断させることなく、瞬時にデバイスを切り替えることができます。また、USB-CレシーバーおよびUSB-Aアダプターが付属しており、ペアリングなしですぐに利用が可能です。このレシーバーにより、セキュリティの関係上、Bluetooth接続を禁止しており従業員に有線ヘッドセットを提供していた企業にとって、新たな選択肢としてワイヤレス接続のヘッドセットを提供し、従業員の利便性の向上を図ることができます。 騒がしい環境下でも快適な会議環境を提供 40 mm径のスピーカーがクリアな音を伝え、マイクは周囲のノイズを抑制しながら通話の音声を相手にしっかりと伝えるため、騒がしい環境においても会議の相手にストレスを与えることなく会議に集中できます。また、マイクを跳ね上げれば簡単にミュートできる便利さも特徴です。長時間に渡る会議でも疲れにくい軽量設計、イヤークッションにも通気性の良い柔らかい素材を採用し、電池持続時間においては通話で最長18時間を実現し、5分程度の急速充電で1時間程度の使用が可能です。使用する自身のみならず会議相手にも快適さを提供し、ビジネスシーンでプロフェッショナルな印象を与えることができます。 リモートワーク中の従業員が利用する「Zone Vibe Wireless」をIT部門が遠隔地からサポート IT管理者はロジクールSync、ユーザーがLogi Tuneを使うことで、リモートワーク中の従業員が利用する「BRIO 505」「Zone Vibe Wireless」を遠隔地からサポートできます。ファームウェアの更新や機能の有効化などのタスクを簡素化し、IT管理者にとっても従業員にとっても働く場所を問わずにスムーズに対応可能です。法人向けサポートとしてBRIO505は3年、Zone True Wirelessは2年間無償保証を提供しており、安心してご利用いただけます。 Microsoft、Google、Zoomで認定済み ビデオ会議用として企業が安心して利用できるよう、BRIO 505はMicrosoft Teams、Google Meet、Zoomの認証を受けており、その他の一般的な会議・通話プラットフォームでも容易に動作します。Zone Vibe Wirelessでは、UCバージョンではコールマーク、TeamsバージョンではTeamsマークのボタンをワンタッチするだけでコールにワンタッチで応答できます。
グラファイト 対応OSBluetooth(R)、USB-C、USB-A対応のWindows(R)、macOS、Chrome OSTMコンピュータ、Bluetooth(R)対応のiOSおよびAndroidTMデバイスで動作 感度118.0±3 dB (1mW/1 kHz) 連続使用時間(時間)最長20(リスニング)、最長18(通話) 周波数特性20~20 KHz (音楽モード)、100~8 KHz(会話モード) マイクロフォン部集音特性:指向性ビームフォーミングとDSPを搭載したデュアル無指向性MEMSマイク インターフェースBluetooth(R)バージョン 5.2 使用電池リチウムイオン RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5.2 操作距離最大30m(直線上に障害物が無い条件下) 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)40 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります