家電 :「マイクロコントローラ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
3種類のオートモードでらくらく操作が可能です。
用途マイクロファイバークロスが窓に吸い付きながら回り自動でお掃除をします
仕様●作動/移動用モーター:2個●吸引用モーター1個:2000Pa
付属品リモコン×1個、電源アダプター×1個、電源延長コード(4m)×1本、落下防止ロープ(4m)×1本、交換用クリーニングリング×2個、交換用マイクロファイバークロス×12枚
質量(kg)0.97
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)80
出力ACアダプター:DC24V 4A
入力ACアダプター:AC100~240V
バッテリー(内蔵)リチウムポリマーバッテリー 600mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×130
主材質ABS樹脂
電源アダプタDCジャック側コード2m コンセントコード1m
1台
¥39,880
税込¥43,868
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。