家電 :「マイク変換ジャック」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
3.5Φステレオミニプラグをステレオ標準プラグに変換
金メッキ処理プラグ採用
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
ステレオ標準プラグを3.5Φステレオミニプラグに変換
金メッキ処理プラグ採用
1個
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
ダイナミックマイクをパソコンやスマートフォンと接続して簡単に音声録音可能。
簡易収録や練習時に最適なマイクUSBケーブル。
対応機種XLRプラグを搭載したダイナミックマイクおよびパソコンやスマートフォン (ファンタム電源供給非対応、ダイナミックマイク専用 ※スマートフォン等に接続する際は変換アダプター等を併せてご利用ください)
対応OSWindows 10/8.1/8、macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.1/macOS Mojave 10.14、iOS 14、iPadOS 14、Android 11
適合規格USB2.0
電源バスパワー電源供給
定格電圧(V)5
コネクタ形状XLRジャック、USB-A
ケーブル径(Φmm)約6.0
色ブラック
パッケージ袋+ステッカー
スピーカー/マイクジャック(3極)を搭載したパソコンなどに接続して、オーディオコンボプラグ(4極)を接続できるようにする、変換ケーブルです。
4極のオーディオコンボジャックで接続するマイク付きのイヤホンやヘッドセットを、緑色のスピーカー端子とピンク色のマイク端子を搭載するパソコンなどに接続可能。
普段から使用している機器を、パソコンでのボイスチャットや通話に活用できます。
サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。
ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm)約15
コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック(4極)- Φ3.5mm ミニプラグ×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニプラグ×1(マイク入力)
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ
長さ(m)約0.05
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
パソコン用ヘッドホン+マイク用変換ケーブル
3.5mmステレオミニプラグ×2のついたパソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のパソコン・タブレットなどに接続できる変換ケーブルです。
すっきり接続
デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。
※4極CTIA規格
こちらの商品は3.5mm4極CTIA規格になっております。(OMTP規格のデバイスには対応しません)
プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm3極ステレオミニジャック×2(マイク用/イヤホン用)
4極規格:CTIA規格
ケーブル長(cm)20
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。
オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。
パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。
USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。
マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit
色ブラック
質量(g)約10
対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降
サンプリング44.1k/48k(Hz)
インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン)
長さ(m)約0.05
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
色ブラック
規格片側:Φ3.5mmL型ステレオミニプラグ(オス)、片側:3.5mmステレオミニジャック(メス)、プラグ:金メッキプラグ
プラグ金メッキプラグ
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
イヤホンジャックとマイクジャックをつなぎます。 ステレオ→モノラル変換プラグ付。
対応機種DM-750/V-863/V-862/VP-15/VN-541PC/LS-P4/LS-100/LS-7/LS-20M/LS-14/LS-11/LS-10/PJ-35/PJ-30/PJ-20/DM-4/V-843/V-842/V-823/V-822/V-821/V-803/V-802/V-801/V-85/V-75/V-72/V-65/V-62/V-22/V-61/V-51/V-41/V-50/V-40/V-30/V-20/V-13/V-11/V-10DP-301/DS-901/DS-800/DS-750/DS-700/DS-71/DS-61/DS-51/DS-10VN-8100PC/VN-703PC/VN-702PC/VN-7200/VN-6200/VN-3200/VN-4100/VN-2100/VN-480PC/VN-240/VN-120DM-30/DM-20/DM-10/W-1
アズワン品番64-9619-51
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキ接点。
信頼性の高い堅牢なメタルボディ。
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
3極マイク+ステレオプラグを4極ステレオミニジャックに変換するケーブルです。
ケーブル長11cmで扱いやすくなっています。
一般的なヘッドセットをスマホ・タブレットなどの4極端子に接続する時などに便利です。
色ブラック
質量(g)6
コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(4極 オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(3極 マイク メス)+3.5mmステレオミニプラグ(3極 ステレオ メス)
インターフェースCTIA
プラグ金メッキ
ケーブル長(cm)約11
変換タイプオス - メス
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。
3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。
3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
色ブラック
端子形状2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス)
対応音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
オーディオコンボジャック(4極)を搭載したスマートフォンやタブレットに接続して、スピーカー/マイクプラグ(3極)を接続できるようにする変換ケーブルです。
ピンク色のマイク端子と緑色のスピーカー端子に分かれたヘッドセットを、4極のオーディオをコンボジャックのみを搭載した機器に使用することができます。
使い慣れた手持ちのヘッドセットを様々な機器に接続することが可能です。
サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。
ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm)約15
コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニジャック×1(マイク入力)- Φ3.5mm ミニプラグ(4極)
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。
オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。
パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。
USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。
マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。
お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit
色ブラック
質量(g)約6
対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降
サンプリング44.1k/48k(Hz)
インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×20×10.5(突起部を除く)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。
ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。
ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。
マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。
パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。
出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。
使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2
質量(g)約360(本体のみ)
電源ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4
定格出力-10dBV
周波数特性20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX)
消費電流(mA)50(ヘッドホン 1mW 出力時)
電池寿命(時間)約60時間(アルカリ電池使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×160×133(突起部除く)
入力端子Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2
出力端子ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1
許容入力+13dBV(TRIM=MIN)
定格入力+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、パソコンでもそのまま使用できます。 。Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック - Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン
色ブラック
質量(g)5.3(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイクアーム】125
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
入力感度【マイク】-38dB(±3dB)
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間1年間
スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル)
指向性【マイク】全指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000
装着方式片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用)
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式
マイクミュートあり
音量調節【ヘッドホン】あり
入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
イヤホンやデバイスを2つ同時に接続できる!オーディオ出力を2分配する3極対応アナログ分配ケーブルです。1台の端末の音を2つのイヤホンで同時に楽しむことが可能です。
用途Φ3.5mm3極ミニプラグを2本同時に接続できるΦ3.5mmステレオミニジャック分配ケーブルです。スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーなどで再生した音楽を、2つのイヤホンやスピーカーで再生できます。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。※イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mmステレオミニ音声変換ケーブルが必要です。 。※本製品は3極対応です。4極非対応のためマイク付きイヤホン・ヘッドセットでの音声入力はできません。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.2 ※コネクター含まず
コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:Φ3.5mm 3極ステレオミニジャック×2
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびΦ3.5ステレオミニプラグを搭載したイヤホン・ヘッドホンなど
プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約2.8
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプナイロンメッシュ
1個
¥809
税込¥890
翌々日出荷
片耳有線ヘッドセット。USB-CからAへ変換できるコンバータ付き。3.5mmジャック対応。指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載。直感的なインラインコントローラ付き。118dBAを超える音量から耳を保護しさらにG616過大音響衝撃防止機能がノイズレベルを102dBSPL未満に抑え、一日の平均騒音暴露量が時間加重平均を超えないように制御する聴覚保護機能付き。180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能。口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク。20Hz~20000Hzまで高音にも対応。堅牢性高いメタルヘッドバンド。スタイリッシュなデザイン。保証2年。同梱物:ユーザーガイド
色ブラック
接続方式USB-A/C、3.5mmオーディオ
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン形状ヘッドセット
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した両耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適な、マイクアーム搭載の両耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のタブレットやパソコンでもそのまま使用できます。 。Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック - Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン
色ブラック
質量(g)8(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(左耳用、最外径)(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイクアーム】125
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
入力感度【マイク】-38dB(±3dB)
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間1年間
スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)
指向性【マイク】全指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000
装着方式両耳カナル型イヤホンタイプ
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式
マイクミュートあり
音量調節【ヘッドホン】あり
入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを搭載し、ガンシューティング系ゲーム(FPS)の空間イメージと定位感の良さを実現したカナル型ゲーミングヘッドホンです。独自設計の回転機構により2種類の装着方法を選択可能。高音質の首掛けマイクは負担の少ない設計で、長時間のプレイでも集中力を削がない快適な装着感を実現します。ネックバンドマイク付きでプレイ中の通話・実況も可能です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 。”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 。首掛けマイクにはフレキシブルタイプのネックバンドを採用。フィット感を調整でき、長時間装着しても首周りに負担の少ない設計です。 。アームを自由に動かすことができ、マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 。予備の首掛けマイクを付属しています。万が一の故障の際もすぐに交換してプレイを継続できます。 。ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 。持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ - MMCXケーブル×2本(1本は接続済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ×2 - Φ3.5mm4極ステレオミニジャック変換ケーブル×1本、ヘッドホン用収納ポーチ×1個、付属マイク用収納ポーチ×1個
長さ(mm)付属マイク:ネックバンド長:約375
質量(g)約6 ※ケーブル・付属マイク含まず、付属マイク:約30
タイプ周波数帯域/付属マイク:-42±3dB
ケーブル長(m)付属マイク:約1.5
方式ヘッドホン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ)
対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン:約15×約28×約18 ※ケーブル・付属マイク含まず
アーム長さ(mm)付属マイク:約157
マイクロホン付属マイク:エレクトレットコンデンサー方式
機能ヘッドホン・ボリューム調整:なし、付属マイク:ミュートあり
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
入力感度付属マイク:2.2kΩ
保証期間1年間
色(本体)ブラック、付属マイク:ブラック
インターフェイス付属マイク:Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ
指向性付属マイク:全指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドホン:20~20000、付属マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:10
装着方式カナル型イヤホンタイプ
最大許容入力(mW)ヘッドホン:5
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。