家電 :「マキタコーヒー」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8 周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリーリチウムイオン アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子AUX IN 適合バッテリーA-48692 質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8 周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個 連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30 タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリーリチウムイオン 電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B) アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74 入力端子AUX-IN(Φ3.5mm) 適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah) ラジオ最大出力2W×2個 質量(kg)0.35(バッテリ除く)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18 スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリースライド式リチウムイオン 付属品ACアダプタ 電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時) 入力端子AUX INΦ3.5mm 送信出力Class2 通信距離(m)最大10 最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W 質量(kg)2.7(バッテリ除く)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります