家電 :「ミルク泡立て器」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
スイッチを押すだけでご自宅で簡単フォームドミルク レンジで加熱OK 耐熱ガラスで耐熱温度150℃
電源乾電池式
定格時間(分)5
仕様●使用電池:単3形アルカリ2本 電池(別売)●容量:約450mL(泡立て時 約150mL)
アズワン品番65-1333-18
1個
¥2,278
税込¥2,506
当日出荷
「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ
材質ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
カップ容量(mL)550
保証期間1年
コード長さ(cm)120
スピード調節2段
定格運転時間(分)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
創業から120年経った今日、Barazzoni(バラゾーニ)は創業時と同じ価値観を持ちながら、ステンレスやアルミニウムの調理器具、圧力鍋、キッチン用品を高品質、デザイン、機能性、革新、環境保護、消費者の健康に重点を置いて製造しています。この家族経営の会社は、今や創業者直系の曽孫4代目によって運営されています。。この手動ミルク泡立て器は、濃厚で美味しいミルクの泡を簡単に作るのにとても便利です。蓋に接続されたダブルフィルター付きのプランジャーは、少ない時間でより多くの空気をミルクに取り込むことを可能にし、数分で濃密で一貫性のあるミルクの泡を得ることができます。非常に汎用性があり、プランジャーを外せば鍋はミルクポットとして使用できます。自分へのご褒美にも、カプチーノや泡立てたミルクの愛好家への贈り物にも最適です。
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。