家電 :「モニター HDMI」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro オス HDMI - メス SVGA アダプタ 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に搭載された HDMI オス - メス SVGA アダプタは、デジタル HDMI 信号をアナログ SVGA 信号に変換する優れた機能を備えており、 HDMI ソースを SVGA モニタに簡単に接続できます。Durable Adapter 内部の変換は内蔵チップセットによって実現され、接続が簡単になります。この使いやすいアダプタは、 HDMI 信号と SVGA 信号の両方に対応しているため、機器を交換する必要がありません。この汎用性の高いアダプタは、 HDMI コネクタに金めっき仕上げのカバーが付いており、ニッケルめっきの SVGA コネクタが付いているため、腐食を防ぎ、毎回高品質の接続を確保します。 特長と利点 デジタル HDMI をアナログ SVGA に変換します VGA よりも高解像度 Durable Black PVC シース オス - メスアダプタ ビデオとオーディオを 1 つにまとめる 高性能 ユーザーフレンドリ 代表的用途 コンピュータモニタ PCやテレビのディスプレイ ラップトップ 接続方法 HDMI-SVGA アダプタを使用するのは、すばやく簡単です。HDMI コネクタをラップトップやデスクトップなどのデバイスに接続し、ケーブルの SVGA コネクタをデバイスの SVGA ポートに接続するだけで、 2 つの間の高品質な接続が可能になります。 このアダプタはビデオ信号とオーディオ信号を伝送できますか HDMI に対応しているため、このアダプタは追加のケーブルを使用することなく、 SVGA ディスプレイモニタにビデオ信号とオーディオ信号の両方を伝送できるため、非常に汎用性の高い機器になります。ただし、 VGA ケーブルはビデオ信号を伝送することしかできないため、追加のケーブルを使用する必要がある場合があります。 VGAとSVGAの違いは何ですか VGA ( Video Graphics Array )は、コンピュータのモニタおよびディスプレイで使用される接続です。640 x 480 の低解像度をサポートしており、古くなっています。SVGA (Super Video Graphics Array) は、 1024 x 768 の 8 ビットピクセル以上の解像度を提供する、 VGA のはるかに高品質で改良されたバージョンです。 DVI と HDMI の違いは何ですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点では似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため、最新のテレビで使用する標準ケーブルとなっており、 1 本のケーブルですべてを表示するのに最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面やコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しており、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、汎用性が高くなります。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = VGAタイプ = HDMI-VGAアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス VGA (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 150mm色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

RS Pro AV アダプタこの黒色 RS Pro AV アダプタを使用すれば、対応するコネクタがないオーディオ / Visual デバイスをすばやく簡単にリンクできます。 このアダプタは、 8 ビットと 10 ビットの両方の色をサポートし、高精細ディープカラー品質を実現します。このアダプタは、メス HDMI ポートに接続されたオスディスプレイポートを備えているので、 DVI (デジタル Visual Interface )信号を簡単に変換できます。最大 10.8 Gbps のビデオ帯域幅をサポートし、 20 ピンディスプレイポートコネクタを備えています。このアダプタは、オーディオ及び Visual 性能に関する VESA インターフェース規格に準拠した DVI-D (デジタル)出力を備えており、パッシブです。 このタイプのアダプタは、家庭又は職場のテレビ、ディスプレイ、ゲームコンソールで一般的に使用されています。コンピュータ又はグラフィックカードを DVI モニタ又はデバイス用に変換します。特長と利点パッシブアダプタブロック DVI-D 出力 最大帯域幅 10.8Gbps 1Mbps 双方向補助チャネル ABS 製の黒色熱可塑樹脂製ケース VESA インターフェイス規格に適合RS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : HDMI F [ 長さ ]: アダプタブロック 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = DisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = DisplayPort-HDMI終端1 = オス DisplayPort(1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ハウジング材質 = ABS色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス4K液晶ディスプレイ
エコ商品
4K UHD(3840×2160Pixel)解像度に対応した大画面ワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、どの角度からも見やすく大会議室等での利用にオススメです。3辺フレームレスでスッキリした見た目です。18時間連続稼働に対応しており、長時間可動が必要となる環境でも安心です。さらにメディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ×4本、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m) 適合65型(可視領域64.5型) 質量(kg)スタンド有:17、スタンド無し16.7 消費電力(W)最大時170、通常111.2、待機時0.2、年間消費電力量:342.1kWh /年 定格ACA100V50/60Hz(電源内蔵) 対応機種Windowsパソコン、Mac、ChromeBook、NintendoSwitch、PlayStation5・4・4Pro、XboxSeriesX・SeriesS 寸法(cm)スタンド有:幅145×奥行29×高さ86、スタンド無し:幅145×奥行9×高さ84(突起部含まず) インターフェイスウォールマウント:400×300mm※縦置き/前傾設置/天吊り設置不可 RoHS指令(10物質対応)対応 パネルTFT65型ワイド/ADS/非光沢、最大解像度:3840×2160、最大表示色10憶7374万色、(スペック)画素ピッチ(mm×mm):H0.372×V0.372、表示面積(mm×mm):H1428.48×803.52、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度(標準値):350cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:6ms[GTG]、プラグ&プレイ:VESA DDC2B 入出力端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub9ピン×1、USB-A(メディアプレーヤー用、給電用5V1A、メンテナンス用)、音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:5W+5W リフレッシュレート(Hz)(最大)60
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

RS Pro 15 cm オス Mini DisplayPort-メス HDMI アダプタ、白 このコンパクトで汎用性の高いケーブルは、一方の端にオス Mini DisplayPort コネクタ、もう一方の端にメス HDMI アダプタを備え、タブレットなどの機器を簡単に接続できます。 ラップトップ又は MacBook を高精細ディスプレイモニタ又は画面に接続すると、ディスプレイやワークスペースを簡単に拡張できます。また、プロジェクターを使用してミラーモードで作業し、視聴者に表示される内容を確認することもできます。DP ( DisplayPort )コネクタは、 20 ピン構造で、 PVC フード及びストレインリリーフを備えたコネクタにより、分割しない Durable ケーブルが実現されています。この高品質アダプタを使用すると、高精細ビデオの投影や表示だけでなく、デバイスから高品質のオーディオ信号を伝送して、優れたエンターテイメントエクスペリエンスを実現できます。このプラグアンドプレイスタイルケーブルは、利便性が高く、最小限のセットアップですばやく簡単に取り付けることができます。 特長と利点 幅広い素材に対応 小型軽量設計 Mini DisplayPort 1.1a 、 HDMI 1.3b に準拠 最大 1080p (FullHD) および 1920 x 1200 の解像度をサポート プログレッシブ: 1920 x 1200 、 1080p 、 720p 、 576p 、 480p インターレース: 1080i 、 576i 、 480i1.2A オーディオのサポート: DTS/DTS-HD 、 Dolby Digital/Dolby TrueHD 、およびリニア PCM ( LPCM ) 用途 Mini DisplayPort-HDMI ケーブルアダプタは、 Macbook Air やタブレットなどのデバイスを高精細テレビ又はプロジェクターに接続する場合に最適です。ディスプレイやワークスペースを拡張したり、ミラーリングして視聴者に表示したりすることもできます。プラグアンドプレイ方式のケーブルにより、最小限のセットアップですばやく簡単に取り付けられ、高精細オーディオ / ビデオ信号を簡単に伝送できます。Mini DisplayPort-HDMI ケーブルは、次のようなさまざまなデバイスに使用できます。 高解像度テレビ プロジェクタ Mac Macbook (マックブック) タブレット ラップトップ よくある質問 接続方法は このコンパクトで便利なケーブルを使用すると、 DisplayPort 搭載の機器を高精細テレビ又はプロジェクターに接続することができます。オス DisplayPort コネクタをデバイスのメス DisplayPort に接続し、別の HDMI ケーブルのオス HDMI コネクタをアダプタのメス HDMI ポートに接続するだけです。 これはオーディオ信号も伝送しますか はい、このケーブルはビデオ信号とオーディオ信号の両方を伝送します。 給電方法は このケーブルは、 DisplayPort 接続経由で給電されます。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = ミニDisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = HDMI終端1 = オスミニDisplayPort終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 150mm色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

思いっきりアプリを楽しむ、ネット動画専用チューナーレステレビ。地上波・BS/CSのチューナーが付いていないのでテレビはもっぱらネット配信視聴という方におススメ。Android搭載だから、スマホにつながなくても直接配信が視聴できます。 HDMI、USB、コンポジット、光音声デジタル出力、LANと入出力端子は基本をおさえており安心。
仕様AndroidTVバージョン11、CPU:Coretex- A53 1550MHz、メモリ: 2GByte / 8GByte、Wi-Fi:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetoothバージョン5.0、直下型LEDバックライト 付属品スタンド1式、ネジ×4、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書 質量(kg)約3.5 消費電力(W)56(待機時0.5) 電源AC100V50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)719.5×471.6×205 応答速度8ms 視野角(左右:上下)178 画面サイズ32インチ 画素数1366×768 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)54 入出力端子コンポジット端子、USB、HDMI、LAN端子、光音声デジタル端子 チューナー数チューナーれす
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = VGAタイプ = ディスプレイアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス VGA (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = ミニDisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = ディスプレイアダプタ終端1 = オスミニDisplayPort終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

ダイアモンドヘッド14インチポータブルTV OT-PFT14TE
エコ商品
壁掛け、自立(スタンド)、車載可能な3WAYスタイルで使える!いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない持ち運びにも便利な14インチポータブルテレビです。ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源に対応しており、電源の心配なくどこでもお楽しみいただけます。ワンセグ/フルセグ視聴を自動で切り替えるので操作の不安もありません。外部入力端子にHDMIとAV入力端子を搭載。HDMIでつなぐことでノートパソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。(HDMIケーブルは付属しておりません)。USBメモリーやハードディスクをご用意いただくことで、テレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像のファイルの再生も可能。(USBメモリーやハードディスクは付属しておりません)
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池を含む)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、mini-CASカード、取扱説明書件保証書 サイズ14インチ 質量(g)約865 消費電力(W)18(待機時1以下) 電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×26.5×207 コントラスト比500:1(Typ.)TM 液晶パネルTFT-LCD 解像度1366×768画素 視野角45/45/15/35(min)(CR≧10) 応答速度8(Typ.)(Tr+Td)ms 入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)、miniB-CADカードスロット スピーカー2W×2 対応フォーマット[音声]MP3/WMA/WAV/AAC[動画]MPG4/WMV/AVI/3GP[画像]JPEG/BMP[テキスト]TXT 受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60Hz 取扱説明書(47.1MB) アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)220
1台
10,980 税込12,078
欠品中

法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series REGZA 動画あり
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など 付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本 質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む) 消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14 端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)963×606×226(スタンド付き) 液晶パネル4K スピーカーフルレンジ:2個 画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)97 省エネ基準達成率(%)102 グリーン購入法適合 対角(mm)1080 パネル4K 画面寸法(mm)941×529 発売年2024年 チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 グリーンマーク認定
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サブモニターとしても使える背面ディスクトレー採用の19インチ地デジチューナー搭載DVDプレーヤーです。立て掛けスタンド、壁掛スタイル、車載など場所を問わずに自由にご使用いただける3Wayスタイル。電源も家庭用AC、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。HDMI端子搭載、外部機器と接続して更に便利に多用途にご使用いただけます。DVDプレーヤーなどと接続する外部機器入力端子はHDMI入力とAV(RCA)入力の2系統に対応。番組録画機能付きなので、別途録画用USBメモリーなどのご利用で各放送の録画も可能。
付属品本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書 質量(kg)約2.3(バッテリー含む) 消費電力(W)28(待機時約1) 定格AC100V-240V、DC12V/2.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×41×300 バッテリーLi-Po7.4V 対応メディアDVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW 充電時間(時間)充電約6-7※使用条件・環境等により異なる スピーカー3+3(W) 液晶モニター19型FTF/LEDバックライト/1400×900RGB バッテリー容量(mAh)4000 出入力端子電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-Casスロット、アンテナ RoHS指令(10物質対応)対応 再生可能ファイル形式動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、音楽:MP3、WMA、WAV、画像:JPEG、BMP、テキスト:TXT 駆動時間(時間)約1.5※使用条件・環境等により異なる バッテリー容量(Wh)29.6
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ダイアモンドヘッド3STYLE 9インチ録画機能付きポータブルTV
エコ商品
持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!。自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 容量録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨 質量(g)約450 規格WVGA (Wide-VGA) 消費電力(W)12 電源AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×26.5×144 コントラスト比400:1 ディスプレイ9インチ TFT-LCD 解像度800×480 到達距離(m)リモコン:リモコン受光部正面より3以内 視野角13/15/45/45(min)(CR≧10) 応答速度16(Typ.)(Tr+Td)ms 入力端子DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロット スピーカー2W+2W 受信周波数地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60Hz アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)200
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!。自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 容量録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨 質量(g)約580 規格WSVGA(Wide-SVGA) 消費電力(W)14 電源AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×24.5×160 コントラスト比400:1 ディスプレイ10.1インチ TFT-LCD 解像度1024×600 到達距離(m)リモコン:リモコン受光部正面より3以内 視野角45/45/60/60(min)(CR≧10) 応答速度16(Typ.)(Tr+Td)ms 入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロット スピーカー2W+2W 受信周波数地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60Hz アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)200
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

車載バッグ付属!AC/DC/充電バッテリーの3電源対応でいつでもどこでも好きな番組やDVD視聴が出来る! HDMI端子搭載でサブモニターとしてもご使用いただける便利なポータブルDVDプレーヤーです。 フルセグTVチューナー搭載で、受信エリアの電波状況にあわせてフルセグ⇔ワンセグ自動切換え。 外部メモリー(別売り)があれば、視聴中のTV番組の録画もOK。 DVDはCPRM/VRモード対応で地デジ放送を録画したDVDの再生可能です。 また、レジューム機能搭載なので、前回停止した場面からの再生が可能。
付属品リモコン・ACアダプター・12V車用DCアダプター・車載バッグ・AVケーブル・簡易TVアンテナ・イヤホン・Bcasカード・取扱説明書・保証書 出力(W)スピーカー:2×2 電源AC100-240V50860Hz、DC12V2.0A インターフェースUSB2.0×2(メディアプレーヤー用×1/地デジ録画用×1) 充電時間(時間)充電約4 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力端子HDMI入力・AV 入力・イヤホン出力・miniB-CAS 挿入口・アンテナ入力・電源入力・USB ポート×2 駆動時間(時間)約2
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寝室など小さなお部屋にも圧迫感のない32型地デジハイビジョン液晶テレビです。 VESA200×100に対応し、壁掛テレビとしてもご利用いただけます。 外付けハードディスク(別売り)をつないで簡単録画ができます。 HDMI、USB、ビデオ入力、パソコン入力D-sub15pin、ヘッドフォン端子など多彩な端子を搭載。 様々な機器と繋ぐことが出来、多様なシーンで活躍します。
質量(kg)4.5(スタンド含む) 消費電力(W)41(待機時0.3)/30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)732×434×80、(スタンド有り)732×473×200 解像度1366×768 視野角上下左右178 スピーカー出力(mW)10+10(20W) 画面サイズ31.5 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA×LED 入出力端子HDMI×3、USB、ビデオ入力、光デジタル音声出力、D-sub、ヘッドフォン 対応VESA規格200×100(mm)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

基本機能をきっちりおさえたベーシックモデル。外付けHDD録画機能は留守録にも対応。 HDMI端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)と基本を押さえた入出力端子付で安心の1台です。
用途外付けHDD録画機能対応液晶テレビ その他電子番組表対応(EPG)、視聴予約可能、双方向データ放送(BML)対応 付属品スタンド×2、固定用ネジ×2、電源ケーブル、AVケーブル、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン、単4電池×2、miniB-CASカード、取扱説明書 機能番組表(EPG)からの予約、最大4TBまでの外付けHDD対応、予約機能、放送時間連動、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能 VESAマウント(mm)200×200 画質ハイビジョン RoHS指令(10物質対応)対応 受信チャンネル(ch)地デジ:UHF(13~62)、CATVパススルー^(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999 入出力端子AV入力、USB×2、HDMI×2、LAN(双方向データ放送用)
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCとディスプレイの接続をワイヤレスで簡単に。スムーズな資料投影で、会議の効率を大幅にアップします。会議室のディスプレイとMirroring BoxⅡを接続しておけば、付属のワイヤレスドングル(WT13)をPCに挿して、 ボタンを押すだけで画面投影が完了します。ワイヤレスドングルや専用アプリ「MAXHUB Share」を使って同時に9つのデバイスの画面を投影できます。取引先との会議や2台ディスプレイの設置されている大会議室などで便利です。
仕様最大同時投影数:9画面 付属品HDMIケーブル×1、ACアダプター×1、壁掛け金具×1、ワイヤレスドングル×2、保証書(3年) 寸法(mm)255×147×38 質量(g)800 接続方式(ネットワーク)有線接続、Wi-Fi接続対応 解像度(出力)4K(a)60Hz (HDMI 2.0)、 1080p(a)60Hz (HDMI 1.4) 保存温度範囲(℃)-20~60 OSAndroid 9.0 出力端子(映像)HDMI×1(2.0)、HDMI×1(1.4) 入出力USB Type-C×1、USB3.0×1、Audio OUT×1、HDMI OUT×2、DC2.0×1、RJ45×1 伝送方法(映像)ワイヤレス投影 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.4、 5 投影方式ワイヤレスドングル、AirPlay、専用アプリ
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

ユニテクデジタル液晶テレビ
エコ商品
地上・BS/CSデジタルチューナー搭載、基本機能を充実させたベーシックモデルの液晶テレビです。 HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)を備え。4外付けHDD留守番録画にも対応しています。 EPG(電子番組表)対応、7チャンネル6時間分表示。8日分受信。
付属品スタンド2本、固定用ネジ、B-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン(単4電池×2入り)、miniB-CASカード、取扱説明書 電源AC100 50/60Hz 機能番組表からの録画予約可(最大録画予約64件)、日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能 コントラスト比3000:1 視野角(左右:上下)178:178 使用条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事) 画質ハイビジョン 画素数1366×768 RoHS指令(10物質対応)対応 受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)、CATVパススルー(VHF・UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999 待機電力(W)0.5 入出力端子AV入力、USB×1、HDMI入力×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5ステレオミニ)、光デジタル音声出力×1、LAN×1(双方向データ放送用) 発売年2023年 パネル駆動方式VA
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB外付けハードディスク(別売り)をつないで簡単録画ができます。 LED直下型バックライトを採用、色ムラの少ない明暗がはっきりとした発色豊でリアルな映像表現です。 各種入力端子を搭載。HDMI、ビデオ入力、光デジタル音声入力、LAN端子など、テレビに様々な製品を繋いでお楽しみいただけます。 薄型省スペース設計。VESA規格200×200で壁掛にも対応しています。
質量(kg)10(スタンド含む) 消費電力(W)100(待機時0.3)/105 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)1311×659×79、(スタンド有り)1131×717×243 解像度1920×1080 視野角上下左右178 スピーカー出力(mW)10+10(20W) 画面サイズ50V RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA×LED 入出力端子HDMI×2、ビデオ入力×1,ヘッドホン端子×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1 対応VESA規格200×200(mm)
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。 Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。 4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。 HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。テレビ以上の多彩なシーンに対応します。 また、Bluetoothで様々なデバイスに接続可能、臨場感のある高音質を提供します。
質量(kg)12.55(スタンド含む) 消費電力(W)110(待機時0.5)/148 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)1111.2×643.5×77.4、(スタンド有り)1111.2×705×243.2 通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G 解像度3840×2160 視野角上下左右178 スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応) 画面サイズ50V RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子 対応VESA規格200×200(mm) システム対応(スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

地上デジタル、BS/CSデジタルチューナー搭載で基本機能をきっちり押さえたベーシックタイプのフルハイビジョンモデルです。 直下型LEDバックライト・ARC対応・CEC連動。 HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)と基本をおさえた入出力端子を備えています。また、見やすい電子番組表(EPG)に対応、外付けHDDをご用意いただくことでEPGからの予約録画、HDD裏番組録画にも対応しています。
付属品スタンド2本、スタンド取付用ネジ×4、電源ケーブル、AVケーブル、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン(単4電池×2入り)、miniB-CASカード、取扱説明書 質量(kg)5 電源AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)74 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908×515.6(スタンド含む551)×81.8(スタンド含む204.5) 機能番組表からの録画予約可(最大録画予約64件)、日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能 コントラスト比3000:1 応答速度9.5ms(GtoG) 視野角(左右:上下)178:178 使用条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事) 画面サイズ40V 画質ハイビジョン 画素数1920×1080 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)83.3 受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)、CATVパススルー(VHF・UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999 待機電力(W)0.5 音声出力8+8W 最大輝度(cd/m2)230 入出力端子AV入力、USB×2(外付けHDD用)、HDMI入力×2、LAN×1(双方向データ放送用) 発売年2023年 パネル駆動方式VA
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。 Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。 4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術HDR対応。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。 HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。多彩なシーン、用途にお楽しみいただけます。 その他Bluetooth対応、ミラーリング機能対応など大画面を満喫できる多彩な機能を備えています。
質量(kg)8(スタンド含む) 消費電力(W)75(待機時0.5)/102 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)957×557×89.5、(スタンド有り)957×606.3×206.8 通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G 解像度3840×2160 視野角上下左右178 スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応) 画面サイズ43V RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS 入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子 対応VESA規格200×200(mm) システム対応(スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

スマホの小さな画面を大きな画面で楽しめるミラーリング機能搭載の14インチポータブルTV。Miracastレシーバーを搭載し、スマホやタブレット端末、PCなどとWi-Fi通信で接続することで、スマホの画像や映像をテレビに映します。自立スタンド、壁掛け、付属の車載バッグで車内でと様々なシーンでテレビが気軽に楽しめます。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーの3電源に対応で、コンセントのない場所でも安心です。AV入力端子、HDMI端子を装備。対応するゲーム機器やストリーミングデバイスなどに対応し、利用の幅も広がります。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書、ミラーリング機能の使い方 質量(g)約865 消費電力(W)約18、待機消費電力:1以下 電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間 対応OSAndroid5.0以降(ミラキャスト経由)、iOS9以降(ミラキャスト経由9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約336×26.5×207 入力端子アンテナ、DC電源、UBS×2(番組録画用・メディア再生用)、AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5mm)、miniB-CASカードスロット スピーカー2W+2W(ステレオ) 対応フォーマット音声 MP3/WMA/WAV/AAC 動画 MPG4/WMV/AVI/3GP 画像JPEG/BMP テキスト TXT 画面サイズ14インチ ワイヤレス通信ミラキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 パネル14インチ TFT-LCD、アスペクト比16:9、解像度:1366×768画素 無線LAN2.4G
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

国内地デジチューナー搭載 小型テレビSK-DTV14JWBは、国内地デジチューナを標準搭載しています。 ホテルモード搭載 小型テレビSK-DTV14JWBは特長ホテルや医療施設など、多くの方のご利用を想定した「ホテルモード」を標準搭載。 ディスプレイ本体やリモコンの設定をロックするなど、機能を管理・制限することができます。 有線ケーブルリモコン対応 手のひらサイズの有線リモコンにも対応します。 リモコン下部にステレオスピーカーを搭載しているので、TVから離れた場所でも音声の視聴ができます。 さらにリモコン右側面部にヘッドフォンミニジャックも搭載しており、ヘッドフォンやイヤホンを差し込むことで、周囲を気にすることなくTVを視聴することが可能です。
仕様地上デジタル:UHF(13-62)/CATV パススルー対応(C13-63) 材質プラスチック(キャビネット) 寸法(mm)【液晶パネル】310.9(横)×174.9(縦) 質量(kg)約1.2(スタンド含む)、約1.0(スタンド含まず) 取付【アーム】VESA規格準拠 (75mm×75mm)、本体背面の4つのネジ穴の位置:75mm間隔の正方形(VESA 75mm)、本体背面の4つのネジ穴の仕様:M3×0.5 深さ5mm 質量(g)92(電池含まず) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)待機時:約1.0以下、テレビ視聴時:約15、機能動作時:約15 出力DC12V、2A 電源専用AC アダプタ用 DC ジャック、12V 2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm,内径:4.3mm)、単四形乾電池(1.5V)×2 表面処理グレア 出力電圧(V)DC12(専用ACアダプタ使用) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz共有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×26×185 入力AC100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.4×43.0×292.5※スタンド含む場合、奥行138 コントラスト比500:1(Typical)、400:1(Minimum)(標準値) 解像度HDMI端子(HDMI Ver.1.1)(HDCP Ver.1.1):720×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×720@60Hz、1366×768@60Hz、1920×1080@60Hz 使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露のないこと) 視野角左右45°/上下約35°(標準値) 応答速度8ms(Typical) スピーカー3.0W+3.0W (4Ω) 色(本体)ホワイト 端子【アンテナ】F型同軸コネクタ (75Ω) 画素数1366×768 ヘッドフォン端子3.5mm Φステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)31 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)200 モニターサイズ14インチ パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス 切タイマー15分~最大120分後まで
1台
29,980 税込32,978
26日以内出荷

ネット動画も放送番組もシームレスに快適に、美しく スマートフォンのアプリやゲームもテレビの大画面で楽しめるパーソナルスマートレグザ
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90502)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本、miniB-CASカード1枚 入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R] スピーカーフルレンジ:2個 端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1 出力端子光デジタル音声出力端子:1 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(録画専用×1/汎用×1) グリーン購入法適合 サウンドシステムレグザパワーオーディオ 音声出力14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W) HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】2(eARC/ARC)・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM チューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ATOMOSSHOGUN CONNECT
エコ商品
SHOGUN CONNECTは7インチの高輝度モニターを搭載、HDRモニタリング、RAW収録の機能に加え、さらにATOMOSクラウドサービスのワークフローに対応した統合型製品です。 SHOGUN CONNECTは、12G SDI INおよびOUTの入出力を備えており、SDI RAWを有効化して複数のデバイスに信号を送信するオプションがあります。 ATOMOSAirGluTMワイヤレスタイムコード機能を搭載、さまざまなシナリオのオンセット環境に対応可能な複数の電源オプションやWi-Fi6、ギガビットイーサのネットワーク機能を駆使して、柔軟でオールラウンドな接続を実現します。 SHOGUN CONNECTはプロのシネマ、ミラーレス、DSLRカメラとの組み合わせで、次世代のワークフローへと導く、最新の映像制作ソリューションです。
仕様ビデオ入力 1×HDMI(2.0)~4K60pまで対応、HDMI RAW対応 ~8K30pまで対応、SDI RAW対応 1×SDI ~4K60pまで対応、ProRes RAW収録 ~6K30pまで対応、イーサネット 1GbE RJ45、ワイヤレスRF AirGluTM SYNC Time code Network、ATOMOSクラウド ライブストリームへキャプチャー、セルラー Wi-Fi経由でホットスポットへ接続、 付属品SHOGUN Connect 本体、ACアダプター×1、キャリーケース×1、SSDminハンドル×1、マスターキャディIII (ネジ含む)×1、Wi-Fiアンテナ×1、RFアンテナ×1、アンテナケース×1、3.5mmオーディオケーブル(XXcm)×1、スクリーンクロス RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fi6対応
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン あざやかで高精細な映像世界へ 健康的で自然な質感の人肌を再現 バランスの良いクリアな高音質で映像体験を心地よく
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90501)、転倒防止用バンド2本、転倒防止用ネジ(短)2本・ネジ(長)2本 入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R] スピーカーフルレンジ:2個 端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1 出力端子光デジタル音声出力端子:1 画素数3840×2160 [4Kパネル] RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1) グリーン購入法適合 サウンドシステムレグザパワーオーディオシステム 音声出力20W(同時駆動) メインスピーカー(10W+10W) パネル4K液晶パネル HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM 発売年2023年 チューナー数新4K衛星放送:2、地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAXZEN液晶テレビ
エコ商品
ベットサイドにも置ける小型モデル
仕様地上デジタル:UHF(13~62ch)/CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有、BSデジタル:BS000~BS999、110度 CS デジタル:CS000~CS999、音声出力(スピーカー):3W+3W、HDD録画機能:裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能、データ放送:双方向データ放送対応、番組表:電子番組表(EPG)対応、8日分受信、視聴予約可能 寸法(mm)553×370×145(スタンド幅322) 質量(kg)2.7(スタンド含む) 消費電力(W)41 コントラスト比(標準値) 3000 : 1 液晶パネルバックライト:LED直下型バックライト、駆動方法:VA、画素数:1366(H)×768(V)、応答速度:8.5ms、視野角(最小値):左右約 170°/上下約 170°、輝度(最大値):200cd/m2 使用環境条件温度:5℃~40℃、相対湿度:80%未満(結露のないこと) 画面サイズ24型 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)46 パネルハイビジョン 入出力端子ビデオ入力:RCAピンジャック 映像: 1V(p-p)、75Ω、同期負/音声:200mV(ms)、22kΩ以上、HDMI入力×2(HDMI1はARC対応) HDMI CEC対応 ARC対応/HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、USB(録画専用)端子×1、光デジタル音声出力端子×1、ヘッドホン出力×1 (3.5mm ステレオミニジャック)、LAN端子×1 発売年2023年 チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル/110度CSデジタル×2
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具 消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80 表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス 本体質量(kg)34.5 入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz) 対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV 機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応 連続運転時間(h)1日当たり16 コントラスト比1200:1 液晶パネル4K 視野角水平178°/垂直178° 取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm) 設置方法横置きのみ 入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1 スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W) 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと) 画面サイズ75型 出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102 画面寸法(mm)1428×804 入出力端子LAN× 1 輝度(cd/m2)500
1台
750,000 税込825,000
3日以内出荷

壁掛け、スタンド置き、車載可能な3WAYスタイル。キッチンで、寝室で持ち運び自在なちょっと大き目12.1インチの録画機能付きポータブルテレビです。付属ACアダプター、カーアダプターの他、USB Type-C端子を搭載しモバイルバッテリー等からの電源供給も可能です。USBメモリやハードディスクを接続すればテレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像ファイルの再生も可能です。
付属品リモコン(動作確認用電池CR20 25 含む)、車載用バッグ、miniB-CASカード、ACアダプタ、カーアダプタ、USB-Cケーブル、AVケーブル、イヤホン、簡易アンテナ、取扱説明書(兼保証書) 質量(g)約590 消費電力(W)10(待機消費電力1以下) 電源ACアダプター(入力AC100V、出力DC12V2A)、カーアダプター(入力DC12V、出力DC5V2A)、モバイルバッテリー(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×200×28 液晶パネルa-Si TFT-LCD、12.1インチ、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1280×800 到達距離(m)リモコン:3以内(リモコン受光部正面から) 保証期間1年 入力端子アンテナ、USB-C電源、USB×2(番組録画、メディア再生)、AV、HDMI、イヤホン(Φ3.5ステレオミニプラグ)、miniB-CASカードスロット スピーカー2W+2W(ステレオ) 対応フォーマットビデオ:AVI、MPG4、MKV、MOV、VOB、RM/RMVB 音声:mp3、WMA、m4a、aac 画像:JPEG、JPG、BMP、PNG テキスト:TXT 受信周波数UHF放送13~62ch(※ワンセグ放送対応) RoHS指令(10物質対応)対応 発売年2022年
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン 純度の高い色表現で、かつてない鮮やかな映像が楽しめる クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる 録画予約なしで、見たかった番組を好きなときに! いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90504)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本 入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R] スピーカーフルレンジ:2個・ツィーター:2個・トップツィーター:2個・ウーファー:1個 合計7個 端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1 出力端子光デジタル音声出力端子:1 画素数3840×2160 [4Kパネル] RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(タイムシフトマシン専用×2/通常録画専用×1/汎用×1) グリーン購入法適合 サウンドシステム重低音立体音響システムZ 音声出力60W(同時駆動) 2Wayメインスピーカー(15W+15W)・トップツィーター(5W+5W)・ウーファー20W パネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト) HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM チューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン あざやかで高精細な映像世界へ クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90505)、転倒防止用バンド2本、転倒防止用ネジ(短)2本・ネジ(長)2本 入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R] 端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1 出力端子光デジタル音声出力端子:1 画素数3840×2160 [4Kパネル] RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(録画専用×1/汎用×1) グリーン購入法適合 サウンドシステム重低音立体音響システムZ 音声出力60W(同時駆動) 2Wayメインスピーカー(10W+10W)・トップダブルツィーター(10W+10W)・ウーファー20W パネル4K液晶パネル HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM チューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:3、BS・110度CSデジタル:3
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かつてない鮮やかさを実現した大画面。 レグザ最高輝度の4K Mini LED液晶。 風景をその場で見ているようなリアルな奥行き ドラマの感動がさらに深まる自然な人肌表現 大画面で楽しむ、なめらかで高画質なネット動画 純度の高い色表現で、鮮やかな映像が楽しめる 広い色域で色鮮やかな高画質を実現 映像の世界に引き込まれる 迫力と臨場感に満ちたサウンド ライブ会場の興奮をそのままに、立体的に包み込む迫力のサウンド 部屋の環境に適したサウンドを自動で設定 今話題のさまざまなネット動画が楽しめる 最新のニュースも見逃したドラマも楽しめる オンエア中の番組も最初から見られる 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる 高速のレスポンスでゲームをより快適に 住空間に調和する落ち着いた佇まいを実現し、大画面による迫力の視聴体験をお届け
端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1 画質映像処理エンジン:レグザエンジンZRα(ゼットアールアルファ)、量子ドット、Mini LED、超解像度技術:AI ナチュラル フォーカス テクノロジーPRO、美肌高画質:ナチュラルフェイストーンPRO、地デジ高画質:地デジAIビューティPRO、ネット動画高画質:ネット動画ビューティPRO、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスターPRO /64色軸リッチカラーイメージコントロール、HDR高画質:AI HDRオプティマイザーPRO、HDR信号対応:HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーPRO)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。 画素数(水平×垂直)3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル4K液晶パネル 発売年2023年 チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3 グリーンマーク認定
1台
349,800 税込384,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しい映像と迫力のサウンドが広がる、4K Mini LED液晶レグザの新スタンダード。 純度の高い色表現で鮮やかな映像が楽しめる 広い色域で色鮮やかな高画質を実現 健康的で自然な質感の人肌を再現 クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド 部屋の環境に適したサウンドを自動で設定 今話題のさまざまなネット動画が楽しめる 最新のニュースも見逃したドラマも楽しめる オンエア中の番組も最初から見られる 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる 高速のレスポンスでゲームをより快適に 没入感を追求したフレームレスデザイン
付属品リモコン・リモコン用電池/ネジ(長)1本、(短)1本、転倒防止バンド1本付属 最大出力(W)合計値(JEITA):60(同時駆動) 端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1 画質映像処理エンジン:レグザエンジンZR(ゼットアール) 、量子ドット、Mini LED、超解像度技術:超解像技術、美肌高画質:ナチュラルフェイストーン、地デジ高画質:地デジAIビューティ、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスター /28色軸カラーイメージコントロール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR信号対応:HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャー)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。 画素数(水平×垂直)3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル4K液晶パネル 発売年2023年 チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3 グリーンマーク認定
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン 独自開発の技術を用いて豊かな色彩表現を可能にする クリアな高音から重低音まで、臨場感豊かなサウンド 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる 没入感を追求したフレームレスデザイン
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90505)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長)1本/(短)1本 入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R] 端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1 出力端子光デジタル音声出力端子:1 画素数3840×2160 [4Kパネル] RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(録画専用×1/汎用×1) グリーン購入法適合 サウンドシステム重低音立体音響システムXP パネル4K有機ELパネル HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K120p、VRR、eARC、ALLM チューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:3、BS・110度CSデジタル:3
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純度の高い色表現で、鮮やかな映像が楽しめる 圧倒的な学習・解析・表現能力を備えた新世代AIエンジン ライブ会場の臨場感をそのままに、空間を包み込むダイナミックサウンド 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる 録画予約なしで、見たかった番組を好きなときに! いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる 没入感を追求したフレームレスデザイン
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90504)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本 入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R] スピーカー2wayメインスピーカー (フルレンジ 2個、ツィーター 2個)・サイドスピーカー 2個・トップスピーカー 2個・センタースピーカー 2個・ウーファー 1個 合計 11個 端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1 出力端子光デジタル音声出力端子:1 画素数3840×2160 [4Kパネル] RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(タイムシフトマシン専用×2/通常録画専用×1/汎用×1) グリーン購入法適合 サウンドシステム重低音立体音響システム ZIS/レグザイマーシブサウンド360 PRO/マルチスピーカークオリティーマネージメント 音声出力合計 122W(同時駆動) 2wayメインスピーカー (15W+15W+10W+10W)・サイドスピーカー(8W+8W)・トップスピーカー(8W+8W)・センタースピーカー(10W+10W)・ウーファー(20W) パネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト) HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM チューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あなたの位置に合わせて映像を自動調整。 ミリ波レーダー搭載 4K有機ELレグザの最高峰。 風景をその場で見ているようなリアルな奥行き ドラマの感動がさらに深まる 自然な人肌表現 大画面で楽しむ、なめらかで高画質なネット動画 より深い没入感が楽しめる輝きと漆黒が描く、レグザ史上最高の高画質 10スピーカー×ハイレゾが生むパワフルかつ繊細な音の世界 部屋の環境に適したサウンドを自動で設定 ミリ波レーダーがあなたの位置を検出し、映像とサウンドをハイクオリティに 今話題のさまざまなネット動画が楽しめる オンエア中の番組も最初から見られる 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる 迫力ある映像で快適にゲームプレイが楽しめる 映像だけが浮かび上がるフレームレスデザインと、広がりのあるリアルな音を実現するメタルサウンドビーム、設置場所に合わせて選べる2wayスタンド
最大出力(W)合計値(JEITA):90(同時駆動) 端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1 スピーカーフルレンジ:2個、ツィーター:2個、サイドツィーター:2個、トップツィーター:2個、ウーファー:1個、スクリーンスピーカー:1個 画質映像処理エンジン:レグザエンジンZRα(ゼットアールアルファ)、超解像度技術: AI ナチュラル フォーカス テクノロジーPRO、美肌高画質:ナチュラルフェイストーンPRO、地デジ高画質:地デジAIビューティPRO、ネット動画高画質:ネット動画ビューティPRO、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスターPRO /64色軸リッチカラーイメージコントロール、HDR高画質:AI HDRオプティマイザーPRO、HDR信号対応: HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーPRO)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。 画素数(水平×垂直)3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル4K有機ELパネル 発売年2023年 チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3 グリーンマーク認定
1台
319,800 税込351,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

進化したAIが導く、感動の映像体験。リビングのエンターテインメントが、いま始まる! 輝きを最大限に引き出す、レグザ史上最高の高画質 圧倒的な学習・解析・表現能力を備えた 新世代AIエンジン ライブ会場の臨場感をそのままに、空間を包み込むダイナミックサウンド
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90504)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本 入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R] 端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1 出力端子光デジタル音声出力端子:1 画素数3840×2160[4Kパネル] RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(タイムシフトマシン専用×2/通常録画専用×1/汎用×1) グリーン購入法適合 サウンドシステム重低音立体音響システム XIS、レグザイマーシブサウンド360 PRO、マルチスピーカークオリティーマネージメント パネル4K有機ELパネル HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM チューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアモンドヘッド19型録画機能付きポータブルTV
エコ商品
迫力の19インチ!録画機能付きでもはやお家テレビを持ち歩ける感覚のポータブルTVです。フルセグ、ワンセグを視聴環境に応じて自動切換え。電波に応じた快適な視聴が可能です。 外付けHDDやUSBをご用意いただくことで、地デジを録画できます。番組ガイドから録画予約をしたり、日時を指定して録画することも可能。 ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源対応。家の中はもちろん、車や外出先などお好きな場所でテレビを視聴いただけます。
付属品リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、F端子TVアンテナ、AVケーブル、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書 質量(kg)約2 電源ACアダプター、車載用DCアダプター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)451×301×35 機能EPG番組ガイド(日):8、フルセグ/ワンセグ自動切換え バッテリーリチウムイオンポリマー4000mAh(充電約4時間、再生約1時間半※使用条件により異なる) 液晶パネル19インチTFT液晶、LEDバックライト(1440×900RGB) スピーカー出力(mW)5×2 出入力端子AV入力、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、USB×2(録画用、データ再生用)、miniB-CASスロット RoHS指令(10物質対応)対応 対応ファイル(音楽):MP3・WMA・WAV・AAC(動画):MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP(画像):JPEG・BMP(テキスト):TXT 再生可能ファイル形式<音楽>:MP3・WMA・WAV・AAC、<動画>:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、<画像>:JPEG・BMP、<テキスト>:TXT 録画方式外付けHDDまたはUSB(別売り) チャンネルタイプUHF 470-770MHz (UHF13-62CH)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 。また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具 消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80 表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス 本体質量(kg)34.5 入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz) 対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV 機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応 連続運転時間(h)1日当たり16 コントラスト比1200:1 液晶パネル4K 視野角水平178°/垂直178° 取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm) 設置方法横置きのみ 入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1 スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W) 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと) 画面サイズ65型 出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102 画面寸法(mm)1428×804 入出力端子LAN× 1 輝度(cd/m2)500
1台
650,000 税込715,000
3日以内出荷

本商品の画面でスマホの映像を見られるミラーリング機能の付いたポータブルテレビです。 スタンド・壁掛・車載と3スタイルに対応、様々な場所でテレビをお楽しみいただけます。 録画機能も搭載、ケーブルやDCアダプターなど付属品付でお買い上げ直ぐにご使用いただけます。
質量(g)1080(内蔵バッテリー含む) 消費電力(W)約18(待機時約1) 電源AC100-240V、DC12V2A、内蔵充電式バッテリー(Lipo7.4V2500mAh) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×207×25 対応機種Android5.0以降、iOS9.0以降 機能ワイヤレス:ミラキャスト 充電時間(時間)3~3.5 対応フォーマットMP3、WMA、WAV、AAC、MP4、WMV、AVI、3GP、RMVB/MVB、JPEG、BMP 画面サイズ14 RoHS指令(10物質対応)対応 受信チャンネル(ch)UHF(13~62)、CATV(C13~63) インターネットを介した地デジ受信環境には非対応 入出力端子HDMI、AV入力、イヤホン出力、アンテナ入力、DC電源、miniB-CAS、USB2.0×2、スピーカー 再生時間(時間)約2 録画方式推奨/ハードディスク~500GB、USB~256GB、2TBまで動作確認済みですが容量が大きくなるほどリスト表示は遅くなります) 発売年2022年
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります