家電 :「モニターケーブル 分配」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
DVDプレーヤーやHDDレコーダーの画像をフルハイビジョン画質でSDカードに録画&再生が可能。5インチの大型画面でそのまま再生視聴もでき、出力端子でHDMI端子付きのテレビやモニターに接続して再生することも可能です。SDカードは128GBまで対応。高画質で約723分、低画質なら約1784分の録画ができます。付属のマイクと分配ケーブルを使用して録音時に自分の声でナレーションを入れることも可能です。
その他記録データ:1ファイル最大3.8GB、録画方式:MP4 最大60fps 1920×1080、ヒートアップ:約1分30秒(約100℃)、段階調整数:5段階調整(3~15mm)
付属品本体、USB-Cケーブル、AVケーブル、マイク、オーディオ分配ケーブル、取扱説明書
材質ABS
質量(g)252
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×100×22
対応メディアSDカード
内蔵電池2900mAh3.7V
画面サイズ5インチ液晶
対応メモリーカードSDカード(FAT32/exFAT)128GB迄
インターフェイス入力:HDMI/AV(CVBS、Φ3.5mm)、出力:HDMI
使用時間(時間)(満充電)再生:約3、HDMI録画:約1.5、AV録画:約1
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。