家電 :「モバイルバッテリー 30w」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンなしで簡単に音楽CDを直接録音。超コンパクト設計。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。長時間連続再生。モバイルバッテリー使用可能。270°スイングディスプレイ。AV OUT機能。
用途メディア再生用 液晶サイズ7インチ 対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB 付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、ACアダプター、DCアダプター、DC-USBケーブル、カーバック、イヤホン、取扱説明書、保証書 電源AC、DC、バッテリー内蔵 本体質量(g)550 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×162×30 リモコン薄型リモコン
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

Bluetooth搭載でお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーとのペアリングが可能。ワイヤレスでストレスフリーなポータブルCDです。 乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。 「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。 MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。 操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間)約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時) ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず) 質量(g)約200(乾電池、付属品含まず) 電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売) 最大出力(mW)14+14 出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック Bluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離約10m 対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3) 付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書 保証期間1年間 端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch) 再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT 発売年2022年
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディな取り出し・移動・収納性に徹底的にこだわった充実のプロ仕様カメラバッグ。本体前面と背面はできる限り同じデザインに設計。前後を逆に背負うことで、上蓋をオープンにしたままの状態でも蓋が邪魔にならない外開きでも使用可。短距離は4点式ハンドベルトで素早く移動。機動力重視の方にお勧めです。
ブラック
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります