家電 :「リモート 電源 タップ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zシリーズカメラと有線接続し、カメラをリモート操作できるリモートグリップ。三脚のパン棒やショルダーリグのハンドル等に装着してカメラの様々な機能を操作・制御可能。ARRI規格準拠のロゼットにアダプターを装着することで各種動画アクセサリー(市販品)に固定可能。取り付ける動画アクセサリーに応じて、固定位置を柔軟に変更できます。また、カスタムボタンの機能割り当てを含む、静止画・動画撮影に必要なほぼすべての設定が本製品から可能です。動画撮影中でカメラに触れられない状況でも、MC-N10のボタン、ダイヤルからカメラの設定変更ができるため、ワンマンオペレーション撮影でできることが増え、より作品作りに集中できるスタイルを実現。映像表現の幅を広げることができます。さらに、設定変更する際に動画アクセサリーを外すなど撮影を中断することがなくなるため、ドキュメンタリーなど時間のない撮影現場にも最適です。三脚パン棒に固定。左手でズーム操作しながら、右手で本製品からカメラの設定変更が可能。持ち替える必要がなく、パンしながらでも設定変更できます。パン棒から楽な体勢で設定できるので、野鳥などの静止画撮影時にも有効です。また、カメラボディーに触れないので、手ブレの心配もありません。ジンバルに固定。撮影中に必要な設定変更を手元の本製品から自由に、簡単に行えます。カメラボディーに触れずに操作できるので、設定したジンバルのバランスがくずれる心配もありません。スライダーに固定。スライダー操作でクオリティーの高いカメラワークを行いながら、パン棒に固定した本製品でフォーカスロックなどのカメラの設定変更が行えます。ショルダーリグに固定。肩に載せているためカメラ本体に触れにくいショルダーリグ使用時にも、撮影者自身が本製品で、手元で自由に設定変更できます。小型のショルダーリグを使用でき、ワンマンでも少人数時でも撮影が容易に行えます。機動力を損なわない、小型・軽量ボディー。約65.5×115.5×73.5mm(突起部除く)、約205g(本体のみ)と軽く、手持ちの撮影装備に追加しても負担にならないサイズ。握りやすいグリップ形状とZ シリーズカメラに似たボタンレイアウトで、カメラから持ち替えても慣れた操作感で違和感なく直感的に操作でき、操作ミスのリスクを低減できます。ダイヤルはクリックレスで滑らかな操作ができ、クリック音がないため音声記録中に不要な操作音が入り込む心配もありません。また、ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回す操作も容易です。簡単で安心なUSB(Type-C)による有線接続。カメラとの接続※が無線接続に比べて簡単に素早くでき、電波干渉や混線の心配なく使えます。※接続時、カメラの撮影画面にリモートグリップと接続するメッセージが表示されたら、カメラのOKボタンを押すかカメラの画像モニターをタッチしてください。カメラまたは本製品の電源スイッチを入れ直す度にこの操作が必要です。単3形電池2本で長時間の撮影も安心。1.5V単3形アルカリ電池×2本または1.2Vニッケル水素電池×2本で約12時間※稼働。安心して長時間の撮影に臨めます。※使用する電池や使用環境、使用状況、保管方法によって異なる場合があります。高い防塵・防滴、耐寒性能。Z 9同等の高い防塵・防滴性能※、耐寒-10℃対応。厳しい環境下での撮影でも安心して使えます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。また、ケーブル接続時に接続部の防塵・防滴を保証するものではありません。Z 9ファームウェアVer.3.00でさらに機能向上。Z 9ファームウェアVer.3.00では、機能を割り当てられる操作部材を追加するとともに、割り当てできる機能も「静止画フリッカー低減」「リモートカメラの優先接続」 「FX/DX切り換え」など11項目を追加。本製品でもこれらの機能を割り当てることができ、より効率的な撮影を可能にしてユーザーの求める表現をサポートします。
付属品USBケーブル(Type-C) ※2022年12月時点、UC-E25が付属 質量(g)(本体のみ)約205 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65.5×115.5×73.5(突起部除く) 使用電池1.2Vニッケル水素単3形充電池×2/1.5Vアルカリ単3形電池×2 電池寿命連続使用12時間 ※使用環境や使用状況、保管状態によって異なる 動作湿度(%)85%以下 ※結露しないこと 動作温度範囲(℃)-10~40 適合カメラZ 9/Z 7II/Z 6II ※2022年11月2日現在 USBタイプType-C端子
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
木製キャビネット採用。 シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。 大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。 Bluetooth5.0に対応。 スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。 テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。 ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。 明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。 繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。 リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。 パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。 大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。 光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。 USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。
セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m 電源100-240V 50-60Hz(AC電源コード) 適合規格Bluetooth 5.0AB5301A 最大出力(W)スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2 ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブル サイズ(inch)(スピーカー)3.5、(ツィーター)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×159×185 外部出力3.5mmイヤホンジャック 周波数特性(スピーカー)40~20000Hz 送信出力class2 入力端子3.5mmオーディオ 通信距離10m※使用環境によって異なります。 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタル インピーダンス(Ω)(ロード)8 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Bluetooth搭載でお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーとのペアリングが可能。ワイヤレスでストレスフリーなポータブルCDです。 乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。 「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。 MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。 操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間)約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時) ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず) 質量(g)約200(乾電池、付属品含まず) 電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売) 最大出力(mW)14+14 出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック Bluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離約10m 対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3) 付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

ステレオスピーカー搭載のポータブルCDプレーヤー。 耳が疲れた時、家庭学習や室内で音楽を楽しみたい時など、他の機械に接続しなくてもそのまま音を出す事ができる手軽さが大変便利です。 乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。 「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。 MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。 操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間)スピーカー使用時:約4、イヤホン使用時:約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時) ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×34(突起部含まず) 質量(g)約250(乾電池、付属品含まず) 電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売) 最大出力(W)0.2+0.2 出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 寸法(cm)Φ3.6(×2)(スピーカー) 付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用)、取扱説明書 仕様【再生可能メディア】CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

語学学習に便利な機能を充実させました! 「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」さらに一度電源を切っても電源を入れると続きからの再生をする「レジューム」機能でいつでも語学学習をサポートします。 MP3オーディオファイルに対応しており、幅広い教材をご利用いただけます。 高音質なカナル型イヤホン&縦型リモコンで、通勤通学中でも手元からの操作が楽々。 乾電池&USB充電の2電源方式
電池使用時間(時間)約8(使用環境、状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時) ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず) 質量(g)約200(乾電池含まず) 電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売) 最大出力(mW)14+14 出力端子ヘッドフォン出力:3.5mmステレオミニジャック 対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3) 付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、高音質ステレオイヤホン、取扱説明書
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など語学学習に役立つ機能を搭載。 さらにMP3フォーマットのCDの読み込みが出来るため、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。 リモコンは従来型のリモコンキーの配列から見直し、語学学習に特化し使いやすい仕様になっています。 AM5局FM10局はボタンひと押しで簡単選局。 FMワイドバンド対応だから有事の情報収集用にも安心です。
用途語学学習に最適なCDラジオ ホワイト 質量(kg)約1.1(乾電池、付属品含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単3乾電池×6(別売) 消費電力(W)11 電池使用時間(時間)CD再生時:約4、ラジオ受信時:約16(東芝アルカリ乾電池使用時) スピーカーΦ5cmコーン型×2 最大出力(W)1.3+1.3 入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 入力端子Φ3.5mmミニジャック(マイク) 付属品電源コード、保証書付取扱説明書、リモコン(リチウム電池付属) 仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ステレオスピーカーもBluetooth送信機能もついた欲張りモデルのポータブルCDプレーヤーです。外出先ではBluetoothで、自宅等の室内ではステレオスピーカーでと環境に応じた聴き方ができ便利。語学学習に役立つ便利な機能を搭載。「ワンタッチリサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」「レジューム機能」、さらにMP3再生にも対応したことで、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。通勤・通学中などでも手元で簡単に操作できる縦型リモコン付きです。
仕様CD部:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、スピーカー径(cm):3.6×2、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):スピーカー使用時:4、イヤホン使用時:8(使用状況により異なる) 付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書 寸法(mm)幅142×高さ34×奥行155 質量(kg)0.25 ホワイト 電源USB DC5.0V/0.5A、単3乾電池×2(別売り)DC3.0V 最大出力(W)実用:0.2+0.2 出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック BluetoothVer.5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
1台
9,398 税込10,338
8日以内出荷

語学学習に役立つ機能を搭載。防水仕様でお風呂でも使える! ・入浴時にも使えるIPX5の防水仕様! 水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます。 内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能 内蔵マイクにCDとのミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて 自分の声を録音でき、簡単に聴き比べが出来ます。 CD音声とマイクから録音された音声のミキシング録音は、SDカード(別売)へ保存します。 ・Bluetooth送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応 Bluetooth受信機能に加えて送信機能も新たに搭載されており、本体をスピーカーで聴く以外に 本体で再生したCD/SD音源を送信して、Bluetooth対応のワイヤレスイヤホンやスピーカー等で 聞くことができます。また、入浴時に脱衣所に置いたスマートフォンにかかってきた電話をお風呂にいながら、本機で電話を受けることができるハンズフリー通話機能もあります。 ・語学学習に便利な学習機能 語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時) 「再生スピードコントロール」・・・”ゆっくり”から”早く”まで11段階で0.5~1.5倍のCD速度調整が可能 「レジューム再生」・・・再生中に電源を切った場合に、停止した箇所から再生できる 「+10スキップ」・・・トラックを10ずつスキップ 「A-Bリピート」・・・再生中に聴き直したいフレーズを繰り返し再生する機能 「ワンタッチサーチ」・・・再生中に(もどる)を押すと3秒戻し、(すすむ)で10秒進める機能 持ち運びに便利なハンドルやリモコンつき! ・防水仕様:IPX5 ・Bluetooth送受信機能付 (ペアリング機器側から操作可) ・SD MP3録音/再生 ・CD、CD-R/CD-RW MP3再生 ・FMワイド/AMシンセラジオ ・再生速度 50~150% ・レジューム再生 ・ワンタッチサーチ ・+10スキップ ・A-Bリピート ・内蔵マイク(ミキシング可) ・電話通話機能 (Bluetooth接続時) ・ヘッドホン端子 ・電源:ACアダプター/単3×4(別売)
仕様ワイドFM対応 付属品ACアダプタ、リモコン 電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単三×4) 最大出力(W)0.5×0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×145×63 本体質量(kg)0.6 使用電池単三電池×4本(別売) 接続端子ヘッドホン出力 スピーカー3.6cm×2 電池使用時間(時間)ラジオ使用時:約30(アルカリ乾電池使用時)、CD再生時:約8(アルカリ乾電池使用時) 防水保護等級IPX5 受信局AM、FMワイド
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

3種類のオートモードでらくらく操作が可能です。
用途マイクロファイバークロスが窓に吸い付きながら回り自動でお掃除をします 仕様●作動/移動用モーター:2個●吸引用モーター1個:2000Pa 付属品リモコン×1個、電源アダプター×1個、電源延長コード(4m)×1本、落下防止ロープ(4m)×1本、交換用クリーニングリング×2個、交換用マイクロファイバークロス×12枚 質量(kg)0.97 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)80 出力ACアダプター:DC24V 4A 入力ACアダプター:AC100~240V バッテリー(内蔵)リチウムポリマーバッテリー 600mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×130 主材質ABS樹脂 電源アダプタDCジャック側コード2m コンセントコード1m
1台
39,880 税込43,868
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります