家電 :「ロジクールh340」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェースUSB 仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート その他回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド ブラック 本体質量(g)197 感度【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境Computers 保証期間2年間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×72 アズワン品番64-3939-35 ケーブル長(cm)190 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELPイヤーパッド ブラック
お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。 耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。 Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
129 税込142
当日出荷

MM-HSPA11 イヤースポンジ サンワサプライ 動画あり
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17 対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷

1セット(2個)
659 税込725
当日出荷

アジャスター機能付きヘッドバンドを備えたステレオヘッドセット 左右どちら側でも使えるフレキシブルマイク プラグ1つを差し込むだけで簡単に使用可能
インターフェース3.5mmステレオミニプラグ 仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続 その他回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ) 本体質量(g)80 感度【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境パソコン、スマートフォン、タブレット 保証期間2年間 ケーブル長(mm)1800 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×65 アズワン品番64-3939-36 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

テレビ電話と音楽に最適な高性能USBヘッドセット 臨場感あふれるクオリティサウンド 耳元で音量・マイクミュートを簡単操作 ノイズキャンセリングマイク
インターフェースUSB 仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート その他回転式マイクブーム、インライン・マイクミュートLED、ソフトフォームイヤーパッド 本体質量(g)120 感度【マイク部】-42dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】115dB+/-3dB 機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ) 周波数特性【マイク部】100Hz-16kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境Computers 保証期間2年間 ケーブル長(mm)1800 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×215×78 アズワン品番64-3939-34 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

サンワサプライイヤーパッドカバー
汗や皮脂で汚れやすいヘッドホンのイヤーパッドに装着できる、衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバーです。 ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけの簡単装着でヘッドホン、ヘッドセットを衛生に保ちます。 蒸れにくい不織布素材で汗や皮脂によるべたつきや蒸れによる不快感を軽減します。 装着口にはゴムが付いているのでお使いのイヤーパッドにぴったりとフィットします。 たっぷり使える100枚入りです。
材質不織布(PP)、PEゴム BK 質量(g)約800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×1.5×80
1セット(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷

ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ小型 直径(Φmm)30(スピーカーユニット) 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)2.1±0.2 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)32±5 最大入力(mW)40 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート○(手元スイッチ) 音量調節○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-HSU09BK USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)84 形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 機能マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス32Ω±15% 入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0905-10 指向性無(全)指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW)30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1セット(6個)
379 税込417
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

耳にやさしくフィットし蒸れを低減。 ウレタン素材を採用し、耳へのヘッドホンの接触を和らげるだけでなく、蒸れなども抑えることができます。 外径約Φ15~Φ17.5mmのインナーイヤーに対応。 抗菌処理。 4個入り。
仕様抗菌処理 材質ウレタン 対応サイズ(Φmm)約15~17.5のインナーイヤー
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耳栓タイプヘッドホンのイヤーキャップを交換できるスペアイヤーキャップです。
対応機種エレコム製の耳栓タイプヘッドホン。(一部対応しない機種があります) 対応情報はエレコム社ホームページでご確認ください。 イヤホン形状カナル型
1パック(6個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
対応機種SC 30 USB CTRL、SC 30 USB ML、SC 60 USB CTRL、SC 60 USB ML 直径(mm)60
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります