家電 :「ローファー」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなボディにパワフルな5スピーカー搭載。CD、USBメモリ再生からFMラジオ受信、サブスク音源再生まで対応。インテリアに馴染む落ち着いたデザイン。音質にこだわった本格スピーカーユニット。RF wi-fi方式ワイヤレスリモコンで離れた場所からも操作可能。5Wスピーカー×4(正面・側面)+20Wサブウーハー×1。CD、CD-R/RW再生。USBメモリー(MP3)再生機能。Bluetooth受信機能 ver.5.3。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mmステレオ入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。アンテナ端子
用途CDプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ スピーカーユニット 5W ウーハー 録音再生 ワイドFM デジタル Bluetooth CDプレーヤー セット内容本体、リモコン、FMアンテナ、電源コード、ACアダプター、取扱説明書/保証書 質量(kg)5.78 消費電力(W)28 電源AC 100V 50/60Hz、DC 17V3.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×31.5×15.9 周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

25cm ダウンファイヤリング式パワードサブウーファー。L10cs底面に装着された25cm径ポリセルロース・ホワイトコーンウーファーは、強力な 250W RMS (500W ダイナミック) 出力の内蔵アンプによって駆動され、2チャンネル・オーディオシステムにプラスして、またマルチチャンネル再生やホームシアターシステムに至るまで、音楽や映像に深みとインパクトを与えます。ウォールナットのリアルウッド仕上げ、包括的な機能、優れたパフォーマンスを備えた L10cs は、あらゆる JBL ラウドスピーカーシステムを補完する優れた製品です。25cm ダウンファイアリング式ポリセルロースウーファー。強力な 250W RMS (500W Dynamic) 内蔵アンプ。ナチュラル・ウォールナットのリアルウッド仕上げ。連続可変調整が可能なクロスオーバーを、フェーズ、そしてゲインコントロール。自動オン/オフ機構
仕様エンクロージャ:ダウンファイリング型デュアル・リアバスレフ方式、キャビネット:サテンウォールナット突板仕上げ、クロスオーバー周波数:50Hz~150Hz(連続可変), -24dB/oct.、低域用ユニット:25cm径ポリセルロース・ホワイトコーン・ウーファー、内蔵アンプ出力:250W RMS/500W Dynamic、再生周波数特性:32Hz~150Hz (クロスオーバー周波数設定値)、操作機能:電源モード(オン/オートパワー)、出力レベル(MIN - MAX, 連続可変), クロスオーバー周波数(50Hz - 150Hz, 連続可変), 位相(NORMAL / REVERSE) 消費電力(W)0.5以下(standby)/335(max) 入力RCA×1 電源電圧(V)100, 50/60Hz
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 200Pは300Wパワード・サブウーファーであり、Stage シリーズの全商品との組み合わせが可能で、お客様が求める刺激的な低音域を実現します。当サブウーファーは、フロントファイヤリングハイエクスカーション10インチ(250mm)ポリセルロース低音域ウーファーを特徴とし、さらに、デュアルリアファイヤリング調整ポートがJBLならではのディープでパワフルな低音を提供します。充実の制御機能で容易にシステムを統合できます。10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。150W RMS(ピーク電力300W)。内蔵するハイパフォーマンスの300Wアンプは、JBLの名にふさわしいインパクトのある、記憶に残る音質を提供します。200Pは部屋のどこにでも配置でき、AVRに接続することでステレオまたはマルチチャンネルのホームシアターシステムを構築し、インパクトのある低音と前例のないパフォーマンスをお楽しみいただけます。フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式。200Pにはフレアー付デュアルポート リアバスレフ方式が採用されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。背面取付け型ボリューム、クロスオーバー、位相、および電力制度。リアマウントコントロールには可変ローパス50-150Hzクロスオーバーが搭載されているため、メインチャンネルの真下にダイヤルインでき、電力をオンのままにするか、Autoに設定してエネルギーを節約できます。ラインレベルLFEインプット。200Pは、ラインレベル入力またはLFE入力経由でオーディオシステムとの完全な結合を実現します。LFE入力はサブウーファーの内部ローパスクロスオーバーをバイパスします。独自の低域クロスオーバーネットワークを備えたレシーバー/プロセッサの専用サブウーファー出力にサブウーファーを接続している場合。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。調整可能なフロアスパイク。200Pのフロアスパイクは、厚めのラグや豪華なカーペットにスピーカーを置く際に安定感をもたらします。カーペットスパイクは、スピーカーの台座の手足に手動でねじ込むことができ、上部から簡単に調整できます。
仕様アンプ出力:150W RMS (300Wダイナミック)、エンクロージャチューニング:フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式、低音域ドライバ:10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドハイエクスカージョン、輸送質量(kg):18.3、電源要件:120V、60Hz(US)220V~230V、50Hz/60Hz(EU) セット内容200P×1/電源コード×1/フロアスパイク×4/スピーカーグリル×1/安全シート×1/クイックスタートガイド×1 質量(kg)14.4 タイプパワードサブウーファー 消費電力0.5W未満(スタンバイ)/205W/1.6A(最大-230V)/205W/3.15A(最大-120V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×361×411 入力1(1)ラインレベルLFE入力 仕上エスプレッソ 周波数特性(±6dB)28Hz~150Hz、50Hz~150Hz (可変) 24dB/オクターブ コントロールオートパワー、クロスオーバー、レベル、フェーズ
1台
72,980 税込80,278
5日以内出荷

世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 250BはJBL Stage シリーズでは最大のブックシェルフ型スピーカーです。小さなサイズながら優れたパフォーマンスを提供します。250Bは、メインスピーカーあるいはサラウンドスピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および5.25インチ(130mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。2×5.25インチ(130mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDITMウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター。これまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2ウェイ・クロスオーバー。Stage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。250Bにはフレアー付きポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。250Bには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。
仕様ウェーブガイド:次世代HDITM、エンクロージャチューニング:フレアー付ポート リアバスレフ方式、クロスオーバー周波数:1.7Khz、低音域ドライバ(mm):5.25インチ(130ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー、推奨アンプ出力(W):20~150、高音域ドライバ(mm):1インチ(25アノダイズド・アルミニウム セット内容250B×2、滑り止めパッド×8、スピーカーグリル×2、安全シート×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.6 タイプブックシェルフ型スピーカーシステム 感度(2.83V/1m)86dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×321×253 仕上エスプレッソ 周波数特性(±6dB)50Hz~25kHz インピーダンス(Ω)6
1セット
58,980 税込64,878
5日以内出荷

世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 240BはJBL Stage シリーズでは最小のブックシェルフ型スピーカーです。小型ながらも優れた性能を発揮します。240Bは、メインスピーカーあるいはサラウンドスピーカーとして使用できる汎用性を備えています。当フロア型スピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM<sup/>)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および4.5インチ(114mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。4.5インチ(114mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDI<sup>TMウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター。これまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2ウェイ・クロスオーバー。Stage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。240Bにはフレアー付ポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。240Bには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。壁面および1/4-20インサート取付けオプション 240Bには、壁への取り付けが容易なブラケットと、アフターマーケットマウントシステムで使用する業界標準の1/4-20ねじインサートが含まれています。
仕様ウェーブガイド:次世代HDITM、エンクロージャチューニング:フレアー付ポート リアバスレフ方式、クロスオーバー周波数:1.4kHz、低音域ドライバ(mm):4.5インチ(114ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー、推奨アンプ出力(W):20~125、高音域ドライバ(mm):1インチ(25アノダイズド・アルミニウム セット内容240B×2、滑り止めパッド×8、壁ブラケット×2、フォームプラグ×2、取り付けねじ×8、スピーカーグリル×2、安全シート×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)4.6 タイプブックシェルフ型スピーカーシステム 感度(2.83V/1m)85dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×271×229 仕上エスプレッソ 周波数特性(±6dB)53Hz~25kHz インピーダンス(Ω)6
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 240BはJBL Stage シリーズでは最小のブックシェルフ型スピーカーです。小型ながらも優れた性能を発揮します。240Bは、メインスピーカーあるいはサラウンドスピーカーとして使用できる汎用性を備えています。当フロア型スピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM<sup/>)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および4.5インチ(114mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。4.5インチ(114mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDI<sup>TMウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター。これまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2ウェイ・クロスオーバー。Stage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。240Bにはフレアー付ポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。240Bには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。壁面および1/4-20インサート取付けオプション 240Bには、壁への取り付けが容易なブラケットと、アフターマーケットマウントシステムで使用する業界標準の1/4-20ねじインサートが含まれています。
仕様ウェーブガイド:次世代HDITM、エンクロージャチューニング:フレアー付ポート リアバスレフ方式、クロスオーバー周波数:1.4kHz、低音域ドライバ(mm):4.5インチ(114ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー、推奨アンプ出力(W):20~125、高音域ドライバ(mm):1インチ(25アノダイズド・アルミニウム セット内容240B×2、滑り止めパッド×8、壁ブラケット×2、フォームプラグ×2、取り付けねじ×8、スピーカーグリル×2、安全シート×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)4.6 タイプブックシェルフ型スピーカーシステム 感度(2.83V/1m)85dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×271×229 仕上ラテ 周波数特性(±6dB)53Hz~25kHz インピーダンス(Ω)6
1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シアターバー (ブラック)
1小型ながら迫力のサウンドを実現テレビの足元にもすっきり置けるコンパクトデザインながら、2.1chのサラウンドシステムで120Wの大迫力のサウンドを実現。2テレビのリモコン1つでシアターバーもかんたんに作可能HDMI-CEC対応でテレビに連動した電源オン/オフや、テレビやレコーダーのリモコンでの音量調節ができます。3ワイヤレスサブウーハー搭載により迫力の重低音を実現本体とワイヤレスで繋がるサブウーハーを搭載。立てても寝かせても使える上に、必要なのは電源コードだけなので、置き場所を選びません。
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成 ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター ナチュラルサウンドスピーカーの伝統を継承し、中音域のリアリティと透明感を追求した新開発13cm PMDコーンミッドレンジ PMD振動板の採用でS/Nを向上させ、低音域の分解能を高めた新開発16cm PMDコーンウーファー 直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン Wバッフル構造&タンブルフォームデザインの高剛性・低共振エンクロージャー
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成 ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター ナチュラルサウンドスピーカーの伝統を継承し、中音域のリアリティと透明感を追求した新開発13cm PMDコーンミッドレンジ PMD振動板の採用でS/Nを向上させ、低音域の分解能を高めた新開発16cm PMDコーンウーファー 直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン Wバッフル構造&タンブルフォームデザインの高剛性・低共振エンクロージャー
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

フロア・スタンディングならではの安定感を持ちながら、決して重くなることのない小気味よさが印象的なCARINA FS 247.4。音楽情報の細部まで見渡せるクオリティの中にある有機的な躍動感はELACが築いてきたサウンド・パフォーマンスに新しい魅力を加えています。ここでもJET特有の超高速応答と広大なダイナミックレンジ、さらに歪みを一切感じさせないパワーハンドリングは健在です。新設計のウーハーの応答性はJETに引けを取らない俊敏なもので、共振をコントロールしたコンパウンド・カーバチュアの効果は、JETとのスムーズな繋がりに表れています。 ・JETフォールデッド・リボン・トィータ CARINAに採用されたJET folded ribbonは、パワーハンドリング、トランジェント特性などの点において圧倒的なアドバンテージを発揮するJETトィータのパフォーマンスを幅広いラインアップでお届けするために開発された新設計ドライバー・ユニットです。基本性能を損なうことなくコストダウンに成功したこのNew JETの登場は、クラスの常識を打ち破る画期的な出来事です。呼称にフォールデッド・リボンとありますが、構造的には従来のJETと同様の製作過程によるダイナミック型ドライバー・ユニットです。 ・コンパウンド・カーバチュア(複合曲率)135mmアルミニウム・コーンウーハー 新たに設計されたアルミニウム振動版を複合曲率で成形したコーンウーハーは、この特殊な形状によりブレイクアップ・ポイントを巧みにコントロールすることで、分割振動による共振周波数を再生帯域外に追いやっています。ボイスコイルの冷却とウーハーダクト内の空気排出をスムーズに行うため、ベント構造を採用したポールピースを採用。強力な磁気回路で駆動される大口径ボイスコイルは反応に優れたロング・ストローク・モーションが特長です。 ・上級機譲りの高品位エンクロージュア 上級機VELAシリーズで優れた音響技術が証明されたエンクロージュアは、リブを効果的に入れることで強度を高め共振を抑制しています。スチール製フレームに固定されたエンクロージュア底部にバスレフポートが設けられており、ダウンファイヤリングにより不要な風切り音をシャットアウトしています。 ・高品位ネットワークとバイワイヤ対応スピーカー・ターミナル トィータ用とウーハー用にそれぞれに設えた基板を持つネットワークは上級機と同様の設計です。バイワイヤリング接続に対応したバインディング・ポストは堅牢な造りでスピーカー・ケーブルをしっかりとサポートします。
仕様クロスオーバー周波数:1kHz/2.7kHz 付属品スパイク、スパイク受け付属、バイワイヤリング・ターミナル サテンブラック 形式2.5ウェイ・バスレフ型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1070×210×213 本体質量(kg)16.4 再生周波数帯域(Hz)34~30000 スピーカーユニットウーファー:135mmアルミニウム・コーン×2、ツィーター:JET folded ribbon インピーダンス(Ω)6(最低保証4.8) 音圧感度(dB)87(2.83V/1m)
1個
449,800 税込494,780
5日以内出荷

手の届くハイエンド・ブックシェルフ・スピーカーの誕生です。CARINA BS 243.4は、このプライスゾーンに未体験のパフォーマンスをお届けします。優秀なドライバー・ユニットが発揮する品格の高いサウンド・パフォーマンスは、小音量でも部屋中の空間に浸透するパワーを持っています。情報豊かで解像度の高い再現性は、ニアフィールドで向き合うモニター・スピーカーの役割を果たすことも、小型スピーカーならではの広大な音場再現に身を委ねることも可能にしています。本物のエアモーション・ドライブ方式にしかない世界がここにあります。 ・JETフォールデッド・リボン・トィータ CARINAに採用されたJET folded ribbonは、パワーハンドリング、トランジェント特性などの点において圧倒的なアドバンテージを発揮するJETトィータのパフォーマンスを幅広いラインアップでお届けするために開発された新設計ドライバー・ユニットです。基本性能を損なうことなくコストダウンに成功したこのNew JETの登場は、クラスの常識を打ち破る画期的な出来事です。呼称にフォールデッド・リボンとありますが、構造的には従来のJETと同様の製作過程によるダイナミック型ドライバー・ユニットです。 ・コンパウンド・カーバチュア(複合曲率)135mmアルミニウム・コーンウーハー 新たに設計されたアルミニウム振動版を複合曲率で成形したコーンウーハーは、この特殊な形状によりブレイクアップ・ポイントを巧みにコントロールすることで、分割振動による共振周波数を再生帯域外に追いやっています。ボイスコイルの冷却とウーハーダクト内の空気排出をスムーズに行うため、ベント構造を採用したポールピースを採用。強力な磁気回路で駆動される大口径ボイスコイルは反応に優れたロング・ストローク・モーションが特長です。 ・上級機譲りの高品位エンクロージュア 上級機VELAシリーズで優れた音響技術が証明されたエンクロージュアは、リブを効果的に入れることで強度を高め共振を抑制しています。スチール製フレームに固定されたエンクロージュア底部にバスレフポートが設けられており、ダウンファイヤリングにより不要な風切り音をシャットアウトしています。 ・高品位ネットワークとバイワイヤ対応スピーカー・ターミナル トィータ用とウーハー用にそれぞれに設えた基板を持つネットワークは上級機と同様の設計です。バイワイヤリング接続に対応したバインディング・ポストは堅牢な造りでスピーカー・ケーブルをしっかりとサポートします。 ※スタンドは別売りです。
仕様クロスオーバー周波数:2.7KHz サテンブラック 形式2ウェイ・バスレフ型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321×210×213 本体質量(kg)6.7 再生周波数帯域(Hz)46~30000 スピーカーユニットウーファー:135mmアルミニウム・コーン、ツィーター:JET folded ribbon インピーダンス(Ω)6(最低保証4.8) 音圧感度(dB)85(2.83V/1m)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
薄さ45mmのスリムデザインで高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。 テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。※1 自由な位置に設置できるワイヤレスサブウーハーとのセットモデルでフロントサウンドバーと連動し、迫力の重低音を楽しむことができます。 サウンドバー部の高音域用ツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音再生専用のワイヤレスサブウーハーの組み合わせで迫力の高音質を再現します。 HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。 HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。 Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。 光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。 3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。 ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。 (ニュースモード/映画モード/音楽モード)
ブラック 形式【スピーカー】サウンドバー:密閉型フルレンジスピーカーシステム/サブウーハー:バスレフ型スピーカーシステム 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC電源 適合規格BluetoothVer2.1~4.2 最大出力(W)200(サウンドバー100、サブウーハー100) 周波数特性サウンドバー:65Hz~20000Hz/サブウーハー:60Hz~150Hz 送信出力class2 入力端子HDMI:HDMI(ARC)×1、デジタル入力:光デジタル(角型)×1、同軸デジタル(Coaxial)×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 スピーカーサウンドバー:スピーカー:2インチ(直径53mm)、ツィーター:1.25インチ(直径31mm)、サブウーハー:5インチ(直径120mm) 対応フォーマット【音声】HDMI入力:LPCM2ch(最大24bit96KHz)/光デジタル入力:LPCM2ch(最大24bit96KHz)/アナログ入力:LPCM2ch(最大24bit48KHz) BluetoothVer2.1~4.2 通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

【Positioning】 デスクトップモニターとしても使用可能なコンパクトなブックシェルフタイプの2ウェイモニター JBL Studio Monitorの伝統と言える象徴的なビジュアルデザインに4367/4349のパフォーマンスを継承した新世代4300シリーズファミリーの末弟 高精細な高音域再生が可能なD2テクノロジーを応用したリングラディエーター型コンプレッションドライバーを搭載することでプレミアムなリスニング体験を提供 【COMPACT STUDIO MONITOR MODEL 4309】 D2410H-2:25mm径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー スタジオモニターModel 4367やModel 4349に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジムリングマグネットとTeonex製リングダイアフラムを用いた新開発コンプレッションドライバー HDI(High Definition Imaging)ホーン スタジオモニター4367/4349に搭載された先進のHDI - Xウェーブガイド技術を用いた新世代の定指向性ホーン 広い周波数帯域に渡って、水平方向100度×垂直方向80度の安定した一定の指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術がリスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。 独自のウェーブガイドパターンが詳細で鮮明な立体的音像イメージを創出。 プレシジョンネットワーク 高感度ドライバーと高精細なHDIホーンを活かすために低歪ネットワークを搭載 高域用コンデンサーにはすべてLow-ESR(静電抵抗)のメタライズドフィルムキャパシターを採用。インダクターには太ゲージ銅線を用いた空芯コイルを採用しています。 8kHz~20kHz間の高域微調整が可能な±0.5dBステップのスイッチ式UHFトリムコントロールを装備。ニアフィールドモニタリングからリビングなどの大空間での使用、棚への設置時など、使用環境に応じた高域レベル微調整が行えます 低域用と高域用フィルター回路を独立構成としデュアルターミナルを装備したバイワイヤー/パッシブバイアンプ対応設計により、相互干渉を低減。 【Features】 好評の4367/4349の2Way モニタースタイリングを継承 1インチ径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー (D2410H-2) 先進のHDIジオメトリ - Xウェーブガイドホーン 165mm径キャストフレームピュアパルプブラックコーンウーファー(JW165P-4) 主要回路にメタライズドフィルムキャパシターと空芯コイルを用いた低歪プレシジョンネットワーク 高域の微調整が可能なUHFレベルコントロール フレア型ツインポートを用いたJBLモニター伝統のフロントバスレフ方式 バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキバインディングポスト方式のデュアルターミナル採用 十字型ブレーシングにより内部補強が施された高剛性エンクロージャー 伝統のブルーバッフルとウォールナットリアルウッド仕上げのキャビネット ウーファーバッフルのみを覆う濃紺のファブリッククロス製フロントグリル 【Specifications】 スピーカー形式: 165mm/2ウェイ ブックシェルフ型スピーカー、低域ユニット: 165mm径 ピュアパルプ・コーンウーファー (JW165P-4)、高域ユニット: 25 mm径 Teonexリングラディエーター型、 コンプレッションドライバー(D2410H-2)+ HDIジオメトリ - Xウェーブガイド・ホーン、推奨アンプ出力: 25W~150 W RMS、キャビネット仕上げ: ブルーバッフル+5面ウォールナット・サテン仕上げ
質量(kg)11.0(1本) 形式エンクロージャー: フロントポート・バスレフ方式 周波数クロスオーバー: 1.6 kHz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×419×227(グリル含む) 機能装備: UHF レベルコントロール(0.5dBステップ/±1dB) 周波数特性(-6 dB): 42 Hz~30 kHz 入力端子金メッキバインディングポスト型バイワイヤリング対応デュアルターミナル 音圧レベル(dB)出力:87(2.83V/1m) インピーダンス(Ω)4
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります