家電 :「一人暮らし 炊飯器」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
炊飯容量0.5-1.5合(最大0.27L)
付属品計量カップ、しゃもじ
質量(g)1250
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×200
保証期間お買い上げ日より1年
0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
セット内容取扱説明書、しゃもじ、計量カップ
質量(kg)1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×210
電源コード(m)1
保証期間お買い上げ日より1年
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。・1合炊き(0.5~1.5合対応)。・タイマー予約(1~12時間)。・無洗米モード搭載。・使いやすいマグネットプラグ。・シンプルで使いやすいタイマー機能
仕様炊飯予約:最大約12時間
付属品計量カップ、しゃもじ
幅(mm)175
質量(kg)1.4
高さ(mm)190
奥行(mm)200
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)210
コード長さ(m)約1.4
機能白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可)
炊飯容量約90~270ml(0.5~1.5合)
付属品しゃもじ、計量カップ
材質【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング)
寸法(mm)236×215×195
質量(kg)1.75
容量(L)3合(0.54)
消費電力(W)280
定格電圧AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1
色(本体)ホワイト
保温効力(℃)76~81
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。
保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度
用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。
炊飯容量(白米/最大)1.0L
厚さ(mm)(釜)2
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33.8×20.4
モード8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし)
年間消費電力量(kWh/年)89.7
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。
5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。
マイコン制御で操作もとても簡単です。
内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量3.5合(0.63L)
仕様(メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約
付属品しゃもじ、計量カップ
材質(本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ
消費電力(W)430
定格電圧(V)100(50/60Hz)
本体質量(kg)2.3
電源コード(m)約1(コードリール式)
加熱方式底ヒーター+上蓋ヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×268×227
保温方式側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
もっちり やわらか炊き上げる「ひたし炊き」
甘みを引き出しふっくら炊き上げる 「460W大火力」
忙しい時に便利なワンタチ「高速炊飯」ボタン
お手入れ簡単「タッチキー」フラット操作部
2.5mm極厚まる釜、持ち運びら楽な取っ手付き内窯
仕様蒸発水量:26.0g
質量(kg)約2.9
色ホワイト
制御方式炊飯:マイコン式
定格消費電力(W)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×282×191
電源コード(m)リール式:約1.0
周波数50Hz/60Hz
電源電圧(V)単相100
加熱方式電気ヒーター式
機能炊飯メニュー:エコ炊飯、白米、無洗米、玄米、おかゆ、炊きこみ、冷凍用、クリーン、ワンタッチ高速炊飯、保湿コース:低温保湿、あつあつ保温
消費電力量(Wh)1回当たり:(炊飯時)102.2、(保温時)10.9、(タイマー予約時)0.2
タイマー予約炊飯:10分単位、炊上がり時刻指定の時計式タイマー、ひたし炊飯タイマー:10分単位、60分まで
厚さ(cm)内釜:2.5、極厚まる釜(内面フッ素加工)
年間消費電力量(kWh/年)40.4
省エネ基準達成率(%)104
炊飯容量白米:0.09~0.54(0.5~3合)、
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
9種類のメニュー搭載。タイマーは最大24時間まで設定可能。内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応。マグネットコード採用。本体ハンドル付きで持ち運びに便利
用途炊飯器 5.5合 IH 一人暮らし IH炊飯器 5.5合炊き 保温 予約 炊き分け おかゆ 早炊き 玄米 米 ご飯 シンプル おしゃれ
仕様蒸発水量:6.5g
付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード
質量(kg)3.9
色ブラック
消費電力(W)900
電源AC100(50/60Hz)
方式炊飯:IH式
電源コード(m)約1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×34×21.8
消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:166.2、1時間当たりのタイマー予約時:0.55、1時間当たりの保温時:15.8、1時間当たりの待機時:0.42
年間消費電力量(kW)82.7h
最大炊飯量1L(5.5合)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
0.5合から2.5合までのごはんが炊ける!コンパクトなサイズの炊飯器。省スペースで必要な分だけすぐに炊けるため、一人暮らしの方にもおすすめです。スイッチ1つで簡単に炊飯できます。持ち手付きなので移動も楽々。付属の計量カップや内釜のメモリを目安にすればキッチンスケールで計測する手間なく、お水やお米の量を決められます。
付属品しゃもじ・計量カップ
材質本体:ポリプロピレン、内釜:アルミニウム合金(内面ふっ素樹脂塗膜加工)、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)約1036
消費電力(W)炊飯時:200、保温時:40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×187×204
最大炊飯量2.5合
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
いつでも炊きたてのおいしいごはんが食べられるよう、。早い炊き上がりとおいしさにこだわった、3合IH炊飯ジャーです。一人暮らしにもおすすめのコンパクトなサイズで、。様々な種類のお米が0.5合からおいしく炊けます。冷凍ごはんにも対応。取扱説明書掲載の炊飯レシピで炊き込みごはんなどのアレンジも楽しめます。
付属品しゃもじ、計量カップ
質量(kg)3.7 ( 本体及び内かま )
消費電力(W)1020
電源AC 100V(50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×280×190 、230×315×405 ( 蓋が開いた状態 )
機能保温機能あり、消音機能あり( 炊き上がり時・再加熱時の終了音のみ )
電源コード1m
モード白米/無洗米、玄米、雑穀米、炊込み /【炊き分け( 白米/無洗米のみ)】お好み( かたさ調整5段階 )、早炊き、冷凍ごはん、おかゆ、エコ炊飯
タイマーぴったり予/予1/予2、最長時間23時間50分( 10分単位 )
炊飯容量白米/無洗米・冷凍ごはん:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 3 合 [ 0.54 L ]、玄米・雑穀米・炊込み:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 2 合 [ 0.36 L ]、おこわ:1 合 [ 0.18 L ] ~ 2 合 [ 0.36 L ]、おかゆ:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 1 合 [ 0.18 L ]
稼働時間(分)白米/無洗米:お好み( かたさ調整5段階 )35 ~ 60 分、早炊き:19 ~ 29 分、冷凍ごはん:60 ~ 65 分、おかゆ( 全粥 ):55 ~ 60 分、エコ炊飯:50 ~ 55 分、玄米:90 ~ 95 分、雑穀米:60 ~ 65 分、炊込み:50 ~ 55 分
最短14分で炊きあがる、一人暮らしや単身の方におすすめな弁当箱型の一人用小型炊飯器
仕様炊飯時間:0.5合:約14~19分/1合:約19~24分(浸水・蒸らし時間を除く)※実際に使用する際の炊飯量・水量・水温・室温などにより異なります。
セット内容炊飯釜、フタ、電源ケーブル、予備つまみ、計量カップ、日本語取扱説明書
材質炊飯釜内側:アルミ/フッ素加工、炊飯釜外側・フタ:PC、金属フタ:アルミ、パッキン・予備つまみ:シリコーンゴム
質量(g)約740(フタ含む)※ケーブルを含むと約840
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約185
ケーブル長(m)1.4(スイッチ含む)
安全装置空焚き防止装置
機能炊飯後保温機能:あり(保温のみ機能なし)
保証期間購入日より12ヶ月
サイズ(mm)幅240×奥行き100×高さ80
最大炊飯量0.18L(1合)
おしゃれなフラット天面パネル採用。11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み。クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます。内釜・しゃもじ・内ぶた・蒸気口ユニットは丸洗い対応
用途炊飯やおかゆ調理、炊き込みなどに。マイコン炊飯器 マイコン炊飯ジャー 炊飯機 炊飯ジャー マイコン式炊飯ジャー 三合 3合炊飯器 おしゃれ シンプル 新生活 一人暮らし 1人暮らし 白米 お米 省エネ 早炊き お湯炊き パンメーカー ホームベーカリー 一斤 1斤 玄米 雑穀米 おかゆ 炊込みごはん ご飯 やわらかめ かため
付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)425
方式炊飯方式:マイコン式
電源コード(m)約1.2
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8
消費電力量(Wh)【1回当たり】炊飯時:91.783、【1時間当たり】タイマー予約時:0.507、保温時:8.9、待機時:0.559
年間消費電力量(kWh/年)36.73
最大炊飯量3合(0.54L)(白米)
ヘルシーな「食生活」はじめましょう!。健康メニューが充実!「おかゆ(お米・ご飯から)」「玄米がゆ」「とうふ」「ヨーグルト」ができる専用コースつき。火の通りにくい玄米もやわらかく、芯までふっくらと炊き上げます。炊き上がり予約12時間「デジタルタイマー」 食べたい時刻に合わせて、炊き上がりまでの時間が3時間から12時間まで1時間ごとに予約設定できます。あつあつおいしく保温「1時間保温」。水かげんがひと目でわかる「親切目盛」
仕様全粥 茶わん 約2~5杯
質量(kg)1
色ホワイト
消費電力(W)300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×185
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
メニューの種類は6種類。白米、早炊き、炊き込み、玄米、おかゆ、スープ、再加熱。メニューを選んでスタートを押すだけの簡単操作。炊き上がりまでの時間の目安。白米:約45分、早炊き:約35分、炊込み:約60分、玄米:約60分、おかゆ:約90分、スープ:約120分。
用途部屋になじむシンプルなデザインと食べきりサイズのコンパクト設計。一人暮らしや二台目の炊飯器にも。
セット内容本体、内釜、電源コード、しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、取扱説明書(保証書)
材質内釜:アルミ、フッ素コーティング
質量(kg)1.7
タイプマイコン式
消費電力(W)400
電源AC100V 50/60Hz DC12V
コード長さ(m)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×240×185
機能白米、早炊き、炊き込み、玄米、おかゆ、スープ、再加熱
最大炊飯量(白米)3合
保温時間(h)12
パンも作れる11種類の炊き分けメニュー搭載のマイコン式3合炊飯器。おしゃれなフラット天面パネル採用。クリーニング機能搭載(お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます)。内釜・しゃもじ・内ぶた・蒸気口ユニットは丸洗い対応。
用途炊飯ジャー、炊飯器として。新生活、保温、予約、炊き分け、おかゆ、早炊き、米、ご飯、シンプル、おしゃれ。
仕様11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み
付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)425
方式炊飯:マイコン式
電源コード(m)約1.2
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:91.783、1時間当たりの保温時:8.9、1時間あたりのタイマー予約時:0.507、1時間あたりの待機時:0.559
年間消費電力量(kWh/年)36.73
最大炊飯量白米:3合(0.54L)
メニューを選んでボタンを押すだけ。簡単操作で使用できる5.5合の炊飯器
大き目のボタンでらくらく炊飯。炊き上がったら自動で保温になるので温かいまま召し上がれます。予約機能付きなので食べる時間に合わせて予約炊飯したらいつでも炊き立てを食べることができます。調理メニューと基本調理時間:炊飯(約50分)、早炊き(約42-45分)、炊き込み(約90分)、おかゆ(約20分)、スープ(約60分)、蒸し(約30分)
セット内容本体、内釜、蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.7
色ホワイト、シルバー
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
定格消費電力(W)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×210
最大炊飯量1.0L(5.5合)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
強火で炊き続ける「豪熱沸とうIH」。
ごはんの甘みがさらにアップする「熟成炊き(白米)」。
食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」。
選べる2つの保温選択。
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」。
ふっくらおいしい「全面加熱」。
釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。
発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。
お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内」。
「AG+抗菌加工 立つしゃもじ」。
質量(kg)約3.2
色ステンレスブラウン
消費電力(W)炊飯時:700
機能釜厚1.7mm、豪熱沸とう、大型蒸気口、あったか再加熱、時計式メモリータイマー(2種類)、お知らせメロディ、親切目盛(0.5カップごと)、フラット庫内、洗える内ぶた、クリアコートふた、ステンレスふた、洗米OK内釜、オレンジくっきり液晶
高さ(cm)ふた開き時:約36
消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:115、保温時1時間あたり:14.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×30×19
年間消費電力量(kWh/年)50.3(エコ炊飯)
省エネ基準達成率(%)108(エコ炊飯)(目標年度2008年度)
最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満
炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
お粥も調理可能。お茶碗一杯分から美味しく炊ける、お手軽ミニライスクッカー。0.5~2合炊きなので一人暮らしの方やご夫婦二人の食卓におすすめ。キッチンに置いても場所を取らないコンパクトサイズ。少量でもしっかりとお米が対流するので、0.5合から美味しく炊けます。
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
お粥も調理可能。お茶碗一杯分から美味しく炊ける、お手軽ミニライスクッカー。0.5~2合炊きなので一人暮らしの方やご夫婦二人の食卓におすすめ。キッチンに置いても場所を取らないコンパクトサイズ。少量でもしっかりとお米が対流するので、0.5合から美味しく炊けます。
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
一人暮らし世帯の自炊をラクにする、
使いやすいコンパクトサイズ。
耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル
扉の上部まで延長されたトップテーブルは従来の形状よりもスペースアップ。単身住居サイズのミニキッチンで家事をラクにします。
4段全段
ガラスシェルフ
汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使える。段数が多いので、たっぷり収納でき、整理もしやすい。
大容量ドアポケット
高さが変えられる上段のチェンジポケットには250mL缶9本、中段は500mLペットボトル10本※、下段は2Lペットボトルが3本入る大容量!※全て角型ペットボトルの場合。
大容量ボトムフリーザー
46Lの余裕の収納力でまとめ買いや作り置きもOK。上段はカップアイスなど背の低いものを、下段は500mLのペットボトルや食パンなど背の高いものをすっきり収納することができます。
整理しやすい低温ケース
ハムチーズなどの加工食品の保存に便利
抗菌ハンドル
よく手が触れる部分を清潔に保ちます。※無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
※運転音が静か
約22dB(A)※の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)
ボトルストッパー・チューブスタンド搭載
ドアポケットに取り付けてペットボトルなどが倒れるのを防いだり、チューブ類をまとめて収納したりすることができます。
ヨコ取りポケット
扉を全開にしなくても、ヨコからサッと取り出せます。
明るく照らすLED照明
庫内をLED照明で明るく照らします。
ファン式自動霜取
面倒な霜取りが不要です。
部屋ごとの温度調節可能
冷蔵室と冷凍室をそれぞれ分けて温度調節可能です。
質量(kg)37
色マットホワイト
容量(L)168
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×595×1338
機能冷蔵室/ガラスシェルフ(全段):汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使うことができます。庫内LED照明:庫内をLED照明で明るく照らします。ヨコ取りポケット:ドアを全開せずに、ドアポケットの横から簡単に奥のドリンクを取り出すことができます。ボトルストッパー:ドアポケットに取り付けてペットボトル等が倒れるのを防ぎます。チューブスタンド:チューブ類をまとめて収納できます。チェンジポケット:ドアポケットの高さを調節して収納できます。タマゴケース:棚の好きな位置に設置できます。棚が外して洗える:棚が外せて丸洗いできるので、清潔に保てます。2Lペットボトル3本(ドアポケット可変式):ドアポケットに、2Lペットボトルがスッポリ収まる収納スペース。冷凍室/冷凍能力:冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安約3カ月。抗菌ハンドル:よく手が触れる部分を清潔に保ちます。その他/ファン式自動霜取:面倒な霜取りが不要です。耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル:扉上部まで伸びたトップテーブルで、オーブンレンジや炊飯器のほか、食品や食器などの一時置きに便利です。耐熱は約100℃です。 ※オーブンレンジのタイプ・サイズによってはおけない場合があります。※耐荷重は30kgまでです。天面の目安線よりも手前側は10kgまでです。ノンフロン:地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒イソブタン<R600a>を使用しています。
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)308
省エネ基準達成率(%)100
グリーン購入法適合
定格内容積(L)冷蔵室122<食品収納スペース98、うち低温ケース9>、冷凍室46<食品収納スペース33>
1台(168L)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。