家電 :「一升炊き炊飯器」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
天板フラットで見た目スッキリ。充実の炊き分けコースを搭載した5.5合マイコン式炊飯器。選べる13種類の炊き分け:白米(やわらかめ)、白米(ふつう)、白米(かため)、省エネ、早炊き、お湯炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊き込み、すし飯、カレー、冷凍ご飯。クリーンモード搭載:炊込みご飯の後などにおいが気になる時に、内釜のにおい残りを抑えてくれます。予約は最大24時間まで、10分単位で設定することができます。
用途シンプルな炊飯器をお探しの方におすすめ。炊飯器/炊飯機/炊飯ジャー/ジャー/米炊き/新生活/家族暮らし/マイコン/マイコン式炊飯器/マイコン炊飯器/5.5合/おしゃれ/二人暮らし/2人暮らし/白米/省エネ/早炊き/玄米/雑穀米/五穀米/十穀米/おかゆ/お湯炊き/カレー/酢飯/すし飯/冷凍ご飯/保温/赤飯/おこわ/5合
仕様炊き分けメニュー:13種類
セット内容本体×1、しゃもじ×1、計量カップ×1、電源コード×1、取扱説明書兼保証書×1
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)635
方式炊飯:マイコン
電源コード(m)約1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×30.1×20.8
消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:147.59、1時間当たりのタイマー予約時:0.532、1時間当たりの保温時:18.5、1時間当たりの待機時:0.555
年間消費電力量(kWh/年)80.96
最大炊飯量5.5合
大家族や業務用にもおすすめの、たのもしい一升五合炊き。
美しく清潔に使えるステンレス蓋を使用。
仕様(メニュー)白米
質量(kg)5.3
消費電力(W)(炊飯)850、(平均保温)39
電源交流100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×330×352
電源コード(m)約1.5
機能ステンレスぶた
炊飯容量7合~1升5合
TKG品番9-0694-0401
TKG品番(2017)6-0613-0501
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。
保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度
用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。
炊飯容量(白米/最大)1.0L
厚さ(mm)(釜)2
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33.8×20.4
モード8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし)
年間消費電力量(kWh/年)89.7
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
上下のヒーターで一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊きジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに9通りの炊き上がりのかたさや食感を設定することが出来ます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(450W)+蓋ヒーター(25W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
仕様【蒸発水量】27.4g
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))、電源コードセット
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
質量(g)2800
定格消費電力(W)炊飯時:475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×274×201
電源(AC V)100(50/60Hz共)
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き:0.54L(3合) 、炊込み/玄米/麦飯/雑穀米/おこわ:0.36L(2合) 、低糖質:0.27(1.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
強火で炊き続ける「豪熱沸とうIH」。
ごはんの甘みがさらにアップする「熟成炊き(白米)」。
食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」。
選べる2つの保温選択。
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」。
ふっくらおいしい「全面加熱」。
釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。
発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。
お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内」。
「AG+抗菌加工 立つしゃもじ」。
質量(kg)約3.2
色ステンレスブラウン
消費電力(W)炊飯時:700
機能釜厚1.7mm、豪熱沸とう、大型蒸気口、あったか再加熱、時計式メモリータイマー(2種類)、お知らせメロディ、親切目盛(0.5カップごと)、フラット庫内、洗える内ぶた、クリアコートふた、ステンレスふた、洗米OK内釜、オレンジくっきり液晶
高さ(cm)ふた開き時:約36
消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:115、保温時1時間あたり:14.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×30×19
年間消費電力量(kWh/年)50.3(エコ炊飯)
省エネ基準達成率(%)108(エコ炊飯)(目標年度2008年度)
最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満
炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
手軽においしく炊き上げるマイコンタイプ
付属品しゃもじ、計量カップ
色ホワイト
消費電力(W)640
コード長さ(m)1.2
方式マイコン(ヒーター)
本体質量(kg)約4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×402×257
機能<おいしさ機能>内釜:銅コート釜、[コーティング]外面:銅コート、内面:チタンコート、浸し:〇、予約:〇、内釜加工:ディンプル加工、[保温時間]保温機能(白米最大保温時間):〇(12)、つゆ防止ヒーター:〇、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]白米・炊込み、エコ炊飯(出荷時コース)、無洗米、早炊き、おかゆ、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>表示部:バックカラー液晶(オレンジ)、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内釜:〇、着脱丸洗い蒸気口:〇
消費電力量(Wh)147.1/回(エコ炊飯)、177.1/回(本かまど)、19.4/h(エコ炊飯保温時)
年間消費電力量(kWh/年)81.1(区分:F)
炊飯容量1.0L(約5.5合)
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。