家電 :「三角 環」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
169 税込186
当日出荷

PENTAX(ペンタックス)三角環
PENTAX K-1用三角環です。
1個
719 税込791
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)キズ防止カバー
PENTAX K-1用三角環用キズ防止カバーです。
1個
719 税込791
5日以内出荷

PENTAX K-1の開発思想を継承し、より完成度を高めた「K-1 Mark II」 最高ISO 819200のゆとりが生む高画質と撮影領域の拡大、高画質と超高感度性能を実現「アクセラレーターユニット」を新たに搭載。 光を余さずとらえる、35ミリフルサイズイメージセンサーを採用。
有効画素数約3640万 撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:35.9mm×24.0mm 質量(g)約925(本体のみ)、約1010(バッテリー、SDカードを含む) 仕様広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス、フレキシブルチルト式 付属品ストラップO-ST162、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、充電器D-BC90P、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW171、アイカップFT、ホットシューカバーFK、シンクロソケット2Pキャップ、ボディマウントキャップKII 、バッテリーグリップ接点カバー、三角環M・キズ防止カバーM 型式TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)110×136.5×85.5 (突起部を除く) 記録媒体SD、SDHC、SD×Cメモリーカード(SDHC、SD×CメモリーカードはUHS-I規格に対応) 総画素数約3677万 使用電池充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P 液晶モニターTFTカラーLCD、3.2型 使用レンズKAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ 表示ドット数約103.7万 アスペクト比3:2 レンズマウントペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き)
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

PENTAX K-1の開発思想を継承し、より完成度を高めた「K-1 Mark II」 最高ISO 819200のゆとりが生む高画質と撮影領域の拡大、高画質と超高感度性能を実現「アクセラレーターユニット」を新たに搭載。 光を余さずとらえる、35ミリフルサイズイメージセンサーを採用。 小型・軽量で35ミリフルサイズデジタル一眼レフの常用レンズに適した「HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR」付のレンズキット。
有効画素数約3640万 撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:35.9mm×24.0mm 質量(g)約925(本体のみ)、約1010(バッテリー、SDカードを含む) 仕様広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス、フレキシブルチルト式 付属品ストラップO-ST162、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、充電器D-BC90P、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW171、アイカップFT、ホットシューカバーFK、シンクロソケット2Pキャップ、ボディマウントキャップKII 、バッテリーグリップ接点カバー、三角環M・キズ防止カバーM 型式TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)110×136.5×85.5 (突起部を除く) 記録媒体SD、SDHC、SD×Cメモリーカード(SDHC、SD×CメモリーカードはUHS-I規格に対応) 総画素数約3677万 使用電池充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P 液晶モニターTFTカラーLCD 使用レンズKAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ 表示ドット数約103.7万 アスペクト比3:2 レンズマウントペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き)
1セット
279,800 税込307,780
5日以内出荷

【モノクローム専用CMOSイメージセンサー】。写真の原点である「光と影で描く」というモノクロームでの表現をより一層極めたいユーザーのため、モノクローム専用のイメージセンサーを採用。モノクローム専用設計とすることで、1画素1画素それぞれが輝度情報を取得でき、レンズを通して入ってきた光の情報をダイレクトに画像にすることが可能です。モノクローム専用センサーでは補間処理をすることなく輝度情報をそのまま画像に反映できるので、質感まで描き出す繊細な表現と解像力、さらに階調の再現性に優れたモノクローム表現が可能です。【モノクロームに特化した画質設計】。モノクローム専用イメージセンサーの特性に合わせ、画質を再設計。カラー用イメージセンサーと異なり、補間処理を行わない分、イメージセンサーの画素がそのまま画像の画素に対応するため、極力その情報を壊さず最大限表現できるよう処理を一新した画質設計を実施することで、モノクローム専用ならではの繊細な表現力と自然なボケ、グラデーション、緻密なシャープネスを実現しています。【モノクローム専用カスタムイメージを搭載】。モノクロ―ム専用のカスタムイメージ「スタンダード」「ハード」「ソフト」を搭載。調色やキー、コントラスト、シャープネスなどのパラメーター調整が可能です。パラメーター値を変更して、より自分好みの画像に仕上げて楽しむことができます。【モノクロームの世界観を表現したデザイン】。カメラ上面の表示パネルに白色のバックライトを採用、背面左上にMonochromeの文字を印字し、SRバッジもシルバーとしました。カメラ内のUIメニューはモノクローム配色を初期設定にしています。さらに、カメラ外観のアイコンなどのプリントは、操作性を考慮した濃淡の異なる3つのグレーを使い分けるなど、モノクロームの世界観を随所に感じられるようデザインしました。【ISO感度200から】。モノクローム専用センサーはカラーフィルターによる光のロスがなく、より多くの光を取り込むことが可能なため、ISO感度が200からのスタートになります。【Fxボタン】。モノクロームの撮影では、光源(色温度)によって色の再現性が変化するカラーの撮影と異なり、ホワイトバランスの設定が不要です。本製品では、ホワイトバランスのボタンをFxボタンに変更しました。【ボディ内手ぶれ補正機構を搭載】。ボディ内手ぶれ補正機構を搭載。最新のレンズからクラシカルなレンズまで、手ぶれをおさえた鮮明な画像でレンズの個性を愉しめます。
付属品ストラップO-ST162、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、USB電源アダプターAC-U1/AC-U2、電源プラグ、USBケーブルI-USB166、MEファインダーキャップ、アイカップFU、ホットシューカバーFK、ボディーマウントキャップKII、シンクロソケット2Pキャップ、三角環M・キズ防止カバーM、バッテリーグリップ接点カバー ブラック 質量(g)(本体のみ)約735 使用温度範囲(℃)-10~40 電源充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、ACアダプターキットK-AC166J(別売) レンズKAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ 有効画素数約2573万画素 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード ※SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I/UHS-II規格に対応 ※UHS-IIはスロット1のみ 撮像素子モノクロ/CMOS、サイズ:23.3mm×15.5mm AFエリアオートエリア、ゾーンセレクト、セレクト、セレクトエリア拡大(S/M/L)、セレクト(S)、セレクト(XS)、スポット 手ブレ補正機能撮像素子シフト方式 SR II(5軸補正)、オート/流し撮り/オフ 画素数約2678万画素 シャッタースピード電子シャッター:1/16000~30秒(オート時)、1/16000~30秒(マニュアル時、1/3EVステップまたは1/2EVステップ) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) インターフェイス外部:USB端子(USB Type-C)、ケーブルスイッチ端子(Φ2.5mm)、Xシンクロソケット、HDMI端子(タイプD)、マイク端子、ヘッドホン端子 モニタ画像:TFTカラーLCD/3.2型(アスペクト比3:2)/約162万ドット/静電容量方式 オートフォーカスTTL位相差検出式 BluetoothBluetooth(R) v4.2 (Bluetooth Low Energy) レンズマウントペンタックスバヨネット KAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き) 無線LANIEEE 802.11b/g/n (無線LAN標準プロトコル) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約134.5×103.5×73.5(突起部除く)
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります