家電 :「乾電池容量」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。
保存可能期間10年です。
タイプ単2形
使用推奨期限10年
電池容量アップでさらに長もち。
短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制
自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
本数1本
単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池。Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度。代表的用途。Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具。よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
タイプ単2形電池
公称電圧(V)1.5
本数2
コード914-5054
レンジEnergizer MAX
電池C
バッテリー容量(mAh)8000
アズワン品番64-1886-12
ターミナルタイプスタンダード
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。