家電 :「傾斜金具」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容組立ねじ×2、平ワッシャー×4、滑り止めワッシャー×2、六角ナット×2 質量(kg)約6.5 関連資料(0.29MB)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VESA規格に対応したTVの壁掛け金具です。フラットスクリーンモニター、スクリーン対角 60”-100”
用途リビング、寝室など 耐荷重(kg)125 調整機能スクリーン対角 60”-100” 仕上 材質スチール 仕様VESA 規格:200×200mm、300×200mm、300×300mm、400×200mm、400×300mm、400×400mm、600×200mm、600×300mm、600×400mm、800×200mm、800×300mm、800×400mm、900×200mm、900×300mm、900×400mm、900×600mm、1000×200mm、1000×300mm、1000×400mm、1000×600mmまたは1000×800mm
1個
76,980 税込84,678
21日以内出荷

100インチクラスの超大型ディスプレイ対応 傾斜・前後ポジション自在
取付方式VESA W200・300・400・500・600・700・800mm H100・200・300・400・500・600・700・800mm 傾斜角度(°)0~10(ディスプレイ/フリー調整) 対応インチサイズ~100インチ
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.8kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】傾斜角度が+10度/-5度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。 耐荷重(kg)22以下 質量(kg)1.8 対応VESA規格100×100mm、200×100mm、200×200mm、400×400mm 傾斜角度(°)+10度/-5 傾斜角度(左右)(°)180 適合モニターサイズ32インチ~55インチ
1箱
3,898 税込4,288
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング